口径タイプPF
最高使用温度(℃)60
耐食性に優れています。使用液を潤滑液として利用し、空気軸封によるシールレス機構です。薬品の小分け、移送、補充に適しています。モータとポンプ部が、ワンタッチで取り外し可能、メンテナンスが容易です。2段階変速スイッチ付です。
用途低粘度薬液。
電源(V)AC100
ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)19×1500
トラスコ品番456-5550
材質(本体)ポリプロピレン(PP)、(ホース)塩化ビニール(PVC)、(パッキン)ポリエチレン(PE)
質量(kg)1.8
タイプポリ・ペール缶用
揚程(m)5
電源コード(m)4.4
吐出量(L/min)30
粘度(mPa・s)(使用可能)200
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
関連キーワード