36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接液部は全てフッ素樹脂を採用しているので、ほとんどの薬液および一部の気体に使用できます。外部構成品はPTFEとポリプロピレンを使用しているので酸雰囲気等の悪条件下でも使用可能です。ブルドン管を使用しないPTFEベローズタイプで、使用流体を汚染する事がありません。部品は充分な脱脂洗浄を行い、いかなる油脂類も使用しておりません。禁水処理も充分に行っており、内部に水分の残留はありません。クリーンルームにて洗浄、組立調整を行い、密封包装にてクリーン度を保持しております。配管への接続はR3/8オスネジです。
種類汎用圧力計 使用温度範囲(℃)10~30
1個
94,980 税込104,478
11日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特に強い酸、アルカリ並びに粘性が大きく、擬固性の流体圧の測定に適し、薬品、石油化学、製紙、食品等に使用されます。 測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮性特殊液で充満させて圧力の媒体としています。 従って測定しようといる流体はダイヤフラムに接し、これを介して圧力計を働かせます。
用途腐食性の強い流体測定・擬固しやすい流体の測定・固形物が混ざった流体の測定・高粘度の流体測定に適しています。 ケース形状A枠(立型つば無し) 外径(Φmm)100 精度±1.6%F.S. 測定流体腐食性の強い流体測定、擬固しやすい流体の測定、固形物が混ざった流体の測定、高粘度の流体測定
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1個
39,500 税込43,450
10日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。 使用温度範囲(℃)-5~45 外径(Φmm)60 材質(ブルドン管)SUS316 材質(株)SUS316
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。
用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。 仕様封入液:シリコン 材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース 材質(ガスケット)テフロン 材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304 材質(ダイヤフラム)SUS316L 最小目盛(MPa)-0.1 ダイヤフラム径(Φmm)76
1個
特価
22,900 税込25,190
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

汎用流体用圧力センサ PSE56 SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

接液部は全てフッ素樹脂のため、ほとんどの腐食流体、高純度流体に使用できます。 酸化物が発生しません。密閉式PP樹脂ケースですので悪条件の雰囲気にも対応できます。
仕様【組立・検査環境】クリーンルームクラス10000 材質接液部/ PTFE(フッ素樹脂)、 ケース・カバー/ PP(ポリプロピレン)、 透明板/ PC(ポリカーボネート)、 内機/黄銅 使用温度範囲(℃)5~40 精度2%F.S.
1台
77,220 税込84,942
翌々日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

受圧部にベリリウム鋼を採用。耐久性は一段と向上しました。 新たにプラグインタイプを追加。ワンタッチでクイック継手に接続可能となりました。
使用流体空気(清浄空気5μm以下) 表示圧力範囲(MPa)0~1.0 最高使用圧力(MPa)0.93 精度F.S.4% 使用温度範囲(℃)5~60 外径(Φmm)20(目盛板外径) 質量(g)7 材質(本体)樹脂(PPS)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長野計器高耐食圧力計 60Φ形番:SL85
エコ商品
接液部にフッ素樹脂を使用した耐薬品性・非粘着性に優れた圧力計です。 腐食性の強い流体などにお使いいただけます。 ケース材質をPP樹脂とし、腐食性雰囲気を考慮しています。
用途接液部はフッ素樹脂を使用し高耐食/PP樹脂ケースにより腐食性雰囲気を考慮/RoHS指令に対応した部品を使用/クリーンルーム内で洗浄・組立 構造密閉構造 接続ねじR3/8 材質(接続部)エレメント:フッ素樹脂(PFA)、接続:フッ素樹脂(PTFE) 使用温度(℃)10~30 測定流体液体 材質(ケース)PP樹脂 材質ガラス:PET樹脂 材質(パッキン)フッ素ゴム 仕様組立・調整:クリーンルーム内(クラス10000)、リーク検査:N2ガス加圧、処理:禁油・禁水処理 包装N2ガスフラッシング、清潔なポリエチレン密封包装 質量(g)約190 形状立形 A枠 外径(Φmm)60 精度±1.5%F.S at23℃(0.6MPa以上) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69,980 税込76,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接液部にステンレスを使用していますので耐食性に優れています。薬品や食品、医療産業向けです。高温の流体にも使用できます。
外径(Φmm)60 ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)115 種類ステンレス圧力計 ねじ径G1/4B 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)ABS樹脂 測定流体気体、液体 材質(株)ステンレス
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

デジタル圧力センサ CKD CADデータあり
付属品PPX-C2(2mコネクタ付ケーブル)×1本 接続口径M5めねじ+R(PT)1/8おねじ 質量(g)約40 保護構造IP40(IEC) 耐電圧AC1000V1分間 充電部一括・ケース間 表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期/250ms、1000msキー操作により選択) 接続方式コネクタ接続 電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 応答時間2.5ms、5ms、10ms、25ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1000ms、5000ms キー操作により選択 使用周囲温度(℃)-10~+50、保存時/-10~+60 耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm XYZ各方向2時間(パネル取付時/10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間) 耐衝撃(耐久)100m/S2(約10G) XYZ各方向3回 使用周囲湿度35~85%RH(但し、結露および凍結しないこと)、保存時/35~85%RH 消費電力(mW)通常時/840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下)ECOモード/STD時600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)FULL時/480以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下) 短絡保護装備 配線長配線延長時、0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は10m未満)まで可能 応差(ヒステリシス)最小 1digit(可変) 出力動作NO/NCをキー操作により選択 表示灯橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯/比較出力ON時点灯) 出力モードEASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード 適合流体空気・非腐食性気体 素子拡散半導体圧力センサ 絶縁抵抗DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間
1個
7,721 税込8,493
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

振動、脈動がある受圧媒体の圧力測定に適したグリセリン入りです。ケースはステンレス製で耐食性に優れています。EN837-1規格品です。
ケース形状A枠(立型つば無し) 種類グリセリン入圧力計 最高使用圧力フルスケールの75% (静圧)、66%(脈動圧) 外径(Φmm)63 精度±1.6% FS 接続ねじG1/4 材質(ケース)ステンレス(AISI304) 測定流体液体または気体(作動油/水/空気/窒素ガスなど) 材質(ブルドン管)燐青銅
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サニタリー圧力計は、隔膜式圧力計の一種で接続部をIDF規格に合わせて製作しております。食品、医薬品工業向けの圧力測定用に用いられます。
ケース形状A枠(立型つば無し) 種類隔膜式圧力計 外径(Φmm)100 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)ステンレス 接続ヘルール式タイプ 測定流体腐食性の強い流体測定、擬固しやすい流体の測定、固形物が混ざった流体の測定、高粘度の流体測定 材質(フランジ)S-316 材質(ダイヤフラム)S-316
1個
34,880 税込38,368
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 形状立形ツバ無し(AT) ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 寸法A(mm)89 外径(Φmm)75 精度±1.6%F.S. 寸法D(mm)68 寸法E(mm)18 寸法B(mm)39 寸法C(mm)14 測定流体気体、液体 材質(ブルドン管)C2680 材質(株)C3604
1台ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

腐食性、高粘度及び凝固しやすい流体の測定に適しています。
用途薬品、石油化学、製紙等、幅広い分野でご使用いただけます。 外径(Φmm)100 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類隔膜式圧力計 ねじ径G3/8B 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)ABS樹脂 測定流体腐食性の強い流体測定、擬固しやすい流体の測定、固形物が混ざった流体の測定、高粘度の流体測定
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
1個ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。
用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。 外径(Φmm)60 ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)230 種類グリセリン入圧力計 ねじ径G1/4B 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)ステンレス 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD
1台
4,390 税込4,829
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

接液部はすべてフッ素樹脂で、ほとんどの腐食流体、高純度流体に使用できます。用途:半導体関係・薬品関係・医療機器関係・化学工業関係・食品関係・塗装関係・高純度流体
ケース形状A枠(立型つば無し) 種類真空計 精度JIS4級程度 使用温度(℃)10~40 接続ねじPT3/8 圧力レンジ(MPa)-0.1~0
1個
98,980 税込108,878
31日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接液部の材質は全てチタン製で耐食性に優れている、接液部にOリングを使用しない溶接構造のゲージ圧センサ、海水、ガス、薬液など広範囲の圧力媒体に対応、アンプ回路内蔵の1~5VDCまたは4~20mADCの出力信号
1個
65,980 税込72,578
53日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズワン圧力センサ
測定流体気体、液体 精度±0.5%F.S.以下 接続ねじR1/4
1個
34,700 税込38,170
24日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接液部の材質は全てチタン製で耐食性に優れている、接液部にOリングを使用しない溶接構造のゲージ圧センサ、海水、ガス、薬液など広範囲の圧力媒体に対応、アンプ回路内蔵の1~5VDCまたは4~20mADCの出力信号
1個
65,980 税込72,578
53日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フラット式の圧力センサの為、粘性流体の圧力測定に適しています、ステンレス製ダイアフラム構造のゲージ圧センサ、全長32mmの超小型アンプ内蔵センサ、接液部の洗浄が容易であり、薬液などの圧力測定に適しています
1個
27,980 税込30,778
53日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フラット式の圧力センサの為、粘性流体の圧力測定に適しています、ステンレス製ダイアフラム構造のゲージ圧センサ、全長32mmの超小型アンプ内蔵センサ、接液部の洗浄が容易であり、薬液などの圧力測定に適しています
1個
27,980 税込30,778
53日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワン圧力センサ
測定流体水、油、溶接タイプは腐食性の高い高温のガス・薬液等の圧力媒体に対応 精度±0.5%F.S.以下 接続ねじR1/4
1個
32,500 税込35,750
24日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ND型流量センサーは羽根車式の計測原理で各種液体の計測に適し、低コスト・高品質なベストセラー商品です。
接続口径R1/2 質量(g)約120 温度範囲(℃)0~+60(凍結しないこと) 最高使用圧力(MPa)1(液体温度20℃の時) 精度±2%RS(標準取付姿勢時) 粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(液体) 計測対象水、薬液 周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと) リード線長さ(mm)約600 周囲温度(℃)-10~+70 口径(mm)10 パルス定数(mL/P)7.69 回路電流(参考)赤(+V)=5V 周囲温度25℃の時回路電流 3.0mA ただし、プルアップ抵抗R=∞の時出力飽和電圧 0.92V ただしI(出力吸込電流)=4mA出力がLowの時 仕様RoHS指令対応品CEマーキング品 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大がかりな設備は必要ありません。低コストで簡単に、高精度な養液栽培ができます。 電源不要。通水と施肥の切替が簡単。 ユニオン式の継手で組立やメンテナンスも簡単。 ディスクフィルター2台の標準装備で目詰まりの心配が少ない。 薬液の逆流を防ぐ逆止弁付で安全。 簡易養液栽培キット。DR7バージョン。架台別売り。
仕様(注入量)0.2~67.5L/時 セット内容液肥混入器、乾電池式タイマー(DC1SG-25)(電池別売)、ディスクフィルター(AR311-120#)×2個(1次側・2次側用)、スプリングチェックバルブ(3067-20)、圧力計&メートルコック(AT14・YAMA-G30)各1個、蛇口(LT-2)、スリースバルブ(3405-25)、自在継手(JFシリーズ)×計5個、継手各種×計5個 質量(kg)3.2 口径(Φmm)30(メスネジソケット付) 接続口径(inch)11/4オスねじ 流量(L/min)1.67~75 作動圧力範囲(MPa)0.05~0.5 圧力損失(MPa)0.12 希釈率(%)0.2~1.5
1セット
299,800 税込329,780
5日以内出荷

BIGM(丸山製作所)アツリヨクケイ(0-15/60)
部品名称アツリヨクケイ(0-15/60) 関連資料展開図1(0.61MB) 展開図2(0.58MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.26MB) 展開図5(0.61MB) 展開図6(0.61MB) 展開図7(0.61MB) 展開図8(0.61MB) 図解NoBSD-5001LT 分水管周囲配管部品_No.21、BSM-1170LT-E 圧力計部品_No.2、BSM-1370LT-HE 圧力計部品_No.2、BSM-1370LT-HD 圧力計部品_No.2、BSD-5020LTP-W 薬液機器部品_No.36、BSM-1670LT-HE 圧力計部品_No.2、BSD-6020LTP-W 薬液機器部品_No.36、BSM-1670LT-HD 圧力計部品_No.2
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)チユーブ
規格N2-2-5/16X550 部品名称チユーブ 関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.98MB) 図解NoBSA-535 シリーズ 薬液配管1 Lシリーズ B 2004年3月~部品_No.19、BSA-535 シリーズ 薬液配管1 Lシリーズ A 初号機~2004年2月部品_No.19、BSA-535 シリーズ 薬液配管1 Jシリーズ B 2004年3月~部品_No.17、BSA-535 シリーズ 薬液配管1 Jシリーズ A 初号機~2004年2月部品_No.17、BSA-536シリーズ -A 調圧弁、圧力計 Dシリーズを除く部品_No.37
1個
639 税込703
7日以内出荷

備考03960384~ 規格M3 部品名称セレイトツキフランジナット 関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.27MB) 展開図9(1.25MB) 展開図10(1.25MB) 展開図11(1.16MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(1.27MB) 展開図15(1.27MB) 展開図16(1.2MB) 展開図17(1.27MB) 展開図18(1.27MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.07MB) 展開図21(0.89MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(1.07MB) 展開図24(1.07MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(1.07MB) 展開図27(0.89MB) 展開図28(0.89MB) 展開図29(0.89MB) 展開図30(0.89MB) 展開図31(0.89MB) 展開図32(0.89MB) 展開図33(0.89MB) 展開図34(0.89MB) 展開図35(0.89MB) 展開図36(0.89MB) 展開図37(1.15MB) 展開図38(0.89MB) 展開図39(0.89MB) 展開図40(0.89MB) 展開図41(0.89MB) 展開図42(0.89MB) 展開図43(1.22MB) 展開図44(1.37MB) 展開図45(1.13MB) 展開図46(1.22MB) 展開図47(1.37MB) 展開図48(0.67MB) 展開図49(0.87MB) 展開図50(1.25MB) 図解NoBSA-420JWG G-3 薬液配管1部品_No.24、BSM-1240SLT-C2-1 フレーム スタンド 圧力計部品_No.58、BSA-410 フロントパネル部品_No.43、BSM-1350 1550L-2シリーズ 圧力計,回転計部品_No.8、SSA-α604MA 分水器部品_No.4、SSW-400C-2 コントロールボックス,スロットルレバー部品_No.31、MSV413R2-K ホースガイドクミタテ部品_No.28、BSA-420JEW 薬液配管1部品_No.24、BSM-1550L-18GK 圧力計,回転計部品_No.8、MSV413R1TB-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.28、SSA-α1003MA-1 分水器部品_No.22、BSA-420JS 2001ネン 薬液配管1部品_No.24、BSA-411SG G-3 フロントパネル部品_No.40、MS653DR4T2-K デンソウヒン部品_No.48、MSA753DR6S-3K デンソウヒン部品_No.46、MS753DR6T2-K デンソウヒン部品_No.51など
1セット(10個)
359 税込395
7日以内出荷

規格PT1/4XPF1/4 部品名称ケイチガイニツプル PT1/4XPF1/4 関連資料展開図1(0.67MB) 展開図2(0.69MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(0.74MB) 展開図8(0.75MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(0.78MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(0.93MB) 展開図15(0.74MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.77MB) 展開図18(0.8MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(0.87MB) 展開図21(1.26MB) 展開図22(1.33MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(1.04MB) 展開図25(0.76MB) 展開図26(0.83MB) 展開図27(0.77MB) 展開図28(1.26MB) 展開図29(1.07MB) 展開図30(0.99MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(1.1MB) 展開図35(0.95MB) 展開図36(0.94MB) 展開図37(0.88MB) 展開図38(0.73MB) 展開図39(1.07MB) 展開図40(0.88MB) 展開図41(0.71MB) 展開図42(0.75MB) 展開図43(1.07MB) 展開図44(0.83MB) 展開図45(1.02MB) 展開図46(0.75MB) 展開図47(0.89MB) 展開図48(1MB) 展開図49(1.22MB) 展開図50(1.13MB) 図解NoBSM-1310L 動力噴霧機2 増速機部品_No.29、BSM-840SLT-C2S 水分器 調圧弁部品_No.15、VSM-1020 薬液配管部品_No.69、KBM-410D 薬液配管部品_No.82、BSM-1230L 計器パネル部品_No.6、MRS30-130 薬剤配管部品_No.30、BSM-840SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.15、BSM-1240SLT-C2-1 フレーム スタンド 圧力計部品_No.32、BSM-1040SLT-C2S フレーム スタンド 圧力計部品_No.31、BSM-840SLT-BC2-1 フレーム スタンド 圧力計部品_No.32、MRS30-130 調圧装置部品_No.7、BSM-1110L 薬剤タンク部品_No.40、SSA-Z550 オプション-5(フロント巻車)部品_No.8、SSA-M500 分水器部品_No.11、BSM-1040SLT-C2-1 フレーム スタンド 圧力計部品_No.32、MRS60-300BSLT ヤクエキハイカン部品_No.13、BSM-1240SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.15など
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

備考29~31フクム 規格C2N-5/16-PT1/4 部品名称オスコネクタクミタテ C2N-5/16-PT1/4 関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(0.89MB) 展開図18(0.89MB) 展開図19(0.89MB) 展開図20(0.89MB) 展開図21(0.89MB) 展開図22(0.82MB) 展開図23(0.82MB) 展開図24(0.67MB) 展開図25(0.87MB) 展開図26(1.08MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(0.89MB) 展開図29(1.18MB) 展開図30(0.9MB) 展開図31(0.87MB) 展開図32(0.85MB) 展開図33(0.87MB) 展開図34(0.85MB) 展開図35(1.08MB) 展開図36(1.09MB) 展開図37(1.08MB) 展開図38(1.09MB) 展開図39(1.08MB) 展開図40(1.08MB) 展開図41(1.07MB) 展開図42(1.08MB) 展開図43(0.93MB) 展開図44(1.09MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(0.98MB) 展開図47(1MB) 展開図48(1.08MB) 展開図49(1.09MB) 展開図50(1.08MB) 図解NoBSM-1270SLT オプション15 ブームマットガード,ストレーナボックスレンチ,圧力計移設キット部品_No.21、BSA-650シリーズ 第一段ブーム 右 噴霧管組立部品_No.4、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 第1段ブーム左、噴霧管組立部品_No.4、BSM-1270SLT(18) オプション15 (ブームマッドガード ストレーナレンチ 圧力計移設キット)部品_No.21、VSM100-11 メータパネル部品_No.42、VSA100-11 1990ネン メータパネル部品_No.42、BSA-600LDMQ(JP) 第一段ブーム、ノズル 左部品_No.4、BSA-411AS フロントパネル部品_No.27、BSA-536シリーズ -A Lブームセット 第1段ブーム右 ~2009年2月部品_No.52、BSA-411S フロントパネル部品_No.27、BSA-651 951シリーズ 第一段ブーム、噴霧管 左部品_No.4、BSA-650シリーズ 調圧弁、圧力計 速連なし部品_No.27、BSA-420JEW 薬液配管1部品_No.11など
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)カプラメス
規格ARAG18107B 部品名称カプラメス 関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1.47MB) 展開図16(1.47MB) 展開図17(1.46MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(0.9MB) 展開図22(0.84MB) 展開図23(0.92MB) 展開図24(0.95MB) 展開図25(0.7MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(0.7MB) 展開図28(0.95MB) 展開図29(0.84MB) 展開図30(0.92MB) 展開図31(1.02MB) 展開図32(0.95MB) 展開図33(0.9MB) 展開図34(0.9MB) 図解NoBSM-1270SLT(18) オプション1 (給水ホース 回転計 自動調圧装置)部品_No.2、BSM-1350 1550L-2シリーズ センタブーム 給水ホース部品_No.2、VSM110-15-1 薬液配管部品_No.24、BSM-1060SLT オプション2 (給水ホース チェックペン 圧力センサ検査治具)部品_No.3、BSM-1300L-2 付属品2部品_No.2、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション2 給水ホース タコメータ 流量計部品_No.3、BSM-1500L 付属品2部品_No.2、VSM110-15S 薬液配管部品_No.24、BSM-1065SLT オプション2 (給水ホース チェックペン 圧力センサ検査治具)部品_No.3、BSM-840SLT-C2S オプション2 (給水ホース タコメータ 流量計)部品_No.3、BSM-1350 1550L-3シリーズ センタブーム(給水ホース)部品_No.2、BSM-1670SLT オプション1 給水ホース,回転計,自動調圧装置部品_No.2など
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクナット
規格1シユ-7H24X1.5 部品名称6カクナツト 関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(0.8MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(1MB) 展開図13(1.22MB) 展開図14(1.23MB) 展開図15(1.37MB) 展開図16(1.29MB) 展開図17(1.13MB) 展開図18(1.12MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(1.12MB) 展開図23(1.12MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(1.13MB) 展開図27(0.89MB) 展開図28(1.2MB) 展開図29(0.99MB) 展開図30(1.02MB) 展開図31(1.02MB) 展開図32(0.8MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(1.23MB) 展開図36(0.96MB) 展開図37(0.66MB) 展開図38(0.91MB) 展開図39(0.91MB) 展開図40(0.66MB) 展開図41(0.66MB) 展開図42(0.84MB) 展開図43(0.91MB) 展開図44(0.98MB) 展開図45(0.99MB) 展開図46(1.02MB) 展開図47(1.02MB) 展開図48(0.8MB) 展開図49(0.93MB) 展開図50(0.96MB) 図解NoBSM-1030L 2002ネン 本体部品_No.13、BSM-1300L-2 本体部品_No.13、BSM-1350L-18DU フレーム,スタンド部品_No.17、BSM-1050SLT-20HA3U フレーム スタンド 圧力計部品_No.17、BSM-1030SLT-C2 本体部品_No.15、BSM-1300L 希望付属品2部品_No.38、BSM-1220L-DC 本体部品_No.14、BSM-1100L 本体部品_No.16、BSM-1040SLT-C2 本体部品_No.15、BSM-630SLT-BC2-1 オプション2 (トラクタ装着部品 カニメフォームノズル 自在噴口)部品_No.3、BSM-1020L-D 本体部品_No.14、CBM-520SLT-C2-3 オプション1 (ジェットポンプ 薬液箱 回転計)部品_No.78、AH4-120-1 付属品 オプション部品_No.5、BSM-840SLT-BC2 本体部品_No.15、BSM-1100L 希望付属品2部品_No.38など
1個
609 税込670
7日以内出荷

規格A-1/4-28UNF 部品名称グリスニツプル A1/428UNF 関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(1MB) 展開図19(1.39MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(1.22MB) 展開図22(1.3MB) 展開図23(1.23MB) 展開図24(1.25MB) 展開図25(1.39MB) 展開図26(1.37MB) 展開図27(1.3MB) 展開図28(1.18MB) 展開図29(1.37MB) 展開図30(1.29MB) 展開図31(1.2MB) 展開図32(1.37MB) 展開図33(1.15MB) 展開図34(1.44MB) 展開図35(1.26MB) 展開図36(1.38MB) 展開図37(1.06MB) 展開図38(1.34MB) 展開図39(1.38MB) 展開図40(1.06MB) 展開図41(1.34MB) 展開図42(1.38MB) 展開図43(1.34MB) 展開図44(1.38MB) 展開図45(1.34MB) 展開図46(1.38MB) 展開図47(1.06MB) 展開図48(1.34MB) 展開図49(1.38MB) 展開図50(1.34MB) 図解NoBSM-840SLT-C2S オプション9 (18M第1段ブーム)部品_No.3、BSM-1350L-18DUBK 第1段ブーム(右)部品_No.2、MHL351 足回り関係部品_No.43、BSM-1240SLT-C2-1 フレーム スタンド 圧力計部品_No.22、BSM-830L 1998ネン 本体部品_No.22、BSM-830SLT-BC2 本体部品_No.22、TSB2-10(32)-SR 第1段ブーム 左部品_No.2、SSA-S600 1996ネン 薬液タンク部品_No.46、BSM-1550L-22AUBK 第1段ブーム 左部品_No.2、BSM-1540SLT-C2-1 ターンブーム,ノズル部品_No.29、BSM-630SLT-C2-2(14M) フレーム スタンド部品_No.20、BSM-1365SLT-20HA ブーム取付台部品_No.12、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 第1段ブーム 3段ブームタイプ部品_No.4、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ ターンブーム ノズル Vタイプ部品_No.27など
1個
439 税込483
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スリーブ
部品名称スリーブ 関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.72MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.77MB) 展開図7(0.72MB) 展開図8(0.72MB) 展開図9(0.71MB) 展開図10(0.72MB) 展開図11(0.85MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(0.65MB) 展開図14(0.65MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(1.31MB) 展開図17(1.31MB) 展開図18(1.31MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(0.66MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(0.91MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(1.01MB) 展開図26(1MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(1.22MB) 展開図29(1.22MB) 展開図30(1.23MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(1.37MB) 展開図33(1.22MB) 展開図34(1.29MB) 展開図35(1.16MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(0.97MB) 展開図38(0.66MB) 展開図39(0.89MB) 展開図40(1.2MB) 展開図41(0.84MB) 展開図42(0.66MB) 展開図43(0.96MB) 展開図44(0.96MB) 展開図45(1.01MB) 展開図46(1.23MB) 展開図47(0.96MB) 展開図48(1.19MB) 展開図49(1.04MB) 展開図50(1.04MB) 図解NoMRS90-500SLT カクハンキ部品_No.12、BSM-1240SLT-C2-1 薬剤タンク 撹拌部品_No.46、BSM-630SLT-BC2-1 フレーム スタンド部品_No.18、MRS90-500BSLT カクハンキ部品_No.32、VSM110-15-1 薬剤タンク・撹拌・シグナルタワー部品_No.48、SSW-400CM-3 撹拌,テンション部品_No.24、SSA-S1000 薬剤タンク部品_No.32、SSA-F610 薬剤タンク部品_No.42、SSA-α1010 攪拌装置部品_No.16、BSM-1040SLT-C2S 薬剤タンク 撹拌部品_No.45、BSM-840SLT-BC2-1 薬剤タンク 撹拌部品_No.46、SSA-S600 1996ネン 薬液タンク部品_No.38、SSA-F600I リアアクスル(1)部品_No.39、MX-502 撹拌部品_No.22、MX-501 カクハン部品_No.19、BSM-1040SLT-BC2-1 フレーム スタンド 圧力計部品_No.20、BSM-830L 1998ネン 薬剤タンク部品_No.45など
1個
129 税込142
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ケイチガイニツプル
規格PF1/4テーパXPT1/4 部品名称ケイチガイニツプル 関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(1.13MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.09MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(1.09MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(1.09MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(1.22MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(1.22MB) 展開図27(1.15MB) 展開図28(1.1MB) 展開図29(0.73MB) 展開図30(0.73MB) 展開図31(0.75MB) 展開図32(0.75MB) 展開図33(0.93MB) 展開図34(0.9MB) 展開図35(0.91MB) 展開図36(1.03MB) 展開図37(0.99MB) 展開図38(0.71MB) 展開図39(1.15MB) 展開図40(1.2MB) 展開図41(1.48MB) 展開図42(1.49MB) 展開図43(0.91MB) 展開図44(1.24MB) 展開図45(0.77MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(0.75MB) 展開図48(0.85MB) 展開図49(0.82MB) 展開図50(0.75MB) 図解NoBSA-600LDEQ(JP) 油圧機器2 ブーム部品_No.20、SSA-V1002CT-DX 薬液配管部品_No.41、BSM-1070SLT(18) 第1段ブーム ノズル部品_No.23、BSM-1350L-18AUBK 電装品部品_No.8、SSA-V1002CT-DX 動力噴霧機-2部品_No.40、BSM-1550L-22AU 電装品部品_No.8、SSA-F617MAT ノズル(SSA-F617MAT)部品_No.5、SSA-α1003MA-1 ノズル部品_No.5、BSM-1070SLT オプション9 (ブームマーカーランプ スイッチボックス取付台 ジェットノズル タンク洗浄ノズル)部品_No.16、BSM-1050SLT-16LA3U 分水器バルブ部品_No.42、SSA-E500DX 分水器・調圧弁部品_No.6、SSA-F617MAT-1 ノズル部品_No.5、SSA-Z500-1 動力噴霧機 2部品_No.2、BSM-1350L-18AU 圧力計,回転計部品_No.5、SSA-α1003MA-1 分水器部品_No.12など
1個
479 税込527
7日以内出荷