LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす
冷蔵範囲は2℃~12℃(外気温25℃・湿度60%・周囲風速0.2m/s以下・無負荷平衝時直射日光受けず)
ノンフロン製品だから環境にやさしい
LEDは蛍光灯より発熱が少なく長寿命で省エネ
強制対流冷却方式だから庫内冷却効率が良い
二重ガラスだから庫内保冷能力が良い
4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク
ドレン水は自然蒸発式で排水の手間がかからない
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に
容量(L)410
外形寸法(mm)615×619×1894
庫内寸法(mm)522×510×1695
温度(℃)冷蔵2~12(外気温25℃・湿度60%・周囲風速0.2m/s以下・無負荷平衝時直射日光受けず)
質量(kg)90
消費電力(W)250/275(50/60Hz)
年間消費電力量(kWh/年)1073/955
収納本数(本)大ビン約162/中ビン約196
付属品網棚4枚付
RoHS指令(10物質対応)対応
1台(410L)
¥98,980
税込¥108,878
3日以内出荷
冷凍能力は-20℃以下
(外気温30℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衡時直射日光受けず)
LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす
マイコン制御のデジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上
自然冷媒(R290)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ。
ノンフロン製品だから環境にやさしい。
三重ガラスだから庫内保冷能力が良い。
Low-Eガラス使用で結露がしにくい。
強制空冷式だから全体に冷気が広がりやすい。
自動霜取り機能、LEDサインBOX付き。
製品保証1年間。(但し、製品保証書保証修理規定に基づく)
用途小売店舗での冷凍食品・食材の販売、アイスクリームの販売
容量(L)133
外形寸法(mm)406×583×1888
庫内寸法(mm)310×420×1497
温度範囲(℃)-25~-20
質量(kg)86
消費電力(W)(50/60Hz)370/370(LED11/11)、440/440(LED11/11)※霜取時
年間消費電力量(kWh/年)2056(50/60Hz)
付属品網棚6枚、鍵
RoHS指令(10物質対応)対応
1台(133L)
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
温度設定は2℃~12℃(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
LED照明で庫内の食品、飲料類を明るくきれいに照らす。
4面ともニ重ガラスで庫内保冷能力が良い。
デジタルコントロールパネル採用で温度制御管理が向上。
強制対流方式だから庫内冷却効率が良い。
結露水は自然蒸発式で排水の手間がいらない。
扉の開閉方向は左右どちらでも変更可能。
扉は鍵付きだから安心保管。
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に
RoHS指令(10物質対応)対応
LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす。
LEDは蛍光灯より発熱が少なく長寿命で省エネ。
扉は鍵付きだから安心保管。
庫内温度がわかる温度計付き。
扉の開閉方向は左右どちらでも変更可能。
強制対流冷却方式だから庫内冷却効率が良い。
4面とも二重ガラスだから庫内保冷能カが良い。
結露水は自然蒸発式で排水の手聞がかからない。
※結露水が多い場合は付属の水受け皿で対応。
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に
温度範囲(℃)2~12(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード