20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1本(18g)
2,998 税込3,298
欠品中

1セット
4,198 税込4,618
欠品中

ライフジャケット オーシャンライフ 動画あり
手でひもを引いて膨張させるタイプ。船舶検査対応OK。
用途小型船舶用法定備品護岸工事等水際での安全対策自分でヒモを引く手動膨張式の為、最初から水に濡れる事が想定される場所 胴囲(cm)75~120 型式承認番号第4792号 浮力(kg)10 適応体重(kg)100まで 装着方式ウエスト
1着ほか
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

国土交通省の新型式承認適合品。インジケーター機能付ガス充填装置。洗濯できる取外し可能な保護カバー。調節可能な背面ベルトでズリ上がりを予防。左右に調整環のある腰ベルト。TYPE-A
浮力(kg)約10 仕様膨張式:水感知機能・手動 付属品炭酸ガスボンベ・カートリッジ 材質(保護カバー)ナイロン、(気室)ナイロン 片面ポリウレタン引布、(ベルト)ポリプロピレン 質量(g)約640 型式承認番号国土交通省型式承認番号 第5336号 適合ボンベ17g炭酸ガスボンベ RoHS指令(10物質対応)対応
1着
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

着心地を追求した超コンパクトモデル。 従来品より大幅に丈を短くし、動きやすさを追求。 丈が短くなったことにより、座った時やかがんだ時のたるみを大幅に軽減。 腰回りにぶら下げる工具などのジャマにならずに作業可能。 外側からボンベの状態が見えるよう、保護カバーに窓を付けボンベ・カートリッジの装着有無が判別可能。使用済み部品の誤使用の防止。 背面部のベルトが調整可能であるため、ズレ上りを防止。 通気性が良いメッシュ生地使用。クッション性もあるので長時間の作業も快適。 保護カバーを外すことが可能なため、汚れた場合は洗濯する事も可能。汚れが付きやすい現場でも常に清潔に保てます。 腰ベルトを引っ張るだけで簡単にサイズ調整可能。体にフィットし、作業のしやすさが向上。
浮力(kg)7.5以上 使用方法水感知機能・手動 材質(保護カバー)ナイロン、(ベルト)ポリプロピレン、(気質)ナイロン片面ポリウレタン引布 質量(g)600 適合ボンベ17g炭酸ガスボンベ RoHS指令(10物質対応)対応
1着
27,980 税込30,778
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動膨張式ウエストタイプ オーシャンライフ 動画あり
水を感知し、自動膨張する補助機能付タイプ。船舶検査対応OK。
用途作業用救命胴衣(小型船舶兼用) 胴囲(cm)75~120 型式承認番号第4791号 浮力(kg)19.6 適応体重(kg)200まで 各種認証桜マーク 装着方式ウエスト
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動膨張式ショルダータイプ オーシャンライフ 動画あり
水を感知し、自動膨張する補助機能付タイプ。船舶検査対応OK。
用途作業用救命胴衣(小型船舶兼用) 各種認証桜マーク 装着方式ショルダー
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
欠品中

UMK-A33G LG-1型・WR-1型用 ボンベ&カートリッジセット オーシャンライフ 動画あり
オーシャン新基準対応LG-1型・WR-1型用(自動式)交換用ボンベ&自動膨張スプールセット
質量(g)137 内容量(g)33(炭酸ガス)
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷


水圧の高い高層ビルでのウォーターハンマーをやさしく吸収します。スリムでコンパクト! 配管も水平・垂直自由です。効果は半永久的でメンテナンスフリーです。水道法基準適合品。
適合流体冷温水・水道水 材質(本体)黄銅 材質(パイプ) 最高圧力(MPa)1.0 最高温度(℃)90 最大流速(m/s)3 接続JIS R 封入圧力(MPa)0.15
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型船舶用救命胴衣 オーシャンライフ 動画あり
定番のオレンジベスト。船舶検査対応OK。 脇部にも浮力材があり安定した浮遊姿勢を保ちます。 前側×2、脇部×2、背中×2の6分割浮力材で作業性が良くコンパクトに収納できます。
仕様再帰反射材(高輝度マイクロプリズム方式)、笛、胴ヒモ 胴囲(cm)120まで 型式承認番号第3670号 適応体重(kg)90まで 各種認証桜マーク
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

膨脹式救命胴衣 BJ-270ならびにBJ-2700の交換用ボンベセットとなります。
セット内容17gカートリッジ付きボンベ1本、スプール1個
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

膨張式救命胴衣の交換パーツです。
用途交換パーツ 使用期限1年を目安にスプールの交換をお勧めいたします。
1セット
4,498 税込4,948
当日出荷

ムレのこない「背抜きタイプ」で快適な作業
浮力(kg)7.5以上 オレンジ 材質(本体布)ナイロンアクリルコーティング布、(浮力材)ポリエチレン独立発泡体、(反射材)再帰反射テープ 質量(g)約440 型式承認番号国土交通省型式承認番号 第5359号 RoHS指令(10物質対応)対応
1着
9,698 税込10,668
欠品中

1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷

ライフジャケット オーシャンライフ 動画あり
手でひもを引いて膨張させるタイプ。船舶検査対応OK。
用途小型船舶用法定備品護岸工事等水際での安全対策自分でヒモを引く手動膨張式の為、最初から水に濡れる事が想定される場所 胴囲(cm)120まで 型式承認番号第4672号 浮力(kg)10.6 適応体重(kg)100まで 装着方式ショルダー
1着ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

作業用救命衣(小型船舶兼用) オーシャンライフ 動画あり
港湾・海上工事でも使用できます。船舶検査対応OK。
胴囲(cm)120まで 各種認証桜マーク
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)