20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子音が鳴っている5秒間呼気を吹き込むだけで簡単に測定が可能です。 99件のメモリー機能により、わずらわしいパソコンとの接続が必要ありません。測定結果はボタンの上下でいつでも確認することができ転記などに最適です。 マウスピースは標準品の他、市販のストローで代用が可能なためとても経済的です。 市販の単4アルカリ電池2本で約800回測定可能です。簡単に交換できるため車載や持ち運びでも電池切れの心配ありません。 センサー交換時期は液晶画面でお知らせ。低価格なセンサー交換サービスにより常に高精度を維持することが可能です。 測定器メーカー製造による高い堅牢性。さらにメーカー1年保証付きの為安心してお使い頂けます。
測定範囲(mg/L)(表示結果)0.00, 0.05~0.25mg/L 付属品単4形電池x2本・ストラップ1本・マウスピース1箱(10個入) 質量(g)約100(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40(湿度80%以下結露なきこと) 電源単4アルカリ乾電池2本 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×155×25 機能オートパワーオフ機能(最後のスイッチ操作後30秒後)、データメモリー機能 データメモリ容量99件(99件以降1件目より上書き保存) 測定時間(秒)約5 対象ガス呼気中アルコール 表示内容(画面)日付・時間・測定待ち時間・測定結果・電池残量・メモリーデータ・センサー交換メッセージ 電池寿命約800回 検知方式半導体ガスセンサー 保管温度範囲(℃)-20~60(湿度80%以下結露なきこと) サンプリング方式呼気直接吹き込み方式
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

1箱(10個)
699 税込769
当日出荷

アルコールセンサー EA100 タニタ 動画あり
息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を確認できます。 飲酒時や飲酒後、その翌日に測定することで、体調や人によって異なる酔い度合いを簡単にはかることができます。
測定範囲(mg/L)0.00~0.50 付属品単4アルカリ乾電池×2本(お試し用) 材質ABS 、PMMA 寸法(mm)幅32×高さ105×奥行17 材質(本体)ABS 、PMMA 質量(g)約31(乾電池含まず) 使用温度範囲(℃)5~35 電源(V)DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本 電源DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×105×17 メモリー前回値 最小目盛0.05mg/L 測定単位0.05mg/L 保証期間1年 検知方式半導体ガスセンサー 保管温度範囲(℃)0~40 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅32×高さ105×奥行17
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を簡単に測定することができます。 簡易的なデジタル表示タイプのアルコール検知器です。
用途呼気中アルコールガスの検知 検知対象ガス呼気中アルコールガス 検知方式半導体ガスセンサー 分解能(mg/L)0.01 ウォームアップ時間約30秒 測定時間約8秒 寸法(mm)37×20×102 質量(g)約50(電池含む) 電源単4アルカリ乾電池2本(別売) 付属品取扱説明書 取扱説明書(8.7MB) 仕様オートオフ・電池交換表示機能
1台
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル表示タイプのアルコール検知器です。息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度の測定を簡単にすることができます。測定後は自動的に電源がオフになります。電池交換表示機能付です。
検知範囲0.00~1.00(mg/L) 検知対象ガス呼気中アルコールガス 仕様オートオフ・電池交換表示機能 寸法(mm)37×20×102 質量(g)50 電源単4アルカリ乾電池2本(別売) アズワン品番1-5049-01
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品は半導体式ガスセンサーを採用しており、忙しい毎日でもアルコールチェックに時間がとられないよう素早く検知できるのが特徴です。操作方法も電源を入れて息を吹きかければ液晶画面に測定結果が表示されるため非常に簡単です。測定データは本体に保存されます。口を直接つけない吹きかけ式なので、衛生的にも安心です。法改正により記録の1年保管が義務付けられましたが、手書きだと忘れてしまったり紛失してしまう恐れがあります。本製品を専用のスマートフォンアプリにBluetooth接続して測定すれば、アプリに日時と測定データが保存されます。アプリには1000件まで保存が可能です。もちろんアプリは無料でお使いいただけます。アプリに保存されたデータは10件まで選択してパソコンにメールで送ったり、LINEでも送ることができます。まとまったデータでの保管が可能となり、管理者の負担を減らします。顔写真記録機能付きでなりすまし防止。アプリに接続して測定する場合、測定者の顔写真をインカメラで撮影してから測定を開始します。これにより、測定者のなりすましを防止することができます。最大1000回測定可能。単四アルカリ電池が4本(2本+予備2本)付属しており、すぐにご使用いただけます。パソコンに取り込んだアルコール検知データを一括で集計して、ファイル管理できるパソコン用管理ツールの「KEIYO Alcohol Sensor Data Management Tool」を無料でお使いいただけます。
付属品本体、単4アルカリ乾電池×2本、取扱説明書(保証書付) 質量(g)約36( 電池含まず) 使用温度範囲(℃)-5~45( 結露なきこと) 電源単4アルカリ乾電池×2本 測定範囲(mg/L)0.00~0.95 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約122×37×22 センサータイプ半導体式ガスセンサー 交換目安1000回測定 表示方式LCD 表示 機能【お知らせ】測定回数1000 回以上の場合:赤色点滅表示、アルコール基準値(0.15mg/L) 以上:赤点灯表示、【データ保管】測定データは一時本体に保存、Bluetooth 接続でスマホに保管可能 測定対象呼気中アルコール濃度 保証期間1000回測定またはご購入後1年間 ※どちらか早い方 電池寿命電池寿命/約300回 (8時間毎1回使用時) 保存温度範囲(℃)-20~50( 結露なきこと) 検知時間(秒)20以下 BluetoothBluetooth5.0 GATT プロファイル
1個
3,698 税込4,068
当日出荷


アルコール成分以外への反応低減!ハイグレードなパーソナルタイプ ハンディタイプ 自宅や出張先でのチェック可能 吹きかけ式 マウスピース式 ストロー式 デジタル数値表示 不正防止機能 ハイブリッドセンサー 4タイプの電子音 データ記録型
付属品単3アルカリ電池2本、マウスピースアタッチメント1個 材質本体ケース:ABS樹脂、マウスピースアタッチメント:PP樹脂 質量(g)約110(乾電池含む) 使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと) 外形寸法(mm)135×48×23 電源DC3V(単3アルカリ電池)、ニッケル水素充電電池使用可能 測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示) 表示方式LCDデジタル表示、LED2段階表示(緑・赤) 機能センサー交換お知らせランプ機能、センサー断線故障表示機能、測定タイミング電子音、測定エラー通知表示機能、電子音・アルコール〇×判定音、センサーカバースライド一体式採用、マウスピースアタッチメント対応で市販のストローも吹き込み可能、使用回数カウンター表示有、呼気濃度の「mg/l」のほか「%BAC」「‰」表示に仕様変更可能、海外向けの対応可能、0.05mg/l未満を0.00mg/lと表示する仕様も可能 形態ハンディ型 電池寿命電池:約2400回使用(アルカリ電池)・約1500回使用(ニッケル水素充電電池)/センサー:購入使用後1年半~2年または5000回使用 検知方式ハイブリットセンサー(MEMS 半導体ガスセンサー) 保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事) 関連資料関連資料(0.5MB) 再生紙使用マーク適合
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

ボタンを押すだけ簡単操作。安心、分かりやすい、日本語表記、持ち運びに便利、小型軽量タイプです。
用途呼吸中アルコール濃度をチェック
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

令和4年4月より改正される道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。 操作方法は簡単で、ボタンを押して約5秒息を吹きかけるだけ。確認しやすい液晶画面で呼気アルコール濃度を表示します。 一定数値以上のアルコールが検出されるとアラームにより警告します。 0.000~0.995mg/Lの範囲で数値を表示します。 高感度半導体センサー搭載で高い精度で計測できます。
用途始業時や運転前のアルコールチェック センサータイプ半導体センサー 寸法(cm)吹きかけ距離:約1 使用可能回数センサー寿命:3000回使用または1年 ウォームアップ時間約15秒 時間吹きかけ時間:約5秒 材質ABS樹脂 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×18×103 mm 質量(g)28(電池を含まない重量) 測定範囲(mg/L)0.000-0.995mg/L(0.005mg/L単位で表示) 関連資料(0.59MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

酒気帯び確認が義務化!アルコールチェッカー用の使い捨てストローで衛生的に使用できます。 検知器やアルコールチェッカー付属のマウスピースの代替え用に! コストが安く使い捨てで衛生的に使用できます。感染予防対策としてストローは使い捨てを推奨しています。 一般的なストローよりも短いので切る手間もありません。 安心の日本製。食品衛生法適合品です。 ストローを使用することで、使用者同士の接触がなく、アルコールチェッカー一台を複数人で使用でき、経済的。また、息を全てストローに吹き込むことができるので、息が漏れずにアルコールチェッカーに伝わり、より正確な測定が可能です。 【ストローのサイズ(直径6ミリ)】 お手持ちのアルコールチェッカーのマウスピースの代替えにストローを差し込みお使いください。市販のストローと同じ直径6ミリです。マウスピース型のアルコールチェッカーはストローを代替えとしてお使いいただけます。少し口の部分が狭くなっている場合も、ストロー先端をつまんで押し込むと入りますので、お使いいただけます。
用途アルコールチェッカー検知時に使用
1箱(1000本×1箱)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

息を吹きかけるだけで簡単にアルコール濃度が測定できるアルコール検知器です。デジタル表示で分かりやすく操作も簡単。ポケットサイズで持ち歩き楽々。
用途呼気に含まれるアルコールを検知。 道路交通法対策として!!安全運転を心掛けるために!! 材質ABS樹脂 質量(g)約60(電池込) 外形寸法(mm)37×92×16 電源乾電池(単4、2本付) 使用温度(℃)0~40(理想温度15~30) 表示方式デジタル表示 検知方式半導体ガスセンサー アズワン品番65-1842-88
1台
2,698 税込2,968
当日出荷


ストレートタイプのストローです。バラ200本入り。
材質ポリプロピレン 全長(mm)210 直径(Φmm)6 入数(個)200 商品タイプストレート
1袋(200本)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高精度な燃料電池センサー搭載で、コンパクト設計 精度が高く、アルコール以外のガスに反応しにくい燃料電池式センサーを採用 約15秒の高速測定 センサーカートリッジ交換式(定期メンテナンス不要) センサー寿命は使用開始から12カ月※1、または累計約250分※2のどちらか早い方です。 ※1:センサー使用日数の経過月とは、使用開始日の翌月を1カ月目としています。※2:約1500回の測定に相当しますが、0.05mg/L以上の呼気測定を続けた場合、センサー使用時間の残りが少なくなります。 マウスピースが交換できるので衛生的 ボタンを押すだけ、簡単測定
付属品センサーカートリッジ、取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03))×2本、マウスピース×3本、チャック式PE袋(本体梱包) 材質ABS、PMMA、PP ホワイト 測定範囲0.00~0.25mg/L 0.01mg/L単位(0.05mg/L未満は0.00mg/L表示) 電源DC3V 単 4 形アルカリ乾電池(LR03) ×2 本 本体質量(g)約104(乾電池含む) 表示方式LCD表示 検知原理燃料電池式ガスセンサー 使用温湿度範囲温度:5~35℃、湿度:30~80%(結露なきこと) 寿命センサー:センサー使用日数が12カ月目を超える、またはセンサー使用時間が累計約250分になるまで(どちらか早い方) 保管温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:10~90%(結露なきこと) 保証期間1年 取扱説明書(3.02MB) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×130×25
1台
16,980 税込18,678
14日以内出荷

アルコールに対する選択性に優れた電気化学式センサーを搭載。 アルコール以外の物質には殆ど反応いたしません。 出勤前の残酒検査や、電話等による点呼に最適で、測定中の呼気確認音及び測定結果が3段階の電子音で確認ができます。
検知時間(秒)約3 質量(g)45(電池は含まない) 電源単4アルカリ センサー電気化学式センサー 検知範囲0.05mg/L~2.00mg/L 保証期間1年 起動時間(秒)約7 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)100×44×15 アズワン品番64-8815-19
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

ドリンクの提供にかかせないストロー。お得な包装なしタイプです。
材質ポリプロピレン 長さ(mm)170 直径(Φmm)6 外装なし 入数(個)500 商品タイプストレートストロー
1箱(500本)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルコール検知器用ストローです(検知器に付属のマウスピース代替え品)検知器のマウスピースの代わりにストローを使うことでランニングコストを抑えます。 1.洗う手間・切る手間(市販のストローの場合)がなくなり経済的 2.1本ずつのディスポーザブル(使い捨て)で衛生的 3.息が漏れることなく検知器に伝わり正確な測定ができる ※道路交通法施行規則改正により、アルコール検知器による確認が義務化されます。
材質プラスチック 種類ストレート 直径×長さL(Φmm×mm)8×70 関連資料(1.35MB)
1ケース(800本×20箱)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1人に1台。最もスタンダードな自己管理型パーソナルタイプ ハンディタイプ 吹きかけ式 デジタル数値表示
付属品単3アルカリ電池2本 材質本体ケース:ABS樹脂 質量(g)85(乾電池含む) 使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと) 外形寸法(mm)120×45×22 電源DC3V(単3アルカリ電池) 測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示) 表示方式LCDデジタル表示、LED2段階表示(緑・赤) 機能センサー交換お知らせランプ機能 形態ハンディ型 電池寿命電池:約1200回使用/センサー:購入使用後1年~1年半または5000回使用 検知方式半導体ガスセンサー 保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事) 関連資料関連資料(0.2MB) 再生紙使用マーク適合
1個
7,998 税込8,798
当日出荷