20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
809 税込890
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ネットは取り外し、交換可能。ゴミと一緒に捨てられます。 (必要に応じ、自治体の定める方法で分別廃棄してください)
用途ネット交換式 すくい網 本体(ネット1枚付)池 貯水池 水槽等の枯葉やごみ清掃 管理に ゴミをすくってそのまま処分!ネットが交換できて 柄が伸縮できる タモ網 たも網 魚網 玉網 ランディングネット 柄長さ(mm)680~1250 材質柄:アルミニウムネット:ポリエチレン 網目約4mm RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

柄が4段になっており、3ヶ所の止めネジを締めることで長さを変えることができます。
種別捕虫網セット 材質柄部/アルミ、網部/絹 全長(mm)最大/1500、収納時/450 口径(Φmm)【網】360(絹網金具付) アズワン品番3-9429-01
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷

あみのエーワンむしとり網 24cm10本組
オーソドックスな竹製むしとり網。生地は風切の良いメッシュ生地採用しています。サイズ:全長 約129cmx径24cm(K105ちびっこ虫あみが個別に袋に入った状態の商品になります。)
質量(g)約120 寸法(cm)24×129×2.5 網目(mm)約2 数量(本)10 深さ(cm)網:40
1セット(10本)
3,498 税込3,848
15日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あみのエーワンむし・とって!BLACK
お子様にも使いやすい伸縮式の昆虫網。細いパイプを使用しているので軽量に仕上がっています。網生地はメッシュタイプで風切りが良い生地を採用。
材質網:ナイロン / 柄:樹脂被覆スチール 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)24×110(175)×2
1本(1本)
539 税込593
6日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]折りたたみ網 緑
小さい子でも使いやすい!コンパクトで持ち運び簡単!
セット内容本体のみ 材質ステンレス 寸法(mm)網:Φ200、竿:180~660
1個
255 税込281
当日出荷

アルミ製の軽い柄を採用、子どもが持ちやすい。 柄の長さは伸縮式で、長さは簡単に調節できます。
仕様網破れ防止保護カバー付き 種別B36-245L 材質(柄部)アルミ、伸縮式 口径×深さ(mm)網:360×550 寸法(Φ×mm)30×950~2450 材質(網)ナイロン
1個
4,750 税込5,225
当日出荷

温泉・プール・噴水・人工池の清掃に!
用途池のゴミ回収に 質量(kg)約1.3 内径(Φmm)ハンドル:30 網サイズ(mm)500×320×300 材質(ハンドル)アルミ 材質(網)ポリエステル 有効長(m)ハンドル:1.4~3.5 繰り返し・詰め替え対応
1本
6,698 税込7,368
当日出荷

レースの破れを防ぐため、頭の部分にはステンカバーを装着しています。
アズワン品番3-8967-01
1個
899 税込989
当日出荷

口径が大きく深さの深い網を使用した捕虫網です。素早い虫や小さな虫の捕集に効果を発揮します。 網の材質は絹とナイロンの2種からお選びいただけます。
柄長さ(mm)360 網サイズ(mm)Φ500×深さ950 網目約0.3mm 使用柄グラスロッド4本継
1個
31,980 税込35,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あみのエーワン昆虫網のびっこネオ
伸縮式昆虫網。網が取り外せて持ち運びに大変便利です。網の針金の周囲には保護カバーを縫い付け強度をUPしています。網が破れても、つけかえ用の網(D3014K)があります。D3022Sの網をつければ魚網としても使えます。網目は細かく柔らかなナイロンハーフ生地を使用しています。
材質網:ナイロン / 柄:樹脂被覆スチール / ジョイント:ABS樹脂・ポリプロピレン / ネジ:ABS樹脂・ポリプロピレン ブルー 寸法(cm)28×180(115)
1本(1本)
819 税込901
6日以内出荷

ナリカ捕虫網
アルミ製の軽い柄を採用、子どもが持ちやすい。 柄の長さは伸縮式で、長さは簡単に調節できます。
仕様網破れ防止保護カバー付き 種別B36-100S 材質(柄部)アルミ、伸縮式 口径×深さ(mm)網:360×550 寸法(Φ×mm)30×590~1000 材質(網)ナイロン
1個
4,000 税込4,400
当日出荷

ケニス水網
網には破れ防止のカバーが付いています。
1組(5本)
7,798 税込8,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

虫とりにはコレ!遊び方、自由自在!!。網が深いので虫が逃げにくい。エーワンつけかえ用パーツ、B・Dタイプが兼用でつけかえが可能です。口径約28cm深さ約55cm長さ120~190cm2段伸縮式。アルミ2段パイプ使用。重さ約300g。網破れ防止保護カバー付き
材質網:ナイロン、柄:アルミ 質量(g)約300 寸法(cm)28×120(190)×3 網目(mm)約0.2 深さ(cm)網:55
1セット(3本)
5,400 税込5,940
8日以内出荷

材質本体:ステンレス鋼/柄:天然木 寸法(mm)Φ240×H30×柄長1000 タイプ丸型 寸法(直径Φ×柄)(mm)240×1100
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

志賀昆虫普及社引抜式柄付捕虫網
柄は引抜式で移動に便利です。また捕虫網とスプリングもポケットに入る程度に折り畳むことができます。
種類絹網Φ36cm
1個
21,980 税込24,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

枠・巻き線/18-8ステンレス木柄/天然木網部/ポリエステル(食品衛生適合品)。抜群の軽さと水切れを実現!しかも乾燥が早く衛生的です。ファスナー式なので網が簡単に取り外せます。
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナリカ捕虫網
種別本絹網 (捕虫網CN-301N・304N・305N用) 寸法(Φmm)360 深さ(mm)約730
1個
3,900 税込4,290
4日以内出荷

エスコすくい網
網の部分にステンレス製のカバーがついており、耐久性に優れています。柄は天然木を使用しています。信頼の日本製です。
材質レース網、ステンレス、天然木柄 寸法(mm)280×300 全長(mm)610 質量(g)165 深さ(mm)【網】180 目合い(mm)2
1個
1,330 税込1,463
翌日出荷

関連キーワード