「虫・ねずみ対策」の検索結果
ネズミが好んでよく食べるネズミの好む原料を薬剤に配合し、ネズミの食べやすい大きさと固さにしています。
たくさんのネズミを駆除ネズミが数日間食べ続けたあと効果を発揮する有効成分を配合しています。
食べたネズミがすぐ死ぬことは無いため、他のネズミに全く警戒心を起こさせず、たくさんのネズミを駆除できます。
用途シールをはがして、容器に入れたまま薬剤を置いてください。
ネズミがよく出るところ数ヵ所に、容器ごと薬剤を適量(約10g~30g)置いてください。翌日から薬剤がなくなったところは補充して数日間置き、食べなくなるまで続けてください。ネズミは隠れ場所へエサを持ち帰り、貯える習性(貯食性)があります。
容器には30gの薬剤が入っています。ネズミがたくさんいる場合は、容器をたくさん置くとより効果的です。
成分安息香酸デナトニウム、赤色213号、小麦粉、トウモロコシデンプン、その他2成分
トラスコ品番828-5234
セット内容30g×8トレー
種別殺鼠剤
区分防除用医薬部外品
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192×167×48
使用の目安ネズミがよく出るところ数ヵ所に、容器ごと薬剤を適量(約10g~30g)置いてください。
有効成分ワルファリン0.05%(w/w)
使用場所ネズミがよく出るところ数ヵ所
アズワン品番64-1140-07
対象動物ネズミ
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1パック(30g×8セット)
¥699
税込¥769
当日出荷
ハッカ・琉球ハーブ(月桃)・ワサビなどの天然ハーブやネコのニオイなど、ネズミが嫌がる成分とニオイを配合したゲルタイプの忌避剤です。※ネズミのすみか付近に製品を置き、ネズミの定着防止効果を確認しました。
倉庫・物置・屋根裏などに、置くだけ簡単です。
天然由来の成分を使用していますので、安心して使用できます。
殺鼠剤ではありませんので、死骸の後処理は一切不要です。
【品名】芳香剤
【用途】ネズミの忌避(ネズミの定着防止)
用途ネズミの忌避(ネズミの定着防止)
種別忌避剤
成分天然ハッカ油、天然ワサビオイル、天然月桃エキス、香料(ネコのニオイなど)
トラスコ品番818-5055
容量350g
シリーズネズミのみはり番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×103×92
使用の目安ネズミの侵入しそうな場所に1個
使用場所ネズミの侵入しそうな場所
アズワン品番64-0923-27
使用期間約2ヶ月
対象動物ネズミ
1個(350g)
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
コンセントに差し込むだけでネズミを追放!!。交流配線上の電磁界を、ペストアカーターが発する特殊信号で変換させ、ネズミ・害虫等にイヤな環境をつくり追い出します。0.03ボルトの微弱電圧が変則的に発生します。世界で認められている安全な商品です(EPA<米国環境保護局>承認)アメリカで数多くの実験を繰り返し開発され発売に至った商品です。有効範囲は約70坪になります。 建造物が2階建て、または3階建でも面積が70坪以内であれば効果はあります。ネズミがよく出る部屋がある場合は、その部屋に位置するコンセントに差し込むのも有効です。効果は約2~3週間で表れますが、ネズミの数がおびただしく多い場合には約4~5週間掛かる場合があります。人間、電気製品、コンピューター、ペットへの影響はありません。また、殺虫剤や毒物などを使用しないので安全です。
種別電磁波・超音波
寸法(mm)110×62×50
質量(g)130
電源(V)AC100(50/60Hz)
規格特許:No. 4802057、No. G.89 09 186.8電気用品安全法非該当品EPA(米国環境保護局)承認UL(UNDERWRITERS LABORATORIES INC.)承認
電圧(V)(信号送信)5
防除広さ231m2
1台
¥6,990
税込¥7,689
当日出荷
電源(ACアダプター)AC100V 50/60Hz
消費電力(W)3
周波数(kHz)(出力)30~65
音圧(送出音圧)94dB(0.1m)
種別電磁波・超音波
家・納屋・店舗等からねずみを追い出します。ネズミが慣れにくい超音波自動変化機能付です。3スピーカーで幼ネズミ~耳の聞こえにくい老ネズミまで幅広く効きます。
用途超音波+衝撃波のダブルパワーでねずみを撃退。
対象動物ねずみ
材質ABS樹脂
寸法(mm)119×98×98
周波数(Hz)25000~65000
電源(V)100
角度(°)放射:260
適合面積(m2)468~545(半径約18m)
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
●1度食べるだけで効く!アースだけ(※ネズミ用駆除エサ剤における国内の承認実績(2024年6月現在))の有効成分ジフェチアロール配合!
・1度食べれば効くので、警戒心の強いネズミでもしっかり駆除できます。
・本品は遅効性で数日かけて徐々に効くので、他のネズミに警戒心を抱かせません。
●抵抗力の強いスーパーラットなど、しぶといネズミにもしっかり効く!
・従来のネズミ用駆除エサ剤が効きにくかったワルファリン抵抗性ネズミなどにもしっかり効きます。
●1度で効く最強成分(※デスモアシリーズにおいて)
●ネズミ用駆除エサ剤
用途ネズミの駆除
種別トレータイプ
成分小麦粉、トウモロコシデンプン、植物混合粉(2)、魚粉、ピーナッツパウダー、安息香酸デナトニウム、赤色102号、青色1号、赤色227号、他5成分
トラスコ品番818-5054
容量4トレー
区分防除用医薬部外品
タイプトレータイプ
シリーズデスモアプロ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)146×178×38
使用の目安容器ごと適量(1個から2個)を設置
使用場所流し台の下・隅、食器棚の隅、ガスレンジ台の下、冷蔵庫の裏・下、天井裏、床下収納庫の下など
アズワン品番64-1139-97
対象動物ネズミ
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1箱(4個)
¥2,690
税込¥2,959
当日出荷
有害物質を使用しておらず、安全・安心なムシポン専用の捕虫紙です。捕虫力も抜群。乾きにくく、液たれしない特殊仕様。他社にない長寿命を発揮します!!。粘着テープの主成分にポリブテンと松脂を使用の為、強力な粘着力と5年間という長寿命を実現!。また、カートリッジ式なので取扱いが簡単で保管場所もとらないです。カートリッジは焼却しても有害物質の出ない材質(PP、PE)を使用。環境にやさしい商品です。ムシポン捕虫テープは5cm間隔に線を入れてあるので虫の同定調査(生態調査)に役立ちます。
気になるネズミを一撃で退散させる、アースレッドシステムを使用したネズミ忌避剤です。
ネズミが嫌がる天然ハーブ(ハッカ油、琉球ハーブ)と煙の成分が、隠れたネズミにまでしっかり届いて、ネズミはびっくり退散します。※8畳空間で製品を使用し、ネズミの追い出し効果を確認しました。
殺鼠剤を用いず、水を使って成分を拡散させるので、安心・安全です。
琉球ハーブは月桃とも言われ、沖縄で古くから防虫、防カビや芳香剤に用いられる植物で、さわやかな香りがします。
臭いに慣れたネズミや感受性の乏しいネズミには効果が出にくい場合があります。
【用途】ネズミの忌避(ネズミの追い出し)
用途ネズミの忌避(ネズミの追い出し)
種別忌避剤
成分天然琉球ハーブ(月桃)エキス、天然ハッカ油、香料
トラスコ品番818-5056
セット内容本品、水袋
容量10g
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×101×87
使用の目安8畳に1個
使用場所天井裏や床下、倉庫などネズミを追い出したい場所
アズワン品番64-1140-02
対象動物ネズミ
1個(10g)
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
どんな場所にも設置しやすい小型捕虫器。ムシポン専用捕虫テープが小さな虫もしっかり捕獲します。壁付けもできます。
用途飲食店、小売店舗などの防虫対策に。
有効面積(m2)15~30
消費電力(W)9
適合ランプ:FL6BL(6W)
色パステルアイボリー
質量(g)880
電圧(V)100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×92×296
捕虫紙AS-6 1個
アズワン品番64-4206-68
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,990
税込¥10,989
当日出荷
用途コンビニ・ショップ・レストラン、畜舎など様々な場所で。
電源コード(m)約1.8
電源(V)100(50/60Hz)
虫の好む365ナノメータの紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つ専用捕虫紙で漏らさず捕らえます。保護格子・ビス・チェーンに至るまで、全てステンレス(SUS304)で錆びることなくいつまでも美しく輝きます。殺虫剤を使用することが難しくなった現在、安全に虫を退治するために最も効果的な機器です。なお、本機誘虫等から発生する紫外線は、人体に無害なレベルです。いやなニオイや煙を出したり、虫の死骸が部屋に散ったりしませんから、不快感が全くなく衛生的です。面倒な操作は無用。奥様やお子様にも簡単にセットできる、手軽で使いやすい構造。片面目隠し型(品番末尾DXA)は、人目につきやすい面の捕虫紙に付着した虫が見えず、いつも清潔に見える目隠しタイプです。
用途各種工場・バックヤード・厨房等、様々な場所での補虫に。1.5~2mの適切な高さに設置します。24時間点灯させます。誘虫灯の光が外にもれないようにします。補虫紙は1ヶ月に1度、定期的に交換します。ランプは約半年に一度交換します。
材質オールステンレス(SUS304)
誘虫ランプFL20SBL×1灯(20W)
捕虫紙S-20(2個使用)
付属品ムシポン捕虫紙×5個吊り下げ用ヒートン×2本吊り下げ用クサリ×2本
使用方法1.出入り口や窓のそば、また水周りやゴミの近くなど、虫が侵入・発生しやすい場所に設置します。2.余計な虫を呼び寄せないよう、ムシポンの光が外に漏れないようにする。3.小さな虫の多くは2m以上高くは飛びません。1.8~1.5mの低い位置に設置していただいたほうが虫も良く捕れ、捕虫紙の交換もしやすくなります。なお、ムシポンは取り付け高さに法的規制はありません。4.夜間も稼動させる。5.捕虫紙は定期的に交換する。定期的に交換された捕虫紙の捕獲状態は、そのままそのお店(工場)の「虫レベル」を表し、現在の対策が充分であるか判断する貴重な資料となります。ムシポンは専門家のためのツールとしても非常に有効です。
定格(50-60Hz)100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230
有効面積(m2)30~50
●1度食べるだけで効く!アースだけ(※ネズミ用駆除エサ剤における国内の承認実績(2024年6月現在))の有効成分ジフェチアロール配合!
・1度食べれば効くので、警戒心の強いネズミでもしっかり駆除できます。
・本品は遅効性で数日かけて徐々に効くので、他のネズミに警戒心を抱かせません。
●抵抗力の強いスーパーラットなど、しぶといネズミにもしっかり効く!
・従来のネズミ用駆除エサ剤が効きにくかったワルファリン抵抗性ネズミなどにもしっかり効きます。
●1度で効く最強成分(※デスモアシリーズにおいて)
●ネズミ用駆除エサ剤
用途ネズミの駆除
種別分包タイプ
成分小麦粉、トウモロコシデンプン、植物混合粉(2)、魚粉、ピーナッツパウダー、安息香酸デナトニウム、赤色102号、青色1号、赤色227号、他5成分
トラスコ品番818-5053
容量12包
区分防除用医薬部外品
タイプ分包タイプ
シリーズデスモアプロ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)146×178×38
使用の目安袋を破らずにそのまま適量(2包から6包)を設置
使用場所天井裏、冷蔵庫の裏・下、床下収納庫の下、流し台の下・隅、食器棚の隅、ガスレンジ台の下、基礎石の周辺、花木の陰など
対象動物ネズミ
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1個(12包)
¥2,790
税込¥3,069
当日出荷
こんなお得な商品も!

ネズミ捕り粘着シート
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
完全防水/最高級粘着剤使用/全面波状塗布/変幻自在。
一度捕らえたネズミは強力な粘着力により逃げられません。
薬剤を使用しておりませんので、毒性がなく安全です。
ゴキブリやムカデなどの虫にも。
低温時から高温時まで幅広い温度差に影響されずに、強力な粘着力が持続!
用途殺鼠剤を使えない場所でのネズミ駆除に最適!
種別粘着タイプ
材質(本体)紙
シートサイズ(mm)(粘着)215×335
粘着剤ポリブデン
材質(リング)PE
ネズミの嫌いな天然ハーブとネコのニオイ成分配合でネズミをよせつけません。※ネズミのすみかに製品をスプレーし、追い出し効果および定着防止効果を確認しました。
強力10m噴射(無風状態での最大薬剤到達距離)で天井裏や床下などの奥までしっかり届きます。
すき間ノズルで戸袋などの狭い所にも簡単に噴射できます。
逆さにしても噴射できます。
臭いに慣れたネズミや感受性の乏しいネズミには効果が出にくい場合があります。
【用途】ネズミの忌避(ネズミの追い出し)
用途ネズミの忌避(ネズミの追い出し)
種別スプレー
トラスコ品番818-5057
容量420mL
シリーズネズミのみはり番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×230×66
使用の目安天井裏や床下、通風口などネズミの通路や侵入口に1平方メートルあたり2秒噴射してください。
有効成分天然ハッカ油、香料(月桃、ネコのニオイ)
使用場所天井裏や床下、通風口などネズミの通路や侵入口
アズワン品番64-1139-87
対象動物ネズミ
1個(420mL)
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
適合捕虫器ムシポリス、クロコップ、ムシポンミニ
トラスコ品番326-6362
適合機種MO-600、MP061用
種別替えカートリッジ
質量(g)100
交換目安4~10月:1ヶ月に1回交換11~3月※虫の少ない時期:捕虫テープを交換しなくても粘着力は落ちません。環境や虫の発生状況により、虫がとれすぎる場合は、台数を増やすか捕虫紙の交換をお早めに行ってください。
質量(1箱あたり)(g)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷
インバータ方式採用により安定器タイプに比べ約25%の省エネ、出力5%アップが実現しました。捕虫テープ用カートリッジが本体からワンタッチで取り外せるので交換作業の効率化が図れます。オールステンレス製なので衛生的です。
用途食品工場、レストラン・ホテル・病院・娯楽施設等の厨房、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージ工場。
有効面積(m2)50~80
消費電力(W)30
トラスコ品番410-0557
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)1.5
電源(V)100
誘虫ランプFL30SBL、30W(1灯)
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)740×60×175
1台
¥21,900
税込¥24,090
当日出荷
丸洗い可能で衛生的です。
電撃殺虫器のような嫌な音がしません。
用途害虫の捕獲に
有効面積(m2)20
トラスコ品番817-3856
セット内容捕虫シート3本、木ネジ2本
質量(kg)0.8
材質(本体)PP樹脂
電源(V)100
誘虫ランプFL6BL
1個
¥8,490
税込¥9,339
当日出荷
ハーブの香りとワサビの刺激成分を使用したゼリータイプのネズミ忌避剤。天井裏、床下、侵入口などに設置するだけでネズミの侵入を防ぎます。効果は約2ヶ月持続します。
天然香料及び食品添加物を使用していますので安全性が高く安心してお使いいただけます。
用途ねずみの駆除に。
種別忌避剤
使用方法キャップをはずし中のカバーシールをはがして下さい。天井裏や床下に10~15平方メートルあたり1個の割合で設置して下さい。ネズミの通路や侵入経路、被害場所に設置して下さい。効果は約2ヶ月ですが、使用条件によっては短くなります。臭いが弱くなったらお取り替え下さい。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)85×115
有効成分天然ハッカ油・ワサビ成分
1個(400g)
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷