23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドアや引き戸、自動ドアなどの大きなすき間をふさぎ、風やホコリ、花粉の侵入を防ぐ! 高級平板タイプなので、すき間にあわせてまっすぐきれいに、簡単に貼れます。 水に強く、復元力に優れているので長い間安定した性能を保ちます。 緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
用途室内ドアや引き戸、スライド自動ドア、店舗用スイングドアなどのほか、比較的大きなすき間にお使いください。 テープ長さ(m)3 毛丈(mm)10 ブラシ長(mm)10
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

あみ戸のサッシに貼るだけ テープタイプの目立たない虫よけ インテリアの邪魔にならない!風で飛ばされない!あみ戸を傷つけない! 1枚あたり4ヵ月効く(使用環境により異なります) テープの色が薄くなったら交換!:テープの色は薬剤の揮散にともなって変化します。 ※屋外の自然条件下での試験においてユスリカの侵入抑制効果を確認しました。 ※屋内での試験においてチョウバエ、キノコバエのノックダウン効果を確認しました。 ※風向きなどにより効果は異なります。(風上には効果はありません) 【楽ちんおしらせQR】 お取替え日をスマホが通知 スマホのカレンダーに簡単登録。面倒なアプリのインストールや会員登録は不要!(お使いの機器によっては動作しないことがあります。) ・虫よけテープはレイシス(R)を採用しています。レイシス(R)は萩原工業(株)の登録商標です。
用途(1)チャック付袋を開け、内袋からハクリ紙を取り出す。 (2)テープの切れ目で折り曲げて、1枚ずつハクリ紙からはがす。 (3)あみ戸1枚当たりにテープ1枚を、サッシの室内側上部に貼り付ける。 (4)余ったテープは内袋に入れてから、チャック付袋に入れて、チャックを閉めて保管する。 テープの色が薄くなったら交換!テープの色は薬剤の揮散にともなって変化します。 種別虫よけあみ戸用 シリーズアース虫よけテープ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×237×3 香り無臭タイプ 有効成分トランスフルトリン 適合害虫ユスリカ、チョウバエ、キノコバエ※本品は蚊を対象とした商品ではありません。 使用期間4ヵ月間/1枚(環境により異なります) 利用場所屋内外
1袋(4枚)
799 税込879
当日出荷

発泡ウレタンフォームを粘着加工したテープです。
用途クーラー取付部 ドア、窓回りのすきまに。
1パック(2巻)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ムシハイレンジャーGテープタイプ 未来工業 動画あり
不快な害虫の通り道になりそうな場所、または棲み付いて欲しくない場所に簡単に切って貼ることができるテープタイプの忌避剤です。(殺虫効果なし) プールボックス、ウオルボックス、配電盤内や、モールの中、壁裏などに貼り付けて使用します。
用途害虫に対する忌避効果 幅(mm)40 長さ(m)10
1個ほか
6,590 税込7,249
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

復元力に優れているので長い期間安定した性能を保ちます。緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランスよくふさぎ、ドアなどの動きも損ないません。耐久性に優れているため屋外にも使用できます。
用途屋外建具の緩衝材、消音、吸音、衝撃緩和。 トラスコ品番391-4313 質量(g)49 主な用途隙間用
1巻
889 税込978
当日出荷

IVY忌避テープ
エコ商品
害虫忌避成分エトフェンプロックス配合。安全性が高く、気化しない薬剤のため吸引や混入の心配もありません。対象害虫がテープに触れることで効果を発揮します。好きな長さにカットしてご使用いただけます。L字形状でコーナー部分にも簡単に設置できます。
用途対象害虫の忌避。製造現場、店舗等への虫侵入防止対策。製品、設備などへの虫混入防止対策 付属品設置日記入ラベル トラスコ品番492-8320 材質基材:ポリエチレン系樹脂、設置用粘着:アクリル系粘着 幅(mm)40 半透明 タイプ忌避テープ 長さ(m)23 適合範囲フィルム面 使用の目安3ヵ月 香り無臭 適合害虫アリ、クモ、ケムシなど RoHS指令(10物質対応)対応 効果持続目安:3ヵ月
1巻
14,900 税込16,390
翌日出荷

コナガ・アブラ虫等の侵入防止に最適です。 約1mmメッシュ、銀色テープでアブラ虫等の侵入を防止、広い畑向きです。
用途虫よけシート。
1巻(5m)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

特許出願中の「ゼロ次放出」技術を使用し、最初から最後まで抜群の効果を発揮します。飛来害虫や徘徊害虫に対して忌避・侵入防止・駆除効果を発揮します。ほぼ無臭でニオイの心配もない、安全性の高い成分です。効き目長持ちで約6か月間持続します。
用途工場・店舗のドアや調理場・厨房機器、配電盤など、害虫の発生源や侵入を防ぎたい場所に。 トラスコ品番661-0400 幅(mm)15 厚さ(mm)0.1 長さ(m)0.15 適合害虫チョウバエ・ノミバエ・コバエ・ユスリカ・アリ・クモ・カメムシ・カゲロウ・ガ・タバコシバンムシ・コクヌストモドキ・ダンゴムシ・ワラジムシ・ヤスデ・ムカデ・ハサミムシ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.62MB) (0.72MB) 利用場所屋内屋外両用 効果6カ月
1巻(26枚)
1,698 税込1,868
当日出荷

フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しております。 取付場所、用途に応じて4タイプのフレームから選択できます。 用途に合わせた材質を選択できます。 ゴムフレームのため、「曲がる」、「切る」が簡単にできます。 最長25m巻きまので、継目がなく取り付けができます。
用途食品工場などのドアの隙間対策(防虫対策)。OA機器などの配線部の目隠し。建物間の隙間隠し。 コンベアのスクレーパー。製品の搬送ガイド 幅(mm)18 材質PP(ポリプロピレン)、PTE(熱可塑性エラストマー) 全長(mm)5000 高さ(mm)38 全長(m)5 線径(Φmm)0.2 全高(mm)38 毛丈(mm)30
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

貼るだけでカンタン!隙間を防いでイヤな害虫をシャットアウト! キッチンキャビネットの本体側に貼り付けて、害虫の侵入を防ぎます! 室内外のドアの戸あたりのクッションとしてもご使用できます!
用途食器棚などの防虫、隙間ふさぎに扉開閉時の消音に
1本ほか
669 税込736
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特許出願中の「ゼロ次放出」技術を使用し、最初から最後まで抜群の効果を発揮します。
用途工場・店舗のドアや調理場・厨房機器、配電盤など、害虫の発生源や侵入を防ぎたい場所に 幅(mm)30 長さ(m)10
1巻
6,298 税込6,928
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

隙間をふさぐフラップ付きタイプ
材質(本体)PVC(塩化ビニール) 寸法L(mm)25.5 寸法C(mm)2.2 材質(芯金)アルミ(A3004) 材質(フラップ)EPDMスポンジラバー RoHS指令(10物質対応)対応 模様ファインペブル(細目模様)
1袋(1本)
2,488 税込2,737
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。 ドアや木製窓の戸あたりなど、幅広い面に最適なワイドタイプ。 緻密な毛足がどんなすき間にも優しくフィットします。 抜群の耐久性が、効果をグーンと長持ちさせます。 虫や騒音などの侵入も防ぎ、暖冷房効果も高めます。
用途室内ドア、玄関ドア、引き戸、木製窓、シャッター、ふすま、障子、雨戸、店舗の引き戸や自動ドアなどのあらゆるすき間をふさぎ、虫や騒音の侵入を防ぎます!
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

あみ戸・窓ガラスにスプレーするだけで、いやな害虫に優れた虫よけ・殺虫効果を発揮。 やわらかワイドミストタイプで、大きなあみ戸・窓にもらくらく処理できる。 害虫に直接スプレーして殺虫もできる。 撥水成分シリコーン配合で、雨にも強く、汚れがつきにくい。 虫よけ効果は約2ヵ月持続。(使用環境により異なります) 使用後、ニオイは残りません。 【適用害虫】カメムシ、ヨコバイ、ブユ(ブヨ)、アブ、ガ、ハチ、チャタテムシ、チョウバエ、ユスリカ、羽アリ、ウンカ
トラスコ品番818-5031 種別スプレー 容量450mL シリーズ虫こないアース 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×230×66 使用の目安【網戸・窓ガラスなどの虫よけに使用する場合】約20cm離して噴射してください。(90cm×180cmの網戸で約9秒)【直接駆除する場合】害虫に適量を直接噴射してください。 香り無香性 有効成分シフルトリン 適合害虫カメムシ、ガ、ユスリカ、羽アリ、ウンカ、ヨコバイ、キノコバエ、チョウバエ、ブユ(ブヨ)、アブ、ハチ、クモ、チャタテムシ 有効期間2ヶ月 使用場所網戸、窓ガラス アズワン品番64-0923-22 利用場所屋内
1個(450mL)
899 税込989
当日出荷

網戸の縦フレーム内側のすきまに取り付けて、網戸とサッシ枠の間のすき間をうめる為の部材です。溝の幅が6mm~8mmの網戸枠にに取り付けられます。
用途アルミ網戸用。網戸が枠に当たる部分のすき間をふさいで防虫効果を高める部材 網戸へ工具不要で取付できます。 長さ(m)2.2 材質塩化ビニール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2.2m)
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷・暖房の効果を高め、すきま風・ホコリ・騒音防止に! ハサミで簡単に切ることができ、シールをはがして貼るだけでOK! 軽い材質のため作業が楽にできます。 新しいものと取り替えるときもはがしやすい構造になっています。
用途すきま風の防止。 ホコリの侵入防止。 虫・蚊の侵入防止。 額縁や掛け時計裏面の傷防止。 騒音の防止。 グレー
1巻ほか
169 税込186
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ムシストッパーカドにも貼れる防虫テープ OKN 動画あり
防虫したい箇所に貼り付ければ、薬剤が徐々に染み出てムシの侵入を防ぎます。糊のこりしにくいテープを採用していますので、様々な場所にご使用頂けます。
用途キッチンシンク下のすきま補修、戸棚の入り口や窓のふち、床下収納の入り口部分、ドアなど玄関口、ホストや散水栓、洗濯機の排水口部分、洗面台の下のすきま補修 寸法(cm)1.9×180 RoHS指令(10物質対応)対応 利用場所屋内
1巻
849 税込934
当日出荷

無農薬・低農薬の強い味方です。コナガ・アブラ虫等の侵入防止に適しています。約1mmメッシュ、銀色テープで防虫効果があります。メッシュの上から水やりができます。
用途虫よけ効果や作物の育成促進。
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

安全性に優れた外注忌避成分「エトフェンプロックス」を使用。シート間仕切りの弱点であるシートと床の隙間に貼るだけで歩行虫のブロックとなり、侵入を防ぎます。忌避製品分「エトフェンプロックス」は食塩やカフェインよりも安全性が高く、気化しない薬剤の為、吸引の心配もありません。
用途建物・住居等の入口に貼る事で虫の侵入を防ぎます。 幅(mm)50 長さ(m)20 基材塩化ビニル(PVC)/ゴム系粘着剤 対象動物 効果期間:約2年間効き目持続
1巻(20m)
3,000 税込3,300
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

虫が嫌がるキラキラ効果を発揮する虫よけテープです。
用途菜園の防虫テープとして テープ幅(mm)30
1個
848 税込933
当日出荷

EVUC(エバック)エバガード
虫の侵入をシャットアウト ドレンホース先の跳ね上がりを防止(両面テープ付) 取り付け、取り外し簡単 呼び径Φ14・Φ16のドレンホースに対応
材質PVC 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)66×45×27 適合ホース(ドレンホース)Φ14/Φ16 呼び径(Φmm)14・16
1個ほか
399 税込439
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

朝日産業(捕虫器・包装機器)捕虫器ムシポン 20W たて型/壁付型
エコ商品
壁直付けタイプのため、取り付けが簡単です。取り付けスペースに応じて、縦型と横型と選択できます。出入り口の低い位置に取り付けすることにより、工場内への侵入を防ぎます。UVによる壁焼け防止タイプです。虫の侵入源である出入口の壁面に縦向きに直付けするタイプです。取り付け簡単捕虫テープで飛翔昆虫を確実に捕獲するため、電撃殺虫器のような耳障りの悪い高圧電流によるバチバチという音や死骸の飛散もなく安全無害です。
用途食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設、医薬品工場。 有効面積(m2)30~50 消費電力(W)18 トラスコ品番410-0573 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)2.8 電源(V)100 誘虫ランプFL20SBL、20W(1灯) RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×75×690
1台
25,900 税込28,490
欠品中

壁直付けタイプのため、取り付けが簡単です。虫の侵入源である出入口の壁面に横向きに直付けするタイプです。出入り口の低い位置に取り付けすることにより、工場内への虫の侵入を防ぎます。UVによる壁焼け防止タイプです。捕虫テープで飛翔昆虫を確実に捕獲するため、電撃殺虫器のような耳障りの悪い高圧電流によるバチバチという音や死骸の飛散もなく安全無害です。はく離紙タイプの一般的な虫とり紙に比べて約2倍の捕獲力です。
用途食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージング工場などに。 仕様【捕虫方法】粘粘着式、【目隠し】表:なし 裏:- 付属品捕虫テープ(S-20)5個、壁取付用ねじ4個 トラスコ品番410-0565 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)690 高さ(mm)230 タイプ誘引:片面 奥行(mm)75 電源(V)単相100 消費電力(W)20 電源コード(m)1.8 有効面積(m2)30~50 誘虫ランプFL20SBL、20W(1灯) 捕虫紙S-20 誘引方式 標準消費電力料金(円/h)0.49/0.54
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷