52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊タンパク質分散剤の働きで車のボディに付着した頑固な虫汚れ&鳥のフンをスピード分解し、強力に除去します。 ガラスの油膜も強力に除去します。
用途自動車のボディ、ガラス、バンパー、ヘッドライト、フロントグリルに強固に付着した虫汚れ除去に 付属品コック 使用方法1.キズの原因になるので、あらかじめ水をかけ、砂・ホコリ等を洗い流してください。2.虫等が付着した部分にスプレーして下さい。1分間程度放置し、乾かないうちにスポンジで軽くこすってください。3.水で十分に洗い流すか、水で湿らせた柔らかい布で完全に拭き取ってください。 寸法(mm)W248×D250×H244 液性弱アルカリ性 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10L)
4,698 税込5,168
7日以内出荷

特殊タンパク質分散剤の働きで車のボディに付着した頑固な虫汚れ&鳥のフンをスピード分解し、強力に除去します。 ガラスの油膜も強力に除去します。
用途自動車のボディ、ガラス、バンパー、ヘッドライト、フロントグリルに強固に付着した虫汚れ除去に 付属品専用スプレーボトル、専用スポンジ、ノズル トラスコ品番401-0426 セット内容虫取り剤4L、専用スプレーボトル、専用スポンジ、ノズル 使用方法1.キズの原因になるので、あらかじめ水をかけ、砂・ホコリ等を洗い流してください。2.虫等が付着した部分にスプレーして下さい。1分間程度放置し、乾かないうちにスポンジで軽くこすってください。3.水で十分に洗い流すか、水で湿らせた柔らかい布で完全に拭き取ってください。 内容量(L)4 液性弱アルカリ性 サイズ(mm)W195×D110×H261 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4L)
3,298 税込3,628
当日出荷

虫の死骸や鳥フンを強力除去。 強力タイプなので、今まで苦労していた虫取りのゴシゴシこすりが不要!
成分界面活性剤・アルカリ剤 タイプ強力 液性アルカリ性 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(400mL)
529 税込582
当日出荷

泡の力で強力洗浄。 ALE特殊増泡剤が汚れに密着、洗浄成分の浸透力・分解除去力をキープ。 特殊タンパク質分散剤と湿潤浸透剤が、強固に付着した虫汚れや鳥のフンに浸透して分解・除去します。 洗車後に残ったしつこい虫汚れにもおすすめです! ボディ・フロントガラス・ヘッドライト・ナンバープレート・メッキ部に使用可能。 洗浄効果が高まり少ない拭き取り作業で汚れをすっきり綺麗に落とします。
液性弱アルカリ性 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500mL)
429 税込472
当日出荷

BE01 虫取りクリーナー 横浜油脂工業(Linda) 動画あり
横浜油脂工業(Linda)虫取りクリーナー
車のボディー、ガラスに付着した虫や鳥のフンをフッ素系界面活性剤が強力に除去します。
用途車のボディー、ガラスに付着した虫や鳥のフンの除去に。 容量(L)4 質量(kg)4 仕様ボトル入り トラスコ品番400-3659 材質陰イオン系界面活性剤、非イオン界面活性剤、2-アミノエタノール、メタノール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4L 危険物の性状水溶性
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

コバエがホイホイ アース製薬 動画あり
コバエの習性を知りつくしたコバエ駆除剤だから、コバエをカンタンに根こそぎキャッチします。 感動の捕獲力3倍※ノミバエに対する効果(アース製薬従来品比) 紹興酒と黒酢の香りでコバエを「強力誘引」。止まり木効果のある容器に【止まらせ・容器内に誘導】、【ゼリーにもぐらせ・退治】するシステムです。 高保湿性角切りゼリーだから乾燥に強く、使い始めから終わりまで安定した効果が持続します。 殺虫成分を噴霧したくない食品の近くでもお使いいただけます。 【4ステップでコバエを逃がさない】 色と香りで誘う:コバエが好きな赤色と紹興酒&黒酢の香りで強力誘引。 止まり木効果で止まる:先端に止まりたくなるコバエの習性を応用した容器を採用。 誘導路で中に導く:つい歩きたくなる誘導路でどんどん容器の中に入ってくる。 角切りゼリーにもぐらせ退治:もぐりこみたがるコバエの習性を利用して退治。
1個ほか
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンエスエンジニアリング虫取り洗浄剤 オレンジダスター
オレンジダスターは、車のボディ・ガラスに付着した大変落ちにくい「虫汚れ」を落とすために開発した虫取り専用洗浄剤です。高速道路の走行後・森林走行後などの洗車アイテムとして最適です。また、油汚れ・手あかなどの部品洗浄にも使用可能です。オレンジオイルを主とした天然成分で溶剤類も含まれておらず大変環境にやさしい洗浄剤。こすっても大変取れにくかった虫汚れを簡単に取り除くことができ同時にガラスの油膜も除去も可能。中性のオレンジクリーナーPEB-60と比較して、弱アルカリ性でやや洗浄力を高めた製品。
用途各種車両の虫取りとして、ガラスの油膜取りとして、油汚れ・手あかなどの部品洗浄 仕様液体 使用方法通常の洗車作業と同時に使用します。1ボディー全体を水で冷やします。2汚れている面にたっぷりとスプレーまたは塗布します。31~2分ほど時間を置いてから、高圧スチームで洗車したり、洗車スポンジで洗い流したり、門型洗車機に入れるなどの作業を行います。4手洗いの場合は最後に水で十分すすぎ洗いをします。 内容量(L)20 液性弱アルカリ性 危険物の類別非危険物
1個(20L)
21,980 税込24,178
翌々日出荷

泡の洗浄力で虫の死骸や鳥のフンをふやかし、簡単に落とします。(泡トリガー採用)。コーティング車に対応。
液性中性 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全塗装色
1本(300mL)
979 税込1,077
当日出荷

屋外でもその威力を発揮する粘着リボン「吊るすだけ!」。黄色の太くて長い粘着リボン。まさに「吊るすだけ」で、屋内外を問わず使用できます。
対象害虫イエバエ、コバエ、蛾、蚊 質量(g)65(個装) 幅(cm)5.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×35×138(個装)
1パック(3個)
389 税込428
当日出荷

日本磨料工業虫取りクリーナー
ボディーにやさしいノ―コンパウンドタイプ。洗浄性が高く、環境にやさしい成分配合。フロントガラス、ボディーの虫・鳥の糞の除去に最適です。
用途虫取り 付属品空容器2個 トラスコ品番853-6098 使用方法1.付属のスプレー容器に小分けしてご使用ください。2.小分け前及び使用前には、容器ごと良く振ってください。3.虫がこびりついた部分に本液をスプレーしてください。(作業中に乾くと、シミの原因となる場合がありますので、乾かないように注意してください。)4.スプレーした部分を水で良く洗い流し、水滴が残らないように布等で拭き上げてください。(水滴が残るとシミの原因となる場合がありますので注意してください。)この水洗工程を洗車機による洗車に委ねる事もできます。 寸法(mm)265×190×108 質量(g)4240 危険物の類別非危険物
1本(4L)
5,798 税込6,378
4日以内出荷

優れた洗浄力! こびりついた虫に浸透・分解!。自動車のボディ・ガラスなどにこびりついた虫を浮き上がらせてキレイに落とします。ワックス・コート剤を落とさずに使用できます。コーティング施工車対応。
質量(g)596 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92.5×233×56.8 液性弱アルカリ性 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全塗装色対応
1本(500mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

コバエの習性を研究して生まれた、コバエ誘引殺虫ポット。置くだけ簡単。
シリーズコバエがホイホイ 適合害虫コバエ 利用場所屋内
1個(160g)
1,390 税込1,529
当日出荷

ウィンドウやボディにこびりついた虫汚れをすっきり落とす、スプレータイプのクリーナー 強力酵素パワーが、こびりついた虫や鳥のフンなど、通常のクリーナーでは落ちない汚れを簡単にすっきり落とします。 スプレーし拭き取るだけできれいになります。 酵素量がアップしました。 ウィンドウをはじめ塗装面、メッキ面など、車のあらゆる部分に使用できます
用途自動車のボディ、ウィンドウ、ヘッドライト、ウィンカーレンズ、バンパー、ナンバープレートなどにこびり付いた、虫の死ガイや鳥のフンなどの洗浄。 成分界面活性剤、エタノール、酵素 トラスコ品番495-3304 質量(g)420 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×100×61 危険物の類別非危険物
1本ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

21世紀のムシとり器!置くだけ吊るすだけ簡単!薬剤を使わない粘着式ムシとり器(ムシペッタ)!1セット入、昼は黄色.夜は蓄光でいやなムシを捕獲!
材質紙・ポリブテン(粘着剤)
1個
429 税込472
翌日出荷

洗車しても落とせない、ガンコなタール・ピッチなどの油性の汚れや、こびりついた虫の死骸に、スプレーするだけでカンタンに落とせます。 同時に汚れ防止被膜を形成し、汚れの再付着を防止できます。
用途自動車用塗装面のピッチ&タールの除去、洗浄用 成分石油系溶剤・シリコーン トラスコ品番478-7706 タイプエアゾール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量210mL 適合塗装色オールカラー 危険物の性状非水溶性
1個(420mL)
689 税込758
当日出荷

1台
3,790 税込4,169
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

虫の好む365ナノメータの紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つ専用捕虫紙で漏らさず捕らえます。保護格子・ビス・チェーンに至るまで、全てステンレス(SUS304)で錆びることなくいつまでも美しく輝きます。殺虫剤を使用することが難しくなった現在、安全に虫を退治するために最も効果的な機器です。なお、本機誘虫等から発生する紫外線は、人体に無害なレベルです。いやなニオイや煙を出したり、虫の死骸が部屋に散ったりしませんから、不快感が全くなく衛生的です。面倒な操作は無用。奥様やお子様にも簡単にセットできる、手軽で使いやすい構造。片面目隠し型(品番末尾DXA)は、人目につきやすい面の捕虫紙に付着した虫が見えず、いつも清潔に見える目隠しタイプです。
用途各種工場・バックヤード・厨房等、様々な場所での補虫に。1.5~2mの適切な高さに設置します。24時間点灯させます。誘虫灯の光が外にもれないようにします。補虫紙は1ヶ月に1度、定期的に交換します。ランプは約半年に一度交換します。 材質オールステンレス(SUS304) 誘虫ランプFL20SBL×1灯(20W) 捕虫紙S-20(2個使用) 付属品ムシポン捕虫紙×5個吊り下げ用ヒートン×2本吊り下げ用クサリ×2本 使用方法1.出入り口や窓のそば、また水周りやゴミの近くなど、虫が侵入・発生しやすい場所に設置します。2.余計な虫を呼び寄せないよう、ムシポンの光が外に漏れないようにする。3.小さな虫の多くは2m以上高くは飛びません。1.8~1.5mの低い位置に設置していただいたほうが虫も良く捕れ、捕虫紙の交換もしやすくなります。なお、ムシポンは取り付け高さに法的規制はありません。4.夜間も稼動させる。5.捕虫紙は定期的に交換する。定期的に交換された捕虫紙の捕獲状態は、そのままそのお店(工場)の「虫レベル」を表し、現在の対策が充分であるか判断する貴重な資料となります。ムシポンは専門家のためのツールとしても非常に有効です。 定格(50-60Hz)100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230 有効面積(m2)30~50
1台ほか
26,900 税込29,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コバエを視覚的に誘引するキューブ型。 コバエが好む緑と黒のツートンカラー。 コバエの好きな酢と酒にアミノ調味料を加えた特選誘引剤で強力誘引。
有効期間1ヶ月 利用場所屋内
1個ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボディに付着したタール、ピッチ、排気ガス汚れ等を簡単に除去します。汚れを除去した後は、特殊ワックス剤の効果により、光沢のある被膜が形成されて塗装面を保護します。
用途各種塗装車のボディに。(但し、再塗装、老化した塗装、メタリック塗装、ゴム・ブラスチック類はご注意下さい。) 成分石油系溶剤、特殊ワックス、シリコーン、香料、LPG 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量252mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
819 税込901
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ピッチ&マルチクリーナー
ガンコなピッチ・タール油汚れを素早く除去! 大気汚染・排気ガスの付着による水アカや虫の付着を手軽にクリーニング。 配合のシリコンにより、光沢のある被膜で保護!
用途自動車の塗装面の前処理、クリーニング 成分石油系溶剤、シリコーン 種別エアゾール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量210mL 対応ボディー色全塗装色 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
669 税込736
当日出荷

自動車の足廻り等に付着したピッチやタール、ガンコな油汚れを簡単に落とすクリーナーです。ワックス成分配合ですので汚れの除去と同時にボディを保護します。
種別スプレー タイプ油性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量252mL 対応ボディー色全塗装色 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
769 税込846
当日出荷

E7 INSECT REMOVER(E7 インセクト・リムーバー)は、 バイクに付着した昆虫の死骸や鳥の糞などの有機物を除去する専用の洗浄剤です。 カウルやスクリーン、ミラー等の金属部分、プラスチックパーツなど、バイクであればすべてのパーツに使用可能です。
用途虫取り用洗浄剤 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(400mL)ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つめかえエコパック:コバエがホイホイ約3回分入。 史上最強の捕獲力(シリーズ史上)コバエゼロ空間へ(※1立方メートル空間で、ショウジョウバエ類・ノミバエ類の1種に対して、約90%の捕獲性能を確認。すべてのコバエに効果があるわけではありません。 コバエの習性を知りつくしたコバエ駆除剤。 紹興酒と黒酢の香り、魚介成分でコバエを「強力誘引」し、(ゼリーにもぐらせ・退治)します。
用途【つめかえ方法】 (1)フタにある三角印の下の、黄色い容器を押してキャップを外し、フタを持ち上げてください。 (2)濡らしたティッシュまたは割り箸等を使い、使用済みのゼリーを取り出して捨ててください。※ゼリーは排水口に流さないでください。※可燃ごみなど自治体の定める方法に従って廃棄してください。 (3)「つめかえエコパック」のキャップを開け、約1回分のゼリーを黄色い容器に入れてください。1回分の目安量:約39g (4)黄色い容器とフタについている三角印の位置に合わせてはめこみ、フタをカチっとロックするまで、時計方向にゆっくり回してください。 ・クロバネキノコバエ類、チョウバエ類には「おすだけコバエアーススプレー」をオススメします。 種別詰替 容量1個 シリーズコバエがホイホイ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×197×50 有効成分ジノテフラン 適合害虫ショウジョウバエなどのコバエ 使用場所台所、お店の厨房、ゴミ箱まわり 使用期間約3ヶ月 利用場所屋内
1個(117g)
999 税込1,099
欠品中

防虫成分が約1年間安定した効果を発揮し、大切な衣類を虫から守ります。 衣類にニオイがつかないので、取り出してすぐに着られます。 防力ビ剤配合でカビの発育を抑え、衣類をカビからも守ります。 おとりかえサインつきなので、取り替え時期がわかります。
1箱(2個)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1.内袋から虫除けパックを取り出し、ケースに日付を記入してください。2.パックをケースに入れ、吊り下げ紐を取りつけてください。3.物干し竿や軒下・ベランダなど屋外のカメムシの出現場所に吊り下げてください。4.お持ちの洗濯バサミやフックに引っかけてご使用ください。
成分天然植物精油、ヨモギエキス、唐辛子エキス、シリカ 材質軽石、アクリルエマルジョン樹脂、 質量(g)30 寸法(幅W×高さH)(mm)108×118※吊り下げ紐除く 使用場所軒下・物干し・ベランダなどの屋外 作業範囲(m)有効:直径約1 使用期間約60日
1個
1,290 税込1,419
当日出荷

市販の加熱式虫除けマット(別売)を入れてどこでも持ち運び。吊り下げフック付き。防水IPX6。電池残量確認ボタンあり。USB充電式で繰り返し充電可能。アウトドア、庭作業に最適。約3時間充電で、約12時間使用可能
用途アウトドア キャンプ 虫除け 虫よけ 蚊除け 蚊よけ 蚊取り器 虫対策 蚊 屋外 庭作業 畑仕事 登山 付属品USB充電ケーブル(Type-C) 材質ABS樹脂 質量(g)160 適合害虫 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4×4.2×17.8 利用場所屋外
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

押入れやクローゼットに敷くことで、下からの湿気、汚れを防ぎます。汚れは水拭きで簡単に落ちます。サイズはハサミで自由にカットできます。※市販の防虫剤・除湿剤と併用できます。
材質ポリエチレン 寸法(mm)900×1800
1個
379 税込417
8日以内出荷

ダニよけ効果をプラスした衣類用防虫剤。洋服ダンス600Lに対して、2個使用が目安。よく効く1年防虫。
用途【成分】防虫成分:エムペントリン(蒸散性ピレスロイド) 防カビ成分:イソチアゾリン系防カビ剤 使用期間(年)1 シリーズゴンゴン 香り無臭
1個(4個)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンスなどの引き出しに敷くことで、下からの湿気、汚れを防ぎます。汚れは水拭きで簡単に落ちます。サイズはハサミで自由にカットできます。幅の広い棚等にもカットしてご利用ください。※市販の防虫剤・除湿剤と併用できます。
材質ポリエチレン 寸法(mm)400×3600
1個
379 税込417
8日以内出荷

タンスなどの引き出しに敷くことで、下からの湿気、汚れを防ぎます。汚れは水拭きで簡単に落ちます。サイズはハサミで自由にカットできます。幅の広い棚等にもカットしてご利用ください。※市販の防虫剤・除湿剤と併用できます。
材質ポリエチレン 寸法(mm)400×3600
1個
439 税込483
8日以内出荷

タンスなどの引き出しに敷くことで、下からの湿気、汚れを防ぎます。汚れは水拭きで簡単に落ちます。サイズはハサミで自由にカットできます。幅の広い棚等にもカットしてご利用ください。※市販の防虫剤・除湿剤と併用できます。
材質ポリエチレン 寸法(mm)400×3600
1個
279 税込307
8日以内出荷

タンスなどの引き出しに敷くことで、下からの湿気、汚れを防ぎます。汚れは水拭きで簡単に落ちます。サイズはハサミで自由にカットできます。幅の広い棚等にもカットしてご利用ください。※市販の防虫剤・除湿剤と併用できます。
材質ポリエチレン 寸法(mm)400×3600
1個
399 税込439
8日以内出荷

食器棚などの棚に敷くことで、下からの湿気、汚れを防ぎます。汚れは水拭きで簡単に落ちます。サイズはハサミで自由にカットできます。ソース、しょう油、油等をこぼしても、棚板面に流れ込むのを防ぎます。ソフトなクッション性でグラスや食器を守ります。※市販の防虫剤・除湿剤と併用できます。
材質ポリエチレン 寸法(mm)300×5000
1個
379 税込417
8日以内出荷

場所をとらずにしっかり防虫。2畳のウォークインクローゼットに3個で衣類を虫から守ることができる大空間用の新防虫成分を採用しています。防虫剤のニオイが衣類に移りませんので、ウォークインクローゼットから取り出してすぐ着られます。効果が約1年間持続するので、長期の衣類収納に最適です。おとりかえサインつきなので、取り替え時期がひとめでわかります。他のせんい製品防虫剤と一緒に使用しても差しつかえありません。
用途ウォークインクローゼット専用 使用期間(年)約1(温度、収納容器及び使用状態等で一定しない場合がある。) 成分プロフルトリン(ピレスロイド系防虫成分) 質量(g)165 シリーズムシューダ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×226×45
1箱(3個)
1,698 税込1,868
当日出荷

食器棚などの棚に敷くことで、下からの湿気、汚れを防ぎます。汚れは水拭きで簡単に落ちます。サイズはハサミで自由にカットできます。ソース、しょう油、油等をこぼしても、棚板面に流れ込むのを防ぎます。ソフトなクッション性でグラスや食器を守ります。※市販の防虫剤・除湿剤と併用できます。
材質ポリエチレン 寸法(mm)300×5000
1個
279 税込307
8日以内出荷

アイリスオーヤマポータブルクーラー 3.5kW
工事不要、取付簡単で冷風・送風(換気)・除湿をハイパワーで実現します。即日取り付け可能で設置しにくい場所、一時的に涼しくしたい方におすすめです。キャスター付きで移動が簡単なのでどの部屋にでも設置出来ます。ドライバー不要で他社と比べても部品が少なく、ワンタッチで取り外しが可能です。隙間シールの取付が不要なため取付けに手間がかかりません。虫除け網、雨よけカバー完備で換気しながらの運転も可能です。別売のパーツで200cmまでの掃き出し窓に対応します。
質量(kg)32.5 ホワイト タイプルーバー:上下自動 長さ(m)排気ダクト:2 切替方式風量:4段階(弱/中/強/自動) 電源(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×393×804 電源コード(m)1.5 消費電力(W)(50/60Hz)820/1010 設定温度(℃)16~30 運転モード冷風/送風(換気)/除湿 タイマー0.5~24時間切/入 除湿能力(L/日)31.2、38.4L(50/60Hz) 適用畳数対応:8~12畳 排熱ダクト有無
1台
84,980 税込93,478
3日以内出荷

【屋内ダニ対象品(チリダニ・ケナガコナダニ等)】本品は、ダニよけ剤を上面のフィルムに、防カビ剤を下面の発泡ポリエチレンに配合したものです。シートまわりのダニを寄せつけにくく清潔です。シート裏面のカビの繁殖を防ぎます。効果は開封後約6ヶ月を目安にしてください。※全てのダニに効果があるわけではありません。(屋外ダニ〈イエダニ、マダニ〉には効果がありません)。シート下面にすべりにくい素材を使用していますので、シートが敷きズレしにくくなっています。下からの湿気、汚れを防ぎます。汚れは水拭きで簡単に落ちます。サイズはハサミで自由にカットできます。※市販の防虫剤・除湿剤と併用できます。
材質ポリエチレン 外形寸法(cm)約90×180 有効期間約6ヶ月 RoHS指令(10物質対応)対応 利用場所屋内
1枚
519 税込571
7日以内出荷

一体式虫よけスクリーン付の空気孔です。取付面からの出っ張りが少ない面付タイプです。取り付けが簡単で掃除が容易です。ヘッダー付パック入です。
材質プラスチック 形状角型 付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×16 ホワイト 取付け方法取付部を壁面に接触させ、虫よけスクリーンが合うかどうか確認します。虫よけスクリーンを正面プレートに組み合わせます。組み合わせた物を位置決めし、ねじで壁に取り付けます。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロイヤル化学研究所スーパー虫取りクリーナー
タンパク質分解酵素と特殊溶剤、特殊界面活性剤を配合。既存の虫取りクリーナーより虫や鳥の糞などのタンパク質分解能力が大幅にUP。又、脂質洗浄力が大幅にUPしました。塗装に優しい中性クリーナーです。
用途虫取りクリーナー 付属品スプレーボトル1本 使用方法[1]小分け容器に本液を詰め替えて使用して下さい。[2]虫汚れ等に水を掛けてから、直接スプレーし、スポンジ等で擦りながら汚れを落とし、十分に水洗いをして下さい。[3]使用後は容器を密封し石鹸等で手を良く洗って下さい。 危険物の類別非危険物
1缶(4L)
6,088 税込6,697
7日以内出荷

揮散性の高い成分と高活性殺虫成分のW処方で、広くすばやく効く。3個使用で、ウォークインクローゼット約2畳(7500L)の広さまでしっかり防虫。無臭。
シリーズゴンゴン アズワン品番64-1136-05
1箱(3個)
1,298 税込1,428
当日出荷