寸法(幅W×長さL)(mm)285×900~1330
材質柄・網フレーム:鉄(PVC塗装)、網:ポリエステル、持ち手:EVA、樹脂パーツ:ABS樹脂
ネットは取り外し、交換可能。ゴミと一緒に捨てられます。
(必要に応じ、自治体の定める方法で分別廃棄してください)
用途ネット交換式 すくい網 本体(ネット1枚付)池 貯水池 水槽等の枯葉やごみ清掃 管理に ゴミをすくってそのまま処分!ネットが交換できて 柄が伸縮できる タモ網 たも網 魚網 玉網 ランディングネット
柄長さ(mm)680~1250
材質柄:アルミニウムネット:ポリエチレン
網目約4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
アルミ製の軽い柄を採用、子どもが持ちやすい。
柄の長さは伸縮式で、長さは簡単に調節できます。
仕様網破れ防止保護カバー付き
種別B36-100S
材質(柄部)アルミ、伸縮式
口径×深さ(mm)網:360×550
寸法(Φ×mm)30×590~1000
材質(網)ナイロン
1個
¥4,000
税込¥4,400
当日出荷
柄が4段になっており、3ヶ所の止めネジを締めることで長さを変えることができます。
種別捕虫網セット
材質柄部/アルミ、網部/絹
全長(mm)最大/1500、収納時/450
口径(Φmm)【網】360(絹網金具付)
アズワン品番3-9429-01
1セット
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
温泉・プール・噴水・人工池の清掃に!
用途池のゴミ回収に
質量(kg)約1.3
内径(Φmm)ハンドル:30
網サイズ(mm)500×320×300
材質(ハンドル)アルミ
材質(網)ポリエステル
有効長(m)ハンドル:1.4~3.5
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
アルミ製の軽い柄を採用、子どもが持ちやすい。
柄の長さは伸縮式で、長さは簡単に調節できます。
仕様網破れ防止保護カバー付き
種別B36-245L
材質(柄部)アルミ、伸縮式
口径×深さ(mm)網:360×550
寸法(Φ×mm)30×950~2450
材質(網)ナイロン
1個
¥4,750
税込¥5,225
当日出荷
枠・巻き線/18-8ステンレス木柄/天然木網部/ポリエステル(食品衛生適合品)。抜群の軽さと水切れを実現!しかも乾燥が早く衛生的です。ファスナー式なので網が簡単に取り外せます。
レースの破れを防ぐため、頭の部分にはステンカバーを装着しています。
アズワン品番3-8967-01
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
小型タイプで扱いやすい手持式水網です。
形状三角
柄長30cm
寸法(cm)(網)幅28×深さ18
網目2mm、先端部カバー付
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
嫌~な虫に!簡単・ラクラク・虫キャッチ!!。1:嫌な虫を触らずキャッチできます。2:ベランダの上や天井など、高い所もOK!。3:2種類の毛で、しっかりやさしくキャッチできます。4:バッタやセミなど、お子様の虫取りにも便利です。
材質本体:PP・PVC、ブラシカバー:PS、ブラシ:PP
高さ(mm)(レバー)約145
質量(g)約187(ブラシカバー含)
径(Φmm)約60(ブラシカバー含)
本体寸法(mm)長さ約645
1本
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
口径が大きく深さの深い網を使用した捕虫網です。素早い虫や小さな虫の捕集に効果を発揮します。 網の材質は絹とナイロンの2種からお選びいただけます。
柄長さ(mm)360
網サイズ(mm)Φ500×深さ950
網目約0.3mm
使用柄グラスロッド4本継
川や海の生き物の採集に耐えられるよう、網のフレームを太くし、強度を高めてあります。
付属品網破れ防止保護カバー
種別FN-100S
寸法(mm)【網】頭寸法/三角310、深さ250、網目2.5【柄】Φ30×590~1000(伸縮式)
材質(柄部)アルミ
材質(網)ナイロン
1個
¥3,900
税込¥4,290
当日出荷
メッシュ40
柄長さ(mm)280
材質SA18-8ステンレス
網サイズ(mm)190×190
TKG品番9-0435-0501
TKG品番(2017)6-0391-1301
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
虫も魚もコレ1本で大丈夫!。網を付け替えて、虫取り網に魚網になります。魚網は追い込み捕獲に便利なフラットヘッドを採用しています。
材質網:ナイロン / 枠:スチール / 棒:樹脂被覆スチール、PP、ABS
寸法(cm)30×95~150
1本(1本)
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
トラスコ品番114-5556
幅(mm)300
全長(mm)940~1535
質量(g)350
目合い(mm)4
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
長さの調節が可能な伸縮式の柄の捕虫網です。
柄長さ(mm)1100~1750(伸縮式)
材質(柄部)スチール
口径×深さ(mm)約240×400(金具付)
材質(網)ナイロン製
網目(mm)約2
1組(5本)
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
1本の棒に30cm径の虫取り網と14cm径の網をセットしました。網を付け替えて遊ぶことが出来ます。30cmの網はトンボや蝶の捕獲に、14cmの網はセミやカブトムシなどの甲虫の捕獲に便利です。PAT
質量(g)約240
寸法(cm)30×100(150)×2.5
材質(パイプ)樹脂被膜スチール
網目(mm)昆虫網:約0.5、小径網:約2
深さ(cm)昆虫網:45、小径網:27
1セット(5本)
¥5,000
税込¥5,500
8日以内出荷
網には破れ防止のカバーが付いています。 ●柄は使いやすい伸縮式です。
形状三角
寸法(mm)幅350×深さ200
全長(mm)1160~1800
網目2mm(先端部カバー付)
1組(5本)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
スレ止めガード付
サイズ(cm)21
網目(mm)約3
深さ(cm)約8
1個
¥699
税込¥769
6日以内出荷
エーワンDタイプつけかえ式網シリーズ。虫も魚もコレ1本で大丈夫!。網を付け替えて、虫取り網に魚網になります。魚網は追い込み捕獲に便利なフラットヘッドを採用しています。PAT
質量(g)約230
寸法(cm)30×100(150)×2.5
材質(パイプ)樹脂被膜スチール
網目(mm)約2(昆虫網、魚網共通)
深さ(cm)昆虫網:45、魚網:17
1セット(5本)
¥5,500
税込¥6,050
8日以内出荷
。虫取り網をイメージしたパズルピースを動かして、虫が描かれたコインを囲むように盤上に正方形を作りましょう。
仕様●材質:ABS、紙
アズワン品番65-8290-22
1箱(24個)
¥45,980
税込¥50,578
6日以内出荷
高電圧を使用しないため安全軽量、コンパクトで扱いやすく、構造もシンプルなので故障が発生しにくい商品です。大・中規模設備用30W誘虫ランプで広範囲の誘虫効果が望めます。誘虫ランプで虫を誘引し、モーターファンで網袋に捕獲。静音モーターを採用(26W)。取付場所に困りません。省農薬の担い手!虫が感電するパチパチ音はせず、飛び散りません。
用途チェーン吊り下げ
寸法(mm)305×250
質量(kg)2.5
電源AC100V50/60Hz
有効面積(m2)60~120
コード1.8m
1個
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
柄の長さ調節OK!使い勝手の良い万能網。小魚取りや虫取りなどにも最適な万能ネット。柄の部分が伸縮式のため使用範囲が広がります。
色ネット:ブルー
枠の色シルバー
関連キーワード