エスコ品番EA124LB-5
蛇口取付形状万能水栓用
1個
¥1,070
税込¥1,177
当日出荷
用途7230自動接手水栓、7232自動接手散水栓用
材質黄銅
普通に使っていても節水効果があります。
仕様固定コマ(JIS製品)
付属品ワンタッチカプラ
普通に使っていても節水効果があります。
仕様固定コマ(JIS製品)
付属品ワンタッチカプラ
カップリング横水栓・散水栓などの先端と取替えてワンタッチ着脱ツギテにします
材質黄銅
パッキン付き
材質黄銅
カプラーのついたホースと接続して使用できます。
角型や特殊な形状の吐水口には、EA124LB-11Aをお使いください。
材質POM
適合呼20(水栓)
エスコ品番EA124LB-11A
質量(g)43
内径(Φmm)(流路)9
1個
¥960
税込¥1,056
翌日出荷
整流器付き
用途万能ホーム水栓7015、7015B、7017、7025、7025B用
材質黄銅
取付ねじW26山20
蛇口取付形状万能水栓用
こんなお得な商品も!

コネクタ 散水ホース用
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
こんなお得な商品も!

蛇口側コネクタ 散水用 ネジ込み
モノタロウ
¥149
税込¥164
カップリング散水栓(地下水栓)1/2呼(13)の口先に適合しています。
コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。
トラスコ品番172-6561
材質ABS樹脂
高さ(mm)39
質量(g)10
適合コネクタG079・G079SH・G096・G124
適合蛇口ねじ径(Φmm)G1/2
蛇口取付形状ネジ付
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
こんなお得な商品も!

蛇口側コネクタ 散水用 ビス止め
モノタロウ
¥259
税込¥285
大口径の丸蛇口に適合します。
ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けにより、水漏れ、脱落がありません。
適合蛇口外径(Φmm)21~25
トラスコ品番337-6737
高さ(mm)58
質量(g)45
適合コネクタG079・G079SH・G096・G124
蛇口取付形状止めねじ型
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
適合LF-50KQ、LF-50KQ-U、LF-HN50KQ、LF-HN50KQ-U、SF-63KQ、SF-63KQN
ねじD:M22×1.5
寸法A(mm)15.7
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
呼び径(mm)13(PJ1/2)
トラスコ品番432-4439
高さ(mm)69
質量(g)490
奥行(mm)98
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
付属品ワンタッチカプラ
JIS規格日本工業規格品
仕様逆止弁付
ハンドル形状三角ハンドル
カップリング対応
ねじD:M14×1
適合品番JF-1450SX(JW) JF-1451SX(JW) JF-1460SX(JW) 、JF-2450SX(JW) JF-2451SX(JW)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
給水カプラー
用途アングル形止水栓(T4ADH1AB/AS/AV1S/V4/S,T4ADH2AB/AS/S,TN901A1X/A1AX/A2AX,TS91F1UA系),止水付分岐金具(TL346C12XB/13XB/14XB,TL348C9XB/10XB/11XB/12XB),分岐金具(TN100-5KXB/6KXB/7KXB/8KXB,TN54-26S/AS/AV1S,TN54-28S/AS/ARS),給水アダプター(TN54-26S/AS/AV1S),給水コンセント(TWA62A2X/A4X,TWA63A2X/A4X,TWA65CRX/CRKX/CKX,TWA65CX/CRX)用
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
給水カプラー
用途浄水器 ビルトイン形(TK302B1XB/BRB/BXB)用
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
適合LF-7RED-13-RU、LF-7REP-13-RU、LF-12RED-13-RU(-U)、LF-12REH-13(-U)、SF-7RD-13(N)-RU、SF-7RH(N)-13、SF-7RP-13(N)-RU
色白(N88)
1個
¥259
税込¥285
5日以内出荷
高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。丸蛇口や立水栓に適合します。
用途蛇口とホースの接続用
適合蛇口外径(Φmm)14~20
トラスコ品番818-7349
材質(金属)しんちゅう、ステンレス、(ゴム)EPDM
質量(g)162
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×48×121
蛇口取付形状止めねじ型
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
ご家庭用のパイプ式自在水栓1/2(13)呼の蛇口に取り付けます。(丸蛇口にも取り付け可能です)。ホースと蛇口の接続、分離がワンタッチで出来ます。ゴム取り付けなので蛇口を傷めません。
トラスコ品番381-3908
寸法(mm)97×188×40
質量(g)95
適合ホース外径(Φmm)~21
適合ホース内径(Φmm)12~16
適合蛇口外径(Φmm)14~18
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
仕様ホース先端部に取付けることで蛇口との脱着が容易になります。
寸法(mm)直径38×55
材質(本体)ポリマー樹脂
ねじサイズ3/4”NH
1個
¥575
税込¥633
翌日出荷
使いたい時だけ伸ばして使える、場所を選ばない立水栓です。
本体が360度回転するため、ホースなどが絡みにくく、使い勝手の良い立水栓です。
吐水口の先には、メーカーホースカプラーが取りつく形状になっています。
吐水口は上に伸ばした状態でも360度回転します。
また、東北地域等の寒冷地でも冬場の凍結の心配もありません。
寒冷地にお住まいの方は地域の凍結深度にあった配管長さをお選びください。
材質(本体)青銅鋳物、(立上がり管)ステンレス、(外筒)ポリ塩化ビニル
万能ホーム水栓のパイプを交換するだけで、ワンタッチでホースの接続ができます。
用途蛇口とホース接続用。
取付ねじW26、山20
適合蛇口外径(Φmm)14~18
トラスコ品番375-4031
材質真鍮
高さ(mm)75
質量(g)68
適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類
蛇口取付形状万能水栓用
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
普通に使っていても節水効果があります。
仕様散水栓、固定コマ(JIS製品)
付属品ワンタッチカプラ
普通に使っていても節水効果があります。
適合場所洗面所
付属品自動接手、ワンタッチカプラー
JIS規格日本工業規格品
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
使用流体空気
寸法D(Φmm)26.5
種類ホース継手
仕様自動継手・逆止弁付
適合13mm水栓
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
水道の蛇口に接続するだけで簡単に使用できる。
特殊な形状の噴出口により水道圧を高圧にして洗浄できる。
取付カプラ:水道用ワンタッチカプラ
用途排水管が有る全てのユーザー様の排水管洗浄に使用
使用場所排水口まわり
耐圧(MPa)(ホース)0.6(6kg/cm2)
穴径(mm)(噴射ノズル)1.3
カプラー内部に埃が付着するのを防ぐダストプラグ。、ステンレス(SCS14A)、アルミ、ブロンズを用意。、流体、気体、粉体など様々な流体に使用可能。、カプラに付いているレバーを操作することで簡単に着脱でき、工具など不必要。、内部のガスケットにより流体の洩れを防ぎ、ジョイントを持続。、石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用可能。
仕様●使用環境・用途:標準●関連部品種類:保護カバー・キャップ
水栓金具接続部の漏水確認が簡単にできます。施工現場でのフレキシブルな対応ができます。二次加工(壁配管)にかかるコストを大幅に軽減できます。安全性や維持管理性に配慮しました。業界トップクラスの洗濯機設置面。
用途給水栓付設置後の漏水点検可能な床上排水型の洗濯機防水パン
セット内容防水パン(1台)、排水トラップ(1個)、フラップ扉(1枚)、カプラーホース2m(1本)、固定ビス・カバー
寸法(mm)740×640×180
タイプ(付属トラップ)透明ヨコ引き排水トラップ
内寸(mm)705×605
取付ビス数(固定ビス)ステンレス M4.5×60(4本入)
色(本体)スノーホワイト(SNW)
入数(個)(フラップ扉)1個、(ビスカバー)4個入
トラップ(取付部)Φ146
1セット
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ