シャワー・泡沫に切り替えて吐水できる便利なキッチンシャワー。シャワーは回転式。
仕様先端部にふくらみがある16mm口径の丸型パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け
対応水栓先端部にふくらみがある16mm口径のパイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ
水流切替対応
食器洗い機の予備洗いに。
勢いシャワーで残った汚れを洗い流す。
用途キッチン用。
材質ABS樹脂、黄銅
仕様シャワー/泡沫切替
タイプ首固定・ネジ込み式
最高使用温度(℃)60
水流切替対応
吐水をシャワー・ストレートに切替えができます。水栓パイプの丸形吐水口に差込んで取付け。吐水口径16~19mmに取付可能。
最高使用温度(℃)60
取付可能寸法(mm)吐水口径:16~19
アズワン品番65-2070-79
対応水栓水栓パイプの丸形吐水口径16~19mmに差込式
水流切替対応
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
食器洗い機の予備洗いに。
勢いシャワーで残った汚れを洗い流す。
用途キッチン用。
仕様泡沫切替、首振、ネジ込み式
材質ABS樹脂、黄銅
最高使用温度(℃)60
水流切替対応
細かいシャワーで勢いよく洗い流します。
シャワ・ストレート切替
16mmパイプ・外ネジ泡沫パイプにも取付可能。
材質ASA
最高使用温度(℃)60
アズワン品番65-2070-80
対応水栓先端部にふくらみがある16mm口径のパイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ
水流切替対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
シャワー・泡沫に切り替えて吐水できる便利なキッチンシャワー。シャワーは回転式。最高使用温度50℃
仕様先端部にふくらみがある16・19mm口径の丸型パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け
材質ABS樹脂、ポリアセタール、塩化ビニル樹脂、ニトリルゴム、ステンレス銅
最高使用温度(℃)50
対応水栓先端部にふくらみがある16・19mm口径の丸型パイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ
水流切替対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
シャワー/ストレートの水形がワンプッシュで切り替わる!
整流性の良い直流が吐水されます。
目の細かいシャワーでやさしい肌触りです。
水道代の節約になります
トラスコ品番818-7385
質量(g)71
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×60×130
RoHS指令(10物質対応)対応
対応水栓万能ホーム水栓・蛇口径:14~18mm/自在水栓・蛇口径14~18mm
水流切替対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
先端にふくらみのある外径16ミリのパイプに取付けできます。
レバーを軽くまわすだけで、ストレート・シャワーの切替えができます。
使用温度(℃)1~60
最高使用温度(℃)60
対応水栓先端にふくらみのある外径16ミリのパイプ
水流切替対応
節水ユニットで節水率UP!最大約60%。(※メーカー調べ)
シャワーに切り替えると、洗いやすいだけでなく節水効果も期待できます。
節水ユニットを使用すれば、さらに節水率がアップします。節水ユニット式なので、ご自宅の水圧や水量に合わせて調節できます。
薄くてコンパクト、シンクを広く使いたい方へ。
仕様節水率の目安:節水ユニット無し/約30%、節水ユニット有り/約60
材質ポリアセタール、ABS樹脂、シリコン、NBR
最高使用温度(℃)60
最高使用水温(℃)60以下
対応水栓丸型で先端にふくらみのある外径16mmの水栓、泡沫水栓(水栓先端のキャップを外し、ネジ部外径22mmネジ山ピッチ1.25mmのもの)
水流切替対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
SAN-EI製シャワー混合栓専用。
材質ABS樹脂
整流器に比べて約40%(メーカー比)の節水効果があります。
用途泡沫とシャワーの切替え
仕様先端が回転
材質ABS、POM
取付ねじW22山20
最高使用温度(℃)60
首振り対応
対応水栓W22山20
水流切替対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
効率的多重ろ過により、ゴミ・鉄サビを除去し水をクリーンにします。シャワーの切り替え機能がついているので、洗い物にも便利です。
材質ジョイント/塩化ビニル樹脂、、本体・ジョイントリング・仕切り板・シャワーノズル/スチロール樹脂、アタッチメント/ポリアセタール、ハンドル・切替板/ポリアセタール、フィルター/PVA、Oリング/ニトリルゴム、ろ過材/備長炭・サンゴ化石・亜硫酸カルシウム
交換目安約3か月(※PVAフィルターが赤褐色になると取換時期です。ただし、水質・使用水量により差異が生じます。)
水温(℃)45以下
対応水栓泡沫水栓(JIS規格の外ネジ式)水栓先端のキャップを外し、ネジ部外径22mmネジ山ピッチ1.25のもの・先端にふくらみのある外径16~19mmの丸型自在水栓、【取り付けられない水栓】角型水栓、外径19mmを超える自在水栓、先端にふくらみの無い丸型自在水栓、内ネジ式泡沫水栓(モーエン・グローエ・KVK製)、シャワー付水栓・自動水栓・限定生産品など
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
活性炭+トルマリン、シャワーに切り替えて洗い物ラクラク。効率的多重ろ過により、ゴミ・鉄サビを除去し水をクリーンにします。
材質ジョイント/塩化ビニル樹脂、、本体・ジョイントリング・仕切り板・シャワーノズル/スチロール樹脂、アタッチメント/ポリアセタール、ハンドル・切替板/ポリアセタール、フィルター/PVA、Oリング/ニトリルゴム、ろ過材/トルマリン・活性炭・亜硫酸カルシウム
交換目安約3か月(※PVAフィルターが赤褐色になると取換時期です。ただし、水質・使用水量により差異が生じます。)
水温(℃)45以下
対応水栓泡沫水栓(JIS規格の外ネジ式)水栓先端のキャップを外し、ネジ部外径22mmネジ山ピッチ1.25のもの・先端にふくらみのある外径16~19mmの丸型自在水栓、【取り付けられない水栓】角型水栓、外径19mmを超える自在水栓、先端にふくらみの無い丸型自在水栓、内ネジ式泡沫水栓(モーエン・グローエ・KVK製)、シャワー付水栓・自動水栓・限定生産品など
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
ストレートとシャワーの切替えができます。
パイプ長(mm)475
取付ねじW26山20
材質ステンレス、黄銅、PVC
使用温度(℃)1~60
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状フレキパイプ
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ストレートとシャワーの切替え
材質黄銅、PPE、ステンレス
全長(mm)62
色シルバー
取付ねじW22山20
胴径(Φmm)34
最高使用温度(℃)60
対応水栓W22山20
水流切替対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
シンクのお掃除もラクラク!首ふりシャワーで快適
一般水栓(パイプ径16mm)、泡沫水栓(口径22mm)に取り付けが可能です。切替リングを軽く上下させることによってストレートとシャワーの切り替えが可能。シャワー使用時には使用流量が約50%節水できます(メーカー測定値)。広域シャワーなので洗い物に便利。ノズルが360度回転するので、シンクのお掃除にも便利。
仕様取付られない水栓:一般水栓(19mm)、角型や楕円型の水栓、先端部にふくらみのない水栓、太口、特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、泡沫水栓でネジ山ピッチ1.0mmのもの、内ネジ式泡沫水栓(ヤンマー・グローエ・スタナダイン・モーエン・KVKなど)
材質ABS樹脂、エラストマー樹脂、合成ゴム、ポリプロピレン
耐熱温度(℃)約70
最高使用温度(℃)70
対応水栓一般水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16mmパイプ径の丸型水栓、泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)(※泡沫水栓のキャップを外して取り付けてください。)
水流切替対応
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
広域シャワー&ストレート
一般水栓(パイプ径16mm)、泡沫水栓(口径22mm)に取り付けが可能です。切替リングを軽く上下させることによってストレートとシャワーの切り替えが可能。シャワー使用時には使用流量が約50%節水できます(メーカー測定値)。広域シャワーなので洗い物に便利。
仕様取付られない水栓:一般水栓(19mm)、角型や楕円型の水栓、先端部にふくらみのない水栓、太口、特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、泡沫水栓でネジ山ピッチ1.0mmのもの、内ネジ式泡沫水栓(ヤンマー・グローエ・スタナダイン・モーエン・KVKなど)
材質ABS樹脂、エラストマー樹脂、合成ゴム、ポリプロピレン
色ブルー
耐熱温度(℃)約70
最高使用温度(℃)70
対応水栓一般水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16mmパイプ径の丸型水栓、泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)(※泡沫水栓のキャップを外して取り付けてください。)
水流切替対応
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
7層のろ過構造でキレイでおいしい水に
水道水に混ざる鉄サビ、ゴミなどの不純物を7層のろ過材でカットします。ヤシ殻活性炭、トルマリン鉱石、亜硫酸カルシウムが、きれいでおいしい水をつくります。ご購入時そのままの状態で、一般水栓(パイプ径16mm)、泡沫水栓(口径22mm)に取り付け可能です。お取替え目安期間は約3ヶ月(使い切り)。
仕様取付られない水栓:一般水栓(19mm)、角型や楕円型の水栓、先端部にふくらみのない水栓、太口、特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、泡沫水栓でネジ山ピッチ1.0mmのもの、内ネジ式泡沫水栓(ヤンマー・グローエ・スタナダイン・モーエン・KVKなど)
材質スチロール樹脂、エラストマー樹脂、ヤシ殻活性炭、トルマリン鉱石、亜硫酸カルシウム、ポリエステル不織布、
耐熱温度(℃)約70
最高使用温度(℃)70
対応水栓一般水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16mmパイプ径の丸型水栓、泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)(※泡沫水栓のキャップを外して取り付けてください。)
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
パイプの先端に差込んで使用するキッチンシャワーです。
先端にふくらみのある外径16ミリ~19ミリのパイプに取付けできます。
ストレートとシャワーの2種類の水流に切替えできます。
温水でも使用できます。(使用温度1~60℃)
材質塩化ビニル樹脂
色ホワイト
使用温度範囲(℃)1~60
最高使用温度(℃)60
アズワン品番64-5158-49
1個
¥519
税込¥571
6日以内出荷
適合品番KF800(T)、KF801(T)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
5層のろ過構造でキレイでおいしい水に
一般水栓(パイプ径16mm)、泡沫水栓(口径22mm)に取り付けが可能です。切替レバーを軽く上下させることによってストレートとシャワーの切り替えが可能です。ストレートとシャワー共に浄水でご使用になれます。ヤシ殻活性炭、ゼオライト、亜硫酸カルシウムがきれいでおいしい水をつくります。水道水に混ざる鉄サビ、ゴミなどの不純物を5層のろ過材でカットします。お取替え目安期間は約3ヶ月(使い切り)。
仕様取付られない水栓:一般水栓(19mm)、角型や楕円型の水栓、先端部にふくらみのない水栓、太口、特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、泡沫水栓でネジ山ピッチ1.0mmのもの、内ネジ式泡沫水栓(ヤンマー・グローエ・スタナダイン・モーエン・KVKなど)
材質スチロール樹脂、ABS樹脂、エラストマー樹脂、合成ゴム、ヤシ殻活性炭、ゼオライト、亜硫酸カルシウム、ポリエステル不織布
耐熱温度(℃)約70
最高使用温度(℃)70
対応水栓一般水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16mmパイプ径の丸型水栓、泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)(※泡沫水栓のキャップを外して取り付けてください。)
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
適合BF-HB145T(N)、BF-HB146T(N)、BF-HB147T(N)、BF-HB245T(N)、BF-HB246T(N)、BF-HB247T(N)、BF-HB345T(N)、BF-HE145T(N)、BF-HE146T(N)、BF-HE147T(N)、BF-HE345T(N)
寸法A(mm)122
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
適合BF-HS247TL、BF-HS247TL/SAB、BF-W11TLLB/BC(/WC)、BF-W11TLSCB/BC(/WC)、BF-W11TNLLB/BC(/WC)、BF-W11TNLSCB/BC(/WC)、BF-W12TLLB/BC(/WC)、BF-W12TLSCB/BC(/WC)、BF-W12TNLLB/BC(/WC)、BF-W12TNLSCB/BC(/WC)
寸法A(mm)75
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
SAN-EI製ツーバルブシャワー混合栓専用。
適合機種CSK111、CSK211、SK11-LH、SK11-3-LH、SK11F-LH、SK21-LH、SK71-LH、SK710-LH、K3104V-LH、K3104VR-LH、SK1853D
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
適合場所浴室
呼び径(mm)13
機能上下向吐水、切替弁付
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
ホース長さ(m)1.6
付属品パッキン×1、ビス×4
セット内容水栓、シャワー、シャワーホース(1.6m)、フック
色ホワイト
止水スイッチなし
水流切替×
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
用途水まわり補修パーツ。
シャワー水栓の切換レバー部です。
鉄サビ・不純物を3層でカット
水道水に混ざる鉄サビ、ゴミなどの不純物を3層のろ過材カットします。開封後そのまま一般丸型水栓(パイプ径16・17.5・19mm)、泡沫水栓(外ネジ式22mm)に差し込むだけなので取り付けが簡単です。お取替え目安期間は約2ヶ月(使い切り)。
仕様取付られない水栓:先端部にふくらみのない水栓(ストレート水栓)、内ネジ式の泡沫水栓、角型や楕円形の水栓、シャワー付き水栓やセンサー付き水栓などの特殊な水栓
材質スチロール樹脂、エラストマー樹脂、ポリエステル不織布、ヤシ殻活性炭
耐熱温度(℃)約70
最高使用温度(℃)70
対応水栓一般丸型水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16~19mm(16・17.5・19mm)パイプ径の丸型水栓、泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで外ネジ式(ネジ部外径22mm/ネジ山ピッチ1.25)の泡沫水栓(※先端部のキャップ(泡沫器)を外して取り付けてください。)
1個
¥359
税込¥395
7日以内出荷
食器洗い機の予備洗いに。
勢いシャワーで残った汚れを洗い流す。
用途キッチン用。
仕様シャワー/泡沫切替、吐水口径15から20mm用のビス止め式
材質ABS樹脂、黄銅
最高使用温度(℃)60
対応水栓丸吐水口径15~20mm用のビス止め式
水流切替対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
適合品番BF-1145T、BF-1135S
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
食器洗い機の予備洗いに。
勢いシャワーで残った汚れを洗い流す。
用途キッチン用。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ