「蛇口 シャワー 自在」の検索結果
パイプに付けて首振り自由自在!食器洗いやシンクの掃除に大変便利です。
色シルバー
タイプシャワータイプ
適合品番KM5011(T)、KM556(G)、KM5000(T)、KM550(G)、KM5091(T)、KM5041(C)(H)(T)、KM557(G)
首振り対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1つはホースリールに、もう1つは手や道具を洗いたい時に便利なかんたん接続分岐シャワー。
毎回ホースリールなどを取り外す手間が省けます。本体をはめてツマミを締めるだけのカンタン取付け。
工具も必要ありません。取付けられる蛇口は横水栓(蛇口径16-18mm)、万能ホーム水栓、自在水栓(蛇口径16-18mm)。
質量(g)233
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×53×187
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
最大節水率約20%の首ふりシャワー。ノズルの向きが360度変えられるので、洗い物などにとても便利です。
レバーを動かすだけでシャワーとストレートの切替ができ便利です。お湯(70度以下)にも、ご使用になれます。
材質キャップ・ノズル・アタッチメント・ソケット/ABS樹脂、レバー切替ドラム・キャップ・Fブッシュ/アセタール樹脂、アタッチメント/塩化ビニル樹脂、パッキン・Oリング/ニトリルゴム、パッキン白/EPDM、整流網/ステンレス
最高使用温度(℃)70
最高使用水温(℃)70以下
首振り対応
対応水栓泡沫水栓(JIS規格の外ネジ式)水栓先端のキャップを外し、ネジ部外径22mmネジ山ピッチ1.25のもの、外径16~19mm迄の丸型自在水栓
水流切替対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
パイプに付けて首振り自由自在!食器洗いやシンクの掃除に大変便利です。
タイプ泡沫タイプ
適合品番KM5011(T)、KM556(G)、KM5000(T)、KM550(G)、KM5091(T)、KM5041(C)(H)(T)、KM557(G)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ジャバラが伸びてお掃除快適!ジャバラが伸縮、さらにノズルの向きが360度変えられるのでとても便利です。レバー操作でシャワーとストレートの切替がカンタンにできます。
材質ジョイント/塩化ビニル樹脂、キャップ・ノズル・キャップリング/スチロール樹脂、ジョイントリング・ジャバラリング/ABS樹脂、インナーリング・ジャバラ/ポリプロピレン、レバー・切替ドラム/ポリアセタール、O・リング/ニトリルゴム
水温(℃)50以下
対応水栓先端にふくらみのある外径16mm~19mm迄の丸型自在水栓、【取り付けられない水栓】泡沫水栓、外径19mmを超える自在水栓、先端にふくらみの無い丸型自在水栓・角型・シャワー付水栓・自動水栓・限定生産品など特殊な水栓
1個
¥949
税込¥1,044
欠品中
仕様袋ナット(接続ねじ:W26山20)
適合SF-HE433S、SF-HE433SN
接続ねじW26山20
パイプ長(mm)220
吐水口長さ(mm)220
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能
状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。
水栓タイプを選ばず、取付けOK。
泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。
スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。
シンク全体を流したい時に。
ZW26山20
材質(パイプ)黄銅
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状ラセン状パイプ
先端にふくらみのある外径16ミリのパイプに取付けできます。
レバーを軽くまわすだけで、ストレート・シャワーの切替えができます。
使用温度(℃)1~60
最高使用温度(℃)60
対応水栓先端にふくらみのある外径16ミリのパイプ
水流切替対応
ポンッとはめるだけ!たっぷり水量。レバーを動かすだけでシャワーとストレートの切り替えができ便利です。お湯(60度以下)にもご使用になれます。
材質ジョイント/エラストマー樹脂、弁座・ノズル/ABS樹脂、弁/ポリエチレン、散水板・ハンドル/ポリプロピレン
水温(℃)60以下
対応水栓先端にふくらみのある外径16mm~19mm迄の丸型自在水栓、【取り付けられない水栓】泡沫水栓、外径19mmを超える自在水栓、角型・シャワー付水栓・自動水栓・限定生産品など特殊な水栓
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
シャワー/ストレートの水形がワンプッシュで切り替わる!
整流性の良い直流が吐水されます。
目の細かいシャワーでやさしい肌触りです。
水道代の節約になります
トラスコ品番818-7385
質量(g)71
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×60×130
RoHS指令(10物質対応)対応
対応水栓万能ホーム水栓・蛇口径:14~18mm/自在水栓・蛇口径14~18mm
水流切替対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
食器洗い機の予備洗いに。
勢いシャワーで残った汚れを洗い流す。
用途キッチン用。
材質ABS樹脂、黄銅
仕様シャワー/泡沫切替
タイプ首固定・ネジ込み式
最高使用温度(℃)60
水流切替対応
ストレートとシャワーの切替えができます。
パイプ長(mm)475
取付ねじW26山20
材質ステンレス、黄銅、PVC
使用温度(℃)1~60
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状フレキパイプ
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
美味しい水を1年間!最大節水率約40%(※メーカー調べ)。
浄水量3700Lのロカシャワー史上最大浄水能力、1年使えて経済的(1日当たり浄水10L使用の場合)。
浄水ストレートと原水(水道水)シャワーに切替えられます。シャワーに切り替えると洗い物に便利で節水効果も期待できます。
泡沫水栓、自在水栓どちらでも取り付け可能。
材質ABS樹脂、ポリアセタール、シリコン、ステンレス、活性炭、不織布、多孔質平膜(PVA)
交換目安約365日(1日あたり10L使用の場合)
最高使用温度(℃)シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下
浄水能力遊離残留塩素(総ろ過量3.700L、除去率80%)
最高使用水温(℃)シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下
ろ過流量1.0/分(L)
最小動水圧0.05(MPa)
対応水栓自在水栓(丸型で先端にふくらみのある水栓:水栓外径16mm)、外ネジ式泡沫水栓(泡沫キャップ付きの外ネジ式水栓:ネジ外径22mm、ネジピッチ1.25mm)、内ネジ式泡沫水栓(泡沫キャップ付きの内ネジ式水栓:ネジ外径24mm、ネジピッチ1.0mm)
水流切替対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
シャワー・泡沫に切り替えて吐水できる便利なキッチンシャワー。シャワーは回転式。
仕様先端部にふくらみがある16mm口径の丸型パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け
対応水栓先端部にふくらみがある16mm口径のパイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ
水流切替対応
二条ネジスピンドル固定コマ仕様。90°開閉制限仕様。水流切替:ミストシャワー・ストレート。整流器に比べて約70%(メーカー比)の節水効果があります。ミストシャワーが広範囲に広がることで時短洗浄ができます。レバーハンドル内の六角インサートは金属製。スピンドル:792-806
1個
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
取付穴径22~27ミリ・厚5~35ミリ。二条ネジスピンドル固定コマ仕様。90°開閉制限仕様。水流切替:ミストシャワー・ストレート。整流器に比べて約70%(メーカー比)の節水効果があります。ミストシャワーが広範囲に広がることで時短洗浄ができます。レバーハンドル内の六角インサートは金属製。スピンドル:792-806
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
設定温度に自動で調整される浴槽・洗い場兼用サーモスタット式シャワーバス水栓。
質量(kg)2.7
弁仕様逆止弁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×220×125
適合場所浴室
機能昇温防止/ソフトサーモ/防カビホース(白)/エコフルシャワー
吐水口長さ(mm)自在170
グリーン購入法適合
商品タイプ壁付タイプ
二条ネジスピンドル固定コマ仕様。90°開閉制限仕様。水流切替:ミストシャワー・ストレート。整流器に比べて約70%(メーカー比)の節水効果があります。ミストシャワーが広範囲に広がることで時短洗浄ができます。レバーハンドル内の六角インサートは金属製。スピンドル:792-806
1個
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
呼び径(mm)13
使用地区一般地
吐水口長さ(mm)自在170
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
自在水栓用のパイプ。(下向きパイプ)
広がりのあるシャワー吐水で洗い物が効率的に行える。
吐水面を押す事でシャワーの角度を調節可能。(0~7度)
約60%の節水効果。
一般家庭用だけでなく、厨房などの業務用としてもおすすめ。
泡沫部分はネジ式で取り外し可能。
パイプ直径:16mm、パイプ取付部のねじサイズ:山26W20、泡沫器のねじ:M22X1.25
用途水栓交換用パイプ
仕様泡沫器のねじ:M22×1.25
接続部ねじ山26W20
材質(パイプ)黄銅
パイプ外径(Φmm)16
パイプ直径(Φmm)16
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
羽根車構造により、節水、省エネを実現。お湯と水の混合比を設定温度に自動調節するサーモスタット式水栓。急な温度変化もなく使用可能。シャワーバス水栓 浴槽、洗い場兼用(壁付タイプ)。
用途壁付サーモスタット付き シャワーバス水栓。浴室水栓、浴室シャワー水栓、浴室用水栓として。
適合場所浴室
仕様整流吐水
タイプスプレーシャワー
取付穴径(Φmm)25±2(2ケ)
吐水口長さ(mm)自在300
湯水芯々(mm)85、100~102、120
グリーン購入法適合
設定温度に自動で調整される浴槽・洗い場兼用サーモスタット式シャワーバス水栓。
質量(kg)2.7
弁仕様逆止弁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×220×125
適合場所浴室
機能昇温防止/ソフトサーモ/断熱キャップ/抗菌ハンドル/防カビホース(白)/エコフルシャワー
吐水口長さ(mm)自在170
グリーン購入法適合
商品タイプ壁付タイプ
設定温度に自動で調整されるサーモスタット式シャワーバス水栓。大判のシャワーヘッドと空気を含んだ大粒の水滴で浴び心地の良さを向上、さらに節湯性能も両立させたエコアクアシャワータイプ。
質量(kg)3.3
弁仕様逆止弁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×220×155
適合場所浴室
機能昇温防止/ソフトサーモ/防カビホース(白)/エコアクアシャワー
吐水口長さ(mm)自在170
グリーン購入法適合
商品タイプ壁付タイプ
設定温度に自動で調整されるサーモスタット式シャワーバス水栓の洗い場専用短尺吐水口タイプ。大判のシャワーヘッドと空気を含んだ大粒の水滴で浴び心地の良さを向上、さらに節湯性能も両立させたエコアクアシャワータイプ。
質量(kg)3.3
弁仕様逆止弁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×220×155
適合場所浴室
機能昇温防止/ソフトサーモ/防カビホース(シルバー)/エコアクアシャワー
吐水口長さ(mm)自在90
グリーン購入法適合
商品タイプ壁付タイプ
吐水口長さ(mm)220
接続ねじW26山20
パイプ長(mm)220
シャワー・泡沫に切り替えて吐水できる便利なキッチンシャワー。シャワーは回転式。最高使用温度50℃
仕様先端部にふくらみがある16・19mm口径の丸型パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け
材質ABS樹脂、ポリアセタール、塩化ビニル樹脂、ニトリルゴム、ステンレス銅
最高使用温度(℃)50
対応水栓先端部にふくらみがある16・19mm口径の丸型パイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ
水流切替対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
先端パイプが360°回転します。
適合場所浴室
仕様逆止弁
付属品楽締めソケット、伸縮自在パイプ(220~350mm)
JIS規格日本工業規格品
タッチレス操作で、手が汚れていても止水しやすいので従来よりも省エネ効果抜群です。
仕様逆止弁、整流&スポット微細シャワー、シャワー切替、ハンドシャワー付、上面施工
質量(kg)5.5
取付方式全交換(台付)
呼び径(mm)13
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)37±2
ホース長さ(mm)350
吐水口長さ(mm)自在239
吐水口高さ(mm)145
給電方式電源式
水栓タイプ混合栓
定量止水機能付きの浴槽・洗い場兼用バス水栓
適合場所浴室
タイプ非自動
水栓タイプ混合栓
取付方式全交換(壁付)
呼び径(mm)13
グリーン購入法適合
定量止水機能付きの浴槽・洗い場兼用バス水栓
適合場所浴室
タイプ非自動
水栓タイプ混合栓
取付方式全交換(壁付)
呼び径(mm)13
グリーン購入法適合
節湯性能と浴び心地のよさを両立させたエコフルシャワー搭載の浴槽・洗い場兼用デッキ水栓
適合場所浴室
タイプ非自動
水栓タイプ混合栓
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)25±2(2ケ)
呼び径(mm)13
吐水口長さ(mm)自在300
グリーン購入法適合
大判のシャワーヘッドと空気を含んだ大粒の水滴で浴び心地によさを実現したエコアクアシャワータイプのシャワーバス水栓
適合場所浴室
タイプ非自動
水栓タイプ混合栓
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)25±2(2ケ)
呼び径(mm)13
吐水口長さ(mm)自在300
グリーン購入法適合
大判のシャワーヘッドと空気を含んだ大粒の水滴で浴び心地によさを実現したエコアクアシャワータイプのシャワーバス水栓
適合場所浴室
タイプ非自動
水栓タイプ混合栓
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)25±2(2ケ)
呼び径(mm)13
吐水口長さ(mm)自在300
グリーン購入法適合
タッチレス操作で、手が汚れていても止水しやすいので従来よりも省エネ効果抜群です。電源工事不要な乾電池式です。
用途キッチン用シングルレバー混合水栓として。水道、キッチン、台所、蛇口に。
材質メッキ
質量(g)4000
呼び径(mm)13
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)37±2
ホース長さ(mm)350
吐水口長さ(mm)自在239
水栓タイプ混合栓
レバーひとつでお湯の温度や流量を調整できるシングルレバー水栓。先端シャワー吐水切替ができるタイプです。
仕様エコハンドル、整流&微細シャワー、シャワー切替、金属ハンドル
質量(kg)1.7
適合場所キッチン
吐水口長さ(mm)自在221
商品タイプ壁付
大判のシャワーヘッドと空気を含んだ大粒の水滴で浴び心地によさを実現したエコアクアシャワータイプのシャワーバス水栓
適合場所浴室
タイプ非自動
水栓タイプ混合栓
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)25±2(2ケ)
呼び径(mm)13
吐水口長さ(mm)自在300
グリーン購入法適合
1
2
3
次へ