309件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ベンリー自在パイプ SANEI 動画あり
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能 状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。 水栓タイプを選ばず、取付けOK。 泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。 スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。 シンク全体を流したい時に。 ZW26山20 材質(パイプ)黄銅 パイプ外径(Φmm)16 パイプ形状ラセン状パイプ
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JA28A2 ベンリー横形自在水栓 SANEI 動画あり
吐水口にフレキシブル長パイプ付横型水栓。(240mm)
用途給水口 呼び13パイプ用水栓 呼び13 ねじ径PJ1/2
1個
6,598 税込7,258
当日出荷


泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプを上向き・下向きにかえることができます。796-180泡沫金具付き。
材質ステンレス、黄銅、TPE 使用温度範囲(℃)1~60 パイプ形状フレキパイプ
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレートとシャワーの切替えができます。
パイプ長(mm)475 取付ねじW26山20 材質ステンレス、黄銅、PVC 使用温度(℃)1~60 パイプ外径(Φmm)16 パイプ形状フレキパイプ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ベンリー直横形自在水栓 SANEI 動画あり
自由に曲げられて便利に使えるベンリーパイプ パイプが上向きなのでスペース広々
呼び径(mm)13
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JA18A2 ベンリー自在水栓 SANEI 動画あり
吐水口にフレキシブル長パイプ付。(240mm)
用途給水口 呼び13パイプ用水栓 呼び13 ねじ径PJ1/2
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

自在に動くフレキパイプ付き 泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格日本産業規格品 機能泡沫吐水、エコこま水栓 ハンドル形状三角ハンドル パイプ形状Sパイプ 商品タイプ立形
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプが上向きなのでスペースが広々。 ジャバラパイプで自由自在に曲げる事ができ、シンクも洗いやすい。
接続部ねじ(PJ)1/2 パイプ長(mm)300
1個
6,098 税込6,708
翌々日出荷

材質(内側ホース)ポリブデン、(外側)SUS304網被膜 仕様パッキン付(NBR) 長さ(m)0.4 最高使用圧力(MPa)0.75 許容曲半径80mm以上 最高使用温度(℃)80
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

泡沫とシャワーの切替えができます。
付属品213-054キッチンシャワー付き 材質黄銅、ABS 使用温度(℃)1~60 アズワン品番64-6493-27 パイプ外径(Φmm)16 パイプ形状フレキパイプ
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

ジャバラが自在に曲がるから傾けが少なくても出しやすい!。ジャバラ付きで上下左右に変形することができますので、従来のポリ蛇口よりも一斗缶の傾き角度が少なくても液体を注ぐことができるようになりました。取り付け部分が2重構造になっているため、注いている最中に内容物が漏れる心配はありません。実用新案登録申請済み
用途油・シンナー等の注ぎ口に!。食品等各種液体に 仕様青フタ・ジャバラ 材質ポリエチレン 寸法(mm)一斗缶適用サイズ:40
1個
439 税込483
当日出荷

水栓金具廻りに御使用頂く一般的なフレキシブルチューブであり、袋ナットにスリーブが付いており、チューブ根元での曲げを防止します。
用途給水・給湯配管、水洗金具廻りの配管の芯合わせ 材質(本体)SUS316L 使用温度範囲(℃)0~100 最高使用圧力(MPa)0.98 材質(継手)C3604BD 口径(A)20 各種認証日本水道協会認証登録品 関連資料(0.12MB)
1本
2,998 税込3,298
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。 フレキシブルパイプ付きなので、自由に曲げて使用可能。パイプ長さ400mm。 レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。 一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。 取付穴径:23~27mm 厨房以外でも使用可能。
用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能) 仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、吐水口:A181-76X4-16 長さ(mm)400 呼び径(mm)13 取付穴径(Φmm)23~27 ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地 パイプ長(mm)400 取付穴径(mm)23~27 パイプ形状Uパイプ 商品タイプ横形
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができるので、使いやすさがアップします。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途自由に曲げることのできる、ラセン状パイプです。 取付ねじサイズW26 材質ステンレス、黄銅、エラストマー 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 山数山20 外径(Φmm)16 取付ねじW26 パイプ外径(Φmm)16 パイプ形状スワンパイプ
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

手洗い付きのタンクに使用する整流スポンジです。 タンク蓋の裏側に付いていて、蓋と樹脂タンク中蓋の間にあります。 手洗い水が飛び散らずに、樹脂タンクにスムーズに落ちる様にする為のものです。
適合SH31系、SH33系、SH51系、SH61系、SH81系、SH91系 SH93系、SH111系、SH113系、SH261系、SH351系 SH371系、SH381系、SH391系、SH475系、SH561系、SH565系、SH671系、SH681系、SS371系、SS381系、 SZ727 関連資料適合本体品番リスト
1個
619 税込681
当日出荷

バス用段付ジャバラ接続ゴムです。 《ご注意》 取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:EPDM アズワン品番67-7254-54
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷

二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。 フレキシブルパイプ付きなので、自由に曲げて使用可能。パイプ長さ300mm。 レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。 一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。 取付穴径:23~27mm 厨房以外でも使用可能。
用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能) 仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、吐水口:A181-76X3-16 長さ(mm)300 呼び径(mm)13 取付穴径(Φmm)23~27 ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地 パイプ長(mm)300 取付穴径(mm)23~27 パイプ形状Uパイプ 商品タイプ横形
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷


樹脂製のジャバラホースです。 《ご注意》 取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:PE アズワン品番67-7257-28
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷

水栓金具廻りに御使用頂く一般的なフレキシブルチューブであり、ナットに化粧ナットを使用しているため美観を損ないません。
用途ロータンク、給水配管等の配管の芯合わせ 材質(本体)SUS304 使用温度範囲(℃)0~100 最高使用圧力(MPa)0.98 材質(継手)C3604BD 口径(A)15 各種認証日本水道協会認証登録品 関連資料(0.12MB)
1本
669 税込736
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1セット(2個)
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バス用段付ジャバラ接続ゴムです。 両口ともΦ45とΦ50兼用タイプなので便利です。 《ご注意》 取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:EPDM アズワン品番67-7254-53
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷

用途ロータンクの給水口と止水栓の間の距離が短く本体同梱の分岐金具とフレキシブルパイプが接続できない場合や、給水管が外れない場合は、この商品を接続してください。 セット内容分岐水栓×1、パッキン(大)(黒2.5mm厚さ)×1、キャップA(大)×1、キャップカバー×1、説明書×1
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

ミニトラップM6VM用のジャバラホースです。 《ご注意》 取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:PE アズワン品番67-7257-81
1個
1,598 税込1,758
9日以内出荷

浄水器と水栓がセットになっています。
仕様逆止弁 付属品水栓、浄水器(Z38450)、分岐継手(Z438KN)1個、フレキシブルホース600mm(V50EP-600)1本 JIS規格日本工業規格品
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テラオカ(ANEX)自動水栓付シンク
自動センサーにより、手をかざすだけで吐水・止水が出来ます!。手が汚れている時や両手がふさがっている時にタッチレスで吐水・止水ができます。一槽タイプのステンレス流し台です。水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
ホース長さ(mm)ジャバラホース:700 バックガード寸法(mm)90 脚部構造アジャストボール付(SUS430)
1台
149,800 税込164,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


水栓金具廻りに御使用頂く一般的なフレキシブルチューブです。
用途ファンコイル廻り、給水・給湯配管、機器装置配管等の配管の芯合わせ 材質(本体)SUS316L 使用温度範囲(℃)0~100 最高使用圧力(MPa)0.98 材質(継手)C3604BD 口径(A)20 各種認証日本水道協会認証登録品 関連資料(0.12MB)
1本
6,598 税込7,258
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オーバーフロー付洗面器排水トラップ。 ジャバラ付樹脂製のSトラップです。 MJゴム(防臭用)に入る様に排水エンドはつけておりません。 排水栓外径54.2ミリ。
材質ABS 寸法32
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

水栓金具廻りに御使用頂く一般的なフレキシブルチューブです。
用途ファンコイル廻り、給水・給湯配管、機器装置配管等の配管の芯合わせ 材質(本体)SUS304 使用温度範囲(℃)0~100 最高使用圧力(MPa)0.98 材質(継手)C3604BD 口径(A)25 各種認証日本水道協会認証登録品 関連資料(0.12MB)
1本
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水栓金具廻りに御使用頂く一般的なフレキシブルチューブです。
用途ファンコイル廻り、給水・給湯配管、機器装置配管等の配管の芯合わせ 材質(本体)SUS304 使用温度範囲(℃)0~100 最高使用圧力(MPa)0.98 材質(継手)C3604BD 口径(A)15 各種認証日本水道協会認証登録品 関連資料(0.12MB)
1本
4,698 税込5,168
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水栓金具廻りに御使用頂く一般的なフレキシブルチューブであり、袋ナットにスリーブが付いており、チューブ根元での曲げを防止します。
用途給水・給湯配管、水洗金具廻りの配管の芯合わせ 材質(本体)SUS316L 使用温度範囲(℃)0~100 最高使用圧力(MPa)0.98 材質(継手)C3604BD 口径(A)15 各種認証日本水道協会認証登録品 関連資料(0.12MB)
1本
1,898 税込2,088
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

固定こま
適合フレキシブルホース13(1/2)用、銅パイプ、ブレードホース13用など単水栓・湯水混合栓全般にご使用できます。※取り付けは配管チューブ及びカバーを通してから施工してください。必要に応じて長さをカットしてください。仕様によっては合わない場合があります。 材質チューブ:ポリプロピレン、ジョイントカバー:ABS マットブラック チューブ長さ(mm)500
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

使いやすさが詰まったコンパクトドレッサー、リフォームはもちろん2台目の設置におすすめです。
タイプ単水栓 種類(排水栓)ゴム栓 間口(mm)600
1台
48,980 税込53,878
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)