回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。
本体にはエアー孔が付いて、迅速な吐出が可能です。
突起部を極力抑え、保管・整理が便利です。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、 Oリングパッキン/EPDM (エチレンプロピルゴム)
口数片口
口外径(Φmm)30
ノズルなし
コックあり
コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、 外径/Φ12
取手あり
用途20LフリーコンテナBOX用
材質ポリエチレン
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
容量(L)30
材質本体・キャップ・コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、中栓/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング(コック付きのみ)/NBR(ニトリルゴム)
寸法(mm)(コック先端部)内径Φ21.5mm、外径Φ23.5mm
タイプコック付き
口内径(Φmm)96
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×302×375
アズワン品番1-2168-02
1本
¥5,831
税込¥6,414
当日出荷
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン) Oリング/ニトリルゴム
水タンクに蛇口をつけます。
用途キャンプなどのアウトドアレジャーに最適です。
材質(主要部)ポリアセタール、ポリプロピレン
トラスコ品番818-7295
質量(g)84
ねじ外径(mm)(タンク)65用
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
精製水の給水を便利にします。
適合W-20
トラスコ品番352-1150
材質ポリエチレン(PE)
質量(g)44
アズワン品番1-4704-11
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
ポリ容器に簡単に取付けられるノズルコックです。飲料水・食品・手洗い水に安心してご使用いただけます。
用途水・食品などの液体の小出し。
材質ポリエチレン(PE)
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(L)10
材質本体・キャップ・コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、中栓/LDPE(低密度ポリエチレン)、パッキン/天然ゴム
寸法(mm)(コック先端部):内径Φ12.5mm、外径Φ14.5mm
タイプコック付き
口内径(Φmm)96
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×172×280
アズワン品番1-2169-01
1本
¥4,415
税込¥4,857
当日出荷
タフテナー(強化タイプ)に適合します。
質量(g)約30
適合外径(Φmm)(出水口ネジ部)50専用
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
こんなお得な商品も!

ポリタンク コック付き
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
必要な量だけ注げる便利なレバー式コック付きです。内部洗浄が出来るのでいつでも清潔。大型給水口の採用により、タンク内部に手を入れて洗えるので、いつでも清潔に使えます。大キャップの裏側に小キャップとコックが収納出来るので、紛失の心配がありません。残量が見やすい半透明タイプ。
用途作業現場やスポーツ時の水分補給に。
材質ポリエチレン
口数両口
ノズルなし
コックあり
取手あり
本体はポリエチレン製です。
内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途飲料水やPE・バイトンに適している液体の排出等
ノズルなし
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体
耐熱温度(℃)80
コックあり
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
関連資料耐薬データ
ポリエチレン製のスタンダード大型タンクのコック付きです。
仕様PPコック:25A取付、中栓付
口数片口
ノズルなし
コックあり
ねじ山1”
取手あり
ワンタッチで開閉が可能です。
仕様●材質:コック/ポリプロピレン(PP)、パッキン/NBR・シリコン●先端外径:Φ15mm
アズワン品番65-9171-60
1個
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
大きなキャップで中が洗いやすく、エアー抜きがなくても水が注げるコックです。水専用ですが、材質レベルでの耐熱温度はおよそ50℃です。
口内径(Φmm)約17
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、コック/HDPE(高密度ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)
口数両口
ノズルなし
コックあり
取手なし
水タンクに蛇口をつけます。
用途キャンプなどのアウトドアレジャーに最適です。
材質(主要部)ポリアセタール、ポリプロピレン
トラスコ品番818-7294
質量(g)64
ねじ外径(mm)(タンク)50用
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
回転式コックを反転させておくことにより、未使用時の液ダレを防止出来ます。
用途ハンディーボトル活栓付き・扁平缶広口活栓付瓶・スクエアボトル活栓付に使用できます。
アズワン品番4-5330-01
材質本体/PP(ポリプロピレン)、Oリングパッキン・シールパッキング/EPDM(エチレンプロピルゴム)
先端サイズ(mm)内径/Φ8.5、外径/Φ12.0
1個
¥842
税込¥926
当日出荷
必要な量だけ注げる便利なコック付きです。
内部洗浄が出来るのでいつでも清潔。大型給水口の採用により、タンク内部に手を入れて洗えるので、いつでも清潔に使えます。
大キャップの裏側に小キャップとコックが収納出来るので、紛失の心配がありません。
材質ポリカーボネイト
質量(kg)0.85
タイプ蛇口式コック
口数両口
ノズルなし
コックあり
取手あり
1個
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
タンクを置いたまま、ラクラク水を出すことができます。
蛇口の汚れやほこり等の侵入を防止するキャップ付。
取っ手付きで持ち運びに便利。
材質ポリエチレン(無機系抗菌剤使用)
口数両口
ノズルなし
コックあり
取手あり
取手付の広口タイプだから注入、注出が容易にできます。
給水に便利なコック付き。
用途災害の備えに。行楽の水容器に。
耐熱温度(℃)60
口内径(Φmm)95
材質PE
RoHS指令(10物質対応)対応
簡易トイレ用ロータンクセット、左給水、右給水のどちらにも使用できます。
用途トイレ
関連キーワード