ほとんどのメーカーに取付けできます。
仕様メッキ有
本体形状クロス
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
漱(ソウ)シリーズ
ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。
手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。
センサー水栓は電子部品を含み、構造が特殊なため、部品の取寄せや修理に時間がかかる場合があります。
衛生水栓は単純なコマ式の止水構造なので、現場で簡単に修理ができ、修理期間が短縮できます。
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。
材質黄銅
色レトロ
水栓タイプ衛生水栓
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
仕様固定コマ(JIS製品)
付属品レトロピアンハンドル
普通に使っていても節水効果があります。
付属品レトロピアンハンドル
JIS規格日本工業規格品
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
付属品レトロピアンハンドル
JIS規格日本工業規格品
1個
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
用途一般地・寒冷地共用
呼び径(mm)13
規格JIS規格
呼び13
ハンドル形状十字ハンドル
使用地区一般地・寒冷地共用
入数40/箱
普通に使っていても節水効果があります。
付属品レトロピアンハンドル
JIS規格日本工業規格品
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
普通に使っていても節水効果があります。
付属品レトロピアンハンドル
JIS規格日本工業規格品
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
イタリア製アンティーク仕上げのシンプルな真鍮製の水栓です。
デザイン・仕上げ(色)共にちょっとレトロ感ある水栓は、お庭などのさりげないアクセントになりそう。
ワンタッチニップルを取り付けることができます。
(ワンタッチニップルをお使いいただくことで簡単にホースを取り付けることができます。)
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品G1/2変換アダプター
材質真鍮
色アンティークブラス
仕上真鍮アンティーク仕上げ
寸法(高さH×奥行D)(mm)130×133
1個
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
付属品レトロピアンハンドル
JIS規格日本工業規格品
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
付属品レトロピアンハンドル
JIS規格日本工業規格品
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
付属品C・Hキャップ
適合ほとんどのメーカーに取付できます。
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
一般地・寒冷地共用
用途水栓本体
仕様泡沫吐水、固定コマ仕様
厚さ(mm)5~35
取付穴径(Φmm)22~28
取付穴径(mm)22~28
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
レトロシルバーは、一般的なクロームメッキのシルバー色と比べて、黄みがかった落ち着いた色調をしています。
用途水栓本体
仕様固定コマ仕様、(ワン)0711-60×16
長さ(mm)(給水管)420
1個
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
レトロシルバーは、一般的なクロームメッキのシルバー色と比べて、黄みがかった落ち着いた色調をしています。
用途水栓本体
仕様固定コマ仕様、(ワン)0711-60×16
長さ(mm)(給水管)75
1個
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
一般地・寒冷地共用
用途水栓本体
仕様泡沫吐水、固定コマ仕様
色レトロシルバー
関連資料(0.03MB)
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
仕様固定コマ(JIS製品)
付属品レトロピアンハンドル
◆レトロなクロスハンドルで海外風の水栓にドレスアップします。◆上部ごと交換するので、ハンドル下ナットにメッキが施されていない場合にもきれいに交換できます。◆ハンドル下からの水漏れ補修用としてもおすすめです。◆洗面台やキッチン、浴室の2ハンドル(ツーバルブ)混合栓のプチDIYでよく使用されています。◆アダプター付きでカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEIといった様々なメーカーの混合栓に取付けできます。◆節水固定コマ仕様。◆お湯側用にH(HOT)表記に変更できるビス付き
用途既存の蛇口に取付けるだけでおしゃれにグレードアップできる十字ハンドルです。
仕様節水固定コマ仕様
付属品H表示ビス
適合JIS規格水栓呼13
材質黄銅
高さ(mm)60.5
適合メーカーカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEI(一例)
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
付属品レトロピアンハンドル
JIS規格日本工業規格品
1個
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
一般地・寒冷地共用。レトロシルバーは、一般的なクロームメッキのシルバー色と比べて、黄みがかった落ち着いた色調をしています。
用途水栓本体
仕様HOT・COLDポイント各1個付き、固定コマ仕様
色レトロシルバー
関連資料(0.04MB)
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
一般地・寒冷地共用
用途水栓本体
仕様固定コマ仕様、泡沫吐水
色レトロシルバー
関連資料(0.03MB)
1個
¥9,298
税込¥10,228
4日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
付属品レトロピアンハンドル
JIS規格日本工業規格品
1個
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ