「蛇口 交換 二股」の検索結果
呼び径(mm)13
タイプ非自動
水栓タイプ単水栓
使用地区一般地
適合場所化学用
取付方式全交換(台付)
吐水口長さ(mm)上:固定130,下:固定150
口数3口
ハンドル形状三角ハンドル
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
口数2口
ハンドル形状三角ハンドル
ホース接続口対応
口数2口
ハンドル形状三角ハンドル
ホース接続口対応
蛇口を2つの用途で使用できます。【2方向分水】蛇口を2方向へ分岐します。コックで同時通水・片側通水・止水ができます。【横水栓・立水栓用】横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)に接続できます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。
用途屋外散水用途 横水栓・立水栓(角型蛇口)接続用継手
適合蛇口外径(Φmm)16まで
材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
蛇口取付形状横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
こんなお得な商品も!

コネクタセット 散水用 2分岐
モノタロウ
¥799
税込¥879
2方向に分水。流量調節。ストップ機能。ホースを2方向へ分岐できます。コックで同時通水。片側通水。止水ができます。流量調節。ストップ機能が付いています。1つの蛇口から切替えて別の用途に使用可能になります。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途2方向への分水
適合C-1,C-6,C-16,C-27
材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)EPDM・NBR、(金属部)ステンレス
接続方式ニップル-コネクタ(×2)
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
呼び径(mm)13
タイプ非自動
水栓タイプ単水栓
使用地区一般地
適合場所化学用
口数1口
ハンドル形状三角ハンドル
呼び径(mm)13
口数2口
ハンドル形状三角ハンドル
グリーン購入法適合
上のハンドルで吐水口部、横のハンドルでホース接続部に吐水します。
呼び径(mm)13
仕様吐水口/PY12J-64X-16
口数2口
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地
ホース接続口対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
呼び径(mm)13
タイプ非自動
水栓タイプ単水栓
使用地区一般地
適合場所化学用
取付方式全交換(壁付)
吐水口長さ(mm)上:固定130、下:固定150(壁から)
口数3口
ハンドル形状三角ハンドル
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
用途一つの配管で、二つの水栓を取り付ける時に使用します。
適合一つの配管で、二つの水栓を取り付ける時に使用します。
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
呼び径(mm)13
タイプ非自動
水栓タイプ単水栓
使用地区一般地
適合場所化学用
取付方式全交換(台付)
吐水口長さ(mm)固定150
口数2口
ハンドル形状三角ハンドル
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
既存単水栓におけるデザインと操作性を大胆にリニューアルした新時代の単水栓です。余分な凹凸をなくしたヨーロピアンスタイルのオシャレな水栓です。人間工学に基づき、従来よりハンドル軸を30度傾けたことによる優れた操作性です。
呼び径(mm)13
寸法(奥行D×高さH)(mm)131×80
質量(g)660
仕様JIS B2061規格品
トラスコ品番325-5841
材質鉛レス脱亜鉛黄銅
口数2口
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地
ホース接続口対応
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
呼び径(mm)13
口数2口
ハンドル形状三角ハンドル
ホース接続口対応
色シルバー
JIS規格日本工業規格品
ハンドル形状三角ハンドル
呼び径(mm)13
タイプ非自動
水栓タイプ単水栓
使用地区一般地
適合場所化学用
取付方式全交換(台付)
吐水口長さ(mm)固定200(吐水口間400)
口数4口
ハンドル形状三角ハンドル
1個
¥29,980
税込¥32,978
14日以内出荷
呼び径(mm)13
タイプ非自動
水栓タイプ単水栓
使用地区一般地
適合場所化学用
取付方式全交換(壁付)
吐水口長さ(mm)固定150(壁から)
口数2口
ハンドル形状三角ハンドル
1個
¥18,980
税込¥20,878
13日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
口数2
ハンドル形状三角ハンドル
こんなお得な商品も!

コネクタセット 散水用 2分岐
モノタロウ
¥799
税込¥879
ニップルに接続し2方向に分水できます。
用途ホースとホースの接続用。
仕様水・止水の切替コック付
トラスコ品番381-3959
材質ABS樹脂
高さ(mm)115
質量(g)93
接続方式ニップル-コネクタ(×2)
適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
普通に使っていても節水効果があります。
用途洗濯機用二口水栓
口数2
ハンドル形状三角ハンドル
蛇口・ホースの接続部は、G1/2管用平行ネジ接続になっています。
切替コックで通水・止水が可能です。
かんたん水やりタイマーを2個取り付けできます。
適合蛇口外径(Φmm)14~18
トラスコ品番792-9269
材質ポリアセタール(POM)、ポリプロピレン、ABS樹脂
質量(g)346
接続方式ニップル-コネクタ(×3)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×45×187
適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
用途パイプ先端部の接続ジョイントです。
1セット
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷