屋外用水栓のホース接続部用
カップリング水栓や散水栓などの吐水口にネジが切ってある呼13の蛇口に取付けできます。
内径15ミリの散水ホースを差込むことができます。
用途散水ホースを差込むことができる蛇口先端部材の交換用です。
材質黄銅
付属品パッキン
ねじ径G1/2
1個
¥579
税込¥637
欠品中
吐水部が肉厚のためビス止めに適しています。
適合呼13の混合栓、万能ホーム栓、自在水栓用
トラスコ品番322-9599
材質黄銅
質量(g)56.5
肉厚(mm)1
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
材質黄銅、POM
種類ホース継手
形状ストレート
材質黄銅
仕様パッキン付き
泡沫付水栓パイプの泡沫部。水はねを抑えます。
材質黄銅
接続ねじM22×1.25
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
万能ホーム水栓のパイプを交換するだけで、ワンタッチでホースの接続ができます。
用途蛇口とホース接続用。
取付ねじW26、山20
適合蛇口外径(Φmm)14~18
トラスコ品番375-4031
材質真鍮
高さ(mm)75
質量(g)68
適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類
蛇口取付形状万能水栓用
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
万能ホーム水栓の補修用パイプ
取付ねじW26山20
材質パイプ:黄銅
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
TOTO社製カップリング水栓のホースカラン先にG1/2ネジにかえるアダプター
内ネジ(W20山14)外ネジ(G1/2)
材質黄銅
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
整流器付き
用途万能ホーム水栓7015、7015B、7017、7025、7025B用
材質黄銅
取付ねじW26山20
蛇口取付形状万能水栓用
カップリング付き横水栓や散水栓に取り付けるホースカップリングです。
種類ホース継手
形状ストレート
材質黄銅
付属品パッキン付き
トラスコ品番161-0464
材質黄銅、POM
質量(g)16
接続ねじW22山20
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
接続ねじW22山20
適合品番T130AUN13、T131SUN13、T131AUN13、T131LUN13、T136SUN13、T16ANX13、T123B13、T130AR13、T130ARU13、T131AS13、T131LS13、T131S13、T133AS13、T133BS13、T136S13、T407X、TK130S、TKF30・31・33型、TKJ30・31・33型、TKG30UX・31UPX・33UXほか
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
DaReyaシリーズ。固定コマ仕様。タケノコの取外しはできません
材質青銅
色シルバー
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
カップリング水栓や散水栓などの吐水口にネジが切ってある呼20の蛇口に取付けできます。
内径18ミリの散水ホースを差込むことができます。
用途散水ホースを差込むことができる蛇口先端部材の交換用です。
材質黄銅
付属品パッキン
ねじ径G3/4
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
カップリング水栓や散水栓などの吐水口にネジが切ってある呼25の蛇口に取付けできます。
内径約25ミリの散水ホースを差込むことができます。
用途散水ホースを差込むことができる蛇口先端部材の交換用です。
材質黄銅
付属品パッキン
ねじ径G1
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ねじ径W22山20
接続ねじW22山20
使いたい時だけ伸ばして使える、場所を選ばない立水栓です。
本体が360度回転するため、ホースなどが絡みにくく、使い勝手の良い立水栓です。
吐水口の先には、メーカーホースカプラーが取りつく形状になっています。
吐水口は上に伸ばした状態でも360度回転します。
また、東北地域等の寒冷地でも冬場の凍結の心配もありません。
寒冷地にお住まいの方は地域の凍結深度にあった配管長さをお選びください。
材質(本体)青銅鋳物、(立上がり管)ステンレス、(外筒)ポリ塩化ビニル
蛇口の先に取る付けるだけのお手軽節水。
仕様手にやさしくソフトな水量です。各種アダプター付。水道代の節約になります。
トラスコ品番818-7368
質量(g)38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×30×107
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
適合機種湯ぽっとキットRES
タイプ集合住宅用(一般住宅にも使用できます)
1個
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
適合機種湯ぽっとキットRES
タイプ一般住宅用
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。
水ハネ防止と節水効果に優れています。
仕様パッキン付き
材質黄銅
接続ねじW22山20
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口につなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。ソケット(ホース側継手(別売))が直接接続できます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手
適合自在水栓1/2呼(13)(ネジ部はW26山20サイズ)の蛇口に取り付け可能
材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス
取付ねじW26山20
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
蛇口取付形状万能水栓(首振り)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
洗剤を使わず、水だけで浴室まるごとピッカピカ!網目状の特殊繊維が汚れをひっかくようにかき取るので、水だけでもざらつき、ヌメリをしっかり落とすバス用スポンジです。たっぷりの毛先が細かい所にも届くので、風呂ふたの溝や水栓まわりなど浴室のすみずみまでラクに洗えます。
用途浴室掃除用
逆流を防止。バルブより先の二次側に使用。
材質黄銅
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
パイプの先に触れても熱くない断熱キャップ
用途キッチン用
仕様節水水栓
浴室用サーモシャワー混合栓。サーモスタットで一定温度をキープ。節水しながらも、シャワーヘッドはワイド設計で全身を包み込むような浴びごこち。吐水パイプの先は触れても熱くない断熱キャップ付き。泡沫吐水。取り付けピッチは120~210mm。
水道ホースに接続して散水することで雪を溶かす融雪ホースです。散水量は雪の量や場所により、蛇口をひねって調節可能です。耐寒性に優れ、丈夫で長持ちします。冬季以外や雪の降らない地域でも散水用に使用可能です。畑やお庭の水やりにも使用可能です。夏は玄関先や駐車場などの焼けた路面に使用すれば、打ち水効果で涼しくなります。
用途散水ホース。
材質PVC
汎用性の高いベーシックモデル。
住宅から施設物件まで、幅広いニーズに対応する10L/15L仕様で水栓を選ばない先止め式。
先止め貯湯式のコンパクトモデル
30~60℃の沸き上げ温度調整機能
100V電源仕様
使い勝手の良いダイヤル式
インテリア性の高い曲面デザイン設計
故障率低減を突き詰めたシンプル設計
放熱ロスを抑える発泡断熱材を使用
用途手洗い、給湯室(飲用不可)
接続口径(給水・出湯)G1/2
電圧(V)単相100
定格電流(A)9
表示部通電表示ランプ付
材質(タンク)スチール(グラスライニング処理)
設置方式壁掛け取付方式(壁掛け金具付属)
ヒーター容量(W)900
沸上げ温度(℃)30~60
漏電ブレーカ15A
汎用性の高いベーシックモデル。住宅から施設物件まで、水栓を選ばない先止め式。
30~60℃の沸き上げ温度調整機能。
既存の温水器の取替えや、住宅にも対応できる100V電源対応。
視認性と操作性抜群のダイヤル操作部。
用途手洗い・給湯室(飲用不可)
接続口径(給水・出湯)G1/2
質量(kg)11.9(本体のみ)、34.6(運転時)
電圧(V)単相100(50/60Hz)
定格電流(A)9
表示部通電表示ランプ付
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)385×463×380
時間沸き上がり(約80分)※水温15℃条件
材質(タンク)スチール(グラスライニング処理)
有効貯水量(L)22.7
設置方式壁掛け取付方式(金具付)
ヒーター容量(W)900
水圧(給水側)最大1MPa
配管接続方式先止め式
沸上げ温度(℃)30~60
漏電ブレーカ15A
1台
¥94,980
税込¥104,478
4日以内出荷
毛先の柔らかい高所ガラス、高所壁洗浄ブラシです。カーボングラスファイバーポール、スカイポールに接続して使用します。付属の半透明ホースを一般ホース(内径15mm)に繋ぎます。水量調節は一般ホースを繋げております水道蛇口でおこないます。
用途業務用高所洗浄ブラシ
セット内容ブラシ、ホース、ホース接続パーツ、マジックバンド×6
ブラシ幅(mm)250
浴槽の湯垢やタイルの汚れを「手軽にキレイにお掃除できる」バスポリッシャー。腰をかがめたり膝を曲げたつらい体勢でブラシをゴシゴシする必要はありません。腰や腕の負担が減ります。コードレスだから移動もラクラク。高速回転モーターで手よりも断然早い。手が届きにくい場所もラクラク。浴槽、床、壁、天井、吐水口、排水溝など場所に合わせてアタッチメントをワンタッチで入れ替えできる。延長ポールもワンタッチで簡単ジョイント。ワイドブラシ:泡立ちやすく、浴室内や洗面台に適しています。デッキブラシ:浴槽の床・壁・天井など比較的硬い面に適しています。コーナーブラシ:先が細いので風呂場の隅や、トイレ・蛇口周り・角などに適しています。多目的ブラシ:さまざまな場所に適しています
用途浴室、浴槽のお掃除に。デッキブラシ、クリーナー、ポリッシャーとして。充電式 コードレス 電動 風呂 バス そうじ 掃除 掃除用品 汚れ 湯垢 湯あか 床掃除 床磨き 床 浴室床 壁 バスタブ 吐水口 排水溝 天井 洗面台 タイル トイレ 高速回転モーター 回転モーター 軽量 コンパクト アタッチメント 腰 腕 時短 楽々 簡単 便利
仕様パワー(W):10
材質ABS、アルミニウム
幅(mm)165
高さ(mm)1120
質量(g)710
奥行(mm)130
入力電圧(V)AC100
連続使用時間約40~50分
電池リチウムイオン電池 2000mAh 3.7V
充電電圧(V)5
充電電流(A)~0.8
充電時間(時間)約5.5
回転数(回/分)約300
取扱説明書(2.01MB)
防水IPX5(生活防水)
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
SFAの非住宅・商業施設向け雑排水圧送ポンプ。排水を25Aの配管で最大揚程8m・最大水平圧送距離80mまで圧送できます。
耐熱温度が90℃の他、手動運転ボタンとアラームがポンプに内蔵されています。また、優先のアラームボックスも標準で付属しています。
消費電力(W)単相100V・750(50Hz)/850(60Hz)
定格電流(A)1.0/13.0
プラグ差込:2極アース付
管径(Φmm)吐出:25( 1カ所)、吐出口下部に逆止弁、流入:40/30兼用流入口 2カ所、通気:40( 1カ所)※通気管の先は、開放する。
耐用温度(℃)断続的に90(上限5分)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)631×205×348
質量(kg)10
空気容積(L)約10
起動水位設置面+215(±15)mm(ポンプ内部水位が設置面より約135mmになった時点でポンプ起動)
仕様設置推奨機器:シンク・システムバス・ユニットシャワー・手洗器などの複数水まわり
1個
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
店舗・商業施設向けの大型雑排水圧送ポンプです。
消費電力100Vでメーカーラインナップでは唯一、2台のモーターを搭載。自動で交互運転するため、非住宅現場でも安全にご利用頂けます。
消費電力(W)単相100V・750(50Hz)/850(60Hz)
定格電流(A)1.0/13.0
プラグ差込:2極アース付
管径(Φmm)吐出:40( 1カ所)、吐出口下部に逆止弁×2(モーター毎)付属、流入:65/40/30兼用流入口 2カ所、通気:40( 1カ所)※通気管の先は、開放する。
耐用温度(℃)断続的に90(上限5分)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)484×489×405
質量(kg)26
空気容積(L)34.5
最大揚程(m)8
仕様設置推奨機器:シンク・システムバス・ユニットシャワー・手洗器などの複数水まわり、満水警報水位:設置面 +210(±15)mm(ポンプ内部水位が設置面より約145mmなった時点でポンプ起動
1個
¥329,800
税込¥362,780
5日以内出荷
給水バッグがリュックになった。しかも簡易水道にもなる優れもの。
水袋以外に避難用品が25Lも入るBIGな大きさ。
コックをひねるだけで蛇口がわりに。
ループ付きなので引掛けられる(S字フックも付いています)
背面の非常持出袋の文字は200m先の光を反射。
背負いベルトも幅広に作られ方への負担も軽減。
セット内容非常用給水リュック、水袋(透明・10L)、専用コック
質量(kg)約1
規格日本防災協会認定製品
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×200×450
1個
¥7,598
税込¥8,206
8日以内出荷
◆ホーセンドは内径11~15リ、外径16~20ミリのホースに取付けできます。◆ホースとホースの間にワンタッチで接続し、延長できます。◆コックで吐水・一時止水の操作ができます。◆ホースの途中で水を止められるため、元栓(蛇口)まで止めに行く必要がありません。◆スプリンクラーなどの先止めできない機器を使用する際にオススメです。◆アダプター両端のネジ口金を外すと、それぞれG3/4のオスネジ、メスネジになっています。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途散水ホースを延長し、途中で一時止水できるようにするためのコックつきアダプターセットです。
材質ポリプロピレン、ポリアセタール
使用圧力(MPa)0.1~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
◆コックで吐水・一時止水の操作ができます。◆ホースの途中で水を止められるため、元栓(蛇口)まで止めに行く必要がありません。◆スプリンクラーなどの先止めできない機器を使用する際にオススメです。◆ホーセンドの取外しがワンタッチでできます。◆両端のネジ口金を外すと、それぞれG3/4のオスネジ、メスネジになっています。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途散水ホースを延長し、途中で一時止水できるようにするためのコックつきアダプターです。
材質ポリプロピレン、ABS樹脂
使用圧力(MPa)0.1~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
◆コックで吐水・一時止水の操作ができます。◆先端ノズル交換時に蛇口の元栓ではなく手元で水を止めて交換できます。◆先止めできないノズルを交換する際に便利です。◆ホーセンドやネジ口金(ジョイント)をワンタッチでつなげることができます。◆ベランダ掃除や洗車、庭の水やり時などに色々なノズルを使う際にオススメです。◆両端のネジ口金とホーセンドを外すと、それぞれG3/4のオスネジ、メスネジになっています。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途散水ホースとノズルの間に取付けてノズル交換時に元栓を止めず交換できるようにするジョイントです。
材質ポリプロピレン、ABS樹脂
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
国内初、住宅向け設備の素材として自社開発した人造大理石。その技術の積み重ねから生まれた「強さ(堅牢さ)」で、素材による提供価値を高めてきました。高い耐久性により割れにくく、清掃性の良さは「ずっとキレイ」を保ちメンテナンスコストの削減となります。
用途玄関先やメイン洗面、セカンド洗面。ホテルや飲食店にも最適です。
高さ(mm)(カウンター上部)30
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.08MB)
関連キーワード
1
2
次へ