「蛇口 散水栓用」の検索結果

389件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。G1/2サイズの地下散水栓に適合します。地下散水栓に設置する事で、蛇口を真上に立ち上げる事ができます。
用途蛇口とホースの接続用 取付ねじG1/2 トラスコ品番792-9137 材質(金属)しんちゅう、亜鉛、ステンレス、(ゴム)EPDM、NBR 質量(g)132 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×30×121 蛇口取付形状地下水栓用
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

地下散水栓にホースを接続します。
用途蛇口とホース接続用。 トラスコ品番375-4022 材質ABS樹脂 高さ(mm)70 質量(g)18 適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類 適合蛇口ねじ径(Φmm)G1/2 蛇口取付形状地下水栓用
1個
549 税込604
当日出荷

散水ホースを接続する。共用部分の盗水防止に。
用途呼び13水栓用。 呼び径(mm)13 直径(Φmm)(ホース接続部)16.5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
5,798 税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用継手。丈夫でキレイ、さらに耐久性抜群の金属製です。【カップリング水栓・散水栓用】ネジ付き蛇口とホースをつなぎます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用して、ホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用継手 取付ねじG1/2 材質(金属部)黄銅、(ゴム部)合成ゴム 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 蛇口取付形状カップリング水栓・散水栓(ネジ付)
1個
749 税込824
当日出荷

カップリング散水栓(地下水栓)1/2呼(13)の口先に適合しています。 コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。
トラスコ品番172-6561 材質ABS樹脂 高さ(mm)39 質量(g)10 適合コネクタG079・G079SH・G096・G124 適合蛇口ねじ径(Φmm)G1/2 蛇口取付形状ネジ付
1個
509 税込560
当日出荷


1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


地下散水栓にホースを接続します。付属のコネクタでホースを接続します。
用途蛇口とホース接続用。 トラスコ品番375-4014 材質ABS樹脂 高さ(mm)95 質量(g)57 取付ねじG1/2 適合ホース外径(Φmm)21 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
899 税込989
当日出荷

蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口につなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。ソケット(ホース側継手(別売))が直接接続できます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手 適合自在水栓1/2呼(13)(ネジ部はW26山20サイズ)の蛇口に取り付け可能 材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス 取付ねじW26山20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 蛇口取付形状万能水栓(首振り)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに。 適合蛇口外径(Φmm)14~20 材質ABS 全長(mm)約42 質量(g)約32 使用流体水(常温) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 蛇口取付形状止めねじ型
1個
259 税込285
当日出荷

蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口とホースをつなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。着脱はワンタッチで行えます。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手 材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス 取付ねじG1/2 適合ホース外径(Φmm)~20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 適合ホース内径(Φmm)12~15 蛇口取付形状万能水栓(首振り)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


万能ホーム水栓のパイプを交換するだけで、ワンタッチでホースの接続ができます。
用途蛇口とホース接続用。 取付ねじW26、山20 適合蛇口外径(Φmm)14~18 トラスコ品番375-4031 材質真鍮 高さ(mm)75 質量(g)68 適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類 蛇口取付形状万能水栓用
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに 材質ABS 全長(mm)約48 取付ねじG1/2・G3/4 使用流体水(常温) 蛇口取付形状ネジ付
1個
149 税込164
当日出荷

散水栓ボックス ホース穴付 モノタロウ 動画あり
樹脂製のため、軽くて腐食もしません。 内外部強化リブ構造の為、強度耐久性に優れ、沈下を防止します。 ホースを装着したまま蓋が締められます。
用途散水全の収納に 材質(本体枠)PP、(蓋)PP 寸法(mm)220×279×140 タイプ水抜き穴付き(VPパイプ20Φが接合可) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョインターを接続することでワンタッチで ホースと蛇口がつながります。
用途散水用の水栓として 幅(mm)85 高さ(mm)90 質量(g)300 奥行(mm)46 呼び13 配管ネジ径接続部:G1/2
1台
3,198 税込3,518
欠品中

1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リーズナブルな価格なのに1.6MPaの高圧散水栓です。
材質黄銅製 規格ガスネジ式メス(吸水側) 口金町野式 角度(°)45 耐圧(MPa)1.6
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リーズナブルな価格なのに1.6MPaの高圧散水栓です。
材質黄銅製 規格ガスネジ式メス(吸水側) 口金町野式 角度(°)90 耐圧(MPa)1.6
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに 材質ABS+POM 質量(g)約71 適合ホース外径(Φmm)20まで 使用流体水(常温) 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合蛇口外径(Φmm)14~20
1個
369 税込406
当日出荷

底板付樹脂散水栓ボックス、専用水栓付です。 ホースを接続したまま蓋の開閉ができます。 ボックス内部は底板でスッキリ衛生的です。 蓋カラーはブラック、ブルー、ミカゲの3種類です。 専用水栓はハンドルとホース口の間隔が広くワンタッチジョイントを付けてもハンドルに当たりません。
材質枠/ABS、蓋・底板/PP、水栓/青銅製クロームメッキ
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

地下散水栓に水やりタイマーを設置する時に使用するジョイントパイプです。
用途散水用 高さ(mm)430 質量(g)317 適合蛇口/地下散水栓(呼径13、管用平行ねじG1/2のカップリングに適合) トラスコ品番381-4106 材質真鍮
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

カクダイ散水栓
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 水抜きを行う場合はネジ口金を外してください。
材質青銅
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ホースを付けたままフタができます(左右)
材質ポリプロピレン 仕様底板なし
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ジョインターを接続することでワンタッチで ホースと蛇口がつながります。
用途散水用の水栓として 幅(mm)85 高さ(mm)90 質量(g)300 奥行(mm)46 呼び13 配管ネジ径接続部:G1/2
1台
3,898 税込4,288
翌々日出荷

美しくて丈夫なステンレス製。種類も豊富
材質ステンレス(SUS304) 仕上(蓋)ヘアライン、(本体)2B仕上げ
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
469 税込516
当日出荷

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホースを付けたままフタができます(左右)
材質ポリプロピレン 仕様底板なし
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷