呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓に合います。
適合呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓用
トラスコ品番419-0696
材質POM、黄銅
呼び径13
取付ねじW26山20
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2)
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13)
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
取付ねじW26山20・G1/2
アズワン品番64-5150-57
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
使用温度(℃)1~50
使用圧力(MPa)0.05~0.75
適合呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓
取付ねじW26山20
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の万能ホーム水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13)
材質黄銅、ポリカーボネート
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
取付ねじW26山20
アズワン品番64-5150-58
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
部品を組み替えることでいろいろな水栓に取り付け可能。
万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を止めるオートストップ機能付き。
万能ホーム水栓・カップリング横水栓・自在水栓の3種類に対応するマルチタイプ。
用途洗濯機用
適合万能ホーム水栓(呼び13)、カップリング付横水栓(呼び13)、自在水栓(呼び13)
材質黄銅
取付ねじW26山20・G1/2
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
自動閉止機構付き 呼13の万能ホーム水栓、カップリング横水栓に合います。
呼び径13
ストッパーあり
取付ねじW26山20・G1/2
万一ホースが外れた場合に、瞬時に給水を自動停止するオートストップ機能付き。
用途洗濯機用
取付ねじW26山20
適合万能ホーム水栓(呼び13)
材質青銅
曲げ角度90°
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓に合います。
適合呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓用
トラスコ品番419-0688
材質黄銅
呼び径13
1個
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
洗濯機ホースを接続します。
万能ホーム水栓の先端と交換して使用します。
用途洗濯機用
取付ねじW26山20
適合万能ホーム水栓(呼び13)
材質ポリアセタール、黄銅
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
適合呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
取付ねじW26山20
アズワン品番64-5155-62
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓に合います。
適合呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓用
材質黄銅
呼び径13
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止。
適合万能ホーム水栓(呼び13)
材質黄銅
取付ねじW26山20
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
万能ホーム水栓、カップリング横水栓のどちらにも取り付けできます。
万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止します。
用途洗濯機用
取付ねじW26山20
適合万能ホーム水栓(呼び13)、カップリング付横水栓(呼び13)
材質ポリアセタール、黄銅
曲げ角度90°
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
吐水口径14~23mmの3点ビス止め式のジョイントです。
適合パイプ径14~23mm
材質亜鉛ダイキャスト、POM
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
【優れた洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が汚れの奥まで入り込み、汚れを落とします。【繰り返しの洗濯で実感!洗い残しに差が出る。】ノーマル水での洗濯に比べ、ウルトラファインバブル水は59%洗い残し減!。疑似汚れとしてタンパク質を溶かした水溶性の液体を着色し、ガーゼふきんに塗布。2時間後、洗剤を規定量の1/10入れて洗濯機洗い(標準コース)を行い、乾燥後、同じ箇所に上記疑似汚れを塗布し洗濯。この工程を10回繰り返し、布に残った汚れを画像解析にて数値化し検証。【取付簡単】万能ホーム水栓とカップリング横水栓に取り付け可能。蛇口のパイプを外して簡単取付!。【安心設計】ニップルの先端部に安全装置(一時止水機能)が付いている為、使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、安全装置が働いて止水する機構になっています。
用途洗濯機用ニップル
適合万能ホーム水栓・カップリング横水栓
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
洗濯機ホースを接続
万能ホーム水栓のパイプ部を外して交換
適合万能ホーム水栓(呼び13)
材質黄銅
取付ねじサイズW26山20
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
洗濯機ホースを接続します。
万能ホーム水栓の先端と交換して使用します。
用途洗濯機用
取付ねじW26山20
適合万能ホーム水栓(呼び13)
材質黄銅
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
適合呼び13の混合栓、万能ホース水栓、自在水栓
エスコ品番EA468CF-10
1個
¥2,750
税込¥3,025
翌日出荷
万能ホーム水栓のパイプと取替えて使用します。
万一ホースが外れた場合、瞬時に水を自動停止するオートストップ機能付き。
用途洗濯機用
取付ねじW26山20
適合万能ホーム水栓(呼び13)
材質青銅
曲げ角度90°
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
万能ホーム水栓に取り付けできます。
万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止します。
用途洗濯機用
取付ねじW26山20
適合万能ホーム水栓(呼び13)
材質黄銅
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
適合呼び13の混合栓、万能ホース水栓、自在水栓
エスコ品番EA468CF-10A
呼び径13
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
吐水口径14~23mmのビス止め式。万一ホースがはずれた場合、瞬時に給水を自動停止。
用途洗濯機用
適合パイプ径14~23mm
材質亜鉛ダイカスト、ポリアセタール
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
適合万能ホーム水栓(呼び13)
材質黄銅
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
適合呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓
エスコ品番EA468CF-1A
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
適合呼13の万能ホーム水栓
エスコ品番EA468CF-14C
1個
¥3,410
税込¥3,751
翌日出荷
適合呼13の万能ホーム水栓、カップリング付き横水栓
エスコ品番EA468CF-14B
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
適合呼13の万能ホーム水栓、カップリング付き横水栓
エスコ品番EA468CF-12A
1個
¥3,550
税込¥3,905
翌日出荷
ホースをつなぐためのジョイントパイプです。
呼13の万能ホーム水栓・自在水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
ホーセンドをワンタッチで接続できます。
金属製なので耐久性があります。
適合呼13の万能ホーム水栓・自在水栓
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.6
取付ねじW26山20・G1/2
アズワン品番64-5155-97
流路内径(Φmm)9
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
適合パイプ径14~23mm
接続ねじW26山20
適合品番TW11型、TW20-1・20-1Z、TW15、TWA15型
取付ねじW26山20
1個
¥2,688
税込¥2,957
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースを接続するビス止めタイプのアダプターです。
吐水口の外径14~23ミリ用です。
ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合横水栓(呼13)、万能ホーム水栓(呼13)、自在水栓(呼13)
材質亜鉛、ポリアセタール
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
アズワン品番64-5150-56
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2)
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13)
材質ポリアセタール、黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
ストッパーあり
取付ねじW26山20・G1/2
アズワン品番64-5150-59
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
適合パイプ径14~23mm
エスコ品番EA468CF-9B
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
水栓と洗濯機給水ホースの接続アダプターで、ビス止め式です。
用途水栓吐水口の外径14~23mm用
適合吐水口外径14~23ミリの横水栓
トラスコ品番326-1123
材質POM、亜鉛
パッキンNo.772-900
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
関連キーワード