28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A130-13 節水レバー自在水栓 SANEI 動画あり
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

節水レバー自在水栓 SANEI 動画あり
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,398 税込1,538
当日出荷

スマートな形状で、使いやすさとデザイン性を両立させました。
用途アダプター、赤ポイント付き 材質ABS樹脂 アズワン品番64-6492-80
1個
619 税込681
当日出荷

取り付けかんたん小型浄水器。 整流性の良い直流が吐水されます。 目の細かいシャワーでやさしい肌触りです。 各種アダプター付。 水道代の節約になります。
交換目安3ヶ月(1日4L使用の場合) トラスコ品番818-7384 質量(g)132 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×70×130 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷


今お使いの水栓のこまと交換するだけで節水効果が得られます。
適合13mm水栓用 外径(Φmm)15 呼び径(mm)13 関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
298 税込328
当日出荷

止水、吐水レバーでワンタッチ。アダプター付きでほとんどのメーカーに取付可能。
仕様湯・水用キャップ付、ハンドルアダプター4付 材質ABS樹脂
1個
429 税込472
当日出荷


1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


レバー操作で泡沫吐水の水量調節・一時止水。
仕様丸吐水口径13~22mm用、ビス止め式 材質黄銅・ABS樹脂
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

適合LF-1、LF-3、LF-3S、LF-7-13、LF-7K-13、LF-7R-13、LF-12-13、LF-13-13、LF-14-13、LF-15-13、LF-16-13、LF-70R-13、他13mm一般水栓全般 全長(mm)45
1個
519 税込571
当日出荷

水道の蛇口ハンドルに取りつけて、開閉作業をラクにします。 取りつけも簡単で、ご家庭の蛇口ハンドルをそのままレバー式に変えられます。 直径47~54mmの蛇口ハンドルに取つけられます。
TGK品番680-87-28-16 材質ABS樹脂 寸法(mm)70×23×97
1個
999 税込1,099
当日出荷


壁に石ケン水入れを取付けできない手洗いやハンドソープを置くスペースがない手洗いなどに最適です。 ハンドルが壁にあたり吐水量を制限するので、簡単に節水することができます。 指で触れずに手の甲や肘で開閉できるので、手洗い後も指を清潔に保てます。 石ケン水入れとレバーハンドルが一度で簡単に取付けできるので、学校や病院など蛇口の数が多い施設にもおすすめです。 各メーカーに対応したアダプターとビスがついているので、ほとんどの水栓に取付けることができます。 ポリ容器の中身が見えるので、石ケン水の補充時期が分かりやすいです。
用途プッシュ式石ケン水入れ付きのレバーハンドルです。 材質亜鉛、黄銅、ポリエチレン 容器(mL)350
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

胴長水栓 SANEI 動画あり
止水部にセラミックを使用しているため、耐久性・耐熱性に優れている。水の出し止めが90°でできるので操作ラクラク。
呼び径(mm)13 仕様節水、セラミック ハンドル形状レバー式ハンドル
1個
8,098 税込8,908
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開閉位置が変わらず、使いやすさが長続きします。 ・ハンドルは金属製 ・吐止水カートリッジはセラミックカートリッジ仕様
仕様給水・給湯共用、逆止弁なし、ハンドル90度開閉 最高使用温度(℃)85 ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地共通 関連資料寸法・材質 パイプ形状Uパイプ 商品タイプ横形
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大で約50%の節水効果のあるエコダイアル付のシングルレバー洗面水栓
適合場所洗面 タイプ非自動 水栓タイプ単水栓 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)27±2 吐水口長さ(mm)固定105
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

INAX(LIXIL)シングルレバー単水栓
エコ商品
最大で約50%の節水効果のあるエコダイアル付のシングルレバー洗面水栓
適合場所洗面 使用地区一般地 タイプ非自動 水栓タイプ単水栓 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)27±2 吐水口長さ(mm)固定115 グリーン購入法適合
1個
65,980 税込72,578
5日以内出荷

ボンスター販売浄水器ハイピュアDX
活性炭とフィルターでカルキ臭・鉄サビ・ゴミをカット! 一般丸型水栓(16/19mm)、泡沫水栓(口径22mm)に取り付けが可能です。レバーを軽く動かすことでストレートとシャワーの切替が可能です。シャワー使用時には使用流量が約40%節水できます(メーカー測定値)。お取替え目安期間は約3ヶ月(使い切り)。
仕様取付られない水栓:先端部にふくらみのある17.5mmパイプ径の丸型水栓、角型や楕円型水栓、太口や特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、外ネジ式泡沫水栓でネジ部口径が23mm以上のもの、モーエン社製の内ネジ式泡沫水栓 材質ABS樹脂、エラストマー樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、合成ゴム、活性炭、不織布 ろ過流量1.0L/分 対応水栓一般丸型水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16/19mmパイプ径の丸型水栓。※付属のリングを先端部にセットし取り付けてください、泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)(※泡沫水栓のキャップを外して取り付けてください。) 水流切替対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 凹凸が少なく清潔感のあるデザインで、頭頂部についた水滴は根元まで垂れずに洗面器に落ちるように配慮しています。 混合水栓逆止弁付
取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 使用工具KG-23 適合場所洗面所 流量(L/min)約2.5(吐水) 使用地区一般地 吐水口長さ(mm)108 給電方式電源式
1個
特価
39,980 税込43,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

◆取付ネジW22山20の泡まつ金具がついたカクダイの水栓に使用できます。◆水ハネ防止や節水に使用される泡沫器の補修部材です。◆台所によく使用されているシングルレバー混合栓の補修によく使用されています。◆集合住宅などでの複数取替えに便利です。◆マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途蛇口先端についている、泡沫キャップの隙間からの水もれを補修するパッキンです。吐水時に泡沫金具接続部から水もれする際に交換してください。 適合取付ネジW22山20の泡まつ金具付水栓(カクダイ製) 材質ニトリルゴム 使用温度(℃)1~80 寸法(外径×内径×厚さ)(mm)20.5×15×1.5 入数10個
1セット
339 税込373
6日以内出荷

泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水止水温度調節流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホースクイックファスナーでラクラク施工。 ユニット上面から施工できるのでシンクの下に潜り込まずに立ったままでの簡単ラクラクな施工ができます。
適合場所流し台 JIS規格日本工業規格品 施工性ブレードホース・クイックファスナー式、上施工タイプ
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水止水温度調節流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホースクイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台 JIS規格日本工業規格品 取付穴径(Φmm)(兼用型)33~47 施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。継ぎ目のないシンプルなデザインです。 混合水栓逆止弁付
取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 適合場所洗面所 流量(L/min)約2.5(吐水) 使用地区一般地 吐水口長さ(mm)127 吐水口高さ(mm)187 給電方式電源式
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)