カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(66)
    • 加熱/冷却機器(3)
    • 抽出器/冷却器/エバポレーター(28)
    • 共通摺合せ商品/セパラブル製品(12)
    • アスピレーター(1)
  • 医療(13)
    • チューブ 処置材料(2)
  • マスク(11)
  • 切削工具(4)
  • 救急・衛生(2)
  • 測定用品(1)
すべてのカテゴリ

「蛇管」の検索結果

96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】工業用ビデオスコープ Evident(エビデント)【レンタル】工業用ビデオスコープEvident(エビデント)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
スコープ挿入部長3.5m!最高画質を実現した薄型コンパクトなビデオスコープきめ細かくノイズの少ない鮮明な画像が、信頼性の高い検査や診断を可能にします。堅牢・快適・本格派のアドバンスモデルです。パルス発光技術が対象物の光の反射状況を感知し、光量を自動調整します。
その他耐液体性:【全部位】マシン油、軽油、5%塩水が付着しても支障はありません。セット内容本体、スコープユニット(Φ6.0mm・3.5m)付、遠点直視光学アダプタ(AT120D/FF)、近点側視光学アダプタ(AT120S/NF)、USBメモリー(キャップ付)、ACアダプター(本体用・充電器用)、AC電源コード(接地アダプタ付×2 共用)、充電台、バッテリー、光学アダプターケース、ご注意書き(スコープユニットについて)、取扱説明書(本体用、オペレーションマニュアル)、収納ケース電源メインユニット:DC駆動:専用バッテリー/10.8V AC駆動:100V~240V / 50/60Hz (標準ACアダプター接続による)構造【挿入部軟性部】操作部先端に行くに従って徐々にやわらかくなる(Tapered Flex蛇管)角度(°)湾曲部湾曲角度(4方向):【挿入部】90°表示【サムネイル画像】記録されている画像を9分割でサムネイル表示が可能外寸(mm)【挿入部】Φ6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【メインユニット】(突起部含まず)227×64×189 / (突起部含む)239×99×215記録方式【静止画】JPEG圧縮(Exif2準拠)、【動画】AVI形式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【操作部】365×93×192機能【タイトル入力】半角英数字、または半角カナ30文字以内【プリントスクリーン】メニューによる選択式で、画面表示している日付、時刻、タイトル、OLYMPUSロゴを画像に上書き可能照明【挿入部】高輝度LED照明解像度【静止画】H768×V576(Pixel)、【動画】H640×V480(Pixel)外装【挿入部】特殊強化加工タングステンブレード内蔵ファイル【静止画】約300KB(1GBUSBフラッシュメモリーに約3,400枚の静止画記録が可能)、【動画】1秒間で約500KB(1GBUSBフラッシュメモリーに約30分の動画記録が可能)液晶モニターメインユニット:6.5型全天候型液晶モニター使用環境湿度(%)【全部位】15~90(相対湿度)有効長(m)【挿入部】3.5記録メディアUSBフラッシュメモリー(1GB標準添付、メーカー指定のUSBフラッシュメモリー)防水性【挿入部】防水構造です。光学アダプターを装着した状態で、水中での使用が可能です。ただし水中でのステレオ計測はできません。耐圧水深:3.5m【挿入部以外の部分】防滴構造です。水中では使用できません。ただし、バッテリカバーなどを開けた場合は、防滴構造ではありません。操作方式【挿入部】新TrueFeel方式によるジョイスティック湾曲操作調整機能5倍デジタルシームレスズーム / 10ステップデジタル明るさ調整ビデオ仕様【信号出力】メインユニット:VGAボタン仕様操作部:ライブ画像表示、WiDERゲイン/カラー/シャープネス調整、明るさ調整、画像のズーム、画像記録、メニュー表示、サムネイル画像表示ファイルメモリ【静止画】約300KB(1GBUSBフラッシュメモリーに約3,400枚の静止画記録が可能)、【動画】1秒間で約500KB(1GBUSBフラッシュメモリーに約30分の動画記録が可能)USBメインユニット:A端子、Ver.2.0準拠( 記録専用)サービス分類レンタル
ジャックリン A剤 4kg 4本 クリーンケミカルジャックリン A剤 4kg 4本クリーンケミカル
34,318税込37,750
1箱(4本)
6日以内出荷
人工呼吸器に使用される回路(蛇管)専用の除菌洗浄剤。A剤は安全性の高い食品添加物グレードの次亜塩素酸ナトリウムを主剤とした回路の除菌・清浄。
成分次亜塩素酸ナトリウム、安定化剤、金属イオン封鎖剤、金属腐食抑制剤使用方法50倍~100倍に希釈(有効塩素濃度約1,000ppm~500ppm)溶液に1時間以上の浸漬洗浄を行います。洗浄後は充分に水ですすいで下さい。容量(kg)4アズワン品番69-4893-93
ENT-40 1L 5本 クリーンケミカルENT-40 1L 5本クリーンケミカル
9,898税込10,888
1箱(5本)
6日以内出荷
耳鼻咽喉科専用塩素系除菌洗浄剤。食品添加物グレードの次亜塩素酸ナトリウムと洗浄助剤を配合し、「除菌」・「洗浄」を1剤で行える除菌洗浄剤です。ネブライザー球・マウスピース・ノーズピース・超音波ネブライザー・薬剤槽・吸気ホース(蛇管)などのネブライザー機器周辺のガラス器材・プラスチック器材に使用できます。
使用方法50倍希釈溶液に器材を完全に浸漬して下さい。器材は水道水で充分にすすいで下さい。容量(L)1主成分次亜塩素酸ナトリウム(食品添加物)、洗浄助剤(食品添加物)アズワン品番69-4893-86
ENT-40 4L 4本 クリーンケミカルENT-40 4L 4本クリーンケミカル
28,598税込31,458
1箱(4本)
6日以内出荷
耳鼻咽喉科専用塩素系除菌洗浄剤。食品添加物グレードの次亜塩素酸ナトリウムと洗浄助剤を配合し、「除菌」・「洗浄」を1剤で行える除菌洗浄剤です。ネブライザー球・マウスピース・ノーズピース・超音波ネブライザー・薬剤槽・吸気ホース(蛇管)などのネブライザー機器周辺のガラス器材・プラスチック器材に使用できます。
使用方法50倍希釈溶液に器材を完全に浸漬して下さい。器材は水道水で充分にすすいで下さい。容量(L)1主成分次亜塩素酸ナトリウム(食品添加物)、洗浄助剤(食品添加物)アズワン品番69-4893-87
【レンタル】アスピレーター AS-01 レンタル アズワン【レンタル】アスピレーター AS-01 レンタルアズワン
775税込853
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
耐薬品性・耐久性に優れています。真空計付きレギュレーターを使用することで、真空度の調節も可能です。排水コックにより、タンク内の排水が容易にできます。
付属品吸引用シリコンチューブ(内径×外径×長さ:Φ6mm×Φ12mm×1m)×1本・Y型コネクター×1個、アスピレーター用真空計付レギュレーター(品番:1-5834-11)、アスピレーター 冷却蛇管(品番:3-9384-01)材質アスピレーター:金属製×2本質量(kg)5.7電源AC100V 50/60Hz 1.5Aタンク容量(L)約9.5モーター(W)150材質(タンク)PP(ポリプロピレン)排気量(L)50Hz/約18/min、60Hz/約21/min到達真空度1.33kPa(10mmHg)(水温10℃)・2.67kPa(20mmHg)(水温20℃)・4.27kPa(32mmHg)(水温30℃)・7.20kPa(54mmHg)(水温40℃)※水の実際の使用条件等により数値は異なります。排水オーバーフロー(Φ17mm)・排水コック(Φ17mm)サイズ(mm)330×265×390吸引口径(Φmm)9.5サービス分類レンタル
ロータリーエバポレーター N-1300シリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)ロータリーエバポレーター N-1300シリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
189,800税込208,780
1台
6日以内出荷
エバポレーターのスタンダード
仕様●S型ガラスセット:横型二重蛇管(冷却面積0.146m2)、ロータリージョイント(内径18×全長272mm TS29/38)、試料フラスコ(ナス型)1L(TS29/38)、受フラスコ(丸底)1L(ボール摺り S35/20)●回転設定・表示:エンコーダ式デジタル設定・デジタル表示●回転用モータ:DCブラシレスモータ●蒸発能力(mL):Max.23/min(水の蒸発量)●電源入力:1.1A、110VA接続口径冷却水用ノズル・排気用ノズル 外径 10mm質量(kg)8.2外形寸法(mm)672×342×504(684)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)番号コードT:266370機能ジャッキ:手動バランス式(180mm、無段階調節)回転速度(min-1[r.p.m])10~310使用周囲温度(℃)5~35アズワン品番63-1396-67真空シールテフロン(R)+テフロン(R)・バイトン二重シール(純正パーツ:真空シール 2組 製品コードNo.142610)
ロータリーエバポレーター N-1300シリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)ロータリーエバポレーター N-1300シリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
269,800税込296,780
1台
6日以内出荷
エバポレーターのスタンダード水専用バス、水・オイル兼用のバスを組合せた製品を取り揃えています。用途に合わせた構成をお選びください。
仕様●機能、回転設定・表示:エンコーダ式ダイヤル設定・デジタル表示、ジャッキ機能:手動バランス式(180mm、無段階調節)、バス安全機能:ヒューズ、固定温度過熱防止器、断熱保護バスカバー●構成、回転用モータ:DCブラシレスモータ、E型ガラスセット:アダプター一体型縦型二重蛇管(冷却面積0.117m2)、ロータリージョイント(内径18×全長178mm TS29/38)、試料フラスコ(ナス型)1L(TS29/38)、受フラスコ(丸底)1L(ボール摺り S35/20)、真空シール:テフロン(R)+テフロン(R)・バイトン(R)二重シール(純正パーツ:真空シール2組 製品コードNo.142610)●性能、回転速度範囲:10~310rpm、蒸発能力:Max.23mL/min(水の蒸発量)、バス温度調節範囲・精度:室温+5~90℃・±1℃●電源入力:11.6A、1.16kVA質量(kg)12.7外形寸法(mm)578×352×645(825)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)番号コードT:266510内形寸法(mm)規格、バス:内径220×120H、バス材質・ヒータ・バス容量:ステンレス・1.05kW・約4.3L、バスサービスコンセント:ロータリーエバポレーター本体駆動部接続用 Max.2A、接続口径:冷却水用ノズル・排気用ノズル 外径 10mm使用周囲温度(℃)5~35アズワン品番63-1396-68
ロータリーエバポレーター N-1300シリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)ロータリーエバポレーター N-1300シリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
エバポレーターのスタンダード少量から大容量試料フラスコに対応。縦型冷却器の冷却面積(0.146m2)により、少量フラスコから大容量まで優れた回収率が得られます。冷却器の位置をずらしているので、冷却器からの凝縮液がキャピラリーやロータリージョイントを伝って、試料フラスコに逆流する心配がありません。
仕様●機能、回転設定・表示:エンコーダ式デジタル設定・デジタル表示、ジャッキ機能:手動バランス式(180mm、無段階調節)●構成、回転用モータ:DCブラシレスモータ、V型ガラスセット:縦型二重蛇管(冷却面積0.146m2)、アダプター、ロータリージョイント(内径18×全長178mm TS29/38)、試料フラスコ(ナス型)1L(TS29/38)、受フラスコ(丸底)1L(ボール摺り S35/20)、真空シール:テフロン(R)+テフロン(R)・バイトン(R)二重シール(純正パーツ:真空シール 2組 製品コードNo.142610)●性能、回転速度範囲(mL):10~310rpm、蒸発能力:Max.23/min(水の蒸発量)●電源入力:1.1A、110VA接続口径冷却水用ノズル・排気用ノズル 外径 10mm質量(kg)8.9外形寸法(mm)479×342×823(1003)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)番号コードT:266430使用周囲温度(℃)5~35アズワン品番63-1396-66
ロータリーエバポレーター N-1300シリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)ロータリーエバポレーター N-1300シリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
エバポレーターのスタンダードドラフトチャンバー内での使用を考慮して高さを645mmに抑えました。ドラフトチャンバー内でも複数台の設置が可能なコンパクト設計です。操作部の設定でフラスコの回転方向や自動反転が可能です。
仕様●E型ガラスセット:アダプター一体型縦型二重蛇管(冷却面積0.117m2)、ロータリージョイント(内径18×全長178mm TS29/38)、試料フラスコ(ナス型)1L(TS29/38)、受フラスコ(丸底)1L(ボール摺り S35/20)●回転設定・表示:エンコーダ式ダイヤル設定・デジタル表示●回転用モータ:DCブラシレスモータ●蒸発能力(mL):Max.23/min(水の蒸発量)●電源入力:1.1A、110VA接続口径冷却水用ノズル・排気用ノズル 外径 10mm質量(kg)8.8外形寸法(mm)514×342×645(825)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)番号コードT:266490機能ジャッキ:手動バランス式(180mm、無段階調節)回転速度(min-1[r.p.m])10~310使用周囲温度(℃)5~35アズワン品番63-1396-65真空シールテフロン(R)+テフロン(R)・バイトン二重シール(純正パーツ:真空シール 2組 製品コードNo.142610)
ロータリーエバポレーター N-1300シリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)ロータリーエバポレーター N-1300シリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
259,800税込285,780
1台
7日以内出荷
エバポレーターのスタンダード水専用バス付です。
仕様●機能、回転設定・表示:エンコーダ式デジタル設定・デジタル表示、ジャッキ機能:手動バランス式(180mm、無段階調節)、バス安全機能:ヒューズ、固定温度過熱防止器、断熱保護バスカバー●構成、回転用モータ:DCブラシレスモータ、S型ガラスセット:横型二重蛇管(冷却面積0.146m2)、ロータリージョイント(内径18×全長272mm TS29/38)、試料フラスコ(ナス型)1L(TS29/38)、受フラスコ(丸底)1L(ボール摺り S35/20)●性能、回転速度範囲:10~310rpm、蒸発能力:Max.23mL/min(水の蒸発量)、バス温度調節範囲・精度:室温+5~90℃・±1℃●電源入力:11.6A、1.16kVA質量(kg)12.1外形寸法(mm)736×352×504(684)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)番号コードT:266390内形寸法(mm)規格、バス:内径220×120H、バス材質・ヒータ・バス容量:ステンレス・1.05kW・約4.3L、バスサービスコンセント:ロータリーエバポレーター本体駆動部接続用 Max.2A、接続口径:冷却水用ノズル・排気用ノズル 外径 10mm使用周囲温度(℃)5~35アズワン品番63-1396-70真空シールテフロン(R)+テフロン(R)・バイトン(R)二重シール(純正パーツ:真空シール2組 製品コードNo.142610)
送気マスク(電動送風機型 EA800MTシリーズ エスコ送気マスク(電動送風機型 EA800MTシリーズエスコ
47,500税込52,250
1個
8日以内出荷
小型の送風機から十分な空気を送風。AC100V電源があれば使用できます。 ※必ず空気供給量をご確認ください。工場設備の修理、マンホール、ピット内作業等に適しています。※ホース、電動送風機は別売です。※酸素欠乏環境(酸素濃度14%未満)では使用できません。 ※有毒ガスが高濃度で存在する環境では使用できません。※橋梁の塗替え塗装工事では、空気取り入れ口が簡単に移動できることから、誤って橋梁の隔離作業場内に設置した場合に有ガスを吸引し、中毒などの重大な事故につながる恐れがある為、適していません。
仕様●仕様:2本蛇管式●最低必要空気量:85L/min●最大ホース長:30m(別売)●半面D型面体●JIS T 8153準拠●肩かけベルト、腰ベルト付●ホースを通じて着用者に清浄な空気を供給するシステムの呼吸用保護具アズワン品番65-9284-15
冷却器グラハム型(蛇管冷却器) 108シリーズ 日本理化学器械(NRK)冷却器グラハム型(蛇管冷却器) 108シリーズ日本理化学器械(NRK)
16,980税込18,678
1個
10日以内出荷
仕様●TS上部:15●TS下部:15●冷却部 長さ mm:200●コード番号:108-15152アズワン品番65-8676-28
冷却器 グラハム型(蛇管冷却器) 662シリーズ 日本理化学器械(NRK)冷却器 グラハム型(蛇管冷却器) 662シリーズ日本理化学器械(NRK)
12,980税込14,278
1個
予約販売
仕様●冷却部 長さ mm:300●ゴム栓接続用(摺合せ無し)●コード番号:662-0300●※受注製作品アズワン品番65-8675-67
冷却器グラハム型(蛇管冷却器) 108シリーズ 日本理化学器械(NRK)冷却器グラハム型(蛇管冷却器) 108シリーズ日本理化学器械(NRK)
18,980税込20,878
1個
10日以内出荷
冷却器 グラハム型(蛇管冷却器) 662シリーズ 日本理化学器械(NRK)冷却器 グラハム型(蛇管冷却器) 662シリーズ日本理化学器械(NRK)
15,980税込17,578
1個
33日以内出荷
仕様●冷却部 長さ mm:360●ゴム栓接続用(摺合せ無し)●コード番号:662-0360●※受注製作品アズワン品番65-8675-68
冷却器グラハム型(蛇管冷却器) 108シリーズ 日本理化学器械(NRK)冷却器グラハム型(蛇管冷却器) 108シリーズ日本理化学器械(NRK)
18,980税込20,878
1個
10日以内出荷
仕様●TS上部:15●TS下部:15●冷却部 長さ mm:300●コード番号:108-15153アズワン品番65-8676-29
冷却器グラハム型(蛇管冷却器) 108シリーズ 日本理化学器械(NRK)冷却器グラハム型(蛇管冷却器) 108シリーズ日本理化学器械(NRK)
30,980税込34,078
1個
10日以内出荷
仕様●TS上部:15●TS下部:29●冷却部 長さ mm:500●コード番号:108-15295アズワン品番65-8676-34
冷却器 グラハム型(蛇管冷却器) 662シリーズ 日本理化学器械(NRK)冷却器 グラハム型(蛇管冷却器) 662シリーズ日本理化学器械(NRK)
19,980税込21,978
1個
33日以内出荷
仕様●冷却部 長さ mm:500●ゴム栓接続用(摺合せ無し)●コード番号:662-0450●※受注製作品アズワン品番65-8675-69
送気マスク(電動送風機型 EA800MTシリーズ エスコ送気マスク(電動送風機型 EA800MTシリーズエスコ
36,000税込39,600
1個
8日以内出荷
小型の送風機から十分な空気を送風。AC100V電源があれば使用できます。 ※必ず空気供給量をご確認ください。工場設備の修理、マンホール、ピット内作業等に適しています。※ホース、電動送風機は別売です。※酸素欠乏環境(酸素濃度14%未満)では使用できません
仕様●仕様:1本蛇管式●最低必要空気量:85L/min●最大ホース長:30m(別売)●半面D型面体●JIS T 8153準拠●肩かけベルト、腰ベルト付●ホースを通じて着用者に清浄な空気を供給するシステムの呼吸用保護具アズワン品番65-9284-14
送気マスク(電動送風機型 EA800MTシリーズ エスコ送気マスク(電動送風機型 EA800MTシリーズエスコ
62,100税込68,310
1個
8日以内出荷
小型の送風機から十分な空気を送風。AC100V電源があれば使用できます。 ※必ず空気供給量をご確認ください。工場設備の修理、マンホール、ピット内の作業等に適しています。※ホース、電動送風機は別売です。※酸素欠乏環境(酸素濃度14%未満)では使用できませ
仕様●仕様:1本蛇管式●最低必要空気量:85L/min●最大ホース長:30m(別売)●ハイスコープV型面体●JIS T 8153準拠●肩かけベルト、腰ベルト付●ホースを通じて着用者に清浄な空気を供給するシステムの呼吸用保護具アズワン品番65-9284-16
冷却器グラハム型(蛇管冷却器) 108シリーズ 日本理化学器械(NRK)冷却器グラハム型(蛇管冷却器) 108シリーズ日本理化学器械(NRK)
21,980税込24,178
1個
10日以内出荷
送気マスク(電動送風機型 EA800MTシリーズ エスコ送気マスク(電動送風機型 EA800MTシリーズエスコ
70,200税込77,220
1個
8日以内出荷
小型の送風機から十分な空気を送風。AC100V電源があれば使用できます。 ※必ず空気供給量をご確認ください。工場設備の修理、マンホール、ピット内の作業等に適しています。※ホース、電動送風機は別売です。※酸素欠乏環境(酸素濃度14%未満)では使用できません。※橋梁の塗替え塗装工事では、空気取り入れ口が簡単に移動できることから、誤って橋梁の隔離作業場内に設置した場合に有ガスを吸引し、中毒などの重大な事故につながる恐れがある為、適していません。
仕様●仕様:2本蛇管式●最低必要空気量:85L/min●最大ホース長:30m(別売)●ハイスコープV型面体●JIS T 8153準拠●肩かけベルト、腰ベルト付●ホースを通じて着用者に清浄な空気を供給するシステムの呼吸用保護具アズワン品番65-9284-17
冷却器グラハム型(蛇管冷却器) 108シリーズ 日本理化学器械(NRK)冷却器グラハム型(蛇管冷却器) 108シリーズ日本理化学器械(NRK)
20,980税込23,078
1個
10日以内出荷
仕様●TS上部:15●TS下部:24●冷却部 長さ mm:300●コード番号:108-15243アズワン品番65-8676-31
透明摺合蛇管冷却器 1808シリーズ コスモスビード透明摺合蛇管冷却器 1808シリーズコスモスビード
20,980税込23,078
1個
24日以内出荷
※上・下部摺合(テーパー)以外も製作致します。ご相談ください。
蛇管冷却器(ネジ式ノズル) 6723シリーズ コスモスビード蛇管冷却器(ネジ式ノズル) 6723シリーズコスモスビード
20,980税込23,078
1個
24日以内出荷
※ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易になりました。
仕様●外筒長:250mm●TS29/42●ノズル枝管:Φ8mm●ゴム止め部:Φ10mm●材質:ノズルとキャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンアズワン品番65-6870-95
蛇管冷却器(グラハム氏) 1814シリーズ コスモスビード蛇管冷却器(グラハム氏) 1814シリーズコスモスビード
19,980税込21,978
1個
24日以内出荷
※上・下部摺合(テーパー)以外も製作致します。ご相談ください。
仕様●外筒長:400mm●TS24/40アズワン品番65-6833-56
蛇管冷却器 1804シリーズ コスモスビード蛇管冷却器 1804シリーズコスモスビード
9,998税込10,998
1個
24日以内出荷
蛇管冷却器(ネジ式ノズル) 6723シリーズ コスモスビード蛇管冷却器(ネジ式ノズル) 6723シリーズコスモスビード
14,980税込16,478
1個
24日以内出荷
※ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易になりました。
SPC蛇管冷却器(グラハム) 6522シリーズ コスモスビードSPC蛇管冷却器(グラハム) 6522シリーズコスモスビード
22,999税込25,299
1個
24日以内出荷
※他のテーパーも製作致します。ご相談ください。
蛇管冷却器(グラハム氏) 1814シリーズ コスモスビード蛇管冷却器(グラハム氏) 1814シリーズコスモスビード
12,980税込14,278
1個
24日以内出荷
※上・下部摺合(テーパー)以外も製作致します。ご相談ください。
透明摺合蛇管冷却器 1808シリーズ コスモスビード透明摺合蛇管冷却器 1808シリーズコスモスビード
14,980税込16,478
1個
24日以内出荷
※上・下部摺合(テーパー)以外も製作致します。ご相談ください。
ボールジョイント蛇管冷却器 18/9 1807シリーズ コスモスビードボールジョイント蛇管冷却器 18/9 1807シリーズコスモスビード
14,980税込16,478
1個
24日以内出荷
※透明摺合も製作致します。ご相談ください。
蛇管冷却器 1804シリーズ コスモスビード蛇管冷却器 1804シリーズコスモスビード
10,980税込12,078
1個
24日以内出荷
ガラスコンデンサ UT-1010・2000型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)ガラスコンデンサ UT-1010・2000型用EYELA(アイラ/東京理化器械)
41,980税込46,178
1個
当日出荷
冷却トラップ装置で酸・有機溶媒系のベーパーをトラップする際に使用します。低温環境に強い硬質性ガラスを採用していますので、-100℃の環境下にも耐えられます。低沸点溶媒用ガラスコンデンサは、ベーパーがはじめに蛇管内を通過するので、低温部との接触(熱交換)面積が大きくなり回収効率がアップします。高沸点溶媒および、凝固点がトラップ温度を上回る溶媒には、蛇管内で凍結・閉塞する恐れがあるので使用できません。ガラスコンデンサと真空ホースとの配管接続部にノズルキャップを設置していますので、真空ホースとの接続が簡単です。ノズルキャップ部の材質はPP、Oリングはバイトンを採用。耐食性に優れています。
外寸法(Φ×Hmm)80×332コード199700接続口径(Φmm)10除湿量500mLアズワン品番65-0573-78
ガラスコンデンサセット UT-500A・500B型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)ガラスコンデンサセット UT-500A・500B型用EYELA(アイラ/東京理化器械)
66,980税込73,678
1セット
41日以内出荷
酸を含んだ高沸点溶媒の捕集に適しています。高沸点溶媒や凝固点がトラップ温度を上回る溶媒には、蛇管内で閉塞・凍結することがありますので、ガラスコンデンサをご使用ください。
コード258000アズワン品番65-0573-76
ガラスコンデンサセットB UT-1010・2000型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)ガラスコンデンサセットB UT-1010・2000型用EYELA(アイラ/東京理化器械)
65,980税込72,578
1セット
5日以内出荷
冷却トラップ装置で酸・有機溶媒系のベーパーをトラップする際に使用します。低温環境に強い硬質性ガラスを採用していますので、-100℃の環境下にも耐えられます。低沸点溶媒用ガラスコンデンサは、ベーパーがはじめに蛇管内を通過するので、低温部との接触(熱交換)面積が大きくなり回収効率がアップします。高沸点溶媒および、凝固点がトラップ温度を上回る溶媒には、蛇管内で凍結・閉塞する恐れがあるので使用できません。ガラスコンデンサと真空ホースとの配管接続部にノズルキャップを設置していますので、真空ホースとの接続が簡単です。ノズルキャップ部の材質はPP、Oリングはバイトンを採用。耐食性に優れています。
コード199740接続口径(Φmm)10除湿量500mLアズワン品番65-0573-13
冷却器 EYELA(アイラ/東京理化器械)冷却器EYELA(アイラ/東京理化器械)
13,980税込15,378
1個
11日以内出荷から31日以内出荷
ACE-1100・2000型はガラス製の還流管(冷却器)への循環に適した装置です。ACE型の循環先に適した3種類の還流管(冷却器)を取揃えています。
長さ(mm)【外套】200摺合せ上部:TS15/25、下部:TS15/25
横型二重蛇管冷却器 液溜り防止タイプ EYELA(アイラ/東京理化器械)横型二重蛇管冷却器 液溜り防止タイプEYELA(アイラ/東京理化器械)
68,980税込75,878
1個
22日以内出荷
小型ロータリーエバポレーター用小型エバポレーターシリーズ共通の純正冷却器です。用途に合せた5タイプをご用意しています。各種溶媒を効率よく回収できます。
適合機種S型用コード268830アズワン品番65-0564-78
アダプター一体型縦型二重蛇管冷却器 EYELA(アイラ/東京理化器械)アダプター一体型縦型二重蛇管冷却器EYELA(アイラ/東京理化器械)
77,980税込85,778
1個
22日以内出荷
小型ロータリーエバポレーター用小型エバポレーターシリーズ共通の純正冷却器です。用途に合せた5タイプをご用意しています。各種溶媒を効率よく回収できます。
適合機種V型用コード271090アズワン品番65-0564-77
縦型二重蛇管冷却器 EYELA(アイラ/東京理化器械)縦型二重蛇管冷却器EYELA(アイラ/東京理化器械)
81,980税込90,178
1個
22日以内出荷
小型ロータリーエバポレーター用小型エバポレーターシリーズ共通の純正冷却器です。用途に合せた5タイプをご用意しています。各種溶媒を効率よく回収できます。
適合機種V型用コード268890アズワン品番65-0564-76
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら