24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉱物岩石用小箱に収まる大きさの岩石1個をお届けします。
箱寸法(mm)60×75×18
1個
1,200 税込1,320
12日以内出荷

黒雲母花こう岩、斑れい岩、蛇紋岩、流紋岩、玄武岩、緑色凝灰岩、粘板岩、石灰岩、黒雲母安山岩、砂岩がそれぞれ風化によって生成した土壌の標本です。
セット内容原石10種、それらの風化した土壌10種 寸法(mm)箱の大きさ:402×267×60、小箱の大きさ:60×75×18
1個
18,500 税込20,350
11日以内出荷

代表的な岩石を集めた入門セットです。
セット内容(15種)花崗岩、閃緑岩、斑れい岩、流紋岩、安山岩、玄武岩、泥岩、砂岩、礫岩、凝灰岩、石灰岩、チャート、ホルンフェルス、晶質石灰岩(大理石)、片麻岩 寸法(mm)岩石:約20(角)、ケース:180×93×20
1組(15個)
4,998 税込5,498
当日出荷

マグネシウムや鉄のネソケイ酸塩鉱物です。
仕様(産地)アメリカ・アリゾナ州 寸法(mm)約5
1個
649 税込714
当日出荷

ナリカ岩石標本
仕様木箱:2段 セット内容黒雲母花こう岩、白雲母花こう岩、斑れい岩、蛇紋岩、黒曜岩、溶岩、ダナイト、流紋岩(2種)、松脂岩、軽石(浮石)、れき岩、砂岩、チャート、千枚岩、砂岩ホルンフェルス、珪岩、黒雲母安山岩、リンバーグ岩、ピクライト、火山灰、ローム、貝殻状石灰岩、珪藻土 ・・・他 種別大型 RSL-100 種類100種 箱寸法(mm)箱:476×400×63、小箱:75×90×20
1個
130,000 税込143,000
11日以内出荷

地球にやさしい低GWP冷媒R448Aを採用。(GWP:1386) LTC-450α(GWP:3920)に比べてGWP値が約65%低くなっています。コンパクト、スリムなサイズですので、さまざまな場所で設置できます。耐久性に優れたステンレスコイルを使用。オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
仕様循環ポンプ(50/60Hz):最大流量12/12L/min・最大揚程5.4/6.6m(循環ポンプの性能はポンプ単体使用時)、循環ノズル外径:Φ11mm(適応チューブ内径Φ9mm) 質量(kg)約32 温度範囲(℃)-20~+20 冷凍機450W 電源(AC100V)50/60Hz 使用液市水・純水・エチレングリコール等 冷媒R448A サイズ(mm)218×430×563 アズワン品番4-4565-01 冷却能力(W)500(at10℃)(周囲温度20℃、50Hz、無負荷時の値です。) 循環方式密閉系向循環 液槽Φ180×H180mm 約4.5L 自己診断機能上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー 入出力端子外部温度センサー入力端子・温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V) 温度調節精度(℃)±2.0(室温20℃/循環量最大/電源AC100V 50/60Hz/設定5~20℃/無負荷時) タイマー機能1分~47時間59分(1分単位)
1個
224,000 税込246,400
当日出荷

火成岩7種、堆積岩6種、変成岩7種の全20種からなる標本です。
種類【堆積岩】れき岩、砂岩、けつ岩、凝灰岩、チャート、石灰岩【変成岩】ホルンフェルス、大理石、片麻岩、緑色岩、緑色片岩、マイロナイト、蛇紋岩【火成岩】花こう岩、閃緑岩、斑れい岩、カンラン岩、流紋岩、安山岩、玄武岩 箱寸法(mm)260×185×20
1箱
2,800 税込3,080
4日以内出荷

1個
1,200 税込1,320
4日以内出荷

1セット
1,498 税込1,648
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

昭光物産三波石
日本の銘石として古くから庭園には欠かすことのできない緑青色の玉石です。 景石や組石など幅広く使用され、特に雨に濡れた時の色調はとても綺麗です。
用途和風庭園に 材質結晶片岩
1袋(4個)ほか
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高峰とされる”鳩の血色(ピジョンブラッド)”をしたルビーです。ブラックライトで鮮やかな赤色に発色します。
仕様インド 付属品ケース 全長(mm)約10
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

玄武岩の中にカンラン石が溢れている標本です。
仕様アメリカ産 寸法(mm)約40×60
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷

オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。 接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。 強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。 外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。 過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
温度調節精度±2.0℃ 循環方式密閉系向循環 使用液市水・純水・エチレングリコール等 ノズル外径(Φmm)(循環)11 電源(AC V)100(50/60Hz) タイマー1分~99時間(1分単位) 機能【自己診断機能】上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー 外部入力外部温度センサー入力端子 外部出力温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V) 適合チューブ内径(Φmm)9
1台
197,000 税込216,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称酸化カルシウム 等級一級 形状粉末~塊 白色~灰白色 化学式CaO 濃度(%)93 比重3.37g/cm3(20℃) 化学組成CaO 融点(℃)2572 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0063-56 危険物の類別非危険物 凝固点(℃)2572 特性飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ、皮膚刺激、重篤な眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量56.08 CAS登録番号1305-78-8 別称生石灰
1本(500g)
1,498 税込1,648
当日出荷

ナリカ岩石標本
仕様木箱:2段 セット内容黒雲母花こう岩、白雲母花こう岩、斑れい岩、蛇紋岩、黒曜岩、溶岩、ダナイト、流紋岩(2種)、松脂岩、軽石(浮石)、れき岩、砂岩、チャート、千枚岩、砂岩ホルンフェルス、珪岩 ・・・他 種別大型 RSL-50 種類50種 箱寸法(mm)箱:476×400×63、小箱:75×90×20
1個
70,000 税込77,000
11日以内出荷

中学校で習う代表的な火成岩です。 一面を研磨してあり、岩石を構成している成分の観察に便利です。
セット内容6種(花崗岩、閃緑岩、斑れい岩、流紋岩、安山岩、玄武岩) 寸法(mm)岩石:約20角、ケース:85×60×20
1セット(6個)
2,998 税込3,298
翌日出荷

作業性…粘土のようなモルタルで成形性に優れ、施工したままの形を保って硬化。工期短縮…ノンブリージングなので施工と同時に仕上げられ、工期が短縮出来ます。環境対応…環境にやさしいノンポリマーです。蛇紋岩、有害量の塩分は一切含んでいません。無収縮性…所定の水量で練り混ぜたモルタルは安定した無収縮性を示します。(※無収縮とは材令7日において収縮を示さない事をいいます)
用途断面補修、スリーブ穴補修 使用量(1立米)87袋 危険物の類別非危険物
1袋(20kg)
4,298 税込4,728
3日以内出荷

作業性…粘土のようなモルタルで成形性に優れ、施工したままの形を保って硬化。工期短縮…ノンブリージングなので施工と同時に仕上げられ、工期が短縮出来ます。環境対応…環境にやさしいノンポリマーです。蛇紋岩、有害量の塩分は一切含んでいません。無収縮性…所定の水量で練り混ぜたモルタルは安定した無収縮性を示します。(※無収縮とは材令7日において収縮を示さない事をいいます)
用途断面補修、スリーブ穴補修に(パット工法) 使用量(1立米)50袋 危険物の類別非危険物
1袋(20kg)
4,998 税込5,498
3日以内出荷

岩石が紙箱に12個入った状態でお届けします。
寸法(mm)約10×30 内容12個 箱寸法(mm)110×135×60
1セット
1,600 税込1,760
当日出荷

耐久性に優れたステンレスコイルを使用。オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
1個
663 税込729
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

セット内容黒雲母花こう岩、閃緑岩、斑れい岩、蛇紋岩、ひん岩、輝緑岩、流紋岩、輝石安山岩、角閃石安山岩、玄武岩、溶岩、黒雲母安山岩、カンラン岩、花こう斑岩、軽石(浮石) 種別(教師用) IR-15R 種類15種 箱寸法(mm)箱:402×297×60、小箱:75×90×20 研磨面片面
1個
31,000 税込34,100
4日以内出荷

鉱物岩石用小箱に収まる大きさの岩石1個をお届けします。
箱寸法(mm)60×75×18
1個
1,200 税込1,320
9日以内出荷

ナリカ岩石標本
仕様木箱:2段 セット内容黒雲母花こう岩、白雲母花こう岩、斑れい岩、蛇紋岩、黒曜石、溶岩、カンラン石玄武岩、ダナイト、流紋岩(2種)、松脂岩、軽石(浮石)、れき岩、砂岩、チャート、千枚岩、砂岩ホルンフェルス、珪岩など 種別中型 RSM-50 種類50種 箱寸法(mm)箱:400×328×63、小箱:60×75×18
1個
62,500 税込68,750
11日以内出荷

ナリカ岩石標本
仕様木箱:2段 セット内容黒雲母花こう岩、白雲母花こう岩、斑れい岩、蛇紋岩、黒曜石、溶岩、カンラン石玄武岩、ダナイト、流紋岩(2種)、松脂岩、軽石(浮石)、れき岩、砂岩、チャート、千枚岩、砂岩ホルンフェルス、珪岩、黒雲母安山岩、リンバーグ岩、ピクライト、火山灰、ローム、石灰岩、珪藻土など 種別中型 RSM-100 種類100種 箱寸法(mm)箱:400×328×63、小箱:60×75×18
1個
125,000 税込137,500
11日以内出荷