耐候性、透明性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨
材質アクリル
色蛍光グリーン
6角形になって、光も強くリニューアルされました。
全長(mm)200
材質PMMA
品名・タイプマドラー
耐熱温度(℃)60
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等
材質アクリル
色蛍光グリン
比重1.19
引張強度(MPa)79
荷重たわみ温度(℃)110
線膨張係数7.5×10-5m/m℃
全光線透過率(%)90.4
曲げ弾性率(MPa)3300
ロックウェル硬度(Mスケール)99
吸水率(%)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
ハンドルの保護など、様々な活用が可能なカラーパイプです。
用途水を通す。水の中で空気を通す。包んで保護をする。
材質アクリル樹脂
長さ(mm)1000
厚さ(mm)2.5
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8.5
標示板・資材・ディスプレー・工作などに
色蛍光グリーン
比重1.19
熱変形温度(℃)87~100
セタカラーレザーは、革や合皮製品のカスタマイズや補修用として開発されました。幅広い色数、スクラッチや摩擦に強く、隠ぺい力(下地を隠す力)にも優れている高品質なペイントです。ペイントは均一で、最大でも3回の薄塗りで、下地を隠すことができるのも特徴のひとつです。混色可能。蛍光色を使うと作品によりメリハリのある鮮やかさを与えます。(注)蛍光色は透明色なので、淡い色の皮に使用してください。濃色の色の皮には色が沈んで発色しません。濃い下地に蛍光色を塗布したい場合は、下地にホワイトを塗ってから塗布してください。
用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用
材質アクリルバインダー、顔料、水
危険物の類別非危険物
材質アクリル
色ライトブルー
用途工場・倉庫等の屋内のあらゆる注意喚起、停電時の誘導に
材質基材:PET、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.3
寸法(mm)50×5m
質量(g)198
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)5
アズワン品番64-7983-43
1巻
¥14,900
税込¥16,390
翌日出荷
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です
各種ケースや看板等にも最適です
材質アクリル
厚さ(mm)2
幅(mm)320
長さ(mm)545
材質アクリル
色オレンジ透明
比重1.2
熱変形温度(℃)87~100
アズワン品番64-8813-26
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等
厚さ(mm)3
材質アクリル
色透明
比重1.19
表面抵抗率(Ω)>1016
線膨張係数7×10-5℃-1
全光線透過率(%)93
曲げ弾性率(MPa)3200
ロックウェル硬度97Mスケール
吸水率(%)0.3
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
色蛍光レッド
エスコ品番EA983GG-5
材質テープ基材:塩化ビニール、粘着材:アクリル系粘着材、塗料:アクリル系ウレタン樹脂系蛍光塗料
厚さ(mm)0.2
寸法(mm)297×210(A4サイズ)
質量(g)23
1枚
¥630
税込¥693
当日出荷
アクリル製の四面体ボックス。飾るものをより印象的に。
寸法(mm)100×100×100
タイプ4面体
一辺長さ(mm)100
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)1
ロックウェル硬度(Mスケール)97
材質アクリル
色透明
比重1.19
全光線透過率(%)93
吸水率(%)0.3
耐燃性可燃性
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です
各種ケースや看板等にも最適です
厚さ(mm)2
鮮やかな蛍光色のラインテープです。
照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。
粘着力が強力ではがれにくくなっています。
看板などの文字などにも使用可能です。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。屋内の表示ライン用室内の通路や区画ラインの表示に階段などの段差部分の注意喚起に鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。
引張強度(N/10mm)36
粘着タイプ強力
視認性に優れた蓄光シートです
注意・安全標示
光を蓄え、暗闇で光る蓄光テープです
用途表示・安全用
タイプ細巻き
テープ長さ(mm)1000
蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 ※暗い所では光りません。
柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途門柱やフェンスへの衝突防止に。
運搬用のパレットや台車など。
レバーや機器類の明示として。
消火器やヘルメット等の明示として。
その他、さまざまな危険表示や視認性向上に。
目盛りがよく見える 使いやすい定規。定規本体は蛍光グリーン色、目盛が発色の良いオレンジ色です。明るいグリーンゴム磁石で、黒板に貼り付けた際に、黒ゴム磁石と比較して目立ちません。抗菌取手で安心して使用できます。
材質本体:アクリル、取手:PP、ゴム磁石:塩ビ製
長さ(mm)600
幅(mm)300
厚さ(mm)3
質量(g)418
1個
¥7,998
税込¥8,798
12日以内出荷
きわめてあざやかな蛍光色に仕上がります。
ガス抜きキャップ付き。
用途木部、鉄部、プラスチック(スチロール、ABS、硬質塩ビ、アクリル)、発泡スチロール、紙。
危険表示や看板、ポスターなど目立たせたい部分に。
主な用途木部、鉄部、プラスチック、発泡スチロール、紙
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
油性 or 水性油性
特性蛍光
乾燥時間夏期/15~30分、冬期/30分~1時間
危険物の性状非水溶性
軽くて丈夫なアクリル製三角定規。定規本体は蛍光グリーン色、目盛が発色の良いオレンジ色です。明るいグリーンゴム磁石で、黒板に貼り付けた際に、黒ゴム磁石と比較して目立ちません。抗菌取手で安心して使用できます。
材質本体:アクリル、取手:PP、ゴム磁石:塩ビ製
厚さ(mm)3
質量(g)630
一辺長さ(mm)600
1セット
¥9,998
税込¥10,998
12日以内出荷
蛍光透明でハッキリ見える オリジナル直定規。定規本体は蛍光グリーン色、目盛が発色の良いオレンジ色です。明るいグリーンゴム磁石で、黒板に貼り付けた際に、黒ゴム磁石と比較して目立ちません。抗菌取手で安心して使用できます。
材質本体:アクリル、取手:PP、ゴム磁石:塩ビ製
幅(mm)60
厚さ(mm)5
明るい場所でもはっきりと存在を認識できます。
日光や照明により、鮮やかな発光でよく目立ちます。
貼りつけが簡単で、曲面にもよくなじみます。
用途昼間、自転車やヘルメット等の視認性アップに。
看板やPOP等のオリジナルディスプレイ、持ち物のサインに。
材質アクリル系粘着性剤
ブラックボード・ホワイトボードのどちらにもあざやかに発色。退色しにくい顔料インクなので、長期間の展示でも色をきれいに保ちます。
柔らかい布やティッシュに水を含ませ、簡単消字。乾くと乾拭きでは落ちなくなるので、書いたものがこすれずきれいな状態で長く掲示できます。
完全に乾いた状態であれば、少しの雨でもインクが流れ落ちることはありません。
用途小さいサイズの筆記や細部描きに
ホワイトボード、ブラックボード、ガラス、アクリルに筆記可能
タイプシングル・直液式
線幅(mm)1
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×126
インク水性顔料系、色/蛍光調カラー
ペン先丸芯
インク容量(mL)3
商品タイプ本体
線の太さ細字
明るく鮮やかな蛍光色。(ラッカータイプ)
霧が細かく、綺麗に塗れる速乾スプレーです。
ブラックライトを当てると光ります。(下塗白は除く)
用途鉄部、木部、コンクリート、プラスチック(アクリル、ABS)など
主な用途鉄部、木部、コンクリート、プラスチック
使用場所屋内外兼用
特性速乾、蛍光
種別ラッカー
指触乾燥時間(分)夏期/20~30、冬期/40~60
希釈剤不要
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.06L
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.24~0.5
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
掲示板・広告板・照明器具・ディスプレイ
耐候性があり加工しやすいアクリル板です
屋外使用や照明など、過酷な条件に耐えられる数少ないプラスチックで、耐候性に優れています
穴あけ・切断・切削・彫刻・印刷などの機械加工に適しています
こんなお得な商品も!

反射テープ
モノタロウ
¥199
税込¥219
昼間は蛍光 夜間は反射
用途門柱、フェンスなどへの危険標示に
自転車、三輪車などの安全目印に
ランドセル、バック、傘などの目印に
材質【基材】ポリエステル、ガラス球【粘着剤】アクリル系粘着剤
幅(mm)20
長さ(m)1
ハンドルの保護など、様々な活用が可能なカラーパイプです。
用途水を通す。水の中で空気を通す。包んで保護をする。
トラスコ品番435-7503
材質アクリル樹脂
長さ(mm)1000
厚さ(mm)2.5
色グリーン
外径(mm)8.5
内径(mm)5
1箱(10本)
¥3,490
税込¥3,839
9日以内出荷
美しい透明感のある、色鮮やかな発色です。
用途綿、麻、シルク、デニムに。
材質アクリルバインダー、顔料、水
主な用途綿、麻、シルク、デニム
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
こんなお得な商品も!

反射テープ
モノタロウ
¥199
税込¥219
昼間に目立つ鮮やかな蛍光色
用途門柱、フェンスなどへの危険標示に
自転車、三輪車などの安全目印に
ランドセル、バック、傘などの目印に
材質【基材】アクリルウレタン系樹脂【粘着剤】アクリル系粘着剤
幅(mm)19
長さ(m)1
ブラックボード・ホワイトボードのどちらにもあざやかに発色。退色しにくい顔料インクなので、長期間の展示でも色をきれいに保ちます。
柔らかい布やティッシュに水を含ませ、簡単消字。乾くと乾拭きでは落ちなくなるので、書いたものがこすれずきれいな状態で長く掲示できます。
完全に乾いた状態であれば、少しの雨でもインクが流れ落ちることはありません。
用途文字・線・イラスト。幅広くつかえる中字。
ホワイトボード、ブラックボード、ガラス、アクリルに筆記可能
タイプシングル・直液式
線幅(mm)2
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)15×140
ペン先丸芯
インク容量(mL)5
商品タイプ本体
線の太さ中字
切断にはカッターが必要です。
蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)
一般ビル、工場屋内外の階段等
建設現場などの高所作業の足場
ビル出入口・工作機械回りの床面
砥粒種類酸化アルミニウム
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)740
特性蛍光
蛍光、夜光塗料の発色効果を高めます。
ガス抜きキャップ付き。
用途屋内外の木部、鉄部、プラスチック(スチロール、ABS、硬質塩ビ、アクリル)、発泡スチロール、紙、コンクリートの下塗り用。
色ホワイト
主な用途屋内外の木部、鉄部、プラスチック、発泡スチロール、紙、コンクリート
使用場所屋内外兼用
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.04L
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性夜光、蛍光
塗り面積(1回塗り)(m2)0.4~0.5
乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/1~2時間
危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
¥669
税込¥736
当日出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
20色(イエローエッジ, ガラス色, ガラス色両面マット, グリーンエッジ, グレースモーク, セピアスモーク, ピンクエッジ, ブルーエッジ, ミラー, 蛍光オレンジ, 蛍光グリーン, 蛍光バイオレット, 蛍光ピンク, 黒色, 黒両面マット, 透明, 透明両面マット, 乳半色, 白色, 白両面マット)から選べます。
材質アクリル板(押出)
形状平板・平プレート
穴数0
材種アクリル
サービス分類オーダー・加工
こんなお得な商品も!

反射テープ トラ柄
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
昼間は蛍光色、夜間は反射で危険箇所の明示に威力を発揮します。
仕様セパレーター有
基材ポリエステル樹脂(ガラス球反射層)
テープ長さ(m)10
粘着剤アクリル系
カッター付ケースに入っているから、好きな長さに簡単カットができます。
フセンの裏は全面のり付です。
用途ファイルのメモラベルに
ファックスの宛名の書き換えに
メモ書きも色分けして見やすく
書類やファイルのインデックスに
キッチンまわりの容器にも
材質〔蛍光紙〕上質紙
幅(mm)15
長さ(m)10
粘着剤アクリル系
商品構成アソート
鮮やかな蛍光色に仕上がります。
耐候性が良好で、屋外使用でも色飛びしにくく、長期間色調を保持します。
塗り面積(m2)0.7~1.0(タタミ0.4~0.6枚分)
主な用途木部・鉄部・プラスチック(スチロール、ABS、硬質塩ビ、アクリル)・発泡スチロール・紙・コンクリート
標準重ね塗り回数(回)2
危険等級Ⅱ
使用場所屋内外
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量150mL
光沢ツヤ消し
油性 or 水性油性
特性耐候性
乾燥時間夏期/15分~30分・冬期/30分~1時間
危険物の性状非水溶性
塗料タイプ合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤
蛍光トラ柄のため離れた場所や薄暗い箇所でも目立ちます。
屋外平滑面の様々な下地に施工できます。
水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。
すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。
乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途ビル・工場屋内外の階段。
ビルの出入口、工作機械まわりの床面。
バス・フォークリフト・航空機などのステップ。
建設現場など高所作業の足場。
すべり止めと注意喚起が必要な所など。
その他、水や油ですべりやすい所など。
色蛍光トラ(蛍光黄×黒)
テープ長さ(m)3
基材特殊加工布+すべり止め層(人工砥粒)
テープ厚さ(mm)約0.6
粘着剤アクリル系粘着剤
粘着力(N/25mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
昼間に目立つ鮮やかな蛍光色
用途門柱、フェンスなどへの危険標示に
自転車、三輪車などの安全目印に
ランドセル、バック、傘などの目印に
材質【基材】アクリルウレタン系樹脂【粘着剤】アクリル系粘着剤
縦(mm)140
横(mm)70
ブラックボード・ホワイトボードのどちらにもあざやかに発色。退色しにくい顔料インクなので、長期間の展示でも色をきれいに保ちます。
柔らかい布やティッシュに水を含ませ、簡単消字。乾くと乾拭きでは落ちなくなるので、書いたものがこすれずきれいな状態で長く掲示できます。
完全に乾いた状態であれば、少しの雨でもインクが流れ落ちることはありません。
平芯は1本で正面・側面・角面の3通りの太さを表現できます。
用途目立たせたい文字や塗りつぶしに最適な太字平芯。
ホワイトボード、ブラックボード、ガラス、アクリルに筆記可能
タイプシングル・直液式
線幅(mm)正面:8、側面:4、角面:2
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)18×125
インク水性顔料系、色/蛍光調カラー
ペン先平芯
インク容量(mL)8
商品タイプ本体
線の太さ太字
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ