54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
昼間は蛍光 夜間は反射
用途門柱、フェンスなどへの危険標示に 自転車、三輪車などの安全目印に ランドセル、バック、傘などの目印に 材質【基材】ポリエステル、ガラス球【粘着剤】アクリル系粘着剤 幅(mm)20 長さ(m)1
1巻
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キラックス蛍光ブチルテープ
RoHS
コンクリート面に貼れる色鮮やかなレモン色の蛍光テープです。ブチルゴムを採用しているので、屋外での使用が可能です。※本製品の粘着剤は、建築防水用にも使用されるブチルゴム系で、耐久性・防水性・気密性に優れています。柔軟性に富むゴム系なので曲面や凹凸面での使用にも対応します。
用途目立たない駐車場や、狭い場所の目印、障害物の認識に。 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1枚
769 税込846
当日出荷

鮮やかな蛍光色のラインテープです。 照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。 粘着力が強力ではがれにくくなっています。 看板などの文字などにも使用可能です。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。屋内の表示ライン用。室内の通路や区画ラインの表示に。階段などの段差部分の注意喚起に。鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。 引張強度(N/10mm)36 粘着タイプ強力
1巻ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

切断にはカッターが必要です。蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般) イエロー×ブラック(ゼブラ) 砥粒種類酸化アルミニウム 基材樹脂加工布 テープ長さ(m)3 テープ厚さ(mm)0.85 引張強度(N/25mm)740 粘着力(N/25mm)15
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。 従来の反射テープよりも7倍以上の優れた再帰反射性能を発揮します。 屋外耐久性は約10年です。(蛍光色は約5年) ハイ・インテンシティプリズムグレードです。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに フォークリフトや運搬用のパレット、台車など その他、屋外にて長期で使用する箇所に
1巻
特価
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

カラーバリエーションが豊富な反射テープです。
用途工場、倉庫などあらゆる標示に。様々な危険箇所や衝突防止の注意喚起に。 幅(mm)50 厚さ(mm)0.15 質量(g)110 長さ(m)10 剥離紙あり
1巻
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

切断にはカッターが必要です。 蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般) 一般ビル、工場屋内外の階段等 建設現場などの高所作業の足場 ビル出入口・工作機械回りの床面 砥粒種類酸化アルミニウム 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)740 特性蛍光
1巻ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

昼間に目立つ鮮やかな蛍光色
用途門柱、フェンスなどへの危険標示に 自転車、三輪車などの安全目印に ランドセル、バック、傘などの目印に 材質【基材】アクリルウレタン系樹脂【粘着剤】アクリル系粘着剤 幅(mm)19 長さ(m)1
1巻
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

再帰反射テープ モノタロウ 動画あり
投射された光を正確に再帰反射します。
用途駐車場・工場・倉庫の壁面の標示に適しています。 長さ(m)10 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柔軟性が高い為、曲面や角面に適しています。 従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。 屋外耐久性は約7年です。 衝撃に強く割れづらいです。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに ポールや角度のある箇所に その他、屋外にて長期で使用する箇所に RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

反射テープ トラ柄 モノタロウ 動画あり
ライトの光を反射するため夕方や夜間の視認性が高まります。 工場内や作業現場での危険標示や立入禁止標示として最適です。 セパレータあり
用途作業現場・工場内の危険/立入禁止標示に トラ テープ幅(mm)45 基材ポリエステルフィルム、(反射材)ガラス球反射 テープ厚さ(mm)0.12 粘着剤アクリル系 引張強度(N/25mm)65 粘着力(N/25mm)16.5
1巻
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛍光・ゼブラ模様のため色別判断がしやすく、薄暗い場所や離れた場所でも目立ちます。 危険区域・安全区域など色によって使い分けが可能です。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般) イエロー×ブラック 仕様切断にはカッターが必要 厚さ(mm)0.85 基材樹脂加工布 テープ長さ(m)3 砥粒酸化アルミニウム 引張強度740N/25mm 粘着剤アクリル系 粘着力15N/25mm
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

滑り止めテープ(平面用・蛍光) 日本緑十字社 動画あり
視認性に優れ、薄暗い場所でもよく目立つ「蛍光色」の滑り止めテープです。
用途屋内・屋外兼用(素足での歩行が想定される場所を除く)、階段やスロープなどの滑りやすい箇所に 仕様平面用、はく離紙付きタイプ 厚さ(mm)0.6 長さ(m)5 主な用途滑り止め用 取付け方法貼付タイプ
1巻ほか
2,490 税込2,739
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

コンクリート面に貼れる蛍光反射テープです。ブチルゴムを採用しているので、屋外での使用が可能です。日中は鮮やかに目立つので視認性優れ、夜は車のヘッドライト等を受けて明るく輝きます。※本製品の粘着剤は、建築防水用にも使用されるブチルゴム系で、耐久性・防水性・気密性に優れています。柔軟性に富むゴム系なので曲面や凹凸面での使用にも対応します。
用途目立たない駐車場や、狭い場所の目印、障害物の認識に。 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1枚
769 税込846
当日出荷

明るい場所でもはっきりと存在を認識できます。 日光や照明により、鮮やかな発光でよく目立ちます。 貼りつけが簡単で、曲面にもよくなじみます。
用途昼間、自転車やヘルメット等の視認性アップに。 看板やPOP等のオリジナルディスプレイ、持ち物のサインに。 材質アクリル系粘着性剤
1巻
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面やザラザラ面にもしっかりフィットします。 従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。 屋外耐久性は約10年です。 ハイ・インテンシティプリズムグレードです。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、縁石など。 コンクリートやブロックなどの凹凸面に。 その他、屋外にて長期で使用する箇所に。
1巻ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鮮やかな蛍光色のラインテープです。 照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。 粘着力が強力ではがれにくくなっています。 看板などの文字などにも使用可能です。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。屋内の表示ライン用室内の通路や区画ラインの表示に階段などの段差部分の注意喚起に鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。 引張強度(N/10mm)36 粘着タイプ強力
1巻ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 従来の反射テープよりも広い観測角・入射角で、優れた再帰反射性能を発揮します。 JIS 1-A-aの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) 屋外耐久性は約7年です。 エンジニアグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。 その他、屋外にて長期で使用する箇所に。
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適です。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般) 仕様切断にはカッターが必要 長さ(m)3 引張強度740N/25mm 主な用途滑り止め用 特性蛍光
1巻ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

蓄光テープ 高輝度 JIS-JC相当 屋内・屋外兼用 モノタロウ 動画あり
太陽光・蛍光灯・白熱灯などの光を吸収し暗所で明るく発光するテープです。 JIS規格(JIS Z 9107)上級JCクラスの機能を満たした、高輝度タイプの蓄光テープです。 PETフィルムを使用した脱塩ビ製法。万一の火災時にダイオキシンを発生しないので安心です。 急な火災や停電などの災害時、迅速に安全な場所への避難が可能になります。
用途懐中電灯、携帯電話、リモコン、電気スイッチに。 停電時の避難誘導として階段や手すりに。 危険表示、取っ手、段差などの目印に。 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 発光時間(時間)約6~8 蓄光時間(分)白色蛍光灯、白色系LED照明:約20、太陽光:約1
1巻
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日東エルマテリアル蛍光トラ柄ノンスリップテープ
RoHS
蛍光トラ柄のため離れた場所や薄暗い箇所でも目立ちます。 屋外平滑面の様々な下地に施工できます。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途ビル・工場屋内外の階段。 ビルの出入口、工作機械まわりの床面。 バス・フォークリフト・航空機などのステップ。 建設現場など高所作業の足場。 すべり止めと注意喚起が必要な所など。 その他、水や油ですべりやすい所など。 蛍光トラ(蛍光黄×黒) テープ長さ(m)3 基材特殊加工布+すべり止め層(人工砥粒) テープ厚さ(mm)約0.6 粘着剤アクリル系粘着剤 粘着力(N/25mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。 安心安全歩行に最適です。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般) 引張強度(N/mm)740/25
1巻ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

蛍光ライムイエロー 仕様屋外対応 エスコ品番EA983GR-32 材質基材:ハイグロス、粘着材:感圧接着 厚さ(mm)0.44 質量(g)25(パッケージ含む) テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)0.6 寸法(幅Wmm×長さLm)25×0.6 耐用年数(年)3
1個
1,810 税込1,991
当日出荷

粘着式。屋外対応。反射タイプ。剥離紙付き。微細なプリズムが表面に形成されており、非常に高い反射性があります。堅牢で耐久性のある構造。明るい場所では蛍光色で鮮やかに、暗闇では最高レベルで反射します。ASTM D-4956 Type8 準拠。
材質基材:ポリマーフィルム / 粘着剤:永久感圧接着剤 幅(mm)50 厚さ(mm)0.43 長さ(m)7.6 使用温度範囲(℃)-23~65 粘着力(N/25mm)約26.2 耐用年数(年)10(目安)
1巻(1巻)
21,500 税込23,650
翌々日出荷

蛍光シルバー 仕様屋外対応 エスコ品番EA983GR-33 材質基材:ハイグロス、粘着材:感圧接着 厚さ(mm)0.44 質量(g)25(パッケージ含む) テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)0.6 寸法(幅Wmm×長さLm)25×0.6 耐用年数(年)3
1個
1,810 税込1,991
翌日出荷


日東エルマテリアル蛍光マグネットシート
RoHS
蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 ※暗い所では光りません。 異方性マグネットのため吸着性に優れています。(等方性の2~3倍の吸着力) ハサミやカッターで簡単に切ることができます。 マグネットタイプのため貼り替えが簡単です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 工場や倉庫内の鉄製ラックやフォークリフトなどに。 レバーや機器類の明示として。 その他、さまざまな危険表示や視認性向上に。 総厚(mm)0.97 厚さ(mm)磁石:0.8 長さ(m)1 吸着力70gf/cm2(6.87 kPa)代表測定値であり、保証値ではありません 耐用年数(年)(目安)屋外:約0.5~1、屋内:1~2
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

蛍光灯などの光を約20分照らすことで、暗所において6~8時間の視認可能な光を放ちます。 ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。 国内業界初の脱塩ビ製品。 アメリカでの厳しい燃焼テスト(ASTM規格)に国内で初めて合格したエコロジー製品。 優れた耐久性で屋外での使用も可能。
1巻ほか
619 税込681
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)NCA 蛍光ノンスリップ ゼブラタイプ 安全ゾーン
蛍光・ゼブラ模様のため色別判断がしやすく、薄暗い場所や離れた場所でも目立ちます。 危険区域・安全区域など色によって使い分けが可能です。
用途屋外用。 グリーン×ホワイト 仕様切断にはカッターが必要 厚さ(mm)0.85 テープ長さ(m)3 引張強度740N/25mm 粘着力15N/25mm
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日東エルマテリアル高輝度蓄光ノンスリップテープ
RoHS
すべり止め層と蓄光層が一体化しているため昼夜問わず転倒リスクを抑えます。 太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。 JCクラスの基準をはるかに上回ります。(JIS Z 9107) 特殊な工具もいらず、乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途ビル・工場屋内外の階段 ビルの出入口、工作機械まわりの床面 バス・フォークリフト・航空機などのステップ 建設現場など高所作業の足場 その他、水や油ですべりやすい屋外平滑面の様々な箇所 トラスコ品番207-2307 材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.75 ブラック/イエローグリーン 質量(g)270 長さ(m)5 主な用途すべり止め 粘着力(N/25mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,598 税込3,958
当日出荷

テサ (tesa)補修用テープ
粗面に対する粘着力に優れています。屋内・屋外で使用可能です。のり残りしにくく簡単に剥がせます。蛍光色のため視認性に優れます。
用途鉄パイプの結束や固定、穴塞ぎ用。ワイヤーやケーブルのマーキングや固定。カーペットの固定。鋭利なエッジなど危険個所の保護。 厚さ(mm)0.28 長さ(m)25 主な用途結束、固定 特性粘着力、強度、耐摩耗性
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テサ (tesa)補修用テープ
粗面に対する粘着力に優れています。屋内・屋外で使用可能です。のり残りしにくく簡単に剥がせます。蛍光色のため視認性に優れます。
用途パイプ類の結束と補強。イベントでの使用。展示会でのカーペット類の固定。鋭利なエッジなど危険個所の保護 厚さ(mm)0.28 長さ(m)25 主な用途固定・仮止め用、結束用、保護用 粘着力(N/10mm)3.5 引張強度(N/10mm)70 使用条件【テープカット】手で切断可能 特性屋外使用可
1巻
2,098 税込2,308
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表面に鉱物粒子を吹き付けた強力滑り止めテープ。豊富なカラーバリエーション。
用途階段、通路などの滑りやすい場所に最適。屋外でも使用できます。 種別ノンスリップマット 材質基材:PET、表面:鉱物粒子 粘着剤アクリル系
1巻
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


明るい所で鮮やかに見えるシートの為目立たせたい所や危険防止に
タイプ蛍光 適合機種CM-200、LC-200KC、LC-200C 幅(mm)230 長さ(m)5 使用場所屋外
1巻
8,498 税込9,348
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。 従来の反射テープよりも7倍以上の優れた再帰反射性能を発揮します。 屋外耐久性は約10年です。(蛍光色は約5年) ハイ・インテンシティプリズムグレードです。 異方性マグネットのため吸着性に優れています。(等方性の2~3倍の吸着力) ハサミやカッターで簡単に切ることができます マグネットタイプのため貼り替えが簡単です
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 工場や倉庫内の鉄製ラックやフォークリフトなどに。 レバーや機器類の明示として。 厚さ(mm)磁石:0.8 長さ(m)1 吸着力70gf/cm2(6.87 kPa)代表測定値であり、保証値ではありません RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)1.2 耐用年数(年)(目安)屋外:約1、屋内:約2
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光のエネルギーを蓄え、長時間強力発光します。 蓄光と発光をほぼ永久的に繰り返すことができます。 ノーカットなのでお好きなサイズにカットしてご使用ください。 一般家庭の室内蛍光灯で10~30分ほど光をあてた場合、8時間程度暗闇で発光します。 シールの表面は、傷つきにくいコート層によって保護されています。 水濡れにも強く、屋外でも使用できます。
用途避難経路の誘導表示や緊急対策用品の目印に、消灯時のスイッチ、階段などの位置表示におすすめです。 寸法(mm)80×135
1冊(1シート)
729 税込802
当日出荷

紫外線遮光袋は中身が確認できない茶色か黒色が多いですが、ユニパックは中身が確認できる透明タイプ。 有害な紫外線(250nm~350nm領域)を99%以上カットするチャック付ポリエチレン袋です。
用途屋外や蛍光灯下で保管されている取扱説明書の変色を防止 紫外線劣化しやすい繊維製品の変色防止 紫外線により薬剤劣化をおこす医薬品の保護など 種類チャック付ポリ袋 入数(枚)100
1袋(100枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

明るい所で鮮やかに見えるシートの為目立たせたい所や危険防止に
幅(mm)130 長さ(m)5 適合機種PM-100、CPM-100、CPM-100K、CPM-100H、CPM-100HK、CPM-100HⅡ、CPM-100Ⅱ、CPM-100ⅡK、LC-100KP、LC-100KC、LC-100C、LC-100CP タイプ蛍光 使用場所屋外
1巻
5,998 税込6,598
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)