伸縮性のあるゴム製水糸。直径3mmΦの蛍光カラーなので写真映りも鮮明です。
サイズ(mmΦ×m)3×30
写真によく映えるΦ3mmの蛍光色です。張りやすいゴム製です。
用途測量の記録写真、工事・土木・建築等の基準出しに使用するゴム水糸
糸の長さ(m)30
糸の太さ(mm)3
材質糸:ゴム
寸法(mm)Φ58×180
RoHS指令(10物質対応)対応
写真撮影・記録用に!。高さ等の確認作業に。普通の水糸では写りにくい写真撮影もくっきり写ります。蛍光色で見やすく、伸び縮み自由で大変丈夫です。ゴムの為、直線がでやすくなります。
用途記録写真用
長さ(m)30
寸法(Φmm×m)3×30
工事現場の記録写真がハッキリ写る
工事の過程で高さ・水平・傾斜などを測り写真撮影をし記録を残すのに最適
丈夫なプラスチックボビン巻
用途細い水糸では写りにくい写真撮影に
長さ(m)30
糸の太さ(mm)約Φ3
材質ゴム+ポリエステル糸
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ80×115
視認性の高い蛍光色なので明るい現場でも良く見えます。
切れにくい太さ3mmのゴム水糸です。
用途基礎工事・道路工事などの記録写真撮影に。
材質被覆:ポリエチレン樹脂、芯:ゴム
質量(g)290
長さ(m)30
本体寸法(mm)Φ58×180
糸の太さ(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
もつれにくく、ほつれにくい!押すとリールの回転が止まる!ブレーキホルダー付。糸止め付き。日本製糸使用してます。
用途建築工事・基礎工事・土木工事・測定作業などに
材質ナイロン
目立ちやすい蛍光色。差して、回して使える軸付。
用途工事、測定作業等に。
長さ(m)270
糸の太さ(mm)約0.8
材質ナイロン糸
長さ(m)1
形状丸型
タイプ丸
材質ゴム・ポリエステル
寸法(mm)Φ80×115
色ピンク
質量(g)375
寸法(線径Φmm×全長m)3.0×30
アズワン品番64-7902-40
1個
¥1,630
税込¥1,793
当日出荷
こんなお得な商品も!

水糸 蛍光色 リール巻 1.2mm
モノタロウ
¥299
税込¥329
クルクル回る軸付でスムーズ糸張り。蛍光染色濃度をアップ、より見やすく使い分けできるカラフルな蛍光色が5色。水につよいプラスチックリール。糸がほどけない糸止め付き。最高級ナイロン糸使用
材質ナイロン糸
目立ちやすい蛍光色。差して、回して使える軸付。
用途工事、測定作業等に。
糸の太さ(mm)約1.2
長さ(m)130
材質ナイロン糸
線径(Φmm)1.2(極太)
糸の長さ(m)120
質量(g)115
スタッフ
目盛仕様表:5mm単位目盛・10mm追番数字・1m単位黄白色分け裏:50・100mm単位目盛 1m単位紅白色分け
装飾用やギフトカードの綴じ紐としてお使いいただけます。
アルミ製スタッフ
軽くて水に強く、耐久性も抜群です
伸長時のガタつきがなく常に高精度を発揮します
表面目盛は1m毎に読みやすい黄白色別を採用し、5mmピッチ目盛及び、10mm毎の直読数字も入っています
長さの許容差:±Lmm L=m単位の測定長(端数切り上げ)
センターライン付
未体験のやわらかさ。特殊製法によるやわらかさを実現。
蛍光色のイエローが安全作業のお手伝い。
LGS・鉄骨の基準出しがスピードアップ。用途に合わせ糸高さを0mm、7~50mm、100mmの範囲でワンタッチで調整出来ます。マグネットで固定出来ます。木材には釘穴に釘・木ネジを打ち込んで固定出来ます。
用途LGS・鉄骨の基準出し
糸の長さ(m)30
糸の太さ(mm)0.6
トラスコ品番813-4860
材質(本体)ABS樹脂
外形寸法(mm)縦110×横82×奥35
本体質量(g)150
材質(糸)ナイロン
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
薄くて軽量なので、持ち運びに便利です。目盛印刷は紫外線に強い特殊インクを使用しています。
用途記録写真用アルミ製ロッド
材質アルミ
仕様(表面)縦目盛、(裏面)横目盛
厚さ(mm)6
ロッド幅(mm)60
長尺物ができるため、パッキング等に適しています。耐熱性に優れ一般に200℃まで使用可能です。耐オゾン性、耐候性に優れています。
用途圧力釜のパッキング(丸紐)。Oリングの素材(丸紐)
材質シリコン
硬度50度
耐油性に優れています。
用途オイル周り
材質NBR
硬度HS-70
関連キーワード