長寿命10000時間
きよらかな明かりの昼白色とさわやかな明かりの昼光色の2種類からお選びいただけます
スリムタイプ
仕様インバータ(電子式安定器)器具にも使用できます
種別10W形
長さ(mm)約330
点灯形グロースタータ形
定格寿命(時間)10000
定格ランプ電力(W)10
適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1P
電球の種類蛍光灯
種別40W省エネ形
点灯形グロースタート形
定格ランプ電力(W)37
管長(mm)1198
適合FG-4P
種類直管蛍光灯
電流(A)0.410
管径(Φmm)28
定格平均寿命(時間)12000
電球の種類蛍光ランプ
長寿命10000時間
きよらかな明かりの昼白色とさわやかな明かりの昼光色の2種類からお選びいただけます
スリムタイプ
仕様インバータ(電子式安定器)器具にも使用できます
種別15W形
長さ(mm)約436
点灯形グロースタータ形
定格寿命(時間)10000
定格ランプ電力(W)15
適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1P
電球の種類蛍光灯
こんなお得な商品も!
LED直管 40W形
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
材質PC、銅
質量(g)約190
口金G13
直径×長さL(Φmm×mm)29×1198(ピン含まず)
色温度(K)5000
点灯方式グロー式
光源色昼白色
入力電流(A)0.248
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
こんなお得な商品も!
LED直管 20W形
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
付属品ダミースターターE型(口金:E17)
材質PC、銅
質量(g)約106
形式20W形
定格電圧(V)100
口金G13
定格消費電力(W)7.6
全光束(Lm)1260
直径×長さL(Φmm×mm)29×580(ピン含まず)
色温度(K)5000
点灯方式グロー式
光源色昼白色
入力電流(A)0.138
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
種別40W省エネ形
管長(mm)1198
点灯形ラピッドスタート形
定格ランプ電力(W)36
管径(Φmm)32.5
電流(A)0.440
定格平均寿命(時間)12000
種類直管蛍光灯
電球の種類蛍光ランプ
さわやかな明かりで長寿命10000時間。
電球の種類蛍光灯
種別20W形
点灯形グロースターター形
定格消費電力(W)18
長さ(mm)580
定格寿命(時間)10000
適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1P
スタータ形の蛍光灯です。消費電力を減少させる(メーカー比)節電タイプ。
長さ(mm)1198
質量(g)210
口金G13
定格消費電力(W)37
全光束(Lm)2430
定格寿命(時間)12000
バルブ径(Φmm)28
色温度(K)6500
適合点灯管FG-4PL、電子点灯管:FE4P
光色昼光色
電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
蛍光ランプの点灯管
口金E17
全長(mm)40
質量(g)8
種類15‐30ワット用
使用電圧(V)100
金具ねじ込み式
形態ブリスターパック
動作回数60000以上
形名E形
平均点灯所要時間(秒)1.2
直径(mm)16.8
適合ランプ(蛍光)FL10,FL15,FL20SS/18,FL20S,FL20,FL30S,FCL15,FCL20/18,FCL20,FCL30/28,FCL30,GL15,GL20,FPL9,13,18,27,30
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
長寿命10000時間スリムタイプ。
電球の種類蛍光灯
種別40W形
光色白色
長さ(mm)約1198
外径(Φmm)約26.5
定格寿命(時間)10000
40W用
直管蛍光灯:35・40・65(形)
丸形蛍光灯:40(形)
コンパクト形蛍光灯:36(形)
適合40W用、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形)
種類FG-4P(40W形用)
口金P21(差し込み式)
定格電圧(V)200
全長(mm)38
管径(Φmm)21
定格作動回数約6000回以上
金具差込式
形名P形
こんなお得な商品も!
蛍光灯 Hf形
モノタロウ
¥19,980
税込¥21,978
約100Lm/Wの高効率を実現しました。
白色蛍光ランプの1.5倍の明るさです。(高出力時)
管径25.5mmとスリムな形状、器具設計の自由度もアップしました。
定格出力と高出力の2通りの使用法ができます。
種別Hf32W形
種類直管蛍光灯
管径(Φmm)25.5
点灯形Hf器具専用
定格ランプ電力(W)32(高出力45)
ランプ電流(高出力)(A)0.425
ランプ電流(定格)(A)0.255
管長(mm)1198
定格平均寿命(時間)12000
グリーン購入法適合
電球の種類蛍光ランプ
管径(Φmm)32.5
適合FG-4P
定格ランプ電力(W)40
点灯形グロースタート形
電流(A)0.420
定格平均寿命(時間)12000
種類直管蛍光灯
管長(mm)1198
種別40W形
電球の種類蛍光ランプ
サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用
色昼白色
点灯形ラピッドスタート形
管長(mm)1198
種類直管蛍光灯
管径(Φmm)32.5
全光束(Lm)2710
定格平均寿命(時間)12000
光色昼白色
電球の種類蛍光ランプ
こんなお得な商品も!
LED直管 40W形
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
付属品ダミースターターP型(口金:P21)
材質PC、銅
質量(g)約190
形式40W形
定格電圧(V)100-240
口金G13
定格消費電力(W)15
全光束(Lm)2300
直径×長さL(Φmm×mm)29×1198(ピン含まず)
色温度(K)6500
点灯方式グロー式
光源色昼光色
入力電流(A)0.248
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
お買い得3個パック!
全長(mm)40
口金E17
外径(Φmm)17
本体質量(g)7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×17×40
形名E形
動作回数(回)6000以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3個)
¥189
税込¥208
当日出荷
適合の蛍光灯に使用してください。「FG1E2P・FG4P2P・FG5P2P」は2個入です。「FG1E3P」は3個入です。
蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!
口金P21
高さ(mm)38
質量(g)6
径(Φmm)21
動作回数(回)6000以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥219
税込¥241
当日出荷
長寿命、省エネのLED直管ランプ。
グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。
ダミースターターE型 (口金:P21)が1個付属。
用途40W形グロースターター式器具を利用した照明に。
付属品ダミースターターP形 (口金:P21)
材質PC、銅
質量(g)約190
形式40W形
定格電圧(V)100~240
口金G13
定格消費電力(W)15
全光束(Lm)2300
直径×長さL(Φmm×mm)29×1198※ピン含まず
点灯方式グロー式
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)150
取扱説明書(3.0MB)
演色指数(Ra)Ra80
サークライン40形、あたたかな電球の色味にこだわった光です。
口金G10q
定格寿命(時間)15000
電球の種類蛍光灯
付属品ダミースターターE型(口金:E17)
材質PC、銅
質量(g)約86
形式15W形
定格電圧(V)100
口金G13
定格消費電力(W)6.7
全光束(Lm)1070
直径×長さL(Φmm×mm)29×436(ピン含まず)
色温度(K)5000
点灯方式グロー式
光源色昼白色
入力電流(A)0.116
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質PC、銅
質量(g)約69
口金G13
直径×長さL(Φmm×mm)29×330(ピン含まず)
色温度(K)6500
点灯方式グロー式
光源色昼光色
入力電流(A)0.081
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
蛍光灯をすぐに点灯させる事を可能にした点灯管。寿命は従来の点灯管と比べ、電子回路で部品が構成されているため、約10倍の長寿命を実現。電子点灯管は蛍光灯の電極を予熱する回路と、安定器から常に一定電圧の高圧パルスをタイミングよく発生する回路を内蔵、一回の作動で蛍光灯がすぐに点灯します。電子回路で構成されているため、長寿命です。適合放電管および、器具ソケットに適合した品種をご使用ください。
関連資料図面(0.26MB)
1個(2個)
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
蛍光灯をすぐに点灯させる事を可能にした点灯管。寿命は従来の点灯管と比べ、電子回路で部品が構成されているため、約10倍の長寿命を実現。電子回路を内蔵したした点灯管ですので、従来のグロー式点灯管のかわりにそのままお使いいただけます。
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
こんなお得な商品も!
LED直管 20W形
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
付属品ダミースターターE型(口金:E17)
材質PC、銅
質量(g)約106
形式20W形
定格電圧(V)100
口金G13
定格消費電力(W)7.6
全光束(Lm)1260
直径×長さL(Φmm×mm)29×580(ピン含まず)
色温度(K)6500
点灯方式グロー式
光源色昼光色
入力電流(A)0.138
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
付属品ダミースターターE型(口金:E17)
材質PC、銅
質量(g)約86
形式15W形
定格電圧(V)100
口金G13
定格消費電力(W)6.7
全光束(Lm)1070
直径×長さL(Φmm×mm)29×436(ピン含まず)
色温度(K)6500
点灯方式グロー式
光源色昼光色
入力電流(A)0.116
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
お買い得2個パック!
全長(mm)38
口金P21
外径(Φmm)21
動作回数(回)6000以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥289
税込¥318
4日以内出荷
P型グロー球。2本足タイプです。交換の際は現在ご使用のグロー球と同じ型、同じタイプのものをお選びください。
タイプFG-4P
入数2
RoHS指令(10物質対応)対応
ワット数40
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
グロースターター球。直管40W型用
タイプFG-4P
定格200V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
サークライン型LEDランプです。必ずグローランプを取り外した後に本製品を取付てください。工事は不要です。グローランプを使用していない器具では直結工事を行ってください。直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具、密閉器具、調光用器具には非対応です。
寸法(mm)管径30×外径205
質量(g)165
消費電力(W)10
口金G10q
全光束(Lm)1250
使用電圧(V)AC100
定格寿命(時間)40000
周波数50-60Hz
光源色電球色3000K
配光角度(°)180
演色指数(Ra)80
発光効率(Lm/W)125
1本
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
関連キーワード