87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途一般家庭 電球の種類蛍光灯 定格平均寿命(時間)12000 平均演色評価数Ra84 口金G10q
1箱(1本)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

点灯形グロースタータ形 管径(Φmm)29 定格平均寿命(時間)6000 電球の種類蛍光ランプ
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

白さくっきり明るい光。さわやかな雰囲気にお部屋を演出します。 白を引き立たせ、学習や新聞などを読むときに文字がはっきり見えます。
電球の種類蛍光灯 口金G10q 光色昼光色 定格寿命(時間)8000 色温度(K)6400
1セット
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

10分以上の点灯でしばらくの間、暗闇で物を識別できるうすあかりを維持します。 専用インバータとの組み合わせで、従来の蛍光ランプより30~40%明るさアップ 周囲温度の上昇による効率低下を改善 長寿命 定格寿命15000時間 管径16mmで省資源 赤・緑・青の光の3原色を効率良く発光する3波長蛍光体により、色の見え方が良好です。
電球の種類蛍光灯 電流(A)0.215 管径(Φmm)16.5 平均演色評価数(Ra)84 色温度(K)7500 定格平均寿命(時間)15000 光色FRESH色
1箱(2本)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サークライン40形、あたたかな電球の色味にこだわった光です。
口金G10q 定格寿命(時間)15000 電球の種類蛍光灯
1本ほか
1,803 税込1,983
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

消灯後の残光効果25%アップ。 取替えの手間も節約9000時間の長寿命。 明るさ長持ち。目にもやさしい最後まで約80%の明るさ。 ホタルックαは「α蛍光体」に「α保護膜」を加えた蛍光ランプの3層コーティングにより、ガラス管及び蛍光体の紫外線による劣化を抑え、残光効果を維持しながら、9000時間経過後でも初期の明るさの約80%を維持します。
種別環形スターター形 管径(Φmm)29 口金G10q 点灯形グロースタータ形 定格平均寿命(時間)9000 電球の種類蛍光灯
1箱(2本)
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

白さくっきり明るい光。さわやかな雰囲気にお部屋を演出します。 白を引き立たせ、学習や新聞などを読むときに文字がはっきり見えます。
電球の種類蛍光灯 口金G10q 光色昼光色 定格寿命(時間)16000(約8年)の長寿命 ※年間2000時間(1日約5.5時間)使用の場合 色温度(K)6400
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消灯後の残光効果25%アップ。取替えの手間も節約9000時間の長寿命。明るさ長持ち。目にもやさしい最後まで約80%の明るさ。FRESH色は昼光色タイプ、MILD色は昼白色タイプ、RELAX色は電球色タイプになります。
点灯方式グロースタータ形 管径(Φmm)29 点灯形グロースタータ形 定格平均寿命(時間)9000 電球の種類蛍光灯
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

地球環境と資源を考えたスリムな蛍光ランプ
口金GZ10q ランプの種類蛍光ランプ
1個
2,563 税込2,819
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

新型蛍光体の開発と蛍光体塗布技術の最適化により、従来以上の明るさを実現しました。色彩が自然に見えます。
管径(Φmm)29 口金G10q 色温度(K)6700 定格平均寿命(時間)6000 光色3波長形昼光色 電球の種類蛍光灯
1箱(20本)
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

消灯後もしばらく残光するホタルックランプ搭載。災害時における停電など、万一の場合にもあわてず行動でき、家族の安全を守ります。 明るさが約8%上がったことにより、照明器具のエネルギー消費効率もアップ。省エネへの貢献、明るさが必要になる高齢化社会に貢献します。 蛍光体の各成分(赤、緑、青)の性能を高輝度かつ高効率なものへと設計変更し、粒子の最適化を図ることで初期値の明るさ向上を可能にしました。また新ガラス管を採用したことにより、明るさの向上を図りました。 従来のホタルックスリムの約1.5倍の寿命を実現。また定格寿命の18,000時間点灯後も光束維持率は、80%をキープ。ランプの取替えの手間を低減すると共に省資源に貢献します。
電球の種類蛍光灯 口金GZ10q 電流(A)0.215 管径(Φmm)16.5 定格平均寿命(時間)18000
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

3波長域発光形蛍光灯は、人間の目が色をよく感じる反応(色覚反応)の強い青(波長450nm)・緑(波長540nm)・赤(波長610nm)の3波長域に光を集中させ明るさを損なわずに演色性を高めることに成功しました。しかも、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところにも光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
質量(g)136 内径(Φmm)147 口金G10q 外径(Φmm)205 定格消費電力(W)18 定格寿命(時間)6000 バルブ径(Φmm)29 電球の種類蛍光灯
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エコ・トラスト・ジャパン丸形蛍光灯LEDランプ
丸形LEDランプ(サークラインタイプ) ※サークラインは東芝ライテック様の商標です。 既設の丸形蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで再利用でき「施工費削減・短工期」を実現 放熱板を無くしスリム化を実現 低ノイズLED照明。CISPR 15準拠(電磁波妨害対策) 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで点灯します。
用途マンション共用部の既設丸型蛍光灯器具を活用してLED化できます。 付属品G10q専用ソケット1個、ランプ支持バネ1個 種別FCL30形相当 直径(Φmm)225 質量(g)190 消費電力(W)10 定格電圧(V)AC90~242(電源内蔵)※工事が必要です 管径(Φmm)30 全光束(Lm)1250 色温度(K)5000 保証期間3年間(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります) 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1個
7,698 税込8,468
14日以内出荷

Panasonic(パナソニック)パルック蛍光灯
3波長域発光形蛍光灯は、人間の目が色をよく感じる反応(色覚反応)の強い青(波長450nm)・緑(波長540nm)・赤(波長610nm)の3波長域に光を集中させ明るさを損なわずに演色性を高めることに成功しました。しかも、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところにも光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
質量(g)93 内径(Φmm)118 口金G10q 外径(Φmm)170 定格消費電力(W)15 定格寿命(時間)6000 バルブ径(Φmm)26 電球の種類蛍光灯
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3波長形蛍光ランプ。
用途還形スタータ形 口金G10q 消費電力(W)30 適合グロースタータ:FG-5P/FE-5P 種別32形 質量(g)210 管径(Φmm)29 点灯形グロースタータ形 外径(Φmm)299 定格寿命(時間)6000 平均演色評価数(Ra)84 大きさの区分32形 定格ランプ電流(A)0.425 電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グロースターター式器具専用 工事不要丸形LEDランプ。 工事不要!いつものように取替えるだけ! ※グロースターターは取り外してご使用ください。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の蛍光灯置き換えに 点灯形グロースタータ形 色温度(K)5000 光源色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(0.82MB) 取扱説明書取扱説明書(0.22MB) 電球の種類LED
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

色温度6200Kの「文字クッキリ光」で文字が読みやすいクール色。丸形蛍光灯で約20000時間の長寿命を実現。30形+32形の2本セットです。
質量(g)30形:158、32形:218 備考2本セット 口金G10q 全光束(Lm)30形:2100、32形:2480 定格寿命(時間)20000 ランプ電流(A)30形:0.600、32形:0.425 定格ランプ電力(W)30形:28.0、32型:30.0 平均演色評価数(Ra)84 色温度(K)6200 ガラス管30形:29mm / 32形:29mm 内径/外径【30形】(内径)225/(外径)167【32形】(内径)299/(外径)241
1箱
3,798 税込4,178
11日以内出荷

事務所、オフィスなどの照明に。
適合【電子点灯管】(30形)FE1E、(40形)FE4P セット内容30形×1本、40形×1本 管径(Φmm)29 口金GZ10q 点灯形スタータ形 全光束(Lm)(30形)2000、(40形)3070 定格寿命(時間)6000 ランプ電流(A)(30形)0.600、(40形)0.425 定格ランプ電力(W)(30形)28、(40形)38 色温度(K)6700 外径(mm)(30形)225、(40形)373 内径(mm)(30形)167、(40形)315 適合点灯管(30形)FG-1EL/FG-1PL、(40形)FG-4PL 光色3波長形昼光色 電球の種類蛍光灯
1箱(2本)
3,698 税込4,068
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)パルックe-Day 丸形蛍光灯
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光型蛍光灯です。白ハッキリさわやかなクール色(昼光色)。30形+32形2本セット。
質量(g)30形:158、32形:218 備考2本セット 口金G10q 全光束(Lm)30形:2000、32形:2360 定格寿命(時間)6000 定格ランプ電力(W)30形:28、32形:30 色温度(K)6700 ガラス管30形:29mm / 32形:29mm 光色昼光色 内径/外径【30形】(内径)225/(外径)167【32形】(内径)299/(外径)241
1箱
2,498 税込2,748
4日以内出荷

明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光型蛍光灯です。白ハッキリさわやかなクール色(昼光色)。32形と40形2本セット。
質量(g)32形:218、40形:266 口金G10q 全光束(Lm)32形:2360、470形:3070 定格寿命(時間)12000 定格ランプ電力(W)32形:30、40型:38 ガラス管32形:29mm / 40型:29mm 光色クール色 (6700K) 内径/外径【32形】(内径)229/(外径)241【40形】(内径)373/(外径)315
1箱
3,998 税込4,398
4日以内出荷

長寿命10000時間 きよらかな明かりの昼白色とさわやかな明かりの昼光色の2種類からお選びいただけます スリムタイプ
仕様インバータ(電子式安定器)器具にも使用できます 種別10W形 長さ(mm)約330 点灯形グロースタータ形 定格寿命(時間)10000 定格ランプ電力(W)10 適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1P 電球の種類蛍光灯
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

事務所、オフィスなどの照明に。
管径(Φmm)16 口金GZ10q ランプ電流(A)【定格点灯時】0.215【高出力点灯時】0.360 平均演色評価数Ra84 寿命16000時間 電球の種類蛍光灯
1箱(3本)
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

商品説明:太陽光や蛍光灯、LEDの光を蓄えて暗闇で発光する蓄光シールです。暗い時に何か目印が必要だと思われる場所や、身の回りの品にご使用ください。(電気のスイッチや鍵、防災グッズなど)
材質PET/蓄光材/ポリエステル樹脂/アクリル系粘着剤 厚さ(mm)0.3 輝度(20分後)143mcd/m2、(60分後)45mcd/m2 仕様アルファフラッシュ009使用
1袋(36個)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スリムパルックプレミア蛍光灯
直径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用環形蛍光灯です。蛍光灯の寿命を左右する電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセス及び最適化により約16000時間の長寿命かを実現。20形・27形・34形の3本セットです。
寸法(mm)【ガラス管】Φ16 外径/内径:20形=225/192、27形=299/266、34形=373/340 質量(g)20形:81、27形:115、34形:147 備考※左側は定格転倒時、右側は高出力点灯時の値 口金GZ10q 全光束(Lm)【20形】1620/2190【27形】2310/3200【34形】2880/4050 定格寿命(時間)16000 定格ランプ電力(W)20形:20/28、27形:27/38、34形:34/48※ 周囲温度(℃)25 光色ナチュラル色 (5000K)
1箱
6,598 税込7,258
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)パルックプレミア蛍光灯丸形
最後まで明るく、目に優しい電球色の丸形蛍光灯です。30形+40形の2本セットです。
質量(g)30形:158、40形:266 口金G10q 全光束(Lm)30形:2210、32形:3440 定格寿命(時間)9000 定格ランプ電力(W)30形:28、40形:38 ガラス管30形:29mm / 40型:29mm 光色電球色 (3000K) 内径/外径【30形】(内径)225/(外径)167【40形】(内径)373/(外径)315
1箱
3,998 税込4,398
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)パルックプレミア蛍光灯丸形
最後まで明るく目に優しい電球色30W形の丸形蛍光灯2本セットです。
質量(g)158 口金G10q 全光束(Lm)2210 定格寿命(時間)9000 定格ランプ電力(W)28 ガラス管29mm 光色電球色 (3000K) 内径/外径(内径)225/(外径)167
1箱
2,398 税込2,638
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)捕虫器用蛍光灯〈丸形〉
虫の集まりやすい近紫外線と青色光を発生します。昆虫のすう光性を利用した捕虫器用の光源です。
質量(g)158 内径(Φmm)167 口金G10q 外径(Φmm)225 定格消費電力(W)30 定格寿命(時間)4000 バルブ径(Φmm)29 電球の種類蛍光灯
1箱(30本)
47,980 税込52,778
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)パルックプレミア蛍光灯丸形
最後まで明るく目に優しいナチュラル色の丸形蛍光灯。30形+40形の2本セットです。
質量(g)30形:158、40形:266 口金G10q 全光束(Lm)30形:2210、40形:3440 定格寿命(時間)9000 定格ランプ電力(W)30形:28、40形:38 ガラス管30形:29mm / 40型:29mm 光色ナチュラル色 (5200K) 内径/外径【30形】(内径)225/(外径)167【40形】(内径)373/(外径)315
1箱
3,998 税込4,398
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)パルックプレミア蛍光灯丸形
最後まで明るく目に優しい電球色の丸形蛍光灯です。32形と40形の2本セットです。
質量(g)32形:218、40形:266 口金G10q 全光束(Lm)32形:2640、40形:3440 定格寿命(時間)9000 定格ランプ電力(W)32形:30、40型:38 ガラス管32形:29mm / 40型:29mm 光色電球色 (3000K) 内径/外径【32形】(内径)229/(外径)241【40形】(内径)373/(外径)315
1箱
4,298 税込4,728
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)パルックプレミア丸形蛍光灯
最後まで明るく、目に優しい電球色の丸形蛍光灯です。30形+32形の2本セットです。
質量(g)30形:158、32形:218 備考2本セット 口金G10q 全光束(Lm)30形:2210、32形:2640 定格寿命(時間)9000 ランプ電流(A)30形:0.600、32形:0.425 定格ランプ電力(W)30形:28.0、32型:30.0 色温度(K)3000 ガラス管30形:29mm / 32形:29mm 内径/外径【30形】(内径)225/(外径)167【32形】(内径)299/(外径)241
1箱
3,498 税込3,848
4日以内出荷

白クッキリさわやかな昼光色。120000時間の長寿命を実現。30形2本入りです。
質量(g)158 口金G10q 全光束(Lm)2000 定格寿命(時間)12000 定格ランプ電力(W)28 ガラス管29mm 光色昼光色 (6700K) 内径/外径(内径)225/(外径)167
1箱
2,098 税込2,308
4日以内出荷

白クッキリさわやかな昼光色。120000時間の長寿命を実現。30形+32形の2本セットです。
質量(g)30形:158、32形:218 備考2本セット 口金G10q 全光束(Lm)30形2000、32形:2360 定格寿命(時間)12000 定格ランプ電力(W)30形:28、32形:30 色温度(K)6700 ガラス管30形:29mm / 32形:29mm 光色昼光色 内径/外径【30形】(内径)225/(外径)167【32形】(内径)299/(外径)241
1箱
3,198 税込3,518
4日以内出荷

種別40形 電球の種類蛍光灯ランプ 口金G10q 光源色Clear-DayLight 定格ランプ電力(W)38 適合(点灯管)FG-4P、(電子点灯管)FE4P 質量(g)275 内径(Φmm)315 管径(Φmm)29 外径(Φmm)373 全光束(Lm)3070 定格寿命(時間)15000 ランプ電流(A)0.425 光色Clear-DayLight
1セット(5個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

色温度6200Kの「文字クッキリ光」で文字が読みやすいクール色。丸形蛍光灯で約20000時間の長寿命を実現。32形/40形の2本セット
質量(g)30形:158、40形:266 口金G10q 全光束(Lm)30形:2100、40形:3230 定格寿命(時間)20000 定格ランプ電力(W)30形:28、40型:38 平均演色評価数(Ra)84 ガラス管30形:29mm / 40型:29mm 光色クール色 (文字くっきり光6200K) 内径/外径【30形】(内径)225/(外径)167【40形】(内径)373/(外径)315
1箱
4,598 税込5,058
6日以内出荷

パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。 最後まで明るく目にやさしい、プレミアコーティングタイプ
口金G10q 定格寿命(時間)9000 バルブ径(Φmm)29
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エコ・トラスト・ジャパン丸形蛍光灯LEDランプ
丸形LEDランプ(サークラインタイプ) ※サークラインは東芝ライテック様の商標です。 既設の丸形蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで再利用でき「施工費削減・短工期」を実現 放熱板を無くしスリム化を実現 低ノイズLED照明。CISPR 15準拠(電磁波妨害対策) 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで点灯します。
用途マンション共用部の既設丸型蛍光灯器具を活用してLED化できます。 付属品G10q専用ソケット1個、ランプ支持バネ1個 質量(g)160 定格電圧(V)AC90~242(電源内蔵)※工事が必要です 管径(Φmm)30 色温度(K)5000 保証期間3年間(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります) 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

サークライン型LEDランプです。必ずグローランプを取り外した後に本製品を取付てください。工事は不要です。グローランプを使用していない器具では直結工事を行ってください。直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具、密閉器具、調光用器具には非対応です。
寸法(mm)管径30×外径205 質量(g)165 消費電力(W)10 口金G10q 全光束(Lm)1250 使用電圧(V)AC100 定格寿命(時間)40000 周波数50-60Hz 光源色電球色3000K 配光角度(°)180 演色指数(Ra)80 発光効率(Lm/W)125
1本
3,598 税込3,958
6日以内出荷

蛍光色が採用されており、明るい場所でもしっかりと視認できます。太陽光や蛍光灯、白色LEDなどから光を吸収し、暗闇で自ら発光します。最長8時間の蓄光性能があり、夜間や停電時でも安心です。短時間の光照射でも十分に光を蓄えられる高効率設計です。電源不要で繰り返し使えるため、エコで経済的です。
用途停電時の誘導や避難経路の目印に。子どもや高齢者の夜間の安全対策に。リモコンやスイッチの位置確認に。 トラスコ品番711-5061 セット内容丸形×6枚、三角型×6枚、棒型×5本 材質表面:PET、基材:蓄光材、ポリエステル樹脂、粘着剤:アクリル系、剥離フィルム:PP 蛍光黄
1式
1,198 税込1,318
翌々日出荷

管径20mmのスリムなガラス管を、同心円に2本ブリッジ技術で繋いだコンパクトで明るく長寿命の高周波点灯専用二重環形蛍光灯。蛍光灯の寿命を左右する電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセス及び塗布量の最適化により、約20000時間の長寿命化を実現。
口金GU10q 定格寿命(時間)20000 バルブ径(Φmm)20 電球の種類蛍光灯
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

グロースターター式器具専用 工事不要丸形LEDランプ。 工事不要!いつものように取替えるだけ! ※グロースターターは取り外してご使用ください。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の蛍光灯置き換えに 点灯形グロースタータ形 色温度(K)6500 光源色昼光色 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(0.82MB) 取扱説明書取扱説明書(0.22MB) 電球の種類LED
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)