11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超ランプフリー 入力電圧100~240Vに対応。小型軽量の上、FLR・FHFランプだけでなく、FPL・FHPやFMLランプまで適合しているランプフリータイプです。 1灯用としても使用可能!!
電圧(V)100~240 付属品専用ハーネス 規格40W2灯用 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×49×27 適合ランプFHF32 ・FL40SS/37 ・FLR40S-EX/36 ・FPL36 ・FPL55 ・FHP32・FHP45 ・FML36 ・FML55
1セット
6,598 税込7,258
当日出荷

小型軽量の上、FLR・FHFランプだけでなく、FPL・FHPやFMLランプまで適合しているランプフリータイプです。
タイプスタンダード 付属品専用ハーネス
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高い省エネ性能を持ち 最小級の費用で短期償却を可能とするCPU搭載インバータ安定器 『KE9840FPS』 蛍光灯を使用して究極の省エネを追及! 蛍光灯のままLED並の省エネが可能になりました!
電圧(V)100~240 適合ランプFHF32・FLR40S-EX/36 規格40W1灯2灯用 タイプ省エネ 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×49×27 質量(g)290 消費電力(W)50・40
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

防湿型・防雨型・一般タイプ・800 Lmタイプ・昼白色・非調光。LED内蔵、電源ユニット内蔵
定格電圧(V)100~242 仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵 光源LED(昼白色) 色温度(K)5000 安定器定格出力型、出力固定型 光源寿命40000時間(光束維持率85%)
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LDL20X1笠なし型防湿防雨
ランプ別売り
適合(パイプ吊具)NP29000 (ステンレス)、(パイプ吊具)FP61032W (鋼材)、(ガード)FK21553 (ステンレス)、(ガード)FK21533 (鋼材) 質量(kg)1.6 材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト) 取付方式天井直付型 消費電力(W)12 定格電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源LDL20 ランプLDL20S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)70×622×116 色温度(K)5000 防塵防水性能IP23 防湿 安定器定格出力型、<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)79.1 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)950 トランスランプ別売、電源ユニット内蔵 演色指数(Ra)84 材質(反射板)亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト) 子品番【器具】NNFW21051J LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-K
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LDL20X1笠なし型防湿防雨SUS
ランプ別売り
適合(パイプ吊具)NP29000 (ステンレス)、(パイプ吊具)FP61032W (鋼材)、(ガード)FK21553 (ステンレス)、(ガード)FK21533 (鋼材) 質量(kg)1.6 材質(本体)ステンレス(クリア塗装) 取付方式天井直付型 定格電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源LDL20 ランプLDL20S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)75×622×116 器具・セット器具のみ 防塵防水性能IP23 防湿 安定器定格出力型、<出力固定型> 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスランプ別売、電源ユニット内蔵 材質(反射板)ステンレス(クリア塗装) 調光の可否 子品番【器具】NNFW21071K LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-K
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED建築化L900 5000K
エコ商品
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵 適合【調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161(別売)、ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161(別売)、信号線式ライコンNQ21505(別売)、信号線式ライコンNQ21502(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U(別売)、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能 質量(kg)1.7 材質(本体)亜鉛鋼板 消費電力(W)27 定格電圧(V)100~242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)42×899×55 器具・セットセット品 色温度(K)5000 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源色昼白色 安定器定格出力型<約5~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)133.3 光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)3600 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装) 調光の可否
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LDL40×2笠なし型耐オイルミスト
エコ商品
ランプ別売り
適合(パイプ吊具)NP29000 (ステンレス)、(パイプ吊具)FP61032W (鋼材)、(ガード)FK41554 (ステンレス)、(ガード)FK41534 (鋼材) 質量(kg)2.8 材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト) 取付方式天井直付型 定格電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源LDL40 ランプLDL40S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)132×1245×128 器具・セット器具のみ 防塵防水性能IP23 防湿 安定器定格出力型、<出力固定型> 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスランプ別売、電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合 材質(反射板)亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト) 調光の可否 子品番【器具】NNFJ42051 LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)防爆型LED照明器具 直付
材質(パネル)硬質ガラス(透明)、(端子箱)アルミ(マイルドグレー) 質量(kg)7 品番(星和電機(株))LZLA270141-PA 材質(本体)アルミ(マイルドグレー) 取付方式吊下型 保護構造(灯体部)IP65 消費電力(W)31.5 定格電圧(V)100~242 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 色温度(K)5000 防爆構造ExdeⅡB+H2T6X(水素ガス対応) 光源色昼白色 安定器<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)87.3 光源寿命60000時間(光束維持率92.2%) 光束(Lm)2750 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 材質(パイプ)ステンレス鋼管(マイルドグレー) 適合電線管G16(4方出3方プラグ付) 演色指数(Ra)83 子品番【灯具】NNF41310 LE9、【パイプ】FK70310、【吊具】FP21400
1セット
109,800 税込120,780
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED建築化L900 4000K
エコ商品
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵 適合【調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161(別売)、ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161(別売)、信号線式ライコンNQ21505(別売)、信号線式ライコンNQ21502(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U(別売)、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能 質量(kg)1.7 材質(本体)亜鉛鋼板 消費電力(W)27 定格電圧(V)100~242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)42×899×55 器具・セットセット品 色温度(K)4000 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源色白色 安定器定格出力型<約5~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)127.7 光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)3450 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装) 調光の可否
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED建築化L900 3500K
エコ商品
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵 適合【調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161(別売)、ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161(別売)、信号線式ライコンNQ21505(別売)、信号線式ライコンNQ21502(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U(別売)、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能 質量(kg)1.7 材質(本体)亜鉛鋼板 消費電力(W)27 定格電圧(V)100~242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)42×899×55 色温度(K)3500 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源色温白色 安定器定格出力型<約5~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)116.6 光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)3150 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷