長寿命10000時間スリムタイプ
定格ランプ電力(W)36ワット(40ワット形)
区分40形
定格寿命(時間)10000
外径×長さL(Φ×mm)約26.5×1198
ラピッド蛍光灯は、ラピッド安定器と組み合わせて使用するタイプで、スタータ(点灯管など)なしで多くのランプが一斉に即時点灯する特長をもっています。
始動補助装置の構造によって、内面導電被膜方式(M-X)や外面ストライプ方式(M)、外面シリコン方式(A)があります。
長さ(mm)1198
質量(g)253
口金G13
定格消費電力(W)36
全光束(Lm)2340
定格寿命(時間)12000
バルブ径(Φmm)32.5
色温度(K)6500
電球の種類蛍光灯
管径(Φmm)32.5
口金G13
点灯形ラビットスターター形
全光束(Lm)3000
定格寿命(時間)12000
定格ランプ電力(W)36
管長(mm)1198
色温度(K)4200
光色白
電球の種類直管蛍光
種別40W省エネ形
管長(mm)1198
点灯形ラピッドスタート形
定格ランプ電力(W)36
管径(Φmm)32.5
電流(A)0.440
定格平均寿命(時間)12000
種類直管蛍光灯
電球の種類蛍光ランプ
長寿命10000時間スリムタイプ。
電球の種類蛍光灯
種別40W形
光色白色
長さ(mm)約1198
外径(Φmm)約26.5
定格寿命(時間)10000
ラピッド蛍光灯は、ラピッド安定器と組み合わせて使用するタイプで、スタータ(点灯管など)なしで多くのランプが一斉に即時点灯する特長をもっています。
始動補助装置の構造によって、内面導電被膜方式(M-X)や外面ストライプ方式(M)、外面シリコン方式(A)があります。
長さ(mm)1198
質量(g)253
口金G13
定格消費電力(W)36
全光束(Lm)2560
定格寿命(時間)12000
バルブ径(Φmm)32.5
色温度(K)4200
光色白色
電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用
色昼白色
点灯形ラピッドスタート形
管長(mm)1198
種類直管蛍光灯
管径(Φmm)32.5
全光束(Lm)2710
定格平均寿命(時間)12000
光色昼白色
電球の種類蛍光ランプ
種別36W
長さ(mm)1198
質量(g)250
口金G13
点灯形ラピッドスタータ
定格消費電力(W)36
全光束(Lm)3450
定格寿命(時間)12000
色温度(K)5000
光源色3波長形昼白色
1箱(2本)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
用途一般家庭・オフィス・病院・学校・店舗など
全長(mm)1198
質量(g)255
管径(Φmm)32.5
口金G13
定格寿命(時間)12000
定格ランプ電力(W)36
平均演色評価数(Ra)88
箱入数4本
定格平均寿命(時間)12000
定格ランプ電流(A)0.44
グリーン購入法適合
管径(Φmm)32.5
口金G13
点灯形ラビットスターター形
全光束(Lm)2610
定格寿命(時間)12000
管長(mm)1198
色温度(K)6500
光色昼光色
電球の種類直管蛍光
FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。明るさそのままで消費電力を大幅にカットし、省エネと明るさを両立させた製品となっています。自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
用途コンパクト形蛍光灯の置き換え。
商業施設、ホテル、ホールの照明に。
仕様ノイズ対策(EMI):CISPR15 / VCCI Class B
形状シングル
色昼白色
使用温度範囲(℃)-25~50
入力電圧(V)AC100-242(50Hz/60Hz)
定格寿命(時間)50000
色温度(K)5000
保証期間3年
光源色昼白色
配光角度(°)約180
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料直結配線図(0.31MB)
演色指数(Ra)80以上
電球の種類コンパクト形蛍光ランプ
口金2G11
定格寿命(時間)20000
直径(mm)17.5
電球の種類蛍光ランプ
種別40W形
電球の種類蛍光ランプ
点灯形ラピッドスタート形
定格ランプ電力(W)40
種類直管蛍光灯
電流(A)0.420
管径(Φmm)32.5
管長(mm)1198
定格平均寿命(時間)12000
種別40W省エネ形
点灯形グロースタート形
定格ランプ電力(W)37
管長(mm)1198
適合FG-4P
種類直管蛍光灯
電流(A)0.410
管径(Φmm)28
定格平均寿命(時間)12000
電球の種類蛍光ランプ
ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形蛍光灯
3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します
これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途一般形蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用
平均演色評価数(Ra)>80
色温度(K)5000
光色昼白色
電球の種類蛍光灯
ランプ外面全面に透明の熱収縮性プラスチックフィルムを密着加工した蛍光ランプです。
ランプに強い衝撃があったときや、落下した場合にガラス片が飛散しにくくなっています。
電車、食品加工、電算室、機械工場、学校などに適しています。
種類直管蛍光灯
管長(mm)1198
定格平均寿命(時間)12000
電球の種類蛍光ランプ
材質ガラス、アルミ、銅合金
消費電力(W)36
口金G13
本体寸法(mm)W約31.5×H約1.198×D約31.5
本体質量(g)約205
定格入力電流(A)0.44
寿命12000時間
点灯方式ラピッドスタート式
ガラス色ホワイト
調光方式なし
植物の発芽・育成に適した光を出力します。青・赤・白色の波長の違う3種のLEDチップを搭載しています。
用途ガーデニングや栽培の環境で日当たりが悪い場所での補助光に最適です。室内園芸にも利用出来ます。
付属品取付金具×2個 ネジ×4本 コンクリート用プラグ×4本
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
本体質量(kg)1.36
電源コード(m)1.5
波長(nm)380~780
明るさ(Lm)2900
寸法(横×奥行×高さ)(mm)1200×80×68
防水IP65
1台
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
電源タイプ電源コード式
電球の種類蛍光灯
トラスコ品番851-4032
材質電球:乳白ガラス、コード:塩化ビニール樹脂
質量(g)700
芯数2
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
事務所、オフィスなどの照明に。
形状ツイン
電球の種類コンパクト蛍光灯
工場や事務所で最も使われている昼白色の自然で目に優しい光色です。
タイプ3波長形
定格電圧(V)100
色温度(K)5000
平均寿命(時間)12000
定格ランプ電力(W)40
色昼白色
種別40W形
全光束(Lm)3100
仕様演色性/80以上
点灯形ラピッドスタート形
本体長さ(mm)1198
光色昼白色
電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。500nm以下をカットした半導体工場(純黄色)もあります。
長さ(mm)1198
質量(g)253
口金G13
定格消費電力(W)36
全光束(Lm)2270
定格寿命(時間)12000
バルブ径(Φmm)32.5
色温度(K)6500
光色昼光色
電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

蛍光灯 Hf形
モノタロウ
¥19,980
税込¥21,978
種別直管ラピッドスタート形
質量(g)255
管径(Φmm)32.5
口金G13
管長(mm)1198
定格平均寿命(時間)12000
点灯形ラピッドスタート形
電球の種類蛍光ランプ
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
電球の種類コンパクト蛍光灯
2本柱タイプのコンパクト形蛍光灯
一般形(FPL)と高周波点灯専用(FHP)があります。
《3波長形蛍光灯とは》
一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。
これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。
材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金
形状ダブル
色温度(K)5000
光色昼白色
演色指数(Ra)80
電球の種類蛍光灯
種別36W
長さ(mm)1198
質量(g)250
口金G13
点灯形ラピッドスタータ
定格消費電力(W)37
全光束(Lm)3240
定格寿命(時間)12000
色温度(K)6500
光源色3波長形昼光色
1箱(2本)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
用途屋内用
口金E26
トラスコ品番851-4123
全長(mm)170
色昼光色
電圧(V)110
消費電力(W)36
外径(Φmm)58
電球形状スパイラル蛍光灯
電球の種類蛍光灯
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。明るさそのままで消費電力を大幅にカット。省エネと明るさを両立させた製品となっています。自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
用途コンパクト形蛍光灯の置き換え。
商業施設、ホテル、ホールの照明に。
電圧(V)AC100~242 (50Hz/60Hz)
接続方式直結方式
定格寿命(時間)50000
平均演色評価数(Ra)82.5
使用温湿度範囲-25~50℃(60%RH以下)
保証期間3年間
力率AC100V:95以上、AC200V:90以上
光源色電球色相当
EMI規格CISPR15 / VCCI Class B
配光角度(°)約180(ピーク照度50%のとき110)
光色電球色相当
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類蛍光灯形LED
長さ(mm)1198
質量(g)253
口金G13
定格消費電力(W)36
定格寿命(時間)12000
電球の種類蛍光灯
従来の蛍光灯器具に互換性があるので、既存照明を簡単にLED化することができます。現在お使いの蛍光灯がグロー・ラピッド式ならSLタイプを工事不要で設置、インバータ式なら簡単な直結工事でDSLタイプを設置できます。使用部材は全てリサイクル可能です。蛍光灯のようなガラス管ではなく、飛散防止のためにポリカーボネイト製樹脂カバーとアルミニウムを使用した安全設計です。構成部材に水銀など有害物質を一切使っていないため、リサイクル性もよく環境に優しい製品設計です。LED灯SL-seriesきらめきは、ランプシェードに拡散材を配合することにより、照射角度を160度まで広げ、全体に柔らかい光を照射します。乳白色カバーによりLEDの視認を抑え、ギラギラとしない人間の優しい照明です。LED灯SL-seriesきらめきは、光の成分に紫外線や赤外線がほとんど含まれてないため、虫が近寄りにくく、衣類品や生鮮品など熱に弱いものでも傷んだりしません。
用途オフィス・工場・病院などに。
仕様グロー・ラピッド工事不要
色温度昼白色(5000~5300K)
関連資料カタログチラシ(6.15MB)
演色指数(Ra)Ra80以上
動作温度範囲(℃)-20~40(結露なきこと)
照射角度(°)160
発光効率(Lm/W)133
バルブ外面全体に紫外放射を吸収する合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯。衣料品や紙製品などの色あせや虫の飛来が問題になるところに使用されています。
長さ(mm)1198
質量(g)253
口金G13
定格消費電力(W)36
全光束(Lm)3250
定格寿命(時間)12000
バルブ径(Φmm)32.5
色温度(K)5000
光色昼白色
電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
従来の蛍光灯器具に互換性があるので、既存照明を簡単にLED化することができます。現在お使いの蛍光灯がグロー・ラピッド式ならSLタイプを工事不要で設置、インバータ式なら簡単な直結工事でDSLタイプを設置できます。使用部材は全てリサイクル可能です。蛍光灯のようなガラス管ではなく、飛散防止のためにポリカーボネイト製樹脂カバーとアルミニウムを使用した安全設計です。構成部材に水銀など有害物質を一切使っていないため、リサイクル性もよく環境に優しい製品設計です。LED灯SL-seriesきらめきは、ランプシェードに拡散材を配合することにより、照射角度を160度まで広げ、全体に柔らかい光を照射します。乳白色カバーによりLEDの視認を抑え、ギラギラとしない人間の優しい照明です。LED灯SL-seriesきらめきは、光の成分に紫外線や赤外線がほとんど含まれてないため、虫が近寄りにくく、衣類品や生鮮品など熱に弱いものでも傷んだりしません。
用途オフィス・工場・病院などに。
仕様直結配管工事必要
色温度昼白色(5000~5300K)
関連資料カタログチラシ(6.15MB)
演色指数(Ra)Ra80以上
動作温度範囲(℃)-20~40(結露なきこと)
照射角度(°)160
発光効率(Lm/W)133
事務所、オフィスの照明に。
用途※防水型器具には指定された管径のランプをご使用ください。
種別40形
長さ(mm)1198
色クール色
質量(g)253
口金G13
点灯形ラピッドスタータ形
全光束(Lm)3240
定格寿命(時間)15000
定格ランプ電力(W)36
色温度(K)6700
電球の種類蛍光灯
1箱(2本)
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
長さ(mm)1198
口金G13
定格寿命(時間)12000
色温度(K)5000
電球の種類蛍光灯
災害時の非常持ち出し照明セットです。軽量プラ段ケースは、保管が確実で積重ねにも耐えられる丈夫な作りです。コンセント付なので連結点灯が可能(10灯まで)。防雨型なので屋外使用が可能。二重絶縁構造なのでアースを取らなくても安全。蛍光灯なので、省エネ・長寿命&低温度。インバーター内蔵で瞬時に点灯&50/60Hz兼用。縦吊り・横吊りが可能。
用途防災時の非常持ち出し照明セットです。
電線仕様-長さ(m)5
電線仕様-種別2PNCT
電線仕様-太さ(mm2)0.75
電線仕様-心数(C)2
電球の種類蛍光灯
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯です。2本柱タイプのコンパクト蛍光灯です。
事務所、オフィスの照明に。
用途※防水型器具には指定された管径のランプをご使用ください。
種別40形
長さ(mm)1198
口金G13
点灯形ラピッドスタータ形
全光束(Lm)3080
定格寿命(時間)12000
ランプ電流(A)0.44
定格ランプ電力(W)36
バルブ径(Φmm)28
色温度(K)6700
光色3波長昼光色
電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
次へ