種別40W省エネ形
管長(mm)1198
点灯形ラピッドスタート形
定格ランプ電力(W)36
管径(Φmm)32.5
電流(A)0.440
定格平均寿命(時間)12000
種類直管蛍光灯
電球の種類蛍光ランプ
工場や事務所で最も使われている昼白色の自然で目に優しい光色です。
タイプ3波長形
定格電圧(V)100
色温度(K)5000
平均寿命(時間)12000
定格ランプ電力(W)40
色昼白色
種別40W形
全光束(Lm)3100
仕様演色性/80以上
点灯形ラピッドスタート形
本体長さ(mm)1198
光色昼白色
電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
種別40W省エネ形
点灯形グロースタート形
定格ランプ電力(W)37
管長(mm)1198
適合FG-4P
種類直管蛍光灯
電流(A)0.410
管径(Φmm)28
定格平均寿命(時間)12000
電球の種類蛍光ランプ
種別40W形
電球の種類蛍光ランプ
点灯形ラピッドスタート形
定格ランプ電力(W)40
種類直管蛍光灯
電流(A)0.420
管径(Φmm)32.5
管長(mm)1198
定格平均寿命(時間)12000
長寿命10000時間スリムタイプ。
電球の種類蛍光灯
種別40W形
光色白色
長さ(mm)約1198
外径(Φmm)約26.5
定格寿命(時間)10000
管長(mm)1198
定格平均寿命(時間)12000
グリーン購入法適合
電球の種類蛍光ランプ
サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用
色昼白色
点灯形ラピッドスタート形
管長(mm)1198
種類直管蛍光灯
管径(Φmm)32.5
全光束(Lm)2710
定格平均寿命(時間)12000
光色昼白色
電球の種類蛍光ランプ
ラピッド蛍光灯は、ラピッド安定器と組み合わせて使用するタイプで、スタータ(点灯管など)なしで多くのランプが一斉に即時点灯する特長をもっています。
始動補助装置の構造によって、内面導電被膜方式(M-X)や外面ストライプ方式(M)、外面シリコン方式(A)があります。
長さ(mm)1198
質量(g)253
口金G13
定格消費電力(W)36
全光束(Lm)2340
定格寿命(時間)12000
バルブ径(Φmm)32.5
色温度(K)6500
電球の種類蛍光灯
管径(Φmm)32.5
適合FG-4P
定格ランプ電力(W)40
点灯形グロースタート形
電流(A)0.420
定格平均寿命(時間)12000
種類直管蛍光灯
管長(mm)1198
種別40W形
電球の種類蛍光ランプ
仕様(同等品)東芝 FLR40S・W/M/36、パナソニック FLR40S・W/M-X・36R、三菱 FLR40SW/M/36、ホタルクス(NEC) FLR40SW/M/36、日立 FLR40S・W/M/36-B
種別36W
管径(Φmm)32.5
口金G13
点灯形ラビットスターター形
全光束(Lm)3000
定格寿命(時間)12000
定格ランプ電力(W)36
管長(mm)1198
色温度(K)4200
光色白
電球の種類直管蛍光
1箱(25本)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
長寿命10000時間さわやかな明かりの昼光色スリムタイプ
定格ランプ電力(W)32ワット(40ワット形)
光色3波長形昼光色(D)(6500K)
区分40形
点灯形ラピッドスタート形
定格寿命(時間)10000
外径×長さL(Φ×mm)約26.5×1198
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
40W形昼光色 ラピッドスタート形のお得な10本セット物や商品を美しく自然に見せる3波長蛍光灯。効率・演色性ともに優れています。
点灯方式ラピッドスタート形(点灯管を使用しないタイプ)
消費電力(W)40
光色3波長形昼光色
種別40W形
電圧(V)100
全光束(Lm)3200
色温度(K)約6500
本体長さ(mm)1198(直径32.5mm)、T10
平均寿命(時間)12000
演色指数(Ra)80以上
電球の種類蛍光灯
1セット(10本)
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)
種別20W省エネ形
色昼白色
点灯形グロースタータ形
定格ランプ電力(W)18
管長(mm)580
全光束(Lm)1110
適合FG-1E、FG-1P
種類直管蛍光灯
電流(A)0.34
管径(Φmm)28
定格平均寿命(時間)8500
光色昼白色
電球の種類蛍光ランプ
ランプ別売り
適合(ガード)FK42533
質量(kg)2.5
材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)
取付方式天井直付型
消費電力(W)36
定格電圧(V)AC100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源LDL40
ランプLDL40S
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×1250×69
色温度(K)5000
安定器定格出力型、<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)140
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスランプ別売、電源ユニット内蔵
演色指数(Ra)80
材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)
定格光束(Lm)5040
子品番【器具】NNF42001J LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用
色昼白色
点灯形グロースタータ形
管長(mm)1198
適合FG-4P
種類直管蛍光灯
全光束(Lm)2810
定格平均寿命(時間)12000
光色昼白色
電球の種類蛍光ランプ
グロースタータを使用する、最も一般的な蛍光ランプ「ライフライン」です。
管径28mmのガラス管を採用することにより、明るさや寿命は一般形と同じで消費電力を4~5%節電できます。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)
種別20W省エネ形
点灯形グロースタータ形
定格ランプ電力(W)18
管長(mm)580
定格平均寿命(時間)8500
適合FG-1E、FG-1P
種類直管蛍光灯
電流(A)0.340
管径(Φmm)28
電球の種類蛍光ランプ
事務所、オフィスの照明に。
用途※防水型器具には指定された管径のランプをご使用ください。
種別40形
長さ(mm)1198
色クール色
質量(g)253
口金G13
点灯形ラピッドスタータ形
全光束(Lm)3240
定格寿命(時間)15000
定格ランプ電力(W)36
色温度(K)6700
電球の種類蛍光灯
1箱(2本)
¥5,498
税込¥6,048
欠品中
ランプ別売り
適合(ガード)FK41534
材質(反射笠)亜鉛鋼板(白色)
質量(kg)2.7
材質(本体)亜鉛鋼板(白色)
取付方式天井直付型
消費電力(W)36
定格電圧(V)AC100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源LDL40
ランプLDL40S
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×87
色温度(K)5000
安定器定格出力型、<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)137.2
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)4940
トランスランプ別売、電源ユニット内蔵
演色指数(Ra)80
子品番【器具】NNF42230 LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
高効率ですので、消費電力が少なくなります。
用途室内の照明に
種別32W形
管径(Φmm)25.5
点灯形Hf器具専用
管長(mm)1198
定格平均寿命(時間)12000
光色3波長形昼白色
電球の種類蛍光灯
適合【ガード】FK41534
材質亜鉛鋼板
質量(kg)2.7
色白
消費電力(W)36
定格電圧(V)AC100~242
光源LDL40×2
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×87
色温度(K)5000
安定器定格出力型(出力固定型)
エネルギー消費効率(Lm/W)134.1
光束(Lm)4830
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
適合ランプ適合ランプ:直管LEDランプ用、2500 Lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K、2500 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K、2500 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K、2500 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K、2500 Lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K、2500 Lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K、2500 Lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/19/21P-K、2600 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/14/26、2600 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/14/24、2600 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/14/23、3800 Lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/29/35-K、3800 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/29/38-K、3800 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/29/37-K、3800 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/29/35-K、3800 Lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/29/33-K、3800 Lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/35P-K、3800 Lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/29/34P-K、昼白色(5000K)高演色形:LDL40S・N/29/31-9、白色(4000K)高演色形:LDL40S・W/29/29-9、電球色(3000K)高演色形:LDL40S・L/29/25-9、昼白色(5000K)高演色形飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/29-9P、半導体工場用(黄色):LDL40T・Y/17/21-S
演色指数(Ra)80
1セット
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ランプ別売り
材質(反射笠)亜鉛鋼板(白色)
質量(kg)2.4
材質(本体)亜鉛鋼板(白色)
取付方式天井直付型
消費電力(W)36
定格電圧(V)AC100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
センサーひと(熱線)センサ付
光源LDL40
ランプLDL40S
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×87
色温度(K)5000
安定器定格出力型、<ひとセンサ対応式(シンプルセルコン)>
エネルギー消費効率(Lm/W)137.2
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)4940
トランスランプ別売、電源ユニット内蔵
演色指数(Ra)80
子品番【器具】NNFS42230 LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
ランプ別売り
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
適合(ガード)FK41534、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)
材質(反射笠)亜鉛鋼板(白色)
質量(kg)2.7
材質(本体)亜鉛鋼板(白色)
取付方式天井直付型
消費電力(W)36
定格電圧(V)AC100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源LDL40
ランプLDL40S
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×87
色温度(K)5000
安定器定格出力型、<約25~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)137.2
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)4940
トランスランプ別売、電源ユニット内蔵
演色指数(Ra)80
子品番【器具】NNF42230 LT9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
1台
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
仕様電源ユニット内蔵、壁面(横向きのみ)・天井面取付兼用
質量(kg)4.9
保護等級IP23
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)235×1390×115
ランプ別売り
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(つや消し仕上)
長さ(mm)1279
幅(mm)332
質量(kg)10.4
電圧(V)100~242
消費電力(W)36
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源LDL40×2
ランプLDL40S
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)101.1
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)3640
トランスランプ別売 電源ユニット内蔵
適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2
埋込穴幅(mm)300
埋込穴長(mm)1257
埋込高(mm)121
子品番【基本灯具】NNF42750【プラスユニット】NNFK42459【ランプ】LDL40S・N/14/26
スタータ形の蛍光灯です。消費電力を減少させる(メーカー比)節電タイプ。
長さ(mm)1198
質量(g)210
口金G13
定格消費電力(W)37
全光束(Lm)2430
定格寿命(時間)12000
バルブ径(Φmm)28
色温度(K)6500
適合点灯管FG-4PL、電子点灯管:FE4P
光色昼光色
電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
割れにくい!ポリカーカバー使用
虫がよりにくい低誘虫性!
熱くならない!
器具一体型 電気工事不要!必要灯数つなぐだけ!
広さや長さに応じて連結可能j。
専用固定金具で簡単取付。
直管蛍光灯40W同等の明るさ
用途内照看板や店舗照明、通路、倉庫に便利!!
光色昼白色
消費電力(W)17.9
セット内容電源ケーブル(1m切放し)セット/LCL-40H-ONE+LCL-ONE-PC1
質量(g)356
タイプ屋内型
定格電流(A)0.34
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1198×34×36
色温度(K)5000
寿命球:40000時間
使用環境温度(℃)-20~40
連結数1つの電源で15本
入力電圧範囲(V)85~125
電球の種類LED
1セット
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
割れにくい!ポリカーカバー使用
虫がよりにくい低誘虫性!
熱くならない!
器具一体型 電気工事不要!必要灯数つなぐだけ!
広さや長さに応じて連結可能j。
専用固定金具で簡単取付。
直管蛍光灯40W同等の明るさ
用途内照看板や店舗照明、通路、倉庫に便利!!
光色昼白色
消費電力(W)17.9
仕様連結用(本体のみ)
質量(g)356
タイプ屋内型
定格電流(A)0.34
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1198×34×36
色温度(K)5000
寿命球:40000時間
使用環境温度(℃)-20~40
連結数1つの電源で15本
入力電圧範囲(V)85~125
電球の種類LED
1個
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
関連キーワード