明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
電球の種類蛍光灯
口金G13
点灯形ラピッドスタート形
定格消費電力(W)20
バルブ径(Φmm)32.5
長さ(mm)580
質量(g)129
全光束(Lm)1150
定格寿命(時間)8500
色温度(K)6700
蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)を99%カットします。3~5年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。
トラスコ品番567-0308
材質チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム
長さ(mm)558
色透明
適合種別20形
外径(mm)35
内径(mm)34
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
電球の種類蛍光灯
口金G13
点灯形ラピッドスタート形
定格消費電力(W)40
バルブ径(Φmm)32.5
長さ(mm)1198
質量(g)253
全光束(Lm)3450
定格寿命(時間)12000
色温度(K)5000
ご使用前に、電気工事士によるAC直結工事が必要です。蛍光ランプと同じG13口金を採用しています。既存の照明器具をいかしてLEDにリニューアルできるため、費用を抑えたLED化に最適です。
用途既設の照明器具を活かしたLED化
タイプ40W相当
消費電力(W)12.5
口金G13
点灯形FLR
入力電圧(V)AC100~242
平均演色評価数(Ra)83
色温度(K)5000
ランプ寿命50000時間
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)160
配光角度(°)190
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.77MB)
定格光束(Lm)2000
電球の種類LED
関連キーワード