3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します
これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途Hf形直管蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/直管蛍光灯/店舗/家庭用
質量(g)160
点灯形インバーター形
定格ランプ電力(W)32
平均演色評価数(Ra)84
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2.6×121×2.6
定格ランプ電流(A)定格:0.255、高出力:0.425
平均寿命(時間)12000
電球の種類蛍光灯
Hf専用器具と組み合わせて使用することにより、従来のスタータ形、
ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑える
ことができる蛍光灯です。
種別32形
材質ガラス、アルミ、銅合金
消費電力(W)定格:32、高出力:45
口金G13
本体質量(g)約160
定格寿命(時間)12000
ランプ電流(A)定格:0.255、高出力:0.425
外径(Φ)×全長(mm)約26×1198
点灯方式インバータ式
全光束(定格)(Lm)3500
全光束(高出力)(Lm)4900
Ra85
ガラス色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類直管蛍光灯
調光の可否なし
こんなお得な商品も!

蛍光灯 Hf形
モノタロウ
¥19,980
税込¥21,978
約100Lm/Wの高効率を実現しました。
白色蛍光ランプの1.5倍の明るさです。(高出力時)
管径25.5mmとスリムな形状、器具設計の自由度もアップしました。
定格出力と高出力の2通りの使用法ができます。
種別Hf32W形
種類直管蛍光灯
管径(Φmm)25.5
点灯形Hf器具専用
定格ランプ電力(W)32(高出力45)
ランプ電流(高出力)(A)0.425
ランプ電流(定格)(A)0.255
管長(mm)1198
定格平均寿命(時間)12000
グリーン購入法適合
電球の種類蛍光ランプ
こんなお得な商品も!

蛍光灯 Hf形
モノタロウ
¥19,980
税込¥21,978
Hfインバータとの組み合わせにより、高効率を実現。管径25.5mmのスリムでスマートなあかり。
質量(g)198
タイプ32W形
管径(Φmm)25.5
口金G13
定格寿命(時間)12000
ランプ電流(A)(定格点灯時)0.255/(高出力点灯時)0.425
定格ランプ電力(W)(定格点灯時)32/(高出力点灯時)45
平均演色評価数(Ra)84
管長(mm)1198
種別32W形
電球の種類蛍光ランプ
高効率ですので、消費電力が少なくなります。
用途室内の照明に
種別32W形
管径(Φmm)25.5
点灯形Hf器具専用
管長(mm)1198
定格平均寿命(時間)12000
光色3波長形昼白色
電球の種類蛍光灯
種別40W省エネ形
管長(mm)1198
点灯形ラピッドスタート形
定格ランプ電力(W)36
管径(Φmm)32.5
電流(A)0.440
定格平均寿命(時間)12000
種類直管蛍光灯
電球の種類蛍光ランプ
種別40W省エネ形
点灯形グロースタート形
定格ランプ電力(W)37
管長(mm)1198
適合FG-4P
種類直管蛍光灯
電流(A)0.410
管径(Φmm)28
定格平均寿命(時間)12000
電球の種類蛍光ランプ
長寿命10000時間スリムタイプ。
電球の種類蛍光灯
種別40W形
光色白色
長さ(mm)約1198
外径(Φmm)約26.5
定格寿命(時間)10000
管径(Φmm)32.5
適合FG-4P
定格ランプ電力(W)40
点灯形グロースタート形
電流(A)0.420
定格平均寿命(時間)12000
種類直管蛍光灯
管長(mm)1198
種別40W形
電球の種類蛍光ランプ
点灯形グロースタータ形
管径(Φmm)29
定格平均寿命(時間)6000
電球の種類蛍光ランプ
工具不要で簡単に組立が可能です。
高さ調節部分はロッククランプ式で簡単に調節が出来ます。
キャスター付きで移動もラクラク
用途衣類掛け、洋服かけの収納ラックとして、洗濯物の部屋干し、室内干しにも便利です。
材質パイプ部:スチール 、樹脂部:ポリプロピレン
質量(kg)1.85
色ブラック
耐荷重(kg)20
材質(キャスター)ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)810×420×885~1530
パイプ径(Φmm)ハンガー部:25、横ボール:16、脚部:22/25
キャスター径(Φmm)40
取扱説明書(0.6MB)
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
上下左右伸縮可能なパイプ式のハンガーラックです。
工具不要で簡単に組立が可能です。
高さ調節部分はロッククランプ式で簡単に調節が出来ます。
キャスター付きで移動もラクラク
用途衣類掛け、洋服かけの収納ラックとして、洗濯物の部屋干し、室内干しにも便利です。
材質パイプ部:スチール 、樹脂部:ポリプロピレン
質量(kg)1.98
色ブラック
耐荷重(kg)20
材質(キャスター)ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)785~1160×420×885~1530
パイプ径(Φmm)ハンガー部:25、横ボール:16、脚部:22/25
キャスター径(Φmm)40
取扱説明書(0.6MB)
1台
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
定格電圧(V)AC100~242
仕様調光信号用端子台付
色温度(K)5000
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
こんなお得な商品も!

蛍光灯 Hf形
モノタロウ
¥19,980
税込¥21,978
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
長さ(mm)1198
質量(g)185
口金G13
全光束(Lm)3520/4950(定格点灯時/高出力点灯時)
定格寿命(時間)12000
定格ランプ電力(W)32/45(定格点灯時/高出力点灯時)
バルブ径(Φmm)25.5
色温度(K)5000
光色ナチュラル色
電球の種類蛍光灯
サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用
色昼白色
点灯形ラピッドスタート形
管長(mm)1198
種類直管蛍光灯
管径(Φmm)32.5
全光束(Lm)2710
定格平均寿命(時間)12000
光色昼白色
電球の種類蛍光ランプ
種別32W形
質量(g)182
種類直管蛍光灯
電流(A)0.435
管径(Φmm)32.5
点灯形グロースタータ形
定格ランプ電力(W)32
管長(mm)830
定格平均寿命(時間)12000
適合点灯管FG-5P
電球の種類蛍光ランプ
工場や事務所で最も使われている昼白色の自然で目に優しい光色です。
タイプ3波長形
定格電圧(V)100
色温度(K)5000
平均寿命(時間)12000
定格ランプ電力(W)40
色昼白色
種別40W形
全光束(Lm)3100
仕様演色性/80以上
点灯形ラピッドスタート形
本体長さ(mm)1198
光色昼白色
電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
ランプ外面全面に透明の熱収縮性プラスチックフィルムを密着加工した蛍光ランプです。
ランプに強い衝撃があったときや、落下した場合にガラス片が飛散しにくくなっています。
電車、食品加工、電算室、機械工場、学校などに適しています。
種類直管蛍光灯
管長(mm)1198
定格平均寿命(時間)12000
電球の種類蛍光ランプ
スタータ形の蛍光灯です。消費電力を減少させる(メーカー比)節電タイプ。
長さ(mm)1198
質量(g)210
口金G13
定格消費電力(W)37
全光束(Lm)2430
定格寿命(時間)12000
バルブ径(Φmm)28
色温度(K)6500
適合点灯管FG-4PL、電子点灯管:FE4P
光色昼光色
電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
関連キーワード