連結コンセント付(総電力500Wまで)。
そのまま使えて便利な5m電源コード。
照射角度は自由に調整可能。
挟むだけ!簡単設置、クリップ式。
明るく鮮やかな白い光、省エネ蛍光ランプ。
用途屋内用
定格消費電力(W)250
電球の種類蛍光灯
使用場所屋内用
コード長さ(m)5
電源タイプ電源コード式
電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E26
芯数2
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
外径30mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。
トラスコ品番337-6036
適合機種SL-8W、SL-8W-N、LB-6A、LB-8A、LB-6AE、LB-8AE、LB-6W、LB-8W、LB-6WE、LB-8WE、SL-LED8W、SL-LED8W-N
質量(g)15
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×30×36
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
ジェットイノウエ製LED蛍光管用の取付部材です。
用途電装パーツ
材質ステンレス
幅(mm)10
材質POM
種類支持金具
100%/70%/30%の3段階調光機能付き
タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができます
光が必要な場所に届くフレキシブルアーム
多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい
まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ
LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)
付属品保証書付取扱説明書
スイッチタッチ式スイッチ
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
長さ(cm)31(セード)/54(アーム)
本体質量(g)約580
全光束(Lm)約350
平均演色評価数(Ra)82
光源チップ型LED使用(交換不可)
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)約63.6
照度(Lux)約1000(直下35cmの高さ)
使用場所屋内
クランプ取付幅(mm)10~38以下
アームフレキシブル
調光率(%)100/70/30(3段階調光)
U字型クリップでソフトネオンをホールドするためのもので随所で使用できる。クリップ本体は固定用の2つの穴があり木ネジや釘で固定できるようになっている。
用途ソフトネオン(Φ13mm)固定用クリップ
適合PR3Lシリーズ、PR3Sシリーズ専用
1セット(20個)
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
ランプを付属していないので口金E26 消費電力60Wまでの白熱電球・電球型蛍光灯・LED電球など用途に合わせて使用していただけます。
フレキシブルアーム部分は、自由に角度が変えられるので光に当てたい場所にランプの向きを自在に変えられることができます。
クリップタイプなので、挟むだけで簡単に設置可能です。
材質ウッド、スチール
幅(mm)クリップくわえ幅/平均時:約25
寸法(mm)セード:約Φ105×150
質量(g)約600
定格電圧(V)AC100
口金E26
コード長さ(m)約2
定格消費電力(W)60まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クリップ:約70×105×70
アーム長さ(mm)約300
アームフレキシブル
RoHS指令(10物質対応)対応
くわえ幅(mm)25
連結コンセント付。
使いやすいクリップタイプ。
ソケット部に回転式ターンスイッチ付。
フレキシブルヘッドで360度角度調節可能。
用途各種屋内の作業現場の照明に。
定格消費電力(W)36
電球の種類蛍光灯
使用場所屋内
コード長さ(m)5
電源タイプ電源コード式
付属品蛍光灯36w
質量(g)680
タイプクリップ式
定格電圧(V)100
口金E26
適合品番36W ケイコウトウ(注文コード:62887896)
寸法(幅W×長さL)(mm)118×255
芯数2
クリップ幅(mm)70
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
連結コンセント付(総電力500Wまで) 。
そのまま使えて便利な5m電源コード。
照射角度は自由に調整可能。
挟むだけ!簡単設置、クリップ式。
明るく鮮やかな白い光、省エネ蛍光ランプ。
用途屋内用。
消費電力(W)(付属ランプ)32
定格消費電力(W)(適合)250
電球の種類蛍光灯
使用場所屋内用
コード長さ(m)約5
電源タイプ電源コード式
電源(V)AC100、50/60Hz
口金E26
最大能力クリップ/(パイプ)Φ48mm、(角材厚さ)40mm
芯数2
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
プライヤで挟み込むだけで取り付け完了。ねじ締め不要のスプリングクリップです。
表面処理ダクロタイズド塗装
適合SL-13シリーズ・SL-20M・SL-20MCR・SL-40M・SL-LED20M・SL-LED40M、その他連結タイプ
トラスコ品番816-2455
適合機種SL-13シリーズ・SL-20M・SL-20MCR・SL-40M・SL-LED20M・SL-LED40M、その他連結タイプ
質量(g)25
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
剣先スコップなどを壁掛・自立させるための受け金具です。
材質鉄製
幅(mm)49、受け口:29
高さ(mm)71
穴ピッチ(mm)20
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
ストロングライト専用ホルダー
適合SL-20PA・SL-27PA・SL-36PA・SL-40PA、その他連結タイプ等
トラスコ品番816-2456
適合機種SL-20PA・SL-27PA・SL-36PA・SL-40PA、その他連結タイプ等
質量(g)50
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
J型回転式クリップ(樹脂製)30度づつ回転!
使いやすい角度で使用できます。
連結コンセント内蔵
消費電力(W)32
電球の種類蛍光灯
使用場所屋内用
コード長さ(m)5
電源タイプ電源コード式
芯数2
付属品スパイラル蛍光球36W(屋内用)
トラスコ品番851-4031
質量(g)690
口金E26
寸法(幅W×長さL)(mm)110×250
機能連結コンセント付
接続コード5m
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
手元が明るい灯り窓付きです。連結コンセント付きです。クリップ付きです。
用途屋内型蛍光灯クリップライト。
出力(W)32
全光束(Lm)1800
電源コードVCT(定格600V)×5m
使用場所屋内
1個
¥2,598
税込¥2,858
9日以内出荷
スリップレスクリップ(ガッチリと留まって使いやすいクリップです。)、連結コンセント付き(ランプを連結して利用できます。)
消費電力(W)200
コード長さ(m)5
仕様ターンスイッチ付替球タイプ/クリアー(ACROSS-200W)付
トラスコ品番851-4029
口金E26
機能連結コンセント付
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内用
電球の種類耐震球
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
用途スコップ掛けにも使用できます。
材質ステンレス(SUS304)
大光量(白熱電球100Wの約1.6倍)。明るい鮮やかな広い光の蛍光灯クリップ。連結コンセント付
用途屋内作業の簡易照明に
電球の種類蛍光灯
消費電力(W)60
全光束(Lm)3350
電源(V)100(50/60Hz)
口金E26
芯数2
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
反射板付。前方に光を集めて明るさアップ!連結コンセント付
用途屋内作業・倉庫
電球の種類蛍光灯
消費電力(W)32
電源(V)100(50/60Hz)
口金E26
芯数2
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
長尺物の持ち歩きに便利。
ショルダーベルトとゴムクリップ付き。
40Wの蛍光灯が20本入る。
直径(Φmm)(底)210
質量(g)670
寸法(幅W×高さH)(mm)335×1000 (巾着部150)
ランプを付属していないので口金E26 消費電力60Wまでの白熱電球・電球型蛍光灯・LED電球など用途に合わせて使用していただけます。
アームとクリップの接続部は回転するので、ランプの向きを変えることができます。クリップタイプなので、挟むだけで簡単に設置可能です。
定格消費電力(W)60まで
質量(g)約470
口金E26
アーム角度調整
RoHS指令(10物質対応)対応
くわえ幅(mm)25
照射すると蛍光物質などが強く反応し明るく光るブラックライト
連続使用時間は約32時間
ネイルなどUVレジン液の硬化に
蓄光ルアーなどへの蓄光や蛍光ペイント画の発光に
携帯用クリップ付き
アルミボディ
材質アルミ
質量(g)47
電源単4形乾電池×2本(別売)
直径×長さL(Φmm×mm)16×143
光源UV LED1個(LED交換不可)
波長(nm)395 ±5
最大消費電流(A)約80
色(ボデー)黒
電球の種類LED
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
照射すると蛍光物質などに強く反応し明るく光るブラックライト
波長 375ナノメートル
連続使用時間 約20時間
携帯用クリップ付
アルミボディ
長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-1 Super LED Driver:特許第6429128号)
偽造紙幣・クレジットカードのチェックに
ペットなどによる汚れなどの微物チェックに
宝石や鉱物の鑑定に
ネイルなどUVレジン液の硬化に
蓄光ルアーなどの蓄光物質に短時間で蓄光
材質(本体)アルミ
質量(g)45
電源単4形乾電池×2本(別売)
直径×長さL(Φmm×mm)19×146.5
光源UV LED3個(LED交換不可)
波長(nm)375 ±5
最大消費電流(A)約120
色(ボデー)黒
電球の種類LED
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ポールや板などにクリップで取り付けられ、設置の自由度が高いスポットライト。EFD15口金E26電球型蛍光灯付き。
その他中間スイッチ、電球付き
材質鉄、アルミ
寸法(mm)セード径112×高さ203
質量(kg)0.55
消費電力(W)15
口金E26
コード長さ(m)1.8
使用電圧(V)AC100
最大挟み幅(mm)30
1台
¥5,798
税込¥6,378
6日以内出荷
●家庭用コンセントから電源を取るシンプルなクリップライトです。厚さ28mmまでのポールや板などにクリップで挟んで固定いただけます。●フレキシブルアームで角度を自由に設定できるので、スポットライトや間接照明など用途に併せてご利用いただけます。●電球型蛍光ランプ(60W)が付属しているので、ご購入後直ぐにご使用いただけます。●ボディカラーは黒または銀からお選びください。
コード長さ(m)1.7
寸法(mm)(ラセン)200
質量(kg)0.5
高さ(mm)415
スイッチボタンソケットスイッチ
口金E26
挟み幅(クリップ)28mm
セード寸法(mm)Φ145
アームフレキシブル
落ちてくる水滴の力だけで高圧の静電気を発生させることができる不思議な装置。発電した静電気はLEDの点灯により確認できます。
静電気実験の導入や、静電誘導の学習に最適です。
付属品水容器(ステンレス製、約1L)2個、アクリル板(水容器用)2枚、蛍光灯、ミノムシクリップ付きリ-ド線赤黒各2本
材質アクリル
寸法(mm)300×200×450
質量(g)850
1セット
¥55,000
税込¥60,500
8日以内出荷
関連キーワード