暗がりでもスイッチひもを見失わない夜光つまみです。
用途:主に屋内照明器具の蛍光灯、コードペンダントなどのスイッチひもの補修・交換に使用します。
仕様夜光つまみ付
色白
質量(g)5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5
全長(cm)140
1個
¥133
税込¥146
当日出荷
和風照明器具に似合う木製つまみで、高級感を演出します。
用途:主に屋内照明器具の蛍光灯、コードペンダントなどのスイッチひもの補修・交換に使用します。
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
保管に便利はボビン巻、しなやかなコードです。
用途ブラインドの紐などに
包装形態ボビン巻
暗がりでもスイッチひもを見失わない夜光つまみ付
主に屋内照明器具の蛍光灯、コードペンダントなどのスイッチひもの補修・交換に使用します。
仕様●全長:140cm
アズワン品番65-2252-31
1個
¥205
税込¥226
当日出荷
換気扇ひもスイッチの交換用ひもです。
ひも長(cm)90
1点
¥99
税込¥109
当日出荷
お部屋や台所の照明、換気扇などに使用できます。
洋風照明器具に似合うゴールド仕上げで、高級感を演出します。
用途:主に屋内照明器具の蛍光灯、コードペンダントなどのスイッチひもの補修・交換に使用します。
色ゴールド
質量(g)10
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5
全長(cm)30
1個
¥302
税込¥332
当日出荷
台所などの換気扇のスイッチひもの補修・交換に使用します。油などで汚れがひどくなったら交換してください。
用途換気扇などに
質量(g)10
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5
全長(cm)70
1個
¥190
税込¥209
当日出荷
ねじれにくく扱いやすい組みひもです。8つ打タイプ。
用途ブラインドの昇降用ひも。
店舗内の指示板吊り下げ用。
材質/仕上ポリエステル
長さ(m)30
色ラクダ
定格10A 250V
回路方式片切
結線方式巻締端子式
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
適合本体FHT-42107K-PM9
1本
¥379
税込¥417
当日出荷
定格電圧(V)300
色グレー
定格電流(A)3
回路方式片切
結線方式巻締端子式
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
保管に便利なボビン巻、しなやかなコードです。
用途ブラインドの紐などに
仕様芯なし
包装形態ボビン巻
強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。
ノンスリップのスラックスバー付
材質本体:ポリプロピレン、ストップバー:スチロール樹脂・ラバー加工、フック:鉄・クロームメッキ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(1本あたり)420×215×25
スリムで収納効率がよいジャケット用
用途アウターやジャケットの収納に。肩の厚みが薄いので、収納効率がよいハンガー。
材質本体/ポリプロピレン、フック/鉄・ユニクロメッキ
色ブラック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×215×50
1セット
¥479
税込¥527
当日出荷
S字フックで簡単に取り付け、取り外しができます。
色洋風
質量(g)10
長さ(cm)約50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×125×20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
1本
¥46
税込¥51
当日出荷
洋風照明器具に似合うゴールド仕上げで、高級感を演出。主に屋内照明器具の蛍光灯、コードペンダントなどのスイッチひもの補修・交換に使用可能。
色ゴールド
全長(cm)30
1個(1個)
¥385
税込¥424
翌日出荷
4月下旬~長期間展開できるグリーンリーフで行楽気分高まる演出を。上部ひも付。上部ひもを3ヶ所吊って展開します。若葉のさわやかなグリーンで気持ちの良い店内に。熱で変形等する場合がございますので、蛍光灯へ密着させてのご使用はお避けください。
材質不織布・PVC
寸法(高さH×幅W×長さL)(cm)約34×45×160
1個
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
食品衛生法適合素材を使用しています。エプロン本体には、ニトリルゴムを表・裏にトッピングした厚みのある生地を採用。抗菌配合の生地のため、衛生的にご使用いただけます。食用油に強く、摩擦や耐久性にも優れており、油の跳ねる調理現場に適しています。ヒモには、CSMゴムを採用することで、丈夫で縛りやすい仕様になっています。ハトメには、金属探知機に反応するようにニッケルを採用しています。首とコシでそれぞれ紐を結ぶ、首掛けタイプのため、着脱が簡単で着用時に安定感があります。※日光や蛍光灯のもとで長時間晒されると黄ばみが発生する場合がございます。※全ての油に耐性があるわけではございませんのでご注意ください。
用途調理や食品・食肉加工、その他水作業に。
厚さ(mm)本体0.4
色ホワイト
材質(本体)表:NBRゴムトッピング 基布:ナイロン 裏:NBRゴムトッピング
質量(g)580(Lサイズ)
本数ひも:3
耐熱温度(℃)130
材質(ひも)CSMゴム
ひも長(cm)100
ハトメニッケル
銀の力でしっかり抗菌、清潔に乾かす場所として便利な「Ag+水切り吸水マット」。「ちょっとした洗いものに」「食洗機に入らないお鍋の水切りに」「乾燥機が使用できないグラスや漆器などに」重宝します。表面はパイル織りになっていて吸水性に優れています。裏面はメッシュ素材ですので、通気性がよく、乾燥が早いので衛生的です。生地の間にウレタンを挟んでいるのでクッション性があり、大切な食器を優しく保護してくれます。使用後は吊るせるヒモが付いているので、場所を取りません。手書き風の刺繍で可愛らしく仕上げています。光触媒抗菌で、太陽や蛍光灯で抗菌機能を発揮します。
材質表面 綿95% アクリル5%、裏面 ポリエステル100%
色パープル
質量(g)420
厚さ(cm)0.5
寸法(縦×横)(cm)28×40
1枚
¥899
税込¥989
3日以内出荷
関連キーワード