高効率ですので、消費電力が少なくなります。
用途室内の照明に
種別32W形
管径(Φmm)25.5
点灯形Hf器具専用
管長(mm)1198
定格平均寿命(時間)12000
光色3波長形昼白色
電球の種類蛍光灯
Hf専用器具と組み合わせて使用することにより、従来のスタータ形、
ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑える
ことができる蛍光灯です。
種別32形
材質ガラス、アルミ、銅合金
消費電力(W)定格:32、高出力:45
口金G13
本体質量(g)約160
定格寿命(時間)12000
ランプ電流(A)定格:0.255、高出力:0.425
外径(Φ)×全長(mm)約26×1198
点灯方式インバータ式
全光束(定格)(Lm)3500
全光束(高出力)(Lm)4900
Ra85
ガラス色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類直管蛍光灯
調光の可否なし
こんなお得な商品も!

蛍光灯 Hf形
モノタロウ
¥19,980
税込¥21,978
約100Lm/Wの高効率を実現しました。
白色蛍光ランプの1.5倍の明るさです。(高出力時)
管径25.5mmとスリムな形状、器具設計の自由度もアップしました。
定格出力と高出力の2通りの使用法ができます。
種別Hf32W形
種類直管蛍光灯
管径(Φmm)25.5
点灯形Hf器具専用
定格ランプ電力(W)32(高出力45)
ランプ電流(高出力)(A)0.425
ランプ電流(定格)(A)0.255
管長(mm)1198
定格平均寿命(時間)12000
グリーン購入法適合
電球の種類蛍光ランプ
電球の種類蛍光灯
種別32形
口金G13
定格ランプ電力(W)32/45
寸法(ガラス管径×長さ)(mm)25.5×1198
質量(g)185
定格ランプ電流(A)0.255/0.425
定格寿命(時間)15000
グリーン購入法適合
こんなお得な商品も!

蛍光灯 Hf形
モノタロウ
¥19,980
税込¥21,978
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
長さ(mm)1198
質量(g)185
口金G13
全光束(Lm)3520/4950(定格点灯時/高出力点灯時)
定格寿命(時間)12000
定格ランプ電力(W)32/45(定格点灯時/高出力点灯時)
バルブ径(Φmm)25.5
色温度(K)5000
光色ナチュラル色
電球の種類蛍光灯
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
長さ(mm)588.5
質量(g)96
口金G13
定格消費電力(W)16/23(定格点灯時/高出力点灯時)
全光束(Lm)1470/2100(定格点灯時/高出力点灯時)
定格寿命(時間)8500
バルブ径(Φmm)25.5
色温度(K)5000
光色ナチュラル色
電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
電球の種類蛍光灯
口金G13
定格消費電力(W)32、45
バルブ径(Φmm)25.5
長さ(mm)1198
質量(g)185
全光束(Lm)3520、4950
定格寿命(時間)12000
色温度(K)4200
点灯形Hf
1箱(25本)
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
光色昼白色
長さ(mm)245
口金GY10q-2
定格ランプ電力(W)23
バルブ径(Φmm)17.5
1箱(10本)
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
また、器具(安定器)により出力を変えて(16形はランプ電力16Wまたは23W、32形はランプ電力32Wまたは45W、50形はランプ電力50Wまたは65W)使用することが可能。光色は6タイプ揃っています。
長さ(mm)1198
質量(g)185
口金G13
点灯形Hf
定格消費電力(W)32、45
全光束(Lm)3310、4650
定格寿命(時間)12000
バルブ径(Φmm)25.5
色温度(K)6700
電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
電球の種類蛍光灯
種別63形
口金G13
定格ランプ電力(W)63
光色ナチュラル(3波長形昼白色)
寸法(ガラス管径×長さ)(mm)25.5×1178
質量(g)182
定格ランプ電流(A)0.71
全光束(Lm)6150
定格寿命(時間)18000
1箱(25本)
¥159,800
税込¥175,780
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

蛍光灯 Hf形
モノタロウ
¥19,980
税込¥21,978
Hfインバータとの組み合わせにより、高効率を実現。管径25.5mmのスリムでスマートなあかり。
質量(g)198
タイプ32W形
管径(Φmm)25.5
口金G13
定格寿命(時間)12000
ランプ電流(A)(定格点灯時)0.255/(高出力点灯時)0.425
定格ランプ電力(W)(定格点灯時)32/(高出力点灯時)45
平均演色評価数(Ra)84
管長(mm)1198
種別32W形
電球の種類蛍光ランプ
長寿命12000時間。きよらかな明かりの昼白色
種別32形
長さ(mm)外寸1198
区分32形
点灯形Hf器具専用
定格寿命(時間)12000
定格ランプ電力(W)32
蛍光ランプ(形状)FHF32
光色3波長形昼白色(N)(5000K)
電球の種類直管蛍光
1本
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します
これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途Hf形直管蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/直管蛍光灯/店舗/家庭用
質量(g)160
点灯形インバーター形
定格ランプ電力(W)32
平均演色評価数(Ra)84
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2.6×121×2.6
定格ランプ電流(A)定格:0.255、高出力:0.425
平均寿命(時間)12000
電球の種類蛍光灯
ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形コンパクト蛍光灯
3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します
これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用
質量(g)60
平均演色評価数(Ra)80
平均寿命(時間)10000
電球の種類蛍光灯
種別40W省エネ形
管長(mm)1198
点灯形ラピッドスタート形
定格ランプ電力(W)36
管径(Φmm)32.5
電流(A)0.440
定格平均寿命(時間)12000
種類直管蛍光灯
電球の種類蛍光ランプ
ランプ外面全面に透明の熱収縮性プラスチックフィルムを密着加工した蛍光ランプです。
ランプに強い衝撃があったときや、落下した場合にガラス片が飛散しにくくなっています。
電車、食品加工、電算室、機械工場、学校などに適しています。
種類直管蛍光灯
管長(mm)1198
定格平均寿命(時間)12000
電球の種類蛍光ランプ
光色昼白色
種別32形
形状Hfツイン
口金GY10q-9
定格ランプ電力(W)32
電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
きよらかな明かりの昼白色。お買い得な10本セット。工場、事務所など大量に使用する場所におすすめ
種別32形
長さ(mm)外寸1198
区分32形
定格ランプ電力(W)32
蛍光ランプ(形状)FHF32
光色3波長形昼白色(N)(5000K)
電球の種類直管蛍光
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
電球の種類蛍光灯
口金G13
定格消費電力(W)32、45
バルブ径(Φmm)25.5
長さ(mm)1198
質量(g)185
全光束(Lm)3520、4950
定格寿命(時間)12000
色温度(K)3000
1箱(25本)
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)560
形状Hfツイン
質量(g)210
口金GY10q-10
定格消費電力(W)45
全光束(Lm)4350/4500(周囲温度25℃/35℃)
定格寿命(時間)12000
バルブ径(Φmm)17.5
色温度(K)5000
光色昼白色
1箱(10本)
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
種別32W形
質量(g)182
種類直管蛍光灯
電流(A)0.435
管径(Φmm)32.5
点灯形グロースタータ形
定格ランプ電力(W)32
管長(mm)830
定格平均寿命(時間)12000
適合点灯管FG-5P
電球の種類蛍光ランプ
従来Hf蛍光灯比2.5倍の長寿命と、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術(プレミアコーティング)及び蛍光体品質向上で、快適な明るさを持続させた蛍光灯です。
電球の種類蛍光灯
口金G13
定格消費電力(W)32、45
バルブ径(Φmm)25.5
長さ(mm)1198
質量(g)185
全光束(Lm)3520、4950
定格寿命(時間)30000
色温度(K)5000
1箱(25本)
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
1箱(10本)
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
電球の種類蛍光灯
口金G13
定格消費電力(W)32、45
バルブ径(Φmm)25.5
長さ(mm)1198
質量(g)185
全光束(Lm)3520、4950
定格寿命(時間)12000
色温度(K)3500
1箱(25本)
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)560
形状Hfツイン
質量(g)210
口金GY10q-10
定格消費電力(W)45
全光束(Lm)4350/4500(周囲温度25℃/35℃)
定格寿命(時間)12000
バルブ径(Φmm)17.5
色温度(K)3000
光色電球色
1箱(10本)
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)560
形状Hfツイン
質量(g)210
口金GY10q-10
定格消費電力(W)45
全光束(Lm)4350/4500(周囲温度25℃/35℃)
定格寿命(時間)12000
バルブ径(Φmm)17.5
色温度(K)4200
光色白色
1箱(10本)
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)412
形状Hfツイン
質量(g)158
口金GY10q-9
定格消費電力(W)32
全光束(Lm)2900
定格寿命(時間)12000
バルブ径(Φmm)17.5
色温度(K)4200
光色白色
1箱(10本)
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
1箱(10本)
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)412
形状Hfツイン
質量(g)158
口金GY10q-9
定格消費電力(W)32
全光束(Lm)2900
定格寿命(時間)12000
バルブ径(Φmm)17.5
色温度(K)3500
光色温白色
1箱(10本)
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)245
形状Hfツイン
質量(g)95
口金GY10q-2
定格消費電力(W)23
全光束(Lm)1770/1850(周囲温度25℃/35℃)
定格寿命(時間)10000
バルブ径(Φmm)17.5
色温度(K)4200
光色白色
1箱(10本)
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)560
形状Hfツイン
質量(g)210
口金GY10q-10
定格消費電力(W)45
全光束(Lm)4350/4500(周囲温度25℃/35℃)
定格寿命(時間)12000
バルブ径(Φmm)17.5
色温度(K)3500
光色温白色
1箱(10本)
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)245
形状Hfツイン
質量(g)95
口金GY10q-2
定格消費電力(W)23
全光束(Lm)1770/1850(周囲温度25℃/35℃)
定格寿命(時間)10000
バルブ径(Φmm)17.5
色温度(K)3500
光色温白色
1箱(10本)
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
電球の種類蛍光灯
種別86形
口金RX17d
定格ランプ電力(W)84
寸法(ガラス管径×長さ)(mm)25.5×2367
質量(g)350
定格ランプ電流(A)0.395
定格寿命(時間)12000
プレミアコーティングの採用で、光束維持率をアップ。新設計のトリプルコイルによりエミッタの保持力をアップし、約1.6倍の長寿命を実現。交換ランプ本数も低減します。誤挿入防止の為、従来Hfランプより20mm短尺1178mm
種別63W形
長さ(mm)1178
質量(g)182
口金G13
定格消費電力(W)63
全光束(Lm)6560
定格寿命(時間)20000
バルブ径(Φmm)25.5
色温度(K)5000
光色ナチュラル色
電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
¥24,600
税込¥27,060
翌日出荷
高周波点灯専用ランプ。Hf専用器具と組み合わせて使用する事により、従来の蛍光灯に比べ効率が向上し省エネ・超寿命で最後まで明るく使用できます。ラピッドスタート形、スターター形器具ではご使用いただけませんのでご注意ください。
材質ガラス
寸法(mm)長さ1198×径25.5
質量(g)187
備考Hf蛍光灯器具でご使用ください。ラピッドスタート形、スタータ形器具ではご使用いただけません。
口金G13
定格消費電力(W)32
全光束(Lm)3500
寿命12000時間
光色昼白色(5000K)
1箱(25本)
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
長さ(mm)588.5
質量(g)96
口金G13
定格消費電力(W)16/23(定格点灯時/高出力点灯時)
全光束(Lm)1390/1980(定格点灯時/高出力点灯時)
定格寿命(時間)8500
バルブ径(Φmm)25.5
色温度(K)6700
光色クール色
電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
長さ(mm)588.5
質量(g)96
口金G13
定格消費電力(W)16/23(定格点灯時/高出力点灯時)
全光束(Lm)1470/2100(定格点灯時/高出力点灯時)
定格寿命(時間)8500
バルブ径(Φmm)25.5
色温度(K)3000
光色電球色
電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
長さ(mm)588.5
質量(g)96
口金G13
定格消費電力(W)16/23(定格点灯時/高出力点灯時)
全光束(Lm)1470/2100(定格点灯時/高出力点灯時)
定格寿命(時間)8500
バルブ径(Φmm)25.5
色温度(K)3500
光色温白色
電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ