アズワン品番1-8591-11
仕様交換用水銀ランプ100W
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
蛍光観察用の光源部に、英CoolLED社の高性能LED照明を採用した新モデルです。
従来の水銀ランプと比較してLED照明は、電源をONにしてすぐに蛍光観察が可能、NDフィルターを用いずとも無段階の調光が可能という点で、使い勝手が大変優れております。また、LED光源部は長寿命設計の為、スペアランプ交換の為の手間がかからず、ランニングコストの面でも大変有利です。
LED照明部のコントローラーは、電源のON/OFFスイッチと光量のUP、DOWNボタンのみのシンプル設計。簡単に操作が可能です。
メイジテクノオリジナル設計のセミアポクロマート対物レンズを標準装備。コントラストの良い観察像と紫外域での高い透過率を、優れたコストパフォーマンスで実現しました。
透過照明部にもLED照明を採用しております
仕様5穴レボルバ ボールベアリング式 内向き
付属品ビニールカバー、取扱説明書取扱説明書
照明装置LEDケーラー照明(3W 白色パワーLED)
接眼レンズSWH10×(視野数 22mm)〈2個〉
対物レンズプラン・セミアポクロマート F10×(N.A.0.40 W.D.1mm)・F20×(N.A.0.65 W.D.0.7mm)・F40×(N.A.0.82 W.D.15mm)・F100× oil(N.A.1.25 W.D.0.2mm)
鏡筒形式双眼部:中折れ式 30°傾斜、眼幅調整 53mm ~ 75mm、写真鏡筒部:写真鏡筒(JIS準拠)Cマウント(レンズ無し)
光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=200mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)LBDフィルター付属
焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル、ラック&ピニオン式(全ストローク量23mm、微動ハンドル 1回転 0.2mm)
1台
¥2,290,000
税込¥2,519,000
5日以内出荷
蛍光観察用の光源部に、英CoolLED社の高性能LED照明を採用した新モデル。従来の水銀ランプと比較してLED照明は、電源をONにしてすぐに蛍光観察が可能、NDフィルターを用いずとも無段階の調光が可能。LED光源部は長寿命設計の為、スペアランプ交換の為の手間がかからず、ランニングコストの面でも大変有利。LED照明部のコントローラーは、電源のON/OFFスイッチと光量のUP、DOWNボタンのみのシンプル設計。メイジテクノオリジナル設計のセミアポクロマート対物レンズを標準装備。コントラストの良い観察像と紫外域での高い透過率を、優れたコストパフォーマンスで実現。透過照明部にもLED照明を採用しております。
お手持ちのスマートフォンで観察可能
片手で持てるコンパクト設計
どこでも使用可能なバッテリ駆動(単三電池×3本)
励起波長・蛍光波長・対物レンズ、選択交換可能
仕様●装置本体:ブルーまたはピンク●光学ユニット●Type390●▼励起波長:390nm●▼蛍光波長:443~489nm●Type470●▼励起波長:470nm●▼蛍光波長:500~550nm●Type560●▼励起波長:560nm●▼蛍光波長:600~681nm●対物レンズ:4倍,10倍,20倍,40倍●本体電源:電池駆動・単三電池×3本●サイズ:(W)162×(D)123×(H)91~123mm/約1.5kg(電池含まず)●オプション:蛍光画像観察用CCDカメラ(パソコン用)
アズワン品番67-6591-99
1式
¥501,000
税込¥551,100
32日以内出荷
ハンディ蛍光顕微鏡用CCDカメラ
専用のソフトウェア有り
仕様●装置取付用マウント付属
アズワン品番67-6592-01
1式
¥209,000
税込¥229,900
32日以内出荷
画期的な蛍光マイクロスコープです。
LEDによる励起照明とフィルターにより、GFPを含む緑色蛍光、OFPとRFPを含む 赤色・オレンジ色蛍光、DsRedを含む赤血球、mCherryを含むシアン赤色蛍光、シアン色蛍光、マイクロ流体チップ、更にはお肌のメラニン色素のチェックなど様々な用途で観察や撮影が可能です。
遺伝子工学、生化学、発生生物学、病理学、解剖学など幅広い分野にご利用できます。また1台のDino-Liteを接続・管理できるので、低コストで研究の効率化やスピードアップが図れます。通常のDino-Liteと同様に計測、撮影などが簡単に出来ます。
倍率(倍)20~220
その他キャリブレーション機能、測定機能(本体についている倍率の目盛りはあくまでも目安となっており、正確な数値を測定をすることはできません。)
付属品本体、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、収納袋、ケーブルバンド
質量(g)100
対応OSWindows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降
センサー1.3Mpixels 、1/4インチCMOS
インターフェースUSB 2.0
解像度1280×1024px (SXGA)、約130万画素
LED蛍光LEDライト×7個、白色LED×1個※ソフトウェア上で切替できます。
露出補正自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正
画素数130万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート30fps
直径×長さ(mm)32×105
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
HDMIでモニタに接続して使用できる高性能顕微鏡カメラです。市販のUSBマウスをカメラ本体に接続して直感的に操作できます。 最大60fpsの高いフレームレートで、滑らかで精細な顕微鏡観察が可能です。 カメラ本体に画像計測機能を内蔵しており、PCなしで顕微鏡画像の計測を行えます。 受光感度の高いセンサを採用しており、位相差や偏光、蛍光観察での撮影にも対応できます。
仕様接続鏡筒/Cマウント
出力HDMI、USB2.0
対応OSWindows 7/8/10(32/64bit)
有効画素数1920×1080
記録媒体SDカード(別売)、接続のPCストレージ
撮像素子1/2.9インチ
計測機能本体内蔵 PCソフトウェア
フレームレートHDMI:60fps、USB:30fps
露光時間0.001~10秒
1個
¥389,800
税込¥428,780
16日以内出荷
約10~230倍まで拡大可能な電子顕微鏡・計測機能付きのPRO仕様モデルです。
パソコンにUSBで接続して拡大画像を撮影、保存。PROモデルはレンズ解像度が130万画素になり、付属の専用ソフトを使用すれば静止画、動画の撮影はワンタッチで行うことも可能。拡大率変更の操作方法はダイヤルを回すだけと面倒な設定はありません。倍率を固定するロック機構付。さらに直線や円周の長さを測定可能な計測機能が付属し、計測したサイズを付属のキャリブレーションシートを使用することにより補正することも可能。カメラ本体に撮影ボタンも付属し、触れるだけで撮影出来ます。企業様ユースで多く選ばれている高画質マイクロスコープです。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等
倍率(倍)約10~230
画素数約130万画素
仕様倍率ダイヤルロック機構付、撮影ボタン搭載
付属品本体収納袋、キャリブレーションシート、ソフトウェア
質量(g)約102
適合規格CE、FCC、ROHS
寸法(Φ×高さH)(mm)約32×104
対応OSWindowsXP/Vista/7/8/10、MacOSX10.5~
センサー1/4インチCMOS
機能測定機能、キャリブレーション機能
光源白色LED×8個
インターフェースUSB2.0
解像度SXGA(1280×1024)
露出補正自動露出/自動補正/自動カラーバランス、彩度、コントラスト補正
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート30fps
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
蛍光顕微鏡用のスライドグラスです。
加工精度、強度、洗浄度を高め自発蛍光が少なく、紫外線透過率にも優れております。
材質白板ガラス
光源に白色/UV/IR LEDを搭載したコンパクト顕微鏡です。 紫外線による蛍光画像や赤外線反射画像を得ることができ、工業部品の検査や基盤検査、化粧品色測定、繊維色測定などに使用できます。 専用ソフトウェアは静止画だけでなく動画にも対応し、二値化処理や測長・面積計算および物体色L*a*b計測機能を備えています。
付属品専用白色標準板 ソフトウェアCD
寸法(mm)69×47×75
質量(g)100
電源USB給電
倍率40~140×
対応OSWindows 7以降
光源白色/UV/IR LED光源(切替式)
視野40×:8×9.5mm 140×:2.4×3mm
画素数約200万画素
焦点距離5~20mm
カメラ仕様撮像素子:1/3型 CMOS 画素数:約200万画素 フレームレート:30fps
1個
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
シャーレで培養したまま観察できる倒立型位相差顕微鏡です。
レンズはプランレンズを採用。位相差用対物として4倍・10倍・20倍・40倍を標準装備した機種と10倍・20倍のみの機種の2種類用意しました。
ステージも用途に合わせてガラス・メタルの2種類を標準付属させています。
軽量・コンパクト。
照度調整機能付のLEDリング照明。
メーカー以外の顕微鏡やズームレンズ等に取り付けてきる、ビスによる3点支持。
照度調整機能付(0~100%まで無段階)
トラスコ品番780-6370
質量(g)150
外形寸法(mm)Φ91×31(突起物含まず)
消費電力(W)7.7
定格電圧DC12V(ACアダプタ付属)
LED白色PowerLED 12個
取付外径(Φmm)(レンズ)27.5~60
LED寿命(時間)約10000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
蛍光顕微鏡用スライドグラスです。
入数(枚)100
仕様寸法:76×26mm
材質白板ガラス
地質学、岩石学、鉱物学の研究上必要とされるほとんどの技法を、精密に、より容易に実施する事ができます。
用途金属学・毒物学・環境汚染研究・紙パルプ・塗料科学・薬学・ガラス・ セラミック等の特殊な研究全般
総合倍率40~400×
接眼レンズKHW10×-F(十字線レチクル入1個)、KHW10×(1個)
対物レンズSMプラン、ストレンフリー P4×・P10×・P40×(S)
光学系無限遠補正
電源AC100V~240V 50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
倍率20×、40×切り替え式です。
質量(kg)1.67
スタンドポールスタンド式
接眼レンズ10×(視野数20)
対物レンズ2×、4×(切替式)
焦点調整鏡体上下動式
作動距離(mm)53
ベース寸法(mm)W114×D168×H22
接眼部傾斜角(°)45
高さ(mm)220~300
総合倍率(実視野)20倍(Φ10mm)・40倍(Φ5mm)
柱スタンドの直径(mm)14
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
用途蛍光顕微鏡用光源、実体顕微鏡用光源
定格電力(W)20
定格電圧(V)6
口金G4
外寸法(mm)8.5×31×19.5
アズワン品番0-8195-04
平均寿命(時間)100
1個
¥3,330
税込¥3,663
当日出荷
高い反射性。自家蛍光/発光を抑える。落射蛍光顕微鏡に適している
仕様●材質●▼モジュール:PS●▼フレーム:PE●ウェル形状・数:C8●カラー:ホワイト●表面処理:マキシソープ●1ウェルの最大容量(μL):350●1ウェルの使用容量(μL):250●1ウェルの総表面積(cm2):2.5●外寸(mm):128×86●※Certificate付き●※発光分析用としても使用可能●未滅菌
アズワン品番65-5640-58
1箱(6包×10個)
¥85,980
税込¥94,578
6日以内出荷
高い反射性。自家蛍光/発光を抑える。落射蛍光顕微鏡に適している
仕様●材質:(本体)PS●ウェル形状・数:F96●カラー:ホワイト●表面処理:ポリソープ●1ウェルの最大容量(μL):400●1ウェルの使用容量(μL):350●1ウェルの総表面積(cm2):2.7●外寸(mm):128×86●未滅菌
アズワン品番65-5640-54
1箱(8包×10個)
¥44,980
税込¥49,478
63日以内出荷
高い反射性。自家蛍光/発光を抑える。落射蛍光顕微鏡に適している
仕様●材質●▼モジュール:PS●▼フレーム:PE●ウェル形状・数:C8●カラー:ホワイト●表面処理:ポリソープ●1ウェルの最大容量(μL):350●1ウェルの使用容量(μL):250●1ウェルの総表面積(cm2):2.5●外寸(mm):128×86●※発光分析用としても使用可能●未滅菌
アズワン品番65-5640-59
1箱(6包×10個)
¥85,980
税込¥94,578
63日以内出荷
。高い反射性。自家蛍光/発光を抑える。落射蛍光顕微鏡に適している
仕様●材質:(本体)PS●ウェル形状・数:F96●カラー:ホワイト●表面処理:マキシソープ●1ウェルの最大容量(μL):400●1ウェルの使用容量(μL):350●1ウェルの総表面積(cm2):2.7●外寸(mm):128×86●※Certificate付き●未滅菌
アズワン品番65-5640-53
1箱(8包×10個)
¥53,980
税込¥59,378
6日以内出荷
蛍光顕微鏡用スライドグラスです。
加工度、強度、清浄度を高め、自発傾向が少なく、透過率も優れております。
厚さ(mm)1.0~1.2
本体寸法(mm)76×26
1箱
¥4,257
税込¥4,683
5日以内出荷
透過率・耐酸性・耐アルカリ性に優れています。自発蛍光が少なく、蛍光顕微鏡で使用できます。
角度(°)90
PDMS製シリコン膜チャンバー、伸展性・復元性が高いため、長時間にわたって伸展刺激を再現性高く負荷することが可能、膜厚200μ程度の極薄・透明な底面は光学顕微鏡での観察はもとより、蛍光顕微鏡での観察も可能
質量(kg)11
電源AC90~240V 50/60Hz
光源6V 30W ハロゲンバルブ
接眼レンズPL10×(視野数22)
対物レンズプランアクロマート/PL4×・10×・40×、位相差/20×
光学系無限遠色補正(CCIS)
コンデンサー(開口数)0.3(WD72mm)
ステージ寸法(mm)160×250mm
異常分散ガラスによる色収差の補正、7層マルチ反射防止コートを施したプラン対物レンズを使用しています。 TC5400はプラン位相差対物レンズを採用。位相差対物レンズには、高品質な位相膜を蒸着しており、コントラストの高い鮮明な像で観察できます。
総合倍率100~200倍
照明装置6V30Wハロゲン光源、ケーラー照明
ステージプレートプレーンステージ(160×245mm)
接眼レンズSWH10×(2個組)、視野数22
焦準装置一軸粗微動ハンドル、ハンドル重さ調節リング付
●観察効果が充分あるように、品目・採集時期・固定方法・薄切方法・染色方法などをたえず研究し、入念に製作したものです。●各種類1枚ずつ入っています。
内容ミジンコ、ケンミジンコ、ゾウリムシ、ミドリムシ、ボルボックス、アオミドロ、ミカヅキモなど
1個
¥6,700
税込¥7,370
4日以内出荷
液晶ディスプレイを搭載したデジタルルーペ「マジックルーペ」携帯性に優れたコンパクトサイズで、胸ポケットにも入れて持ち運びが可能。ひとつ持っておけば、すぐに見たい作業現場でサッと取り出してすぐに確認できます。。サッと出してすぐ拡大。最大倍率14倍。3段階の倍率切り替え。LED・UVライト。2つのライトを搭載
寸法(mm)約104×65×21
質量(g)約50
センサー1/4 インチ CMOS センサー
使用時間(分)約70
光源白色 LED×3、UV LED×3
バッテリー3.7V 700mAh
解像度【センサー】1280×720 (※モニタ解像度に依存)【モニタ】320×240
保証期間ご購入日から6ヶ月
視野角約 45°
焦点距離(mm)8~12
充電時間(分)約50
デジタルズーム1.8倍/2.8倍
モニタ2インチ ※可視部分は1.8インチ
光学倍率(ズーム)5、(光学+デジタルズーム)9倍/14倍
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
オプションの接眼レンズと補助対物レンズを使用することにより、最低・最大倍率を変えて観察できます。
用途微小部品の検査・作業補助、微小昆虫の観察・解剖等
付属品目当てゴム(2個)、ビニールカバー、使用説明書
電源AC100V~120V 50/60Hz
作動距離(mm)93
スタンド標準ポール型平ベーススタンド、直径 95mm 白黒 リバーシブルプレート、ステージクリップ付
接眼レンズSWF10X(視野数 23mm)×2個
対物レンズ0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5)
視野32.8mm~5.1mm
鏡筒形式双眼、45°傾斜、360°回転可、 左右両側視度調節+8→-7Dの範囲可、眼幅調節 54~75mm
ピント調節ラックピニオン式 55mm 作動、(クラッチシステム) 支柱クランプ式(113mm 作動)
底面にカバーガラスを貼り付けた35mmディッシュで、顕微鏡下での高倍率観察が可能。蛍光観察も可能で、クリアな顕微鏡画像が得られます。カバーガラス厚0.15~0.18mmタイプは共焦点顕微鏡及び推奨ガラス厚0.17mmの対物レンズにも対応。個包装。EOG滅菌済。
仕様(グリッド)無
直径(Φmm)(底面ガラス部)27
ガラス厚(mm)(カバー)0.12~0.17
油浸系対物レンズで顕微鏡観察する時に使われるオイルです。 ●F30CCは自家蛍光(ノイズ)を最小限に抑えた蛍光観察に最適なイマ―ジョンオイルです。通常蛍光観察よりも蛍光像のコントラストが向上します。
メーカーオリンパス
二重巻きLED照明のLED数を72個まで大幅に増やしたことで、実体顕微鏡での観察時にメーカー従来品より高い照度を確保できます。
省電力長寿命高輝度を兼ね備えた、LEDリング照明装置。蛍光灯リング照明からの乗り換えに、反射効率の低いサンプルに、高倍での観察時に最適です。
照明ユニットからコントロールユニットまでのケーブルの長さは840mm。十分な作業性を確保できます。
付属品専用拡散板(取り外し可能)
電源(V)AC100-240、50/60Hz 0.3A
消費電力(W)7.2
スイッチ電源ON/OFFスイッチ、 4方向独立照射ON/OFFスイッチ
色温度(K)6500
取付穴径(Φmm)30~60
動作環境(気温)5~30℃、(湿度)60%未満、W.D.55mm以上
取付け方法3点ネジ留め
照度(Lux)最大50000以上(W.D. 100mm、 専用付属拡散板取付時)
光色白色
調光方式調光可能
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
テストプレート ポリスチレン製〈色付/クリアボトム〉。24well。底面は非常に優れた透明性があり、顕微鏡観察に最適。ウェル間にすき間があり、クロスコンタミネーションを防止。独自の製造技術により蛍光、発光測定において高い精度と再現性を実現。フタなし。未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:3.1ml/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):127.90×85.85×20.0mm●ウェル内寸:Φ15.0mm×8.45mm●材質:P.S●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃
テストプレート ポリスチレン製〈色付/クリアボトム〉。24well。底面は非常に優れた透明性があり、顕微鏡観察に最適。ウェル間にすき間があり、クロスコンタミネーションを防止。独自の製造技術により蛍光、発光測定において高い精度と再現性を実現。フタなし。未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:3.1ml/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):127.90×85.85×20.0mm●ウェル内寸:Φ15.0mm×8.45mm●材質:P.S●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃
テストプレート ポリスチレン製〈色付/クリアボトム〉。96ウェル。底面は非常に優れた透明性があり、顕微鏡観察に最適。ウェル間にすき間があり、クロスコンタミネーションを防止。白色は発光測定、黒色は蛍光測定使用時において最適・安定したデータが出る様、バージンポリスチレンを使用。フタなし。未滅菌
仕様●サイズ 214003/214006 215003/215006 Aウェルボトム表面からスカート底部までの高さ 3.5mm Bウェル深さ 11.15mm C底部厚み 1.1mm Dフランジ高さ 6.0mm Eウェル直径 6.3mm ・オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:350μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):127.6×85.6×14.7mm●ウェル内寸:Φ6.3mm×11.15mm●材質:P.S●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃
アズワン品番65-3763-56
1個(100枚)
¥139,800
税込¥153,780
93日以内出荷
テストプレート ポリスチレン製〈色付/クリアボトム〉。96ウェル。底面は非常に優れた透明性があり、顕微鏡観察に最適。ウェル間にすき間があり、クロスコンタミネーションを防止。白色は発光測定、黒色は蛍光測定使用時において最適・安定したデータが出る様、バージンポリスチレンを使用。フタなし。未滅菌
仕様●サイズ 214003/214006 215003/215006 Aウェルボトム表面からスカート底部までの高さ 3.5mm Bウェル深さ 11.15mm C底部厚み 1.1mm Dフランジ高さ 6.0mm Eウェル直径 6.3mm ・オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:350μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):127.6×85.6×14.7mm●ウェル内寸:Φ6.3mm×11.15mm●材質:P.S●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃
アズワン品番65-3762-14
1個(100枚)
¥138,800
税込¥152,680
93日以内出荷
テストプレートポリスチレン製〈色付/クリアボトム〉。96ウェル。底面は非常に優れた透明性があり、顕微鏡観察に最適。ウェル間にすき間があり、クロスコンタミネーションを防止。白色は発光測定、黒色は蛍光測定使用時において最適・安定したデータが出る様、バージンポリスチレンを使用。フタなし。未滅菌
仕様●サイズ 214003/214006 215003/215006 Aウェルボトム表面からスカート底部までの高さ 3.5mm Bウェル深さ 11.15mm C底部厚み 1.1mm Dフランジ高さ 6.0mm Eウェル直径 6.3mm ・オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:350μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):127.6×85.6×14.7mm●ウェル内寸:Φ6.3mm×11.15mm●材質:P.S●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃
アズワン品番65-3763-57
1セット(4個×100枚)
¥559,800
税込¥615,780
93日以内出荷
テストプレートポリスチレン製〈色付/クリアボトム〉。96ウェル。底面は非常に優れた透明性があり、顕微鏡観察に最適。ウェル間にすき間があり、クロスコンタミネーションを防止。白色は発光測定、黒色は蛍光測定使用時において最適・安定したデータが出る様、バージンポリスチレンを使用。フタなし。未滅菌
仕様●サイズ 214003/214006 215003/215006 Aウェルボトム表面からスカート底部までの高さ 3.5mm Bウェル深さ 11.15mm C底部厚み 1.1mm Dフランジ高さ 6.0mm Eウェル直径 6.3mm ・オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:350μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):127.6×85.6×14.7mm●ウェル内寸:Φ6.3mm×11.15mm●材質:P.S●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃
アズワン品番65-3762-15
1セット(4個×100枚)
¥549,800
税込¥604,780
93日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ