刺激が少なく肌に優しいワセリンです。敏感肌の方にもお使いいただけます。
成分白色ワセリン
アズワン品番8-8349-02
1個(60g)
¥499
税込¥549
当日出荷
刺激が少なく肌に優しいワセリンです。敏感肌の方にもお使いいただけます。
成分白色ワセリン
アズワン品番8-8349-03
1個(100g)
¥429
税込¥472
当日出荷
こんなお得な商品も!

ポイズンリムーバー 2WAYカップ付
モノタロウ
¥859
税込¥945
虫に刺された時ほど不快な事はありません。Dr.ヘッセルはその時の不快感を軽減する方法を考えました。小型で軽く、誰にでも手軽に使用でき、傷口に応じてカップ両側のマウスピース面を差し替えて使用できます。
寸法(mm)(本体最大直径)27、(長さ)93、(レバー幅)62
材質(本体)プラスチック(ポリエチレン系)
質量(g)12
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
蜂や毒虫に刺されたり、毒蛇に噛まれた傷口にカップを当てて使用します。カップが透明なので吸引状況を確認できます。
用途キャンプなどアウトドアライフでの応急処置に。
付属品収納ケース、取扱説明書
材質(本体)PP、(吸引カップ)ABS
寸法(mm)(吸引カップ)外径26.5/内径20.3/深さ22
質量(g)30
収納時寸法(mm)(約)116×58×28
使用時寸法(mm)(約)150×58×28
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.7MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
安心な、反撃させないハチ無力化処方。
速効性、致死効果に優れた有効成分を配合。ハチの巣や飛び回るハチ・アブを速効駆除。
持続成分配合で1ヵ月巣を作らせない。(使用環境により異なります)
ハチの巣の駆除に適した、強力大量噴射できるバズーカタイプ。
無風時最大12m。(使用環境により異なります)巣には、3mから4mの距離から噴射してください。
屋外専用
【適用害虫】
アシナガバチ、クマバチ、スズメバチ、ツマアカスズメバチ、アブ、ブユ、クモ、ケムシ、ムカデ、カメムシ
携帯に便利な線香皿吊り下げフック付きなので、腰まわり、壁まわりなど色々な場所に吊り下げて使用できます。
アース渦巻香レギュラーサイズとジャンボサイズの両方を使用いただけます。皿の直径は約174mmです。
細部までこだわった折り返し加工を施しているので、線香皿のフタで指を切る心配がない安全設計です。
ワンタッチ式で簡単に装着でき、グラスウール(白いマット)とネットで線香を固定します。吊るしても、持ち歩いても線香がずれて線香皿の縁に触れないので立ち消えしません。
用途(1)受皿についている2つのフックを上から押し下げ、フタを外してください。
(2)線香の一巻の先端に確実に点火し、受皿の中央部に置いてください。
(3)受皿にフタをして、パチッと音がするまでフックを下から押し上げて、受皿とフタを固定してください。
※風通しのよいところで使用する場合は、風上に置いてください。
※線香皿は、吊り下げても置いても使用することが可能です。
キャンプ、ガーデニング、魚釣り、ハイキングなど、いろいろな場面にご使用いただけます。
適合アース渦巻香 レギュラーサイズとジャンボ
トラスコ品番818-4998
種別蚊取線香
容量1個
シリーズアース渦巻香
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)224×299×32
適合害虫蚊成虫
アズワン品番64-1140-06
利用場所屋外
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
非常時に役立つ10点セット。止血→保護に適したセット内容です。家庭でのケガや災害時の処置もコレでOK。
セット内容応急手当の方法、伸縮包帯、滅菌ガーゼ6枚、綿棒50本、救急絆10枚、三角巾、綿球、サージカルテープ、衛生はさみ、毛抜き
質量(g)630
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×190×125
材質(ケース)ポリ塩化ビニル
アズワン品番3-4664-01
1セット(10点)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
蜂に先制攻撃、強力噴射のハチノック!
エアゾールタイプだから携帯に便利。使い方も簡単!
特にハチ類に対して著効のピレスロイド系薬剤なので、薬剤に触れたハチは直ちにノックダウンします。噴射距離は約3mと強力です。
用途ハチ(スズメバチ、アシナガバチ等)の巣の駆除
有効成分d・d-T80プラレトリン(ピレスロイド系)
名称Vaseline, white
等級化学用 CP
種別一般用試薬(研究実験用)
アズワン品番89-0067-38
危険物の類別非危険物
特性眼刺激
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
CAS登録番号8009-03-8
1本(500g)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
こんなお得な商品も!

ポイズンリムーバー 5カップ ケース付
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
蛇や虫の危険な毒に、備えすぎの心配はありません。
毒虫や毒蛇に刺されたり、かまれた時は、直ちに体内に入った毒液や毒針を排除しなければなりません。
ポイズンリムーバーは毒液や毒針を吸引作用で抽出する器具です。
キャンプなどアウトドアライフで、医師の手当てを受けるまでの応急処置として必需品です。
また、ご家庭にも備えていればいざという時役に立ちます。
材質シリンダー:ABS樹脂、ピストンレバー:ポリアセタール、吸引アダプター:スチロール樹脂、収納ケース:ポリプロピレン
アズワン品番8-3297-01
松吉医科器械コード11-2636-00
1本
¥3,308
税込¥3,639
当日出荷
耐熱、耐水、酸化安定性、機械安定性にすぐれた万能型グリースですから、四季を問わず使えます。
屋外の機器の潤滑、防錆にも最適です。
特に、高速ベアリンググリースとしては最高の性能を誇っています
用途自動車、単車、スクーター/バッテリーのターミナル、ディストリビューター、プラグ、コイルの除湿、ドアヒンジ、各ペダル、ワイヤー、チェーンの摺動部やベアリングの潤滑
農機具/耕運機、トラクター、動力噴射機等。
家庭室内/ドアヒンジ、錠、スチール家具、電動工具。
家庭屋外/ブランコ、シーソー、芝刈り機、刈払機、門扉、ガレージのシャッター
色茶褐色
成分リチウム石けん基
使用温度範囲(℃)-25~+120
ちょう度2号
使用目的潤滑、除湿
危険物の類別非危険物
特性耐熱性、耐水性、酸化安定性、機械安定性
商品タイプリチウムグリース
化学・工業用薬品
用途化学・工業用薬品
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1個(500g)
¥1,188
税込¥1,307
当日出荷
反撃阻止、速効性、致死効果に優れた5種の有効成分配合で、巣ごと駆除。(巣の直径25cmまで)
持続成分配合で1ヵ月巣を作らせない。(使用環境により異なります)
スズメバチの巣の駆除に適した、強力大量噴射できるバズーカタイプ。
※本品は強力噴射のため、約45秒で全て噴射されます。
屋外専用
【適用害虫】
スズメバチ(オオスズメバチを除く)、ツマアカスズメバチ、アシナガバチ、クマバチ、アブ、ブユ、クモ、ケムシ、ムカデ、カメムシ
適合害虫スズメバチ(オオスズメバチを除く)、ツマアカスズメバチ、アシナガバチ、クマバチ、アブ、ブユ、クモ、ケムシ、ムカデ、カメムシ
トラスコ品番818-5049
種別エアゾール
容量(mL)550
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×265×66
使用の目安【飛んでいるスズメバチの駆除】適量を直接噴射してください。【スズメバチの巣の駆除】巣にゆっくり近づき、風上となる3m程度離れた所から噴射しながら、さらに巣に近づき、1m程度離れた場所から巣穴の中に10秒以上噴射してください。【スズメバチの巣作り阻止】スズメバチが前年巣を作った場所の周辺や巣を作りそうな場所(玄関、軒下等)に1平方メートルあたり約5秒噴射してください。
有効成分フタルスリン、モンフルオロトリン、イミプロトリン、ビフェントリン(ピレスロイド系)、植物由来成分
有効期間1ヶ月
アズワン品番64-1139-28
利用場所屋外
1本(550mL)
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
水やお湯はもちろん、酸、アルカリなどの薬品、潤滑油などの油による刺激からもお肌を保護できる薬用保護クリームです。塗布後、約3~4時間は水、お湯、石けんで洗っても保護効果が持続しますから、頻繁に手洗いを行わなければならない作業にもピッタリです。 。※浸透したクリームは新陳代謝によって、約3~4時間で自然に抜け落ちます。いくら肌荒れを防ぐことができても作業性が悪くなったのでは意味がありません。「ケロデックス クリーム」なら塗っていることを忘れてしまうほどナチュラルな使い心地です。
成分酸化亜鉛、ワセリン、パラフィン、流動パラフィン、セタノール、セトステアリルアルコール、ラウリル硫酸ナトリウム、パラオキシ安息香酸メチル、ベンガラ、精製水 他5成分
医薬品医療機器等法医薬部外品
羽ばたき停止&行動停止成分配合で速効退治。持続殺虫成分〈ビフェントリン〉でハチに巣を作らせない。巣作り阻止効果5ヵ月*。超速ジェットノズル採用。*環境により異なります。
こんなお得な商品も!

ポイズンリムーバー 2WAYカップ付
モノタロウ
¥859
税込¥945
材質リムーバー:シリンダー=ABS樹脂、ピストンレバー=ポリアセタール、吸引アダプター:スチロール樹脂、収納ケース:ポリプロピレン
寸法(mm)(約)リムーバー本体:48×27×長さ118~192、吸引アダプター:丸〈大〉=内径22、丸〈中〉=内径16、丸〈小〉=内径10、だ円=内寸 16×8
質量(g)90
収納時寸法(mm)(約)122×83×厚さ35
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
持続時間はレギュラータイプの1.6倍で、安定した効き目が11時間以上持続します。天然香料の涼やかな香りで燃焼時の刺激臭もさらに低減しました。吟味した原料を均一に練り合わせることで、ムラのない仕上がりを実現しました。
適合害虫蚊成虫
燃焼持続時間(h)約11
トラスコ品番004-3087
質量(kg)1.3
区分防除用医薬部外品
シリーズフマキラー蚊とり線香
有効期間11時間
利用場所屋内屋外両用
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1缶
¥1,229
税込¥1,352
当日出荷
創傷面の洗浄・消毒にこれ一本。衣類などに消毒液が付着しても色が付かない。薬剤が無色のため、洗浄・消毒した際に傷口・キズの周りに色が付かないのが特徴です。
用途すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の洗浄・消毒
成分ベンゼトニウム塩化物 50mg
容量(mL)80
関連資料(0.4MB)
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
添加物エタノール、L-メントール、チモール、水
1個(80mL)
¥329
税込¥362
5日以内出荷
関連キーワード