20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
809 税込890
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

EIGERTOOL(アイガーツール)害獣キャッチャーアルハント
これあえあれば人も害獣も簡単に捕まえられる超大型網です。 畑や果樹園を荒らす害獣や池の落ち葉拾いなど用途はいろいろです。
本体質量(g)925 伸縮範囲(mm)1300~1950
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

エーワンBタイプ用パーツ。セミやクワガタ虫捕りに便利。小径ネットで獲物を狙います!バネ式なので木にフィットして、虫を確実にチャッチします。BDアジャスター付でBタイプ、Dタイプのあみの棒と接続が可能です。N(ネジ式)タイプの棒への接続はNBアジャスターをご利用ください。バネ式枠を使用しています。PAT
寸法(cm)14×28.5×2、網の深さ約30 網目(mm)約2
1個
960 税込1,056
8日以内出荷

柄が4段になっており、3ヶ所の止めネジを締めることで長さを変えることができます。
種別捕虫網セット 材質柄部/アルミ、網部/絹 全長(mm)最大/1500、収納時/450 口径(Φmm)【網】360(絹網金具付) アズワン品番3-9429-01
1セット
15,980 税込17,578
欠品中

志賀昆虫普及社引抜式柄付捕虫網
柄は引抜式で移動に便利です。また捕虫網とスプリングもポケットに入る程度に折り畳むことができます。
種類絹網Φ36cm
1個
21,980 税込24,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製の軽い柄を採用、子どもが持ちやすい。 柄の長さは伸縮式で、長さは簡単に調節できます。
仕様網破れ防止保護カバー付き 種別B36-245L 材質(柄部)アルミ、伸縮式 口径×深さ(mm)網:360×550 寸法(Φ×mm)30×950~2450 材質(網)ナイロン
1個
4,750 税込5,225
当日出荷

ナリカ捕虫網
アルミ製の軽い柄を採用、子どもが持ちやすい。 柄の長さは伸縮式で、長さは簡単に調節できます。
仕様網破れ防止保護カバー付き 種別B36-100S 材質(柄部)アルミ、伸縮式 口径×深さ(mm)網:360×550 寸法(Φ×mm)30×590~1000 材質(網)ナイロン
1個
4,000 税込4,400
当日出荷

1本
2,700 税込2,970
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナリカ捕虫網
種別本絹網 (捕虫網CN-307N・308N用) 寸法(Φmm)300 深さ(mm)約670
1個
3,490 税込3,839
4日以内出荷

用途壁体内への蜂やコウモリの侵入防止策に 材質グラスファイバー+PVC グレー 長さ(m)27 開口率(%)66(18×16メッシュ)
1巻
6,498 税込7,148
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネットは取り外し、交換可能。ゴミと一緒に捨てられます。 (必要に応じ、自治体の定める方法で分別廃棄してください)
用途ネット交換式 すくい網 本体(ネット1枚付)池 貯水池 水槽等の枯葉やごみ清掃 管理に ゴミをすくってそのまま処分!ネットが交換できて 柄が伸縮できる タモ網 たも網 魚網 玉網 ランディングネット 柄長さ(mm)680~1250 材質柄:アルミニウムネット:ポリエチレン 網目約4mm RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

口径が大きく深さの深い網を使用した捕虫網です。素早い虫や小さな虫の捕集に効果を発揮します。 網の材質は絹とナイロンの2種からお選びいただけます。
柄長さ(mm)360 網サイズ(mm)Φ500×深さ950 網目約0.3mm 使用柄グラスロッド4本継
1個
31,980 税込35,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


小型タイプで扱いやすい手持式水網です。
形状三角 柄長30cm 寸法(cm)(網)幅28×深さ18 網目2mm、先端部カバー付
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

枠・巻き線/18-8ステンレス木柄/天然木網部/ポリエステル(食品衛生適合品)。抜群の軽さと水切れを実現!しかも乾燥が早く衛生的です。ファスナー式なので網が簡単に取り外せます。
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【殺虫+予防 ダブルの効果! EARTH PROFESSIONAL 業務用 スズメバチ巣ごと退治】。(1):反撃阻止、速効性、致死効果に優れた5種の有効成分配合で、巣ごと駆除。(2):持続成分配合で、1ヶ月巣を作らせない。(※使用環境により異なります)。(3):スズメバチの巣の駆除に適した、強力大量噴射できるジェットタイプ。(4):日本唯一、ハチに反撃をさせない植物由来成分を配合。・香りを嗅ぐだけで攻撃意欲を失う。・直撃すれば飛ぶのも忘れる。(5):ハチ以外の不快害虫にも効果あり。
用途スズメバチおよびスズメバチの巣の駆除、巣作りの防止に。 使用方法使用開始時に天面のストッパーを上に起こして、パキッと音がするまで後ろの方に曲げて折り取ってください。 区分防除用医薬部外品 有効成分フタルスリン、モンフルオロトリン、イミプロトリン、ビフェントリン(ピレスロイド系)、植物由来成分 適合害虫スズメバチ(オオスズメバチを除く)、ツマアカスズメバチ、アシナガバチ、クマバチ、アブ、ブユ、クモ、ケムシ、ムカデ、カメムシ 有効期間約1ヵ月 RoHS指令(10物質対応)対応 利用場所屋外 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1缶(550mL)
1,690 税込1,859
当日出荷

最大4.5mまで伸びる4段伸縮棒を使用したピンポイント式捕虫網。これまで届かなかった高さの獲物もGETできます!。アルミポールは仕舞寸法118cmx4段伸縮式。フリーストップタイプなので途中でも止めて使用することができます。網枠には定評のあるバネ式網ヘッドを採用し枝の間をすり抜けて獲物をGETすることが可能です。★お願い★お客様へ、無理にいっぱいまで伸ばしますと故障の原因になります。ストッパーのテープが出てきて破損の原因になりますので、絶対に無理な力で引っ張って伸ばさないでください。お願いします。
材質網:ナイロン、柄:アルミ、グリップ:ゴム 質量(g)約800 寸法(cm)14×170×(480)×3.5 網目(mm)約1 深さ(cm)網:100
1個
14,500 税込15,950
8日以内出荷

3~5月に設置することで、女王バチを捕獲し、秋の働きバチの活動期の被害、巣作り防止に効果があります。 施工は簡単。庭木やフェンス(人通りのない場所)に吊るすだけ。 スズメバチを誘い込み、業務用大型ボトルで集中捕獲します。 薬物不使用の安全な誘引液使用。
適合害虫スズメバチ 利用場所屋外
1個
1,990 税込2,189
当日出荷

蜂や毒虫に刺されたり、毒蛇に噛まれた傷口にカップを当てて吸引作用で排出する応急処置具です。大小の透明吸引カップがケース内に5個付属し、刺された部位に合わせて使用できます。
用途キャンプなどアウトドアライフでの応急処置に。 付属品取扱説明書、吸引カップ5個、収納ケース 材質(本体)ABS、(吸引カップ)PC(ケース)EVA 寸法(mm)円カップL:外径27×内径22×奥行24円カップM:外径23.5×内径18.5×奥行24円カップS:外径19.5×内径14.5×奥行24円カップSS:外径15.5×内径10.5×奥行24だ円カップ:外径21.5×13.5内径16.5×8.5×奥行24 質量(g)27 本体寸法(mm)(約)115×57×21 ケース寸法(mm)(約)158×90×52 取扱説明書(0.4MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷