9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特性防虫 材質ナイロン製メッシュ 質量(g)約93 寸法(cm)縦33×横35×メッシュ高さ42 RoHS指令(10物質対応)対応
1着
3,598 税込3,958
当日出荷

蜂を対象とした、脅威のある毒針などから守ります。袖を10cm長くし、蜂防護服などのハニカムインナーの上から付けられます。
強度10.71N(使用針21ゲージ使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1双
28,980 税込31,878
当日出荷

ナベヤ製缶用蜂ノ巣定盤
エコ商品
製缶作業における鋼材部品の曲げ、溶接作業でご利用いただけます。 抜き穴は部材の曲げ、当て、ズレ止めに利用できます。 抜き穴は鋳放しですが機械加工による別作品も対応いたします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259,800 税込285,780
46日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大きな蜂も速効撃退 遠方まで噴射できるジェットタイプなので飛び回っているハチ・アブも狙いやすく近づくのが怖い害虫などの駆除に最適です。 即効性・致死効果の優れた有効成分を配合しているので効果はバツグンです。 無風状態で約6~7mの距離まで霧が到達します。
適合害虫ハチ・アブ・ガ・クモ・ムカデ・ヤスデ・ゲジゲジ・ケムシ・カメムシ・アブ・ブヨ 成分d-T80-フタルスリン、ペルメトリン、IPソルベント(ピレスロイド系殺虫剤) RoHS指令(10物質対応)対応 利用場所屋外
1本(450mL)
1,190 税込1,309
4日以内出荷

ミットタイプだから素手の感覚で洗えます!お肌へバスミットを密着しながら洗うことによりスッキリとした洗い心地も体験できます。コンパクトにまとまるので、ご旅行・スポーツクラブ・温泉などの持ち運びにもオススメです。 蜂の巣をモチーフにしたハニカム構造は、3Dが肌にピッタリフィット。 蜂がはちみつを集めるように、古い角質・毛穴の汚れをしっかりとハニカムスポンジが抱え込み、つるつる肌に! たくさんの穴があいていることで、泡立ち・泡切れ・通気性もバツグン!!
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,800 税込9,680
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルがあるから全身楽々洗えます!ソフト(クリア面)とハード(カラー面)のリバーシブル。部位によって使い分けOK! ハンドルがあるから、背中の中心部分や肩甲骨まわりなど届きにくい部分も楽々。かかとはハンドルをキュっと引き上げるようにすると密着洗いでツルピカに! 蜂の巣をモチーフにしたハニカム構造は、3Dが肌にピッタリフィット。 蜂がはちみつを集めるように、古い角質・毛穴の汚れをしっかりとハニカムスポンジが抱え込み、つるつる肌に! たくさんの穴があいていることで、泡立ち・泡切れ・通気性もバツグン!!
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,000 税込11,000
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミットタイプだから素手の感覚で洗えます!お肌へバスミットを密着しながら洗うことによりスッキリとした洗い心地も体験できます。コンパクトにまとまるので、ご旅行・スポーツクラブ・温泉などの持ち運びにもオススメです。 蜂の巣をモチーフにしたハニカム構造は、3Dが肌にピッタリフィット。 蜂がはちみつを集めるように、古い角質・毛穴の汚れをしっかりとハニカムスポンジが抱え込み、つるつる肌に! たくさんの穴があいていることで、泡立ち・泡切れ・通気性もバツグン!!
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,800 税込9,680
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフト(クリア面)とハード(カラー面)のリバーシブル。 たくさんの穴があいていることで泡立ちバツクン!ふわふわと泡の上から赤ちゃんの頬をなでる程度の力加減でクルクル滑らせるだけで、マシュマロのような柔らかく、滑らかなお肌に! 小鼻や耳の後ろなど凹凸部分もしっかりと密着し洗い上げます。 蜂の巣をモチーフにしたハニカム構造は、3Dが肌にピッタリフィット。 蜂がはちみつを集めるように、古い角質・毛穴の汚れをしっかりとハニカムスポンジが抱え込み、つるつる肌に! たくさんの穴があいていることで、泡立ち・泡切れ・通気性もバツグン!!
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,400 税込4,840
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル蜂蜜色度計
エコ商品
試薬を使わず測定が簡単 BEPS(バッテリーエラー予防システム)搭載 自動電源オフ機能
用途操作性に優れた、現場での蜂蜜の色度測定に最適な1台です。 HI 96785には蜂蜜の色の分析に必要な機能が備わっており、すぐにご使用いただけます。 本器は蜂蜜をmm Pfundの単位でダイレクトに読み取るプロ用の測定器で、測定用セル5個と、正確な校正に必要な分析用グリセリンが付属しています。HI 96785を使えば簡単に、すぐに正しい結果を得ることができます。 操作性も良く、研究所だけでなく野外でもお使いいただけます。 蜂蜜の天然色素には、淡黄色からアンバーまで、そして暗いアンバーからかすかに赤みがかった黒までというように多くの色調があります。未処理の蜂蜜の色は蜂によってもたらされる様々な植物から生じています。そのためその色合いにより、元となる花の種類を商業的に識別することが可能です。さらに蜂蜜の色は、年とともに、また養蜂家によって行われる保存または生産の方法(例えば古い蜜蜂の巣箱の使用、金属との接触、保存 の温度、陽に曝されることなど)による変化とともに暗くなる傾向があります。色の種類は、グリセリンの等級を基準にした分析的な標準等級と比較して、mm Pfundで表されます。 測定範囲0~150mm Pfund セット内容本体、測定用セル5組、セル用キャップ1個、グリセリン、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書、保証書 質量(g)360 電源9Vアルカリ電池1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×104×69 精度±2mm Pfund @80mm Pfund 光源発光源:タングステンランプ×2、受光部:シリコンフォトセル×2 @420nm、525nm 電源自動OFF10分間の未使用後 使用環境温度(℃)0~50 検出単位1mm Pfund RoHS指令(10物質対応)対応
1個
89,980 税込98,978
9日以内出荷