「蝶ねじ ソケット m8」の検索結果
材質SCM435
全長(mm)94
質量(g)75
外径(Φmm)22.6
適合ねじM8、M10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.6×22.6×94
アズワン品番64-7869-28
六角軸対辺(mm)6.35
1個
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。電動工具、手動兼用タイプです。13mmの商品に接続し、手動工具として使用可能な便利工具です。蝶ネジ回しに最適先端工具です。
用途ビニールハウス・パイプ車庫等の組立・解体作業、野生動物侵入防止用電気柵の設置(ガイシの取付け)等、その他蝶ネジの締め緩めに。
軸(mm)6.35
材質SCM435
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番811-7338
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
トラスコ品番811-7337
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
蝶ネジナットタイプのスプリンクラー取り付け金具・吊バンドなどの締め付け、着脱作業が行えます。
13側ソケットは蝶ボルトはもちろん対辺13の六角ボルト・ナットの締付け及び着脱にも使用できます。
全長(mm)155
質量(kg)0.22
スパナ12
ソケット10×13
トラスコ品番367-2891
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
蝶ネジ・蝶ナットの締め、ゆるめ作業に使用します。
用途電動ドライバーに取り付けて使用、ビニールハウスの組立てなどに
質量(g)50
蝶ネジ・蝶ナットの締め・緩め作業をスピーディに行えます。蝶ネジ・蝶ナットの締め・緩め作業に最適な、電気ドリル・インパクトドライバー用ソケットです。
用途蝶ネジ・蝶ナットの締め・緩め作業。
軸径(Φmm)6.35(六角)
適合機種電気ドリル・インパクトドライバー
取り回しやすい長さで作業効率アップ
軽量化と衝撃を吸収するTOPオリジナル流線形状(外形)です
ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです
ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです
ソケット部の奥行寸法は45mmと各種ボルトにジャストフィットします
厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です
用途建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適です
各種産業用ボルト・ナットの着脱にも適しています
全長L(mm)88
材質(グリップ)45C
トラスコ品番853-2996
セット内容45C、手動用ハンドル(全長88mm)
全長(mm)75
タイプ手動・電動兼用
種類精密ドライバー
外径D(Φmm)17.5
本数1
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1丁
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
対辺寸法(mm)13
仕様錆びに強いクロームメッキ仕上げ、18V対応
トラスコ品番835-6440
材質クロムモリブデン鋼 、軸:特殊合金鋼
全長(mm)90
質量(g)58
軸長(mm)6.35
適合ねじM4、M5、M6
外径(mm)20
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
質量(g)32
蝶ネジ・蝶ナットがスピーディーに締め緩めできます。
手動用ドライバーとしてまたドリルドライバーに装着してご利用頂けます。
用途ビニールハウスの組み立て、解体作業に!
パイプ車庫の組み立て、解体作業に!
野獣用、電気棚の設置、撤去に!
その他蝶ネジ・蝶ナットの締め緩めに!
材質(グリップ)樹脂
トラスコ品番853-2997
全長(mm)75
種類精密ドライバー
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1丁
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
電動ドライバー対応の蝶ネジ回しソケット。蝶ネジ・ヒートン回し、ワイヤー撚りに。電動ドライバーに取付けられる六角軸
材質クロム合金鋼
寸法(mm)18×65×18
全長(mm)65
質量(g)47
二面幅(mm)6.35
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
配管・空調・電路指示などの設備作業において使用頻度の高いサイズを集約。
独自形状のノンスリップソケットでなめたボルト・ナットに使用可能。
防火設備検査後のシャッター巻上を効率的に。ビット着脱式のため、電動工具に取り付けて巻上可能となりました。
用途防火シャッター点検後のシャッターの巻上げ。
4サイズのボルト・ナット、蝶ネジに対応したサイズ切替式両口ソケットとスパナを装備し、ソケットの送り角も5度、と取り回しも抜群で1本あれば設備工事で大変便利です。
対辺17mmのソケット部分は二面幅は19.3mm前後しかないため、多機能レンチでは初めてレースウェイ、ハンガーレール内へ容易に入ることが可能です。
装備する12mmスパナは抜き差ししなくてもクイック廻しが可能なスピードスパナを採用しており、スピーディーな作業が可能です。
用途レースウェイ、ハンガーレール施工、空調配管等の吊バンド施工等。
呼び寸法(ソケット)10、13、17mm、蝶ネジ、(オープンヘッドスピードタイプスパナ)12mm
刃数72
送り角度(°)5
材質(ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製)
全長(mm)177
幅(mm)75.8
奥行(mm)25
質量(g)190
タイプスピード
1本
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
独自設計の新型ソケットを採用し、1つのソケットで2サイズのボルトナットが回せます。ギア数:72山で送り角は5度です。本締め可です。
用途配管工事、空調工事、電気工事などの、あらゆる設備工事に。
トラスコ品番347-5087
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット内容(mm)ヘックスソケット(8mm)、ツーサイズソケット(9/10mm・11/12mm・13/14mm)、レースウェイソケット(17mm)、蝶ねじソケット(M5/M6)、六角軸6.35mmビットアダプター
1丁
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
配管・空調・電路指示などの設備作業において使用頻度の高いサイズを集約。
独自形状のノンスリップソケットでなめたボルト・ナットに使用可能。
全長(mm)150
質量(g)201
ソケット形状ノンスリップソケット(8mm、10mm、12mm、13mm)、蝶ネジソケット (M5、M6共用)
1本
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
ラジエーターの修理・不凍液の交換時に回しづらいドレンプラグを壊すことなく外せます。
ラジエーター以外でも、蝶ボルトを簡単に回すことができる工具です。
質量(kg)0.03
寸法L1(mm)23
寸法L2(mm)13
ケース寸法(mm)80×20×80
寸法B2(mm)3.6
寸法B1(mm)5
差込角(sq.)9.5
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
配管・空調・電路支持などに必要なサイズを1本に集約しています。
本体が360度回転するため、狭いスペースでの作業に最適です。
狭く手の行き届きにくい箇所のボルト・ナットの取付、取り外しに
仕様●サイズ(W×D×H)mm:75×160×30●全長:150mm●重量(g):295●材質:炭素工具鋼●ソケット形状:ヘックスソケット(8mm)・ノンスリップソケット(10mm・12mm・13mm)・レースウェイソケット(17mm)・蝶ネジソケット(M5・M6共用)・六角軸6.35mmビットアダプター
アズワン品番65-2153-26
1本
¥7,080
税込¥7,788
翌日出荷
配管・空調・電路支持などに必要なサイズを1本に集約しています。
本体が360度回転するため、狭いスペースでの作業に最適です。
狭く手の行き届きにくい箇所のボルト・ナットの取付、取り外しに
仕様●サイズ(W×D×H)mm:75×185×30●全長:190mm●重量(g):345●材質:炭素工具鋼●ソケット形状:ヘックスソケット(8mm)・ノンスリップソケット(10mm・12mm・13mm)・レースウェイソケット(17mm)・蝶ネジソケット(M5・M6共用)・六角軸6.35mmビットアダプター
アズワン品番65-2153-25
1本
¥7,220
税込¥7,942
翌日出荷
配管・空調・電路支持などに必要なサイズを1本に集約しています。
本体が360度回転するため、狭いスペースでの作業に最適です。
狭く手の行き届きにくい箇所のボルト・ナットの取付、取り外しに
仕様●サイズ(W×D×H)mm:45×150×30●全長:150mm●重量(g):210●材質:炭素工具鋼●ソケット形状:ノンスリップソケット(8mm・10mm・12mm・13mm)・蝶ネジソケット(M5・M6共用)
アズワン品番65-2153-24
1本
¥5,750
税込¥6,325
翌日出荷