1個
¥295
税込¥325
当日出荷
1個
¥295
税込¥325
当日出荷
材質ステンレス
タイプRタイプ
規格2種
圧造蝶ナットの技術を活かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。
保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。
材質ステンレス(SUS304相当)
1個
¥340
税込¥374
当日出荷
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
頭部が蝶形になっています。一般的な蝶ボルトです。
工具を使用せず手で締めたりゆるめたりできます。
材質/仕上ステンレス
頭部が蝶形になっている一般的な蝶ボルトです。工具を使用せず手で締めたり緩めたりするときに。
材質ステンレス
1個
¥385
税込¥424
翌日出荷
手で回して施工ができるように頭部に羽がついているボルトです。
用途各種締結に。
材質ステンレス
規格2種
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM6
ねじピッチ1
長さ(mm)10
材質ステンレス
タイプRタイプ
寸法H(mm)13
寸法A(mm)10
寸法D(mm)27
表面処理茶ブロンズ
寸法C(mm)4.5
寸法b(mm)7
寸法J(mm)5
寸法G1(mm)4.5
関連資料(0.13MB)
寸法G2(mm)5.5
1個
¥489
税込¥538
翌日出荷
ねじの呼びM6
ねじピッチ1
長さ(mm)30
材質ステンレス
タイプRタイプ
寸法H(mm)13
寸法D(mm)27
表面処理コート
寸法C(mm)4.5
寸法J(mm)8
寸法B(Φmm)7
寸法A(Φmm)10
寸法G1(mm)4
寸法G2(mm)5
1箱(100個)
¥20,980
税込¥23,078
10日以内出荷
手で回して施工ができるように頭部に羽がついたボルトです。
用途手回し用ねじに。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に樹脂パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は真鍮素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。
材質先端パッド:POM(白)、ノブ:ナイロン+BSBM
材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に真鍮パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は樹脂素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。
材質先端パッド:C3604、ノブ:ナイロン+BSBM
材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
関連キーワード
1
2
次へ