材質ステンレス
タイプRタイプ
規格2種
圧造蝶ナットの技術を活かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。
保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。
材質ステンレス(SUS304相当)
ねじの呼びM6
ねじピッチ1
長さ(mm)10
材質ステンレス
タイプRタイプ
寸法H(mm)13
寸法A(mm)10
寸法D(mm)27
表面処理茶ブロンズ
寸法C(mm)4.5
寸法b(mm)7
寸法J(mm)5
寸法G1(mm)4.5
関連資料(0.13MB)
寸法G2(mm)5.5
1個
¥489
税込¥538
翌日出荷
頭部が蝶形になっています。一般的な蝶ボルトです。
工具を使用せず手で締めたりゆるめたりできます。
材質/仕上ステンレス
圧造蝶ナットの技術を生かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。
保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。
用途建築・土木・弱電・農機具・家具製品などの組み立てに使用します。
材質軟鋼線材(SWRM8~10R)
表面処理ユニクロ
パック単位の小口販売です。
タイプRタイプ
種別2種
材質ステンレス
規格2種
1袋(2個)
¥410
税込¥451
当日出荷
頭部が蝶形になっている一般的な蝶ボルトです。工具を使用せず手で締めたり緩めたりするときに。
材質ステンレス
工具を使用しないで、手で締め付けたり緩めたりできるボルトです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS304)
手で締め付けることのできるボルトです。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
寸法d(mm)21
羽根高(mm)(H)11
羽根幅(mm)(D)21
RoHS指令(10物質対応)対応
手で回して施工ができるように頭部に羽がついているボルトです。
用途各種締結に。
材質ステンレス
規格2種
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM12
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
1個
¥295
税込¥325
当日出荷
1個
¥430
税込¥473
当日出荷
ねじ径M4
長さ(mm)10
材質ステンレス
エスコ品番EA949HF-410
1袋(2個)
¥365
税込¥402
当日出荷
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ