54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
669 税込736
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1袋ほか
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(2枚)
739 税込813
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

掘り込み型。木製家具の扉に。鉄製なので壊れにくい。
用途家具蝶番 長さ(mm)(台座)29.5 幅(mm)34 台座径(Φmm)Φ35 付属品台座1枚 材質スチール 種類アングル丁番
1個
339 税込373
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

家具の扉などに付いているアングル丁番の交換用汎用品です。扉を閉じた際に外側から丁番の取り付け部分が見えず、すっきりとした印象があります。
用途キャビネットなどの家具や扉に最適です。 材質亜鉛ダイカスト 付属品取付用ビス カップ径(Φmm)35
1個
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質亜鉛ダイカスト GB色 呼び寸法(mm)18×19 アズワン品番64-9700-93
1個
769 税込846
当日出荷

一般用アングルヒンジとして広範囲な使用ができます。
用途一般ボックス用扉等 材質SPCC、SWRM 部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト 表面処理3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途かぶせ扉用 材質黄銅 質量(g)76 種類アングル丁番 適合扉高さ(mm)700以下 推奨扉厚(mm)18 適合扉幅(mm)450以下 適合扉質量(kg)2.6以下 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ランプ印 アングル丁番 シングルタイプ (精密肉厚丁番) AHS型 かぶせ扉用 LAMP(スガツネ) 動画あり
用途かぶせ扉用 材質黄銅 種類アングル丁番 適合扉高さ(mm)700以下 適合扉幅(mm)450以下 適合扉質量(kg)2.6以下 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途かぶせ扉用 材質黄銅 質量(g)70 種類アングル丁番 適合扉高さ(mm)700以下 推奨扉厚(mm)24 適合扉幅(mm)450以下 適合扉質量(kg)2.6以下 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚板の扉や機構上段差のある場所に適しています。
用途計測機器・通信機器等 材質/処理(ヒンジピース)BSP/Ni(シャフト)BSBM/Ni 質量(g)24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷

イマオコーポレーションアングル ヒンジ ジョイント 8
付属品TナットST(品番TST8)2個、フランジ付き専用ボタンボルトM8×1.25-18L2本、スペーサー1個 材質(本体)アルミダイカスト 質量(g)85 表面処理(本体)塗装
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

1個
329 税込362
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


TAKIGEN(タキゲン)段付裏蝶番(L=64)
アングルを替えることにより各種筐体に使用できます。
用途配分電盤・計測機器・通信機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)15(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)130 表面仕上げ生地 タキゲンコード10508
1個
379 税込417
4日以内出荷

用途家具の修理、工作パーツ 材質 板厚(mm)(側面)24 付属品取付用ビス 適合扉厚(mm)24 カップ径(Φmm)35
1セット
489 税込538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイロジックアングル蝶番
アングル蝶番。破損時の取替に
材質亜鉛ダイカスト 寸法(mm)18×19 GB(ブロンズ)
1個
839 税込923
3日以内出荷

1個
279 税込307
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ガラス加工がいらない、後付可能なタイプです。インセット扉仕様が標準です。かぶせ扉用受座 MKL-B(別売品)を使用することにより、かぶせ扉仕様にもなります。
付属品キーインセット扉用受座十字穴付皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上ガラ研磨
1個
499 税込549
4日以内出荷

ハイロジック面付アングル蝶番
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
種類アングル蝶番
1個
399 税込439
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 サイズ55 穴径(Φmm)4 寸法H(mm)55 取付穴7 寸法P(mm)4.5 仕上クローム 寸法W1(mm)18 寸法W2(mm)23 寸法W3(mm)20
1箱(50枚)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

1個
679 税込747
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ランプ印 アングル丁番 ダブルタイプ (精密肉厚丁番) AHW型 かぶせ扉用 LAMP(スガツネ) 動画あり
用途かぶせ扉用 材質黄銅 種類アングル丁番 適合扉高さ(mm)700以下 適合扉幅(mm)450以下 適合扉質量(kg)2.6以下 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
679 税込747
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホシモト万能蝶番
エコ商品
アングルをかえることにより幅広い筐体に使用できます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX 材質 寸法P2(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)裏蝶番
アングルの使用により段差のある筺体など各種筺体に利用できます。
用途配分電盤・キュービクル・制御盤 材質ヒンジ/熱間圧延鋼板(SPHC)、軸/機械構造用炭素鋼鋼材(S20C) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
1,520 税込1,672
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アングルの取付けで各種筐体に使用できます。
用途配分電盤・計測機器・通信機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ生地
1個
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホシモト鉄製落し込み蝶番
エコ商品
アングルをかえることにより幅広い筐体に使用できます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX 材質 質量(g)136 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
9日以内出荷

ステンレス製芯棒を使用しています。左右兼用タイプです。面付タイプです。掘込不要です。
材質真鍮 寸法D(mm)14 寸法J(mm)6 寸法V(mm)1.2 寸法C1(mm)4 寸法C2(mm)3 ねじサイズ【木ネジ】3.5×25(8本)
1枚
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)溶接万能蝶番(L=54.5)
アングルの取付けで各種筐体に使用できます。
用途配分電盤・計測機器・通信機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)50 表面仕上げ生地 タキゲンコード10506
1個
209 税込230
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)溶接万能蝶番(L1=106)
アングルの取付けで各種筐体に使用できます。
用途配分電盤・計測機器・通信機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)105 表面仕上げ生地 タキゲンコード10505
1個
279 税込307
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)L型裏蝶番3型
L型の蝶番で筐体に適したアングルを溶接して使用できます。
用途配分電盤・計測機器・通信機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
349 税込384
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

筺体に適したアングルを取付けて使用できます。
用途配分電盤・計測機器・通信機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ生地 タキゲンコード12859
1個
743 税込817
4日以内出荷

段差のある筐体に適しています
用途配電盤・分電盤・計測機器等 材質/処理(ヒンジピース)BSP/Ni(シャフト)BSBM/Ni 質量(g)59.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)機器用・段付蝶番(L=62)
筺体に適したアングルを取付けて使用できます。
用途配分電盤・計測機器・通信機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)15(縦2ヶ使用時参考扉) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10514
1個
339 税込373
4日以内出荷

シャフトが抜差しでき、取付が簡単です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機器等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シャフトが抜差しでき、取付が簡単です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機器等 材質/処理SUS304/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)