材質ステンレス
寸法(mm)102×102
仕上金色
付属品皿木ネジ:3.8×25
長さ(mm)102
幅(mm)102
ねじ穴数8
1枚
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
1セット(2枚)
¥859
税込¥945
6日以内出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質真鍮
板厚(mm)0.4
種類平蝶番
掘り込み型。木製の扉や家具に。小箱などの広い用途に。
用途蝶番
種類平丁番
付属品ステン+皿木ネジ3.5×25
材質ステンレス
幅(mm)89
色金色
板厚(mm)2
縦(mm)102
ねじ穴数8
1枚
¥629
税込¥692
4日以内出荷
材質黄銅
種類平丁番
ねじ穴数6
上下・左右・前後3方向の建付け調整ができます。軸芯棒が上方向にスライドする為、ドアの吊り込み・取り外しが容易です。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません)
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
種類フラッシュ蝶番
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
長さ(mm)102
幅(mm)102
種類義星蝶番
ねじ穴数8
開閉がスムーズで磨耗が少ないナイロンリング入りの丁番です。扉の吊り込みを容易にするために、丁番軸部のピンを取り外し可能にした平ギボシ角丁番。
縦(mm)102
横(mm)101
厚さ(mm)2
ねじ穴数8
20万回繰返し開閉試験済(3枚吊 ドア重量30kg)
用途室内ドア用
長さ(mm)104
幅(mm)86
板厚(mm)2
ねじ穴数8
種類旗蝶番
軸部分をカバーで覆った、段差の無い新形状。扉を閉めた状態で見える軸部分の段差が無くなりスタイリッシュなデザインを実現。取り付けた後に左右・前後・上下の調整が容易に行える3次元調整機能を装備。軸内部のグリスが必要なくなり、万が一のクロスへの汚れも軽減。旧タイプのNo.7800と互換性がありますのでメンテナンス対応も可能
用途扉用
材質【本体】SPCC【軸カバー】ABS
色ゴールド
耐荷重(kg)40以下
調整範囲(mm)左右最大±2、前後±2、上下±3
扉寸法(mm)850×2400 以下
取付扉厚(mm)33
扉側のみで調整が可能です。
上下2.5mm、左右±2.5mm、前後±3mmの範囲で3方向調整が可能です。
材質SPC
付属品取付ビス
表面処理ゴールド焼付塗装
ねじ穴数14
枠、扉への掘り込み不要の為取り付けが簡単です。独自のガラス入ナイロンリング(G20型)を使用しているため耐磨耗性にすぐれています。取り付け穴がセンターに寄っているので薄い扉(24m/m)でも使えます。ARCH印の丁番です!
用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に
付属品取付ビス付き
材質SUS430
表面処理SG(サテンゴールド塗装)
ニシムラのアーチ印丁番です。厚みが厚い 鉄カラー厚口丁番です。
用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に
付属品取付ビス付き
材質SPCC
表面処理G(ゴールド塗装)
ステンレス製の中厚丁番です。ARCH印の丁番です!
用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に
付属品取付ビス付き
材質SUS430
表面処理SG(サテンゴールド塗装)
ステンレス製の厚口丁番です。ARCH印の丁番です!
用途勝手口、バス、洗面所、間仕切扉など
その他摩耗が少ない4枚リング入
付属品取付ビス付き
材質SUS304
寸法(mm)【ビス】3.8×25
表面処理SG(サテンゴールド塗装)
板厚(mm)1.8
ナイロンリング入り角丁番です。耐久性に優れたナイロンリング入りです。ビス付です。ARCH印の丁番です!
用途クローゼット、物入、間仕切り、リビングの扉などサイズにより幅広い用途に
その他ナイロンリング入
付属品取付ビス付き
材質SPCC
表面処理G(ゴールド塗装)
用途建具等
材質(羽根)SUS304
ステンレス製の旗型丁番。建具用の定番丁番!ハネが枠側とドア側で分離できる為、ドアの吊り込みも簡単です。左右兼用。ARCH印の丁番です!
付属品取付ビス付き
材質SUS430
寸法(mm)【ビス】3.5×25
許容荷重(kg)18
呼び寸法103×89
板厚(mm)2
縦(mm)103
横(mm)88.4
ナイロンリング入り
用途建具等
材質(羽根・軸)SUS304
種類平蝶番
左右±2.5mm、前後±3mmの範囲で2方向調整が可能です。
ヒンジ片が外せるので吊込みが容易にできます。
材質SPC
ねじ穴数5
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
長さ(mm)102
材質SUS304
種類旗蝶番
ねじ穴数8
スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。ステンレス鋼仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。ばね無しの蝶番と併用するとさらに強さを調節できます。別注でホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上、R10の面取加工も対応できます(最小ロット2ヶ)。
RoHS指令(10物質対応)対応
掘り込み型。
用途木製の扉や家具に。小箱などの広い用途に。
材質(本体)鉄(メラミン塗装)
種類平丁番
50万回開閉試験をクリアしています。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。ステンレス鋼仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。ばね無しの蝶番と併用するとさらに強さを調節できます。別注でホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上、R10の面取加工も対応できます(最小ロット2ヶ)。
付属品SA120-5314-05、SA180-5814-05:十字穴付皿タッピンねじ
種類スプリング丁番
付加機能ばね力調整機能付
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)80
こだわりの塗装およびめっきで仕上げた装飾性の高い金具です。
白および黒の粉体塗装とアンティーク調のゴールドブロンズめっき。
用途蓋のついた箱や開き棚の製作に使用
芯棒、ビスはステンレス製(SUS304)を使用しています。ビス付です。ARCH印の丁番です!
用途勝手口、バス、洗面所、リビングの扉などサイズにより幅広い用途に
付属品取付ビス付き
材質SUS304
寸法(mm)【ビス】3.8×25
許容荷重(kg)20
呼び寸法(mm)102
板厚(mm)2
縦(mm)102
横(mm)102
20万回繰返し開閉試験済(2枚吊 ドア重量40kg)
用途室内ドア用
種類旗蝶番
取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm
長さ(mm)102
幅(mm)89
板厚(mm)2.5
ねじ穴数8
関連キーワード
1
2
3
次へ