妻柱にパイプトビラを取り付けるための固定部品。
用途パイプトビラ用部品
妻柱にパイプトビラを取り付けるための固定部品。
用途妻面のトビラを取り付ける妻柱(上下2個)
鉄(三価クロメート)。扉・蓋用の蝶番として使用します。
イレクターパイプに2箇所対称に穴を開け、鉄板ビスで取り付けてください(鉄板ビスは別売)。
用途Φ28イレクターパイプ用
材質鉄(三価クロメート)
質量(g)220
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
汎用パイプ蝶番です。
用途配電盤扉、分電盤扉
材質硫黄快削鋼(SUM32)
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用パイプ蝶番です。
用途配電盤扉、分電盤扉
材質硫黄快削鋼(SUM32)
種別設備・機械
用途配電盤扉、分電盤扉
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):178×60×60●重量(g):1070●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用
アズワン品番65-9319-71
1個
¥3,870
税込¥4,257
当日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(W×D×H)mm:120×85×40●重量(g):740●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用
アズワン品番65-9319-72
1個
¥3,520
税込¥3,872
当日出荷
鉄(三価クロメート)。ヒンジ機構部品として使用します。
イレクターパイプに2箇所対称に穴を開け、鉄板ビスで取り付けてください(鉄板ビスは別売)。
用途Φ28イレクターパイプ用
材質鉄(三価クロメート)
質量(g)175
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
フェンスと直径31.8mmの柱に使用する、アメリカンフェンス専用の蝶番(ヒンジ)になります。
フェンスと柱のパイプをヒンジで挟み込み、ボルトをインパクトで留めるだけのシンプルな仕様です。
フェンス同士を安定した状態で連結する場合、ジョイント金具が2個以上必要になりますのでお求めの際は、必要数を確認していただきご購入下さい。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×40×50
質量(g)400
材質メッキ
色シルバー
蝶番としてご使用ください。
取り付け後でも軸と羽を分割できるため、扉を容易に外すことができます。
適合グリーンフレームS
材質本体部:アルミ押出材/ピン:ステンレス/ブッシュ:POM/ボルト:鉄
質量(g)62
シリーズGF
耐荷重(N)260
1個
¥1,012
税込¥1,113
9日以内出荷
ユニバーサルジョイントとボルト・ナットが一緒になったお得なセットです。
セット内容ボルト・蝶ナットセット(M5×25mm)
パイプを溶接して取り付ける扉用隠し蝶番です。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX
材質鉄
表面処理ピンのみ三価クロメートめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
汎用パイプ蝶番です。
用途配電盤扉、分電盤扉
材質ステンレス鋼(SUS-304)
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
操作が簡単な押しボタンで角度調節とロックができるヒンジです。 角度調節が必要なパイプのジョイント部に最適です。押しボタンを押すとロックが解除され、10°毎に180°まで角度調節が可能です。角度調節後に押しボタンから手を離すと、しっかりロックされます。
材質アルミニウム合金
材質/仕上(本体)亜鉛合金/焼付塗装(押しボタン)亜鉛合金/クロムめっき
色アイボリー
質量(g)170
種類特殊形状
仕上焼付塗装
適合パイプΦ19.1×t1.2
耐荷重N・m(kgf・m)25(2.5)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
汎用パイプ蝶番です。
用途配電盤扉、分電盤扉
材質硫黄快削鋼(SUM32)
長さ(mm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
材質SUS304
仕上ヘアーライン
付属品M6×20ステン十字穴ボルト・ナット2本
RoHS指令(10物質対応)対応
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
用途配電盤扉、分電盤扉
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
用途配電盤扉、分電盤扉
材質[羽根]熱間圧延鋼板(SPHC)[パイプ]硫黄快削鋼(SUM32)
種別設備・機械
質量(g)286
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨EリングΦ7
1個
¥489
税込¥538
6日以内出荷
材質(本体部)アルミ押出材、(ピン)ステンレス
質量(g)90
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質(本体部)アルミ押出材、(ピン)ステンレス
質量(g)90
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
蝶番としてご使用ください。
取り付け後でも軸と羽を分割できるため、扉を容易に外すことができます。
適合グリーンフレームS
材質本体部:アルミ押出材/ピン:ステンレス/ブッシュ:POM/ボルト:鉄
質量(g)62
シリーズGF
耐荷重(N)260
1個
¥1,012
税込¥1,113
9日以内出荷
パイプを溶接して取り付ける扉用隠し蝶番です。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX
材質鉄
表面処理ピンのみ三価クロメートめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプを溶接して取り付ける扉用隠し蝶番です。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX
材質鉄
表面処理ピンのみ三価クロメートめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプを溶接して取り付ける扉用隠し蝶番です。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプを溶接して取り付ける扉用隠し蝶番です。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプを溶接して取り付ける扉用隠し蝶番です。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX
材質鉄
表面処理ピンのみ三価クロメートめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトでスマートな配管仕上がり。
サドル部は蝶番式、脱落防止1本ねじですからスピーディに取り付きます。
縦配管では片手でパイプを支えながらカンタンに取り付けできます。
プラグボルトはセットで入っています。
横配管ではパイプを仮置きしながら、一人で作業ができます。
引抜強度(N[kgf])最大4400(450)
筒状成形品。長さ:全品種1m。全品種2つ割。自由蝶番式なので、簡単に配管に施工できます。
公共建築工事標準仕様書(機械設備工事)の適合品
用途配管専用保温・保冷、結露・凍結防止用。プラント及び工場などの厳しい環境下でも安定した性能を発揮します。
長さ(mm)1000
グリーン購入法適合
仕様国土交通大臣不燃認定材料:NM-8607
一般的に使用頻度の高いアルミ素材。軽量で加工性にも優れた製品です。
サッシや建設資材、補強や保護など幅広い用途にご利用できます。
[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用丁番セット (門扉用)。上・下部用、各1ヶ入。
用途仮設用の扉、畑のフェンス、ペット用のフェンス
材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
¥9,598
税込¥10,558
翌々日出荷
Φ48.6の単管パイプにワンタッチで取付け可能です。
パイプをはめると自動でロックが掛かります。(オートロック仕様)
解除レバーを押すとロックを解除することができます。
Φ6.5穴にロックピンを差込み誤解錠を防止します。
盗難防止として、ロックピン用穴に南京錠を取付ける事が可能です。
用途太陽光パネル・電光掲示板・看板設備等
付属品ロックピン
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
耐久回数脱着:10000回
タキゲンコード24272
1個
¥2,947
税込¥3,242
当日出荷
パイプカバータイプ(筒状成形品)のグラスウールです。
表面材はアルミクラフト紙を使用。
2つ割りで自由蝶番式。
アルミクラフト紙に両面テープがついているので、ワンタッチで仮留めが可能です。
必要寸法にカット後使用してください。
用途配管の保温、保冷、結露・凍結防止等
全長(mm)1000
関連キーワード
1
2
次へ