任意の角度で静止できるヒンジです。小型タイプの為、省スペース製品に最適です。
用途事務機器・家具・小型軽量扉
材質POM、SUS303
仕様取付方向:シャフト水平状態耐久回数:20,000 回(常温)使用温度範囲:+15℃~+45℃
部品名称ヒンジピース(A)・(B)、シャフト
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードなステンレス鋼製の平蝶番です。穴付きと穴無しがあります。
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
仕様穴あき
材質ステンレス鋼(SUS304)
タイプ平行形
種類平丁番
仕上鏡面バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
50万回開閉試験をクリアしています。扉を手前と奥の両方向に開けられる自由蝶番です。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉を閉めた状態から内側、外側へそれぞれ180°開きます。ステンレス仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。アルミニウム合金の蝶番は、別注でブラック・ホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上も対応できます(最小ロット2ヶ)。
材質/仕上アルミ合金/ステンレス鋼(SUS304)
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、ステンレス蝶番
用途開き扉の蝶番
材質SUS304
質量(g)86
表面処理鏡面バフ研磨
許容荷重(N)200(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、表面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番
材質ADC-12
質量(g)52
許容荷重(N)150(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ合金製のスプリング蝶番です。72-1-NM型はトルクが発生しないトルクフリータイプです。
材質アルミニウム合金
種類スプリング丁番
仕上アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)15~3000
形状蝶番フレーム
材質(本体)A6N01S-T5
質量(kg/m)0.694
フレーム幅(mm)15
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)37×15
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)257.1
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.43・Iy 2.62
サービス分類オーダー・加工
アルミ合金製のスプリング蝶番です。72-1-NM型はトルクが発生しないトルクフリータイプです。
材質アルミニウム合金
質量(g)66
種類スプリング丁番
仕上アルマイト処理
本体長さ(mm)65
羽根厚さ(mm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)55
長さ(mm)15~3000
形状蝶番フレーム
材質(本体)A6N01S-T5
質量(kg/m)0.779
フレーム幅(mm)14
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)45×14
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)288.6
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.24・Iy 5.05
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~3000
形状蝶番フレーム
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.541
フレーム幅(mm)9
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)9×39.5
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)200.3
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.065・Iy 2.63
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~3000
形状蝶番フレーム
材質(本体)A6N01S-T5
質量(kg/m)0.914
フレーム幅(mm)14
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)55×14
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)338.6
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.25・Iy 9.16
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~3000
形状蝶番フレーム
材質(本体)A6N01S-T5
質量(kg/m)0.645
フレーム幅(mm)14
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)35×14
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)239
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.23・Iy 2.39
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~2000
形状蝶番フレーム
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.311
フレーム幅(mm)5
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)5×25
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)115.1
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.025・Iy 0.53
サービス分類オーダー・加工
M6規格、表面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番
材質A6N01S-T5
質量(g)63
表面処理アルマイト処理
許容荷重(N)150(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
M4規格、表面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番
質量(g)18.8
許容荷重(N)100(2ヶ使用時)
材質アルミダイカスト(ADC-12)
表面処理アクリル塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)15~3000
形状蝶番フレーム
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.406
フレーム幅(mm)9
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)9×29.5
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)150.3
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.054・Iy 1.10
サービス分類オーダー・加工
50万回開閉試験をクリアしています。扉を手前と奥の両方向に開けられる自由蝶番です。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉を閉めた状態から内側、外側へそれぞれ180°開きます。ステンレス仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。アルミニウム合金の蝶番は、別注でブラック・ホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上も対応できます(最小ロット2ヶ)。
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、表面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番
材質A6N01S-T5
質量(g)85
表面処理アルマイト処理
許容荷重(N)150(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、表面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番
材質ADC-12
質量(g)120
許容荷重(N)150(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
ASシリーズに対応した、スライドヒンジをアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。AS-GM100-Aはかぶせ扉用、AS-GM100-Bはインセット扉用です。ASナットを使用して取り付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)66
種類関連部品
仕上光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
M4規格、ステンレス抜き差し蝶番
用途開き扉の蝶番
材質SUS304 真鍮[Pb Free]
質量(g)62
表面処理鏡面バフ研磨
許容荷重(N)150(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉の取り外しが容易におこなえます。
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
内面取付け型蝶番仕様の場合の隙間埋め
用途パッキン
材質エラストマー[TPE]
長さ(mm)2000
色グレー
質量(g)200/本
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
ステンレス挟み込み蝶番
用途開き扉の蝶番
付属品十字穴付トラス小ネジM3×6(ステンレス鋼)
材質(1~3)ステレンレス鋼[SUS304] (4)アルミ合金[AL] (5)ポリ塩化ビニル[PVC] (6)ステレンレス鋼[SUS304]
質量(g)本体:20 専用ブラケット:54
表面処理(1~3)素地 (4)スピン仕上/シルバーアルマイト(6)光沢バレル研磨
許容荷重(N)扉荷重40以下用
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品M6フレームの場合/FCS-03-04(3ヶ) CSWS-05-15、NSM-06-5、NH-06-GR(各2ヶ)M8フレームの場合/FCS-03-04(3ヶ) CSWS-05-18、NSM-08-5、NH-08-GR(各2ヶ)
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
M6規格、ステンレス抜き差し蝶番
用途開き扉の蝶番
材質SUS304 真鍮[Pb Free]
質量(g)85
表面処理鏡面バフ研磨
許容荷重(N)200(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレームの取付溝にピッタリ合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の磨耗がないため金属粉の飛散を防ぎます。
用途半導体製造関連、アルミフレーム
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類平蝶番
仕上鏡面研磨
付加機能樹脂ブッシュ入り
本体長さ(mm)60
羽根厚さ(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、クリーン対応蝶番
用途開き扉の蝶番
材質本体:アルミ合金[AL] キャップ:ポリアセタール[POM] 軸:ステンレス鋼[SUS303]
色キャップ:ホワイト
表面処理本体:アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
25万回開閉試験をクリアしています。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉の取り外しが容易におこなえます。
主材質アルミニウム合金
質量(g)172
種類スプリング丁番
仕上アルミニウム合金アルマイト処理
付加機能ばね力調整機能付
耐荷重N(kgf)200(20)/2ヶ、300(30)/3ヶ
本体長さ(mm)120
羽根厚さ(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)80
アルミフレームの取付溝にぴったり合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の摩擦がないため金属粉の飛散を防ぎます。
用途半導体製造関連、アルミフレーム
材質アルミ合金
種類平蝶番
仕上シルバーアルマイトマット調
付加機能樹脂ブッシュ入り
本体長さ(mm)60
羽根厚さ(mm)3.8
RoHS指令(10物質対応)対応
シンプルなアルミフレーム用蝶番です。
材質(丁番)亜鉛合金
色ブラック
種類抜き差し蝶番
本体長さ(mm)31
羽根厚さ(mm)6
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、表面取付け抜き差し蝶番
用途開き扉の蝶番
材質A6N01S-T5
質量(g)63
表面処理アルマイト処理
許容荷重(N)100(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、表面取付け抜き差し蝶番
用途開き扉の蝶番
材質A6N01S-T5
質量(g)85
表面処理アルマイト処理
許容荷重(N)150(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
内面取付け型蝶番仕様の場合の隙間埋め
用途パッキン
材質エラストマー[TPE]
長さ(mm)2000
色グレー
質量(g)260/本
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
全開、全閉時に軸が出っ張りません。カットして使用できます。
材質アルミ合金
種類ミシン丁番(180°開閉)
羽根厚さ(mm)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)70
M4規格、内面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番
材質A6N01S-T5
質量(g)46
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
許容荷重(N)100(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、内面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番
材質A6N01S-T5
質量(g)123
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
許容荷重(N)150(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
AS-HG-SUSヒンジをアルミフレームに取付けするためのセット品です。アルミフレームの取付溝にピッタリ合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の磨耗がないため金属粉の飛散を防ぎます。
用途半導体製造関連、アルミフレーム
アルミフレームに取り付けできます。研磨仕上のオールステンレス鋼製の平蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類平蝶番
仕上バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様エンクロージャアクセサリ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ