家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質ステンレス
種類平蝶番
錆びにくいステンレス製の蝶番です。丁番本体の仕上げはヘアーライン仕上げです。ナイロンリング入りで、耐久性に優れます。
用途丁番本体の仕上げはヘアーライン仕上げです。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
耐久性、耐候性に優れています。
用途木製の扉から家具、小箱まで幅広い用途に。
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質真鍮
種類平蝶番
磨耗が少ないリング入りです。掘込み不要で取付が簡単です。
取付け方法木ねじ(付属)
開閉がスムーズで磨耗が少ないナイロンリング入りのステンレスフラッシュ丁番です。掘り込み不要で、取付が簡単です。
材質(羽根・軸)SUS430
仕様リング無し
種類平丁番
仕上ヘアーライン
木ねじ寸法(mm)2.4×16
RoHS指令(10物質対応)対応
木製の扉や家具、小箱用の丁番として。
材質SUS430
板厚(mm)0.8
寸法I(mm)0.8
掘り込み型。
用途木製の扉や家具に。
小箱などの広い用途に。
材質(本体)SUS430(バフ研磨・光沢)
掘り込み型。
用途木製の扉や家具に。小箱などの広い用途に。
材質(本体)鉄(メラミン塗装)
種類平丁番
1袋に蝶番2枚・取付用ビスがセットになった使い切りタイプのカラー蝶番です。
セット内容取付用ビス8本
材質/仕上スチール
ねじ穴数4
ステンレス製なのでサビに強い丁番です。
横(mm)25
厚さ(mm)0.8
穴径(Φmm)4
掘り込み型。木製の扉や家具に。外観の仕上げがよい。
用途蝶番
付属品取付けビス付き
材質(本体)ステンレス
種類平丁番
ねじ穴数6
掘り込み不要。取り付け簡単。木製の扉に。
用途蝶番
材質(本体)ステンレス
種類フラッシュ丁番
付属品取付けビス付き
掘り込み型。木製の扉や家具に。小箱などの広い用途に。
用途蝶番
付属品取付けビス付き
材質(本体)ステンレス
種類平丁番
掘り込み型。木製の扉や家具に。外観の仕上げがよい。
用途蝶番
付属品取付けビス付き
材質(本体)鉄
種類平丁番
板厚(mm)0.8
ねじ穴数4
鉄製ユニクロームメッキ仕上げの薄口丁番です。取付ビスは付属していないタイプとなります。ARCH印の丁番です!
用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に
付属品なし
材質SPCC
表面処理CP(ユニクロームメッキ)
鉄生地タイプの薄口丁番です。取付ビスは付属していないタイプとなります。ARCH印の丁番です!
用途クローゼット、物入など幅広い用途に
付属品なし
材質SPCC
表面処理A(生地)
鉄製の薄口丁番です。ARCH印の丁番です!ARCH印の丁番です!
用途クローゼット、物入など幅広い用途に
付属品取付ビス付き
材質SPCC
表面処理BR(ブラウン塗装)
枠、扉への掘り込み不要の為取り付けが簡単です。独自のガラス入ナイロンリング(G20型)を使用しているため耐磨耗性にすぐれています。取り付け穴がセンターに寄っているので薄い扉(24m/m)でも使えます。ARCH印の丁番です!
用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に
付属品取付ビス付き
材質SUS430
表面処理HL(ヘアーライン研磨)
ニシムラのアーチ印丁番です。厚みが薄い 鉄カラー薄口丁番です。
用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に
付属品取付ビス付き
材質SPCC
表面処理S(シルバー塗装)
掘り込み型。木製の小箱などに。釘止め式。
用途蝶番
付属品取付けビス付き
材質(本体)真鍮
種類平丁番
枠、扉への掘り込み不要の為取り付けが簡単です。独自のガラス入ナイロンリング(G20型)を使用しているため耐磨耗性にすぐれています。取り付け穴がセンターに寄っているので薄い扉(24m/m)でも使えます。ARCH印の丁番です!
用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に
付属品取付ビス付き
材質SUS430
表面処理AN(アンバー塗装)
枠、扉への掘り込み不要の為取り付けが簡単です。独自のガラス入ナイロンリング(G20型)を使用しているため耐磨耗性にすぐれています。取り付け穴がセンターに寄っているので薄い扉(24m/m)でも使えます。ARCH印の丁番です!
用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に
付属品取付ビス付き
材質SUS430
表面処理GP(金メッキ)
ステンレス製の薄口丁番です。ARCH印の丁番です!
用途クローゼット、物入など幅広い用途に
付属品取付ビス付き
材質SUS430
表面処理BK(光沢研磨)
板厚(mm)0.8
枠、扉への掘り込み不要の為取り付けが簡単です。独自のガラス入ナイロンリング(G20型)を使用しているため耐磨耗性にすぐれています。取り付け穴がセンターに寄っているので薄い扉(24m/m)でも使えます。ARCH印の丁番です!
用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に
付属品取付ビス付き
材質SUS430
表面処理SG(サテンゴールド塗装)
エスコ品番EA951CR-913
長さ(mm)38
幅(mm)900
板厚(mm)0.8
ねじ穴数24
ステンレス製のロング丁番です。ARCH印の丁番です!
用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に
付属品取付ビス付き
材質SUS430
表面処理BK(光沢研磨)
材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304。扉重量:3kg(2枚使用)51mm、5kg(2枚使用)64~102mm
用途軽量家具用ドア
長さ(mm)51
幅(mm)30
厚さ(mm)0.8
色ヘアライン
1個
¥319
税込¥351
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ