用途室内ドア用
材質ステンレス鋼
仕上ヘアライン
適合扉質量(kg)~30
錆びにくいステンレス製の蝶番です。丁番本体の仕上げはヘアーライン仕上げです。ナイロンリング入りで、耐久性に優れます。
用途丁番本体の仕上げはヘアーライン仕上げです。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
材質羽根:ステンレス、軸:ステンレス
種類義星丁番
用途鋼製扉等
材質(羽根・軸)SUS304
種類平蝶番
仕上ヘアーライン
ねじ穴数0
RoHS指令(10物質対応)対応
20万回繰返し開閉試験済(3枚吊 ドア重量30kg)
用途室内ドア用
長さ(mm)104
幅(mm)86
板厚(mm)2
ねじ穴数8
種類旗蝶番
オールSUS304ステンレス製の溶接丁番(リベット丁番)です。鋼製扉等に最適です。
材質ステンレスSUS304
仕上ヘアーライン
ねじ穴数0
材質(羽根・軸)SUS304
仕様ジュラコン(R)リング入
種類平丁番
仕上ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(羽根)SPCC(軸)SWM-B
種類平丁番
仕上シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
用途建具等
材質(羽根・軸)SUS304
種類平蝶番
ダブルジョイントメカニズムタイプの丁番で180°開きます。180°開いた際にフラットになります。
材質黄銅(真鍮)
幅(mm)70
板厚(mm)2
ねじ穴数6
種類ミシン丁番
推奨扉サイズ(寸法)W450×H700×t21mm以下(質量)4kg以下
開き角度(度)180
最大扉厚(mm)21
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
種類フラッシュ蝶番
ナイロンリング入り
用途建具等
材質(羽根・軸)SUS304
種類平蝶番
掘込み不要で作業効率がアップします。左右兼用です。
付属品木ねじ:8個
幅(mm)88.4
厚さ(mm)2.0
全長(mm)103.0
質量(g)140
穴径(Φmm)5.7
耐荷重(kg)2個使用時:18
寸法D2(mm)11.2
取付け方法木ねじ(付属)
ねじ穴数8
掘り込み型。軸心が抜けるので、取り付け易い。
用途蝶番
付属品取付けビス付き
長さ(mm)102
寸法(mm)102
材質(本体)鉄
種類平蝶番
板厚(mm)2
横(mm)101
ねじ穴数8
ステンレス製の旗型丁番。建具用の定番丁番!ハネが枠側とドア側で分離できる為、ドアの吊り込みも簡単です。左右兼用。ARCH印の丁番です!
付属品取付ビス付き
材質SUS430
寸法(mm)【ビス】3.5×25
許容荷重(kg)18
呼び寸法103×89
板厚(mm)2
縦(mm)103
横(mm)88.4
種類平丁番
材質(軸)SUS304
仕上ヘアーライン
材質(羽根)SUS304
最もポピュラーなタイプをご用意いたしました。
材質SUS430
幅(mm)89
厚さ(mm)2
高さ(mm)102
色ヘアーライン
縦(mm)102
ねじ穴数8
RoHS指令(10物質対応)対応
リビングドア勝手口等に使用できます。
付属品木ねじ:8個
幅(mm)102.0
厚さ(mm)2.0
全長(mm)102.0
質量(g)220
穴径(Φmm)5.5
耐荷重(kg)2個使用時:20
寸法D2(mm)11.2
取付け方法木ねじ(付属)
ねじ穴数8
開閉がスムーズで磨耗が少ないナイロンリング入りの丁番です。扉の吊り込みを容易にするために、丁番軸部のピンを取り外し可能にした平ギボシ角丁番。
縦(mm)102
横(mm)101
厚さ(mm)2
ねじ穴数8
フラッシュ丁番です
長さ(mm)102
幅(mm)82
板厚(mm)2
ねじ穴数8
寸法(mm)102
芯棒、ビスはステンレス製(SUS304)を使用しています。ビス付です。ARCH印の丁番です!
用途勝手口、バス、洗面所、リビングの扉などサイズにより幅広い用途に
付属品取付ビス付き
材質SUS304
寸法(mm)【ビス】3.8×25
許容荷重(kg)20
呼び寸法(mm)102
板厚(mm)2
縦(mm)102
横(mm)102
耐久性に優れたリング入りです。掘り込み不要ですので、簡単に取り付けられます。左右兼用です。ARCH印の丁番です!
用途勝手口、バス、洗面所、リビングの扉など幅広い用途に
付属品取付ビス付き
材質SUS304
寸法(mm)【ビス】3.5×25
許容荷重(kg)20
呼び寸法103×102
板厚(mm)2
縦(mm)103
横(mm)102
左右兼用でお使いいただける丁番です。
横(mm)89
厚さ(mm)2
寸法(mm)103
最もポピュラーなタイプをご用意いたしました。
材質SUS304
幅(mm)102
厚さ(mm)2
色ヘアーライン
高さ(mm)101.6
縦(mm)101.6
ねじ穴数8
RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン®リング入りで開閉がスムーズである。
用途浴室等水廻り関係の扉等に最適。
材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304。付属ネジ 皿木ネジ3.5×25mm
用途軽量室内ドア
幅(mm)89
厚さ(mm)2
材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304。扉重量 3kg(2枚使用)51mm、5kg(2枚使用)64~127mm
用途軽量家具用ドア
材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304。RAシステム採用(芯棒せり上がり防止)採用
用途軽量ドア・中量ドア(3.0×127mmのみ)
1袋
¥659
税込¥725
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ