掘り込み型。木製の扉や家具に。小箱などの広い用途に。
用途蝶番
種類平丁番
材質黄銅
種類平丁番
ねじ穴数6
材質黄銅
種類フランス丁番
掘り込み型。木製の小箱などに。釘止め式。
用途蝶番
付属品取付けビス付き
材質(本体)真鍮
種類平丁番
ダブルジョイントメカニズムタイプの丁番で180°開きます。180°開いた際にフラットになります。
材質黄銅(真鍮)
幅(mm)70
板厚(mm)2
ねじ穴数6
種類ミシン丁番
推奨扉サイズ(寸法)W450×H700×t21mm以下(質量)4kg以下
開き角度(度)180
最大扉厚(mm)21
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質ステンレス
種類平蝶番
関連キーワード